絞り込み
ねじの呼び
- M3(32)
- M3.5(5)
- M4(94)
頭部形状

なべ(21)

トラス(4)

丸皿(15)

皿(4)
長さ(mm)
- 48
- 4(2,190)
- 5(3,026)
- 6(4,917)
- 8(5,975)
- 10(6,565)
- 12(6,156)
- 13(1,577)
- 14(3,524)
- 15(3,655)
- 16(6,589)
- 18(2,950)
- 20(6,125)
- 22(1,802)
- 25(6,513)
- 30(4,972)
- 35(4,102)
- 40(3,799)
- 45(3,481)
- 50(3,433)
- 60(1,695)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(11)
- 鉄(30)
取付穴形状

十字穴(42)
表面処理
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(3)
- 3価ユニクロ(3)
- その他(4)
- つや消し黒(2)
- カラー(3)
- クロメート(5)
- クローム(2)
- ジオメット(1)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(3)
- ノンクローム(4)
- パーカー(2)
- ユニクロ(6)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(4)
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(27)
- 0.7(36山)(61)
- 1.58(16山)(2)
0.5・0.7(36山)・1.58(16山)
ねじ穴寸法
- No.2(91)
No.2
ブランド
- 大阪魂(108)
- ヤマヒロ(2)
大阪魂・ヤマヒロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(450個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(500個)当日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥9,198税込¥10,1181箱(700個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥5,598税込¥6,1581箱(500個)当日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=3(SW+JIS W組込)
ホワイト(+)マルサラコ(ユニクロ
大阪魂¥5,120税込¥5,6321袋(450個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.3寸法f(mm)0.9寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8ねじの呼びdM4寸法k+f(mm)3.2