絞り込み
ブランド
- エナパック
- モノタロウ(13)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(144)
- SMC(51)
- エスコ(60)
- エバラポンプ(荏原製作所)(192)
- タカトテクニカ(54)
- タクミナ(74)
- ダイナフロー(70)
- ヤガミ(987)
- ヤマダコーポレーション(328)
- 八光電機(205)
- 共立機巧(57)
- 坂口電熱(72)
- 寺田ポンプ製作所(122)
- 川本ポンプ(川本製作所)(75)
- 工進(2,753)
- 新明和工業(61)
- 日本オイルポンプ(153)
- 櫻川ポンプ製作所(51)
- 鶴見製作所(457)
- ブランドをもっと見る

エナパック ULTIMAシリーズ スチール手動油用ポンプ
エナパック¥89,980~税込¥98,978~1個31日以内出荷・従来の設計概念から、あらゆる面で大きく革新した新型ハンド油用ポンプです。・最新のデザインコンセプト、安全性、耐久性、さらに一番重要なハンドル操作力を従来品よりも20%も軽減することに成功。非常に軽いハンドル操作力は、これまでにない軽快な感覚で70MPaまでの昇圧を可能にしました。・人間工学に基づくパワープッシュグリップは握り易く、長時間の使用での疲労を軽減。・耐環境性としてハードクロームメッキのプランジャーと防埃ワイパーを採用。・新しいアーチ形リンク機構の採用で耐久性が向上。・シンプルな可搬用ハンドルは使い易さと強靭性を追求。・平らで大きく開口された注油口は使いやすく、目視で適正オイルレベルの確認が可能。・新しく開発されたバイパス油用バルブの採用により軽快な加圧ポンピングを実現。・幅広い油用ポンプステーにより安定したポンピング操作が可能。タイプ単動用最高吐出圧(MPa)高圧:70 低圧:3.4操作力(N)ハンドル:約343(70MPa時)吐出量(cm3/ストローク)高圧段:2.46 低圧段:16.38
エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(プラスチック油用ポンプ+スチールシリンダ)
エナパック¥119,800~税込¥131,780~1個31日以内出荷・コストを最重視したうえに、小型またはショートストロークの油圧シリンダと軽量小型の手動油圧油用ポンプを組み合わせたセット商品でコンパクトな油圧機器でありながら大きなパワーを発揮します。用途付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m。・油圧ゲージ Φ100×100MPa。・圧力計取付金具
エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(アルミ油用ポンプ+スチールシリンダ)
エナパック¥169,800~税込¥186,780~1個31日以内出荷・小型で強靭な油圧シリンダと軽量で持ち運びの負担が少ないアルミ手動油圧油用ポンプのセット商品を選択されると作業者の可搬性に大きなメリットを発揮します。用途付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m。・油圧ゲージ Φ100×100MPa。・圧力計取付金具シリンダ能力(kN)シリンダ能力70MPa時:142ポンプの種類手動油用ポンプ(アルミ製):P392AL-APJ
エナパック ZAJ065/ZAJ123シリーズ ダブルアクションブースター油用ポンプ
エナパック¥1,298,000税込¥1,427,8001個31日以内出荷・2つの油圧ピストンがレシプロ作動して連続吐出する高効率なエア駆動油圧油用ポンプです。・入力エア圧力を65倍と123倍の油圧力に増圧します。・入力エアのエアレギュレータで油圧力を調整できます。・エアと油圧ピストンの高サイクルのレシプロ運動により油圧の連続吐出を行い、設定圧力に近づくとレシプロ運動は低サイクルになり、設定圧力に到達した時点でエア油用ポンプの運動はエア圧力と油圧力がバランスして自動停止します。油圧力が低下すると自動的にエア油用ポンプが作動し、回路の油圧力を自動補償します。・バランス停止している間の油用ポンプのエア消費量は”ゼロ”になり、油温上昇や動力損失がない省エネを実現します。・入力エアにルブリゲータを必要としない無給油式油用ポンプです。・吐出量とタンク油量が足りない場合は、油用ポンプ2台の吐出量と有効油量12Lのツイン油用ポンプ型があります。用途有効油量(L) 標準:4。ツイン油用ポンプ:7 供給エア圧力(MPa) 0.1~0.7 最大エア消費量(NL/min) 【増圧比1:65】。標準:500。ツイン油用ポンプ:1000。【増圧比1:123】。標準:540。ツイン油用ポンプ:1080 作動音max(dBA) 標準:82。ツイン油用ポンプ:85質量(kg)50タイプツイン油用ポンプ適合シリンダ単動シリンダ適合バルブタイプ搭載油用バルブタイプ:VCMW-130 手動3方弁
エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(プラスチック油用ポンプ+スチールシリンダ)
エナパック¥139,800~税込¥153,780~1個31日以内出荷・コストを最重視したうえに、小型またはショートストロークの油圧シリンダと軽量小型の手動油圧油用ポンプを組み合わせたセット商品でコンパクトな油圧機器でありながら大きなパワーを発揮します。用途付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m。・油圧ゲージ Φ100×100MPa。・圧力計取付金具ポンプの種類手動油用ポンプ(プラスチック製):P142-APJ
エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(スチール油用ポンプ+アルミシリンダ)
エナパック¥199,800~税込¥219,780~1個31日以内出荷・218kN~496kNの油圧シリンダの重さがスチール製よりも約1/2になり軽量です。用途付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m。・油圧ゲージ Φ100×100MPa。・圧力計取付金具ポンプの種類手動油用ポンプ(スチール製):P-77
エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(アルミ油用ポンプ+スチールシリンダ)
エナパック¥159,800~税込¥175,780~1個31日以内出荷・小型で強靭な油圧シリンダと軽量で持ち運びの負担が少ないアルミ手動油圧油用ポンプのセット商品を選択されると作業者の可搬性に大きなメリットを発揮します。用途付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m。・油圧ゲージ Φ100×100MPa。・圧力計取付金具ポンプの種類手動油用ポンプ(アルミ製):P392AL-APJ
エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(アルミ油用ポンプ+アルミシリンダ)
エナパック¥319,800~税込¥351,780~1個31日以内出荷・シリンダの作動スピードの速さと可搬時の便利さを両方兼ね備えたセット商品です。用途付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m。・油圧ゲージΦ100×100MPa。・圧力計取付金具ポンプの種類手動油用ポンプ(アルミ製):P392AL-APJ
エナパック 手動油圧油用ポンプ
エナパック¥99,980~税込¥109,978~1個31日以内出荷【P-141/P-142/P-391/P-392】。・アルミ製油用ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。【P-392AL/P-392FP】。・油用ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のある油用ポンプです。・早送りができる作業効率の良い2段スピード型油用ポンプです。・P-392FPは足踏み油用ポンプです。【P-32-APJ/P-72-APJ】。・超軽量手動油用ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。・油用ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。【P-462/P-464】。・1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。・手動油用ポンプに内蔵されている特殊バイパス油用バルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。【P-25/P-50/P-51】。・P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動油用ポンプです。(油用ポンプは固定が必要)。・P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動油用ポンプです。ポンプの種類油用ポンプタイプ:2段スピード
エナパック エア駆動油圧油用ポンプ PAM-1000シリーズ(防爆型)
エナパック¥319,800~税込¥351,780~1個31日以内出荷・防爆型エア油用ポンプは、化学プラント、石油コンビナート、火気厳禁の場所での使用に適しています。・エア油用ポンプにゴミや水分の混入を防ぐため、エアフィルターを必ずご使用ください。・エア配管口径NPT3/8用途吐出量(エア圧力0.7MPa) ・低圧(L/min):10.6。・高圧(L/min):0.15 作動エア圧(MPa) 0.45~0.7 作動音(dBA) 85 最大エア消費量(L/min) 750
エナパック エアー駆動油圧油用ポンプ ZA4シリーズ(防爆型)
エナパック¥529,800~税込¥582,780~1個31日以内出荷・火気や電気スパークなどにより爆発の危険性がある環境で使用できる、欧州防爆規格ATEX95認証の製品です。・3kWのロータリーエアモーターを搭載した、高低圧2段吐出型油圧油用ポンプです。・手動油圧切換弁に付属した圧力調整弁により、外部から適正な油圧の圧力調整ができます。・オプションの熱交換機は、油用ポンプの凍結を防ぐために排気を暖め、更に作動油を冷却することができます。・全モデルのリザーバタンクには油面計が標準で付いています。用途吐出量(エア圧力0.7MPa) ・低圧(L/min):13.93。・高圧(L/min):1.31 最大エア消費量(L/min) 2840 作動音(dBA) Max80~95
エナパック ZAJ065/ZAJ123シリーズ ダブルアクションブースター油用ポンプ
エナパック¥499,800~税込¥549,780~1個31日以内出荷・2つの油圧ピストンがレシプロ作動して連続吐出する高効率なエア駆動油圧油用ポンプです。・入力エア圧力を65倍と123倍の油圧力に増圧します。・入力エアのエアレギュレータで油圧力を調整できます。・エアと油圧ピストンの高サイクルのレシプロ運動により油圧の連続吐出を行い、設定圧力に近づくとレシプロ運動は低サイクルになり、設定圧力に到達した時点でエア油用ポンプの運動はエア圧力と油圧力がバランスして自動停止します。油圧力が低下すると自動的にエア油用ポンプが作動し、回路の油圧力を自動補償します。・バランス停止している間の油用ポンプのエア消費量は”ゼロ”になり、油温上昇や動力損失がない省エネを実現します。・入力エアにルブリゲータを必要としない無給油式油用ポンプです。・吐出量とタンク油量が足りない場合は、油用ポンプ2台の吐出量と有効油量12Lのツイン油用ポンプ型があります。用途有効油量(L) 標準:4。ツイン油用ポンプ:7 供給エア圧力(MPa) 0.1~0.7 最大エア消費量(NL/min) 【増圧比1:65】。標準:500。ツイン油用ポンプ:1000。【増圧比1:123】。標準:540。ツイン油用ポンプ:1080 作動音max(dBA) 標準:82。ツイン油用ポンプ:85
エナパック PU1000シリーズ 可搬式小型電動油圧油用ポンプ(プラスチック)
エナパック¥259,800~税込¥285,780~1個31日以内出荷・1000シリーズ電動油用ポンプは軽量でコンパクトなボディなので、移動して作業する場合などに最適です。しかも使用電圧幅が広いので電圧降下が生じても効率よく作業できます。・整流子モータ使用のため、連続運転はお避けください。・最高使用圧力での連続運転はお避けください。用途モータ(50/60Hz) 絶縁種別形式:E種整流子。電圧(V)(相数)A.C:100(変動幅±20%)(単相)。出力(kW) 馬力(HP):0.4(0.5)。回転数(min
エナパック PIDシリーズ 油圧式コンバータ
エナパック¥399,800税込¥439,7801個31日以内出荷・低圧油圧を3.2~6.6倍の高圧に変換し連続吐出します。・高圧油圧が増圧比に達するとコンバータはバランス停止します。 。・高圧側に圧力降下が生じると自動的に起動して圧力補償します。・圧力開放用のパイロットチェック弁を内蔵してあります。(パイロット比:10%)用途最低作動圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) -40~120
エナパック PE301/PE302シリーズ 超小型電動油圧油用ポンプ
エナパック¥329,800~税込¥362,780~1個31日以内出荷・軽量でコンパクトな可搬性に優れた電動油用ポンプです。・持ち運びしながら、全方向で使用できる電動油用ポンプです。・エアベントを必要としない、密閉された特殊構造の油タンクは防塵性に優れ、過酷な環境にも対応できます。・作業効率の良い、高低圧自動2段切換え油用ポンプです。・全機種にリモートスイッチと圧力計、肩掛けベルトが標準装備されています。・単動シリンダ用油用ポンプに圧力スイッチが標準装備されており、圧力スイッチの設定圧力でモータが停止し、油温上昇と過負荷の防止に有効です。用途モーター(50/60Hz)整流子 絶縁種別型式:E種整流子。電圧(V)AC:100(単相)。出力(kW):0.35。回転数(min
エナパック PE1700シリーズ 可搬式小型電動油圧油用ポンプ(アルミ)
エナパック¥329,800~税込¥362,780~1個31日以内出荷・軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。・単相100V電源対応なので現場を選びません。・作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切換え油用ポンプです。・特殊2段ブランジャ油用ポンプと、このクラス初のアンロード油用バルブの採用により、低圧7MPaまで2.5L/minの吐出量を実現します。・小型積層型油用バルブなど油圧補器類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応できます。用途モーター(50/60Hz)整流子 絶縁種別型式:E種整流子型。電圧(V)(相数):100V(単相)。定格出力(kW):0.45。最大電流(A):9.5 油用ポンプ 最高使用圧力(MPa):70/7(高圧/低圧)。吐出量(L/min):0.35/2.5(高圧/低圧) 油タンク 油量(L):3.0。有効油量(L):2.0
エナパック PATG/PAMG/PACGタイプ ターボ2エア駆動油圧油用ポンプ(防爆型)
エナパック¥92,980~税込¥102,278~1個4日以内出荷から31日以内出荷・エアで油用ポンプを駆動させ、同時に排気されるエアを油用ポンプの駆動に再利用する高効率な油圧油用ポンプです。・足または手で操作できる単動シリンダ用足踏みペダル式と単動・複動シリンダが操作できる手動切換弁式があります。・入力エア圧力をエアレギュレータで調整すれば、油圧力が容易に調整できます。・油用ポンプにスチール製の取付けステーが付属されています。用途入力エア圧力(MPa) 0.3~0.7 取付方向 水平 エア消費量(L/min) 400(0.7MPa時) 最大作動音(dBA) 90
エナパック PA07シリーズ エアハイドロ油用ポンプ
エナパック¥439,800~税込¥483,780~1個31日以内出荷・圧縮エアによりエアピストンと油圧ピストンの面積比により高圧油に変換する連続吐出型の油圧油用ポンプです。・増圧比は28、40、50、65までの4モデルからラインアップされています。・エアと油圧ピストンの高サイクルのレシプロ運動により油圧の連続吐出を行い設定圧力に近づくとレシプロ運動は低サイクルになり、設定圧力に到達した時点でエア油用ポンプの運動はエア圧力と油圧力がバランスして自動停止します。・バランス停止している間の油用ポンプのエア消費は”ゼロ”になり、油温上昇や動力損失がない省エネを実現します。・油圧力が低下すると自動的にエア油用ポンプが作動し、回路の油圧力を自動補償しますので、圧力制御に関しての特別なセンサや回路は要りません。用途供給エア圧力(MPa) 0.2~0.6 最大エア消費量(NL/min) 350 有効油量(L) 1.7
エナパック AHBシリーズ エアハイドロブースタ(エア戻り)
エナパック¥239,800税込¥263,7801個31日以内出荷・耐久性に優れた複動式ワンショット型エアハイドロブースタです。・ファイバーグラス製のエアシリンダチューブは、水分を含んだエアで発生する錆びを防ぎます。・高速作動対応型なので大容量の吐出油をシリンダへ急速に油を供給できます。・自動化された設備に最適なエアハイドロブースタです。・ブースタ本体は水平と垂直に設置できます。用途エア消費量 エア圧力(0.7MPa時)(m3) 0.072 エアピストン径(mm) 203 ピストンストローク(mm) 145
エナパック 手動油圧油用ポンプ
エナパック¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷【P-141/P-142/P-391/P-392】。・アルミ製油用ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。【P-392AL/P-392FP】。・油用ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のある油用ポンプです。・早送りができる作業効率の良い2段スピード型油用ポンプです。・P-392FPは足踏み油用ポンプです。【P-32-APJ/P-72-APJ】。・超軽量手動油用ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。・油用ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。【P-462/P-464】。・1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。・手動油用ポンプに内蔵されている特殊バイパス油用バルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。【P-25/P-50/P-51】。・P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動油用ポンプです。(油用ポンプは固定が必要)。・P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動油用ポンプです。材質プラスチック質量(kg)4タイプ単動、油用ポンプ:2段スピード吐出圧力(MPa)(高圧段)1.4~70、(低圧段)0~1.4吐出量(m3/min)1ストローク:(高圧段)2.5、1ストローク:(低圧段)11.3有効油量(cm3)720
エナパック ULTIMAシリーズ スチール手動油用ポンプ
エナパック¥179,800税込¥197,7801個31日以内出荷・従来の設計概念から、あらゆる面で大きく革新した新型ハンド油用ポンプです。・最新のデザインコンセプト、安全性、耐久性、さらに一番重要なハンドル操作力を従来品よりも20%も軽減することに成功。非常に軽いハンドル操作力は、これまでにない軽快な感覚で70MPaまでの昇圧を可能にしました。・人間工学に基づくパワープッシュグリップは握り易く、長時間の使用での疲労を軽減。・耐環境性としてハードクロームメッキのプランジャーと防埃ワイパーを採用。・新しいアーチ形リンク機構の採用で耐久性が向上。・シンプルな可搬用ハンドルは使い易さと強靭性を追求。・平らで大きく開口された注油口は使いやすく、目視で適正オイルレベルの確認が可能。・新しく開発されたバイパス油用バルブの採用により軽快な加圧ポンピングを実現。・幅広い油用ポンプステーにより安定したポンピング操作が可能。質量(kg)約11.7タイプ複動用最大吐出圧力(MPa)(高圧)70、(低圧)3.4操作力(N)ハンドル:約343(70MPa時)吐出量(cm3)(高圧)2.46(1ストローク当り)、(低圧)16.38(1ストローク当り)有効油量(cm3)タンク:2195
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら