カテゴリ
絞り込み
吸着力
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(38)
- カネテック(452)
- エスコ(189)
- ノガ(137)
- テクノプラン(108)
- TRUSCO(96)
- マグナ(64)
- ECLIPSE MAGNETICS(59)
- VERTEX(バーテックス)(47)
- 菱小(46)
- SK(新潟精機)(45)
- ラクテム(35)
- 杉原産業(29)
- スーパーツール(24)
- マグネットプラン(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- ギガ・セレクション(20)
- RS PRO(20)
- シンワ測定(19)
- Earth-Chain(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
27ページ目: マグネット用品

ハイパワーホルダー
菱小¥1,598~税込¥1,758~1台7日以内出荷ネオジウム磁石を使用した薄型マグネットホルダー プレス金型などの埋め込みに最適 吸着面に加工シロのあるものは 切削および研削加工ができる
マグネットベース
菱小¥5,798~税込¥6,378~1台7日以内出荷一般の測定や機械工作現場での種々の測定の際、ダイヤルゲージなどの測定器具を保持できる 垂直面、平面や丸棒にも60~90kgにて吸着します用途一般測定補助具として、精度アップや作業能率の向上に最適
マグセット
菱小¥16,980~税込¥18,678~1台7日以内出荷高性能のアルニコ磁石を使った強力保持型用途溶接用補助工具として、鉄板、鉄材などの組み合わせ保持に最適 スケール保持用としても使用できる仕様アルニコ磁石使用
マグネットホルダー
菱小¥4,998~税込¥5,498~1台7日以内出荷ON-OFF機構付きの永磁ホルダー 中央のタップ穴を利用したり、本体に加工することにより、用途は無限用途マグネットベースのホルダーとして、幅広く様々な分野で利用
チャックブロック
菱小¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から7日以内出荷マグネットチャックに併用して板状のものの側面など、チャックのみでは吸着しにくい形状の吸着補助具としての使用に最適です。用途本器には磁力はありませんが、マグネットチャックと併用して加工物を吸着します。 特殊形状の加工物でも本器があれば大丈夫です。お手持のチャックをフルに活用することができます。 磁力は上面・側面・V面に働き、特殊形状の加工物にもフルに活用できます。セット数2個1組
カーボンブラシ
菱小¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から7日以内出荷丸形電磁チャックへ電気を供給する装置です。スリップリングKERとカーボンブラシKEBは2種類ございます。 寸法a1が同じピッチのものをお選び下さい。(例:KER-1とKEB-1A)
スリップリング
菱小¥36,980~税込¥40,678~1台7日以内出荷丸形電磁チャックへ電気を供給する装置です。スリップリングKERとカーボンブラシKEBは2種類ございます。 寸法a1が同じピッチのものをお選び下さい。(例:KER-1とKEB-1A)
角形可傾式電磁チャック
菱小¥249,800~税込¥274,780~1台8日以内出荷回転角度が自由に得られる機構です。 温度上昇による熱変位が少ないため高精度な作業ができます。用途治工具、金型などの成形研削作業に適合[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
角形電磁ピッチレスチャック
菱小¥259,800~税込¥285,780~1台8日以内出荷小物部品の大量研削に適した、細かい磁極の配列です。 ピッチレスにより、薄物でも安定した吸着力を発揮します。 大きなワークの研削も可能です。用途小物、薄物のワーク研削に電圧(V)DC100適合[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
研削用角形電磁チャック
菱小¥179,800~税込¥197,780~1台8日以内出荷高精度を要求される研削作業に順応するよう、研削熱およびチャック内部のコイル発熱による熱変位には、特に留意した設計になっています。用途主に研削作業用で最も普及形の電磁チャックとして電圧(V)DC100![マグネットスタンド UJ15 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413756-220719-02.jpg)
マグネットスタンド UJ15
TESA[測定用品]¥27,980税込¥30,7781個52日以内出荷てこ式ダイヤルインジケーターやΦ40mmのダイヤルゲージ取付けるのに理想的です。 2つの関節で固定し微調整機構があるので幅広い使い方ができます。仕様Φ8mm穴とアリ溝クランプ付き
1000N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥9,960税込¥10,9561個翌日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/470mA●最大吸着力:1000N●サイズ(mm):Φ50×30●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):364●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
接極子プレート
エスコ¥6,980税込¥7,6781個翌日出荷電磁マグネットホルダー(EA984CM-7、-37)と組み合わせてご使用ください仕様●サイズ(mm):Φ100×12●適合ユニットサイズ:Φ100mm●ねじ径:M10●材質:スチール●重量(g):740
30kg マグネットホルダー(切替式)
エスコ¥7,220税込¥7,9421個翌日出荷溶接組立時の材料の保持に最適 強磁力でしっかり固定 スイッチ付で磁力のON/OFFが可能 15~210°の範囲で角度自由自在 材料への脱着や鉄粉除去がスムーズに仕様●吸着力(kgf):約30●保持角度:15~210°(自在)●磁力スイッチ:有●材質:スチール●磁石種類:ネオジム●サイズ(W×D×H)mm:144×87×24●重量(g):740
10kg マグネットホルダー
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷正確な45°または90°の角度でワークピースを保持します仕様●サイズ(W×D×H)mm:120×14×82●吸着力(kgf):10●重量(kg):0.3●保持角度:45°、90°
18kg マグネットホルダー
エスコ¥8,510税込¥9,3611個翌日出荷鋼の溶接・組み立て時の保持や配置に 板金、丸パイプ、正方形、角度付き、またはフラットストックでの使用に最適です 2つのユニットをリンクするための取り付け穴が付属しています仕様●サイズ(W×D×H)mm:110×20×165●吸着力(kgf):18●重量(g):800●保持角度:30°、60°、90°●六角穴サイズ:8mm
120kg マグネットホルダー
エスコ¥72,200税込¥79,4201個翌日出荷ON/OFFスイッチが2つ付いています。仕様●サイズ(W×D×H)mm:197×48×197●吸着力(kgf):120●重量(kg):2.7●保持角度:90°
55kg マグネットホルダー
エスコ¥38,700税込¥42,5701個翌日出荷ON/OFFスイッチが2つ付いています。 丸型および角型チューブやフラットな面に最適です仕様●サイズ(W×D×H)mm:152×38×152●吸着力(kgf):55●重量(kg):1.2●保持角度:90°
75kg マグネットホルダー
エスコ¥24,200税込¥26,6201個翌日出荷ON/OFF切替スイッチ付仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×152×130●吸着力(kgf):75●重量(g):1400●保持角度:45°、90°
40kg マグネットホルダー
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷ON/OFF切替スイッチ付 丸型および角型チューブやフラットな面に最適です 溶接、製造、組み立て用の切り替え可能なクランプ仕様●サイズ(W×D×H)mm:29×111×95●吸着力(kgf):40●重量(g):700●保持角度:45°、90°
68kg マグネットホルダー(丸)
エスコ¥17,100税込¥18,8101個翌日出荷仕様●サイズ(W×D×H)mm:184×43×45●上面の長さ:94mm●吸着力(kgf):68●重量(kg):1.64●保持角度:45°、90°●適用形状:丸
100kg マグネットホルダー(平)
エスコ¥14,900税込¥16,3901個翌日出荷簡単にセットアップできます仕様●サイズ(W×D×H)mm:156×43×45●上面の長さ:66mm●吸着力(kgf):100●重量(kg):1.36●適用形状:平●保持角度:45°、90°
20kg マグネットホルダー
エスコ¥4,800税込¥5,2801個翌日出荷30°、45°、60°、90°にマークがついています仕様●サイズ(W×D×H)mm:11×195×200●吸着力(kgf):20●重量(g):490●保持角度:25~280°
12kg マグネットクリーナー
エスコ¥50,200税込¥55,2201個当日出荷釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。 キャスター付 ハンドルは高さ調節が可能です。仕様●吸着部幅(mm):940●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):2.695●吸着能力:12kg●シャフト材質:アルミ
6.0kgf ハンドマグネット
エスコ¥20,600税込¥22,6601個翌日出荷スチール製 クイックリリース機構 ねじやワッシャー等の鉄部分から6kgまでの鉄製品も持ち上げられます。 磁力解除レバー付
130kgf/M10x1.5 マグネット台
エスコ¥13,400税込¥14,7401個4日以内出荷磁力がON/OFFできる切換式仕様●吸着力N(kgf):1274(130)●取付ねじ穴:M10×P1.5深さ:約9mm●サイズ(mm):117×50×55(H)●重量:1.9kg
50kgf/M6x1.0 マグネット台
エスコ¥7,520税込¥8,2721個翌日出荷磁力がON/OFFできる切換式仕様●吸着力N(kgf):490(50)●取付ねじ穴:M6×P1.0深さ:約6mm●サイズ(mm):40×40×40(H)●重量:0.4kg![[EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553759-220413-02.jpg)
[EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ)
エスコ¥8,590税込¥9,4491個翌日出荷仕様●支柱:162mm●ゲージ取付穴径:Φ6.0、Φ8.0mm●ねじ径:M6●重量(g):175●仕様:アーム![[EA725T-135・-136用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553707-260430-02.jpg)
[EA725T-135・-136用] ゲージホルダー(アームのみ)
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷仕様●支柱:175mm●柱径:Φ12mm(支柱)●アーム径:Φ10mm(副支柱)●ゲージ取付穴径:Φ4.5、Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):445●仕様:アーム![[EA725T-133用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553673-220413-02.jpg)
[EA725T-133用] ゲージホルダー(アームのみ)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷仕様●支柱:295mm●ゲージ取付穴径:Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量:272g●仕様:アーム![[EA725T-132用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553664-220413-02.jpg)
[EA725T-132用] ゲージホルダー(アームのみ)
エスコ¥7,560税込¥8,3161個翌日出荷仕様●支柱:Φ15mm×355mm●ゲージ取付穴径:Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):332●仕様:アーム


















![マグネットスタンド TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413765-220719-02.jpg)
![マグネットスタンド UJ15 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413756-220719-02.jpg)




















![[EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553759-220413-02.jpg)
![[EA725T-135・-136用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553707-260430-02.jpg)
![[EA725T-133用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553673-220413-02.jpg)
![[EA725T-132用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553664-220413-02.jpg)