絞り込み
吸着力
校正証明書
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: マグネット用品

1,759件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一面吸着丸形永磁ミニチャック カネテック

    一面吸着丸形永磁ミニチャック

    カネテック
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    アルニコ磁石鋼を使った特殊構造の強力タイプです。 小形にもかかわらず磁力のON/OFFが可能です。
    用途特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削および軽切削に使用します。 また、事前にワークをミニチャックに吸着させておき、セット時間のロスを軽減するという方法で、小物や薄物ワークの連続研削作業にも応用できます。六角穴径(mm)呼び8
  • ヨーク(カバー)付マグネット マル ツチノ

    ヨーク(カバー)付マグネット マル

    ツチノ
    219税込241
    1パック(3個)ほか
    6日以内出荷
    材質ベンガラ、炭酸バリウム、鉄(ヨーク部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットホルダー台 アズワン

    マグネットホルダー台

    アズワン
    5,890税込6,479
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジ穴に治具を取り付けて、機器のセンサー・レーザの基台等に使用できます。磁力のON/OFF切替ができます。コンパクトサイズですが高磁力です。
    取付ねじ穴サイズM8×1.25
  • サクションリフタ 大型グリップ SK(新潟精機)

    サクションリフタ 大型グリップ

    SK(新潟精機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    吸盤構造を利用した運搬具です。 堅牢、軽量のアルミ製です。 大型の取っ手付で持ちやすいです。 重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
    用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に耐荷重(kg)25吸着面寸法(Φmm)115RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドホルダ用整流器 カネテック

    ハイブリッドホルダ用整流器

    カネテック
    84,980税込93,478
    1台
    4日以内出荷
    出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。ハイブリッドホルダ専用の電装品です。
    用途ハイブリッドホルダ専用の電装品です。トラスコ品番836-14962018年トラスコ掲載ページ1 1154
  • スチールペーパー 光

    スチールペーパー

    (1件のレビュー)
    199税込219
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    マグネットが吸着しますので、多目的にお使いいただけます POP、ディスプレイ、教材、文具等 スチール以外の下地に貼ることにより、、マグネットを吸着できます
    寸法(mm)70×30
  • 標準形脱磁器KMD形 カネテック

    標準形脱磁器KMD形

    カネテック
    459,800税込505,780
    1台
    7日以内出荷
    ・磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。・板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。・かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC: 単相200・220V
    トラスコ品番107-7384質量(kg)30.0寸法400×220×150mm容量(VA)約1000
  • 粘液体用マグネットフィルタ カネテック

    粘液体用マグネットフィルタ

    カネテック
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    45日以内出荷
    材質SUS304 実用耐圧限度: 1000kPa(10kgf/cm^2) 仕上: ♯400バフ仕上
  • 形鋼吊り用永磁リフマ カネテック

    形鋼吊り用永磁リフマ

    カネテック
    259,800税込285,780
    1台
    51日以内出荷
    標準LPR-VN300/600に形鋼吊り専用アダプタ(山吊り用・谷吊り用)を付属。 アダプタ非装着時は標準リフマとしてお使いいただけます。 アダプタ取付穴を利用して別の形鋼用等のアダプタ取付けも可能です。
  • ハイブリッドホルダ用整流器 カネテック

    ハイブリッドホルダ用整流器

    カネテック
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    出力回路にFETを採用しているため、高速かつ安定した消磁性能が得られます。 また、高頻度の使用にも耐えられます。 AC100~220Vまでのワイド電源に対応しています。 設置環境に合わせて、盤内設置型とケース収納型から選択が可能です。
    質量(kg)0.8出力(電圧)DC0~24V(電流)3A入力単相:AC100V~220V50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×160×175機種盤内設置型
  • 丸形永磁チャック カネテック

    丸形永磁チャック

    カネテック
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    3ミリ以下の小物・薄物ワークの吸着に効果を発揮します。 従来品同等サイズながら、約2倍の強力吸着力を有します。 金型周辺の焼入れ部品においても、従来品に比べ優れた吸着性能を発揮します。 ギャップ特性にも優れており、ワーク吸着面の平面状態や粗さの影響を受け難いです。 強力丸形タイプですので、旋盤での軽切削加工にも使用可能です。
    用途研削盤での研削加工における小物・薄板材のワーク固定に高さ(mm)43
  • 二重管式マグネットバーグリップ付き 下西製作所

    二重管式マグネットバーグリップ付き

    下西製作所
    96,980税込106,678
    1本
    翌々日出荷
    仕様二重管式、表面磁束密度 マグネット部表面1.2T さや管部表面0.9T (先端部には磁力はありません。)トラスコ品番859-3833材質ネオジム磁石、ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304)、プラスチックナイロン、鉄質量(kg)1.3
  • 二重管式マグネットバーグリップ付き 下西製作所

    二重管式マグネットバーグリップ付き

    下西製作所
    85,980税込94,578
    1本
    9日以内出荷
    仕様二重管式、表面磁束密度 マグネット部表面1.2T さや管部表面0.9T (先端部には磁力はありません。)トラスコ品番859-3832材質ネオジム磁石、ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304)、プラスチックナイロン、鉄質量(kg)1.14
  • 二重管式マグネットバーグリップ付き 下西製作所

    二重管式マグネットバーグリップ付き

    下西製作所
    69,980税込76,978
    1本
    欠品中
    仕様二重管式、表面磁束密度 マグネット部表面1.2T さや管部表面0.9T (先端部には磁力はありません。)トラスコ品番859-3831材質ネオジム磁石、ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304)、プラスチックナイロン、鉄質量(kg)0.96
  • フロータ カネテック

    フロータ

    カネテック
    67,980税込74,778
    1セット(2台)
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ17mmの極薄型で狭所での取り付けが可能です。 強力希土類磁石の採用で、標準型と同等の分離性能を実現しました。
    用途積み重なった鉄板を1枚づつ引きはがして機械に挿入する作業や、鋼板自動供給ラインで一枚づつ送りこむ取り出し口に分離用として材質(マグネット)希土類磁石幅(mm)53奥行(mm)17
  • 電磁ホルダ高速制御装置 カネテック

    電磁ホルダ高速制御装置

    カネテック
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷
    ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁することが可能です。
    用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に最適トラスコ品番756-6298幅(mm)55質量(kg)0.8高さ(mm)175タイプ逆励磁回路奥行(mm)160出力電圧(V)DC0~24/0~6入力電圧(V)単相100~220出力電流(A)3
  • PHミニホルダー ノガ

    PHミニホルダー

    ノガ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    3点締め特殊クランプで副柱を強力にロックする支柱タイプのホルダです。
    吸着力(N)150取付ねじ(主柱)M5×0.8トラスコ品番484-1395質量(g)385支柱(mm)8×110マグネット部寸法(mm)Φ30×高さ26マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
  • DG芯出し用フレックスアーム ノガ

    DG芯出し用フレックスアーム

    ノガ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    芯出し用アームのロングサイズ
    用途スピンドルから吊り下げて芯出しに使用トラスコ品番480-3116全長(mm)282質量(g)303タイプ先端微調整機構付
  • 標準角形永電磁チャック カネテック

    標準角形永電磁チャック

    カネテック
    299,800税込329,780
    1個
    30日以内出荷
    ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。 環境に配慮したはんだレスタイプです。
    用途精密研削やスライシングなど、高精度の研削用適合(電装品)EPS-215B電圧(V)DC180
  • エルゴハンドルフレキシブルマグネット BAHCO(バーコ)

    エルゴハンドルフレキシブルマグネット

    BAHCO(バーコ)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    エルゴハンドル仕様のピックアップツールになります。 シャンク部分がフレキシブルに動くので狭い箇所でも届きます。
    用途ねじやナットなど小さなパーツを拾い上げる時に材質工具鋼全長(mm)535
  • 防水型マグハンド カネテック

    防水型マグハンド

    カネテック
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    液中からの切屑除去に最適です。 吸着範囲拡大により回収量を増大しました(切屑約200g)。 先端部にも磁力を発生させることでより回収量を増大しました。 粉体からの鉄片除去にも応用できます。
    トラスコ品番779-5840材質(マグネット)希土類マグネット、(本体)ステンレス、(吸着面)ステンレス全長(mm)990質量(kg)1.1高さ(mm)990径(Φmm)26.5
  • マグネット ピクアップツール Strong Tool

    マグネット ピクアップツール

    Strong Tool
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    自由に曲げて使えるフレキシブルタイプです。 緑のプッシュボタンを押すと、先端から磁石が出てきます。
    用途曲がりくねった狭い手の届かない場所でも小さな磁性体パーツ・ネジ・クギ等が取れる便利なツールです吸着力(N)6材質フレキシブル:鉄+クロームメッキ、磁石取付部:真鍮、磁石:ネオジウム(380mT)、ハンドル:ABS樹脂マグネット部寸法(mm)8
  • 防水型マグハンド カネテック

    防水型マグハンド

    カネテック
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    従来機では回収が難しかった連続した長い切屑(切削切屑)は、本体を回転させながら吸着することで回収が可能です。 表面磁力密度の向上により、より多くの鉄片の回収が可能です。 全面で均一な吸着ができ、ワークの釈放もスムーズです。 角形構造により角部の吸着が可能です。
    用途クーラントタンクなど液中内からの切屑除去に、液体からの鉄片除去にトラスコ品番828-1287材質マグネット:希土類マグネット、本体:ステンレス(SUS304)、吸着面:ステンレス(SUS304)寸法(mm)□28.6×990、(吸着面)□28.6×230吸着量切屑約0.4kg/ショット玉約1.9kg
  • ハイロックミニベース カネテック

    ハイロックミニベース

    カネテック
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    従来のハイロックミニベースに微動金具を装着し、テスターの針圧調整を容易にすることが可能です。
    用途ピックテスターなどの測定に吸着力(N)157トラスコ品番828-1288全高(mm)195マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×28
  • ハイブリッドホルダ用整流器 カネテック

    ハイブリッドホルダ用整流器

    カネテック
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。 盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。 ハイブリッドホルダ専用の電装品です。
    トラスコ品番828-1290呼び寸法(mm)175×100×190入力単相AC100~220V50/60HZ定格出力24V/3A(Max.)
  • Φ80x10mm/M6 接極子プレート エスコ

    Φ80x10mm/M6 接極子プレート

    エスコ
    6,760税込7,436
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984CM-26
  • Φ65x 8mm/M5 接極子プレート エスコ

    Φ65x 8mm/M5 接極子プレート

    エスコ
    3,020税込3,322
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984CM-25
  • Φ50x 6mm/M4 接極子プレート エスコ

    Φ50x 6mm/M4 接極子プレート

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984CM-24
  • Φ67x9.5mm マグネット(6mm穴付) エスコ

    Φ67x9.5mm マグネット(6mm穴付)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)284.4エスコ品番EA781GC-1
  • Φ125x26mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個) エスコ

    Φ125x26mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個)

    エスコ
    9,660税込10,626
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)1300エスコ品番EA781EH-26
  • Φ100x22mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個) エスコ

    Φ100x22mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個)

    エスコ
    4,990税込5,489
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)900エスコ品番EA781EH-25
  • Φ90x20 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個) エスコ

    Φ90x20 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個)

    エスコ
    4,410税込4,851
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)700エスコ品番EA781EH-24
  • Φ57x10 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個) エスコ

    Φ57x10 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)280エスコ品番EA781EH-21
  • Φ50x10 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個) エスコ

    Φ50x10 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個)

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)220エスコ品番EA781EH-20
  • Φ40x8.0mm 強力マグネット(ねじ穴付/5個) エスコ

    Φ40x8.0mm 強力マグネット(ねじ穴付/5個)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1セット(5個)
    翌日出荷
    吸着力(N)125エスコ品番EA781EH-18寸法(mm)Φ6.3×32
  • Φ36x8.0mm 強力マグネット(ねじ穴付/5個) エスコ

    Φ36x8.0mm 強力マグネット(ねじ穴付/5個)

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)100エスコ品番EA781EH-17
  • Φ32x7.0mm 強力マグネット(ねじ穴付/5個) エスコ

    Φ32x7.0mm 強力マグネット(ねじ穴付/5個)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)80エスコ品番EA781EH-16
  • Φ25x7.0mm 強力マグネット(ねじ穴付/10個) エスコ

    Φ25x7.0mm 強力マグネット(ねじ穴付/10個)

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)40エスコ品番EA781EH-15
  • Φ20x6.0mm 強力マグネット(ねじ穴付/10個) エスコ

    Φ20x6.0mm 強力マグネット(ねじ穴付/10個)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)30エスコ品番EA781EH-14
  • Φ16x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付/20個) エスコ

    Φ16x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付/20個)

    エスコ
    4,430税込4,873
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)18エスコ品番EA781EH-13
マグネット用品