カテゴリ
絞り込み
吸着力
ブランド
- モノタロウ(38)
- カネテック(382)
- ノガ(137)
- テクノプラン(100)
- エスコ(98)
- TRUSCO(93)
- マグナ(64)
- ECLIPSE MAGNETICS(59)
- 菱小(43)
- SK(新潟精機)(42)
- ラクテム(35)
- 杉原産業(28)
- スーパーツール(24)
- マグエバー(22)
- シンワ測定(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- ベスト[測定用品](17)
- VERTEX(バーテックス)(13)
- 下西製作所(13)
- 光(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
29ページ目: マグネット用品

マグネットホルダ
カネテック¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷ワークの保持角度は15°、45°、60°、90°、105°、120°の6通りに使用できます。 ON-OFF切換可能。 鋼板での吸着力は、KM-S9、S12の両面吸着時とほぼ同等で、105°使用時以外では2面吸着でも吸着力はほとんど低下しません。用途溶接仮付作業・組立の仮組み・仮押えに使用でき、強力に吸着・保持します。
マグネットプレフィルター
カネテック¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷前処理用として加工液中から強力マグネットの本器で、あらかじめ微鉄分を粗除去しますと、例えば、ペーパーフィルタの寿命などは2倍に伸びます。 プレフィルタは微鉄分を吸着する際、不純物も抱き込み回収するので、ペーパーフィルタのメッシュは、ストレート流入の場合よりも粗くて間に合います。 二重構造のため、微鉄分の排除が簡単に行なえます。用途ワイヤー放電加工機(WCEDM)の加工液中から微鉄分を除去します。 また、ホーニング盤や油圧回路 (圧力が掛からない場合)にも使えます。 ワイヤー放電加工機とポンプユニットの途中に設置してください。接続口径ホース接続口:1 1/4質量(kg)12外形寸法(mm)175D×200W×230H
マグネットV形ホルダ
カネテック¥76,980~税込¥84,678~1個4日以内出荷特殊磁気構造により上面・底面・V面の3面で強磁力を発揮。 検査作業にも使用可。 防滴構造です。用途研削や穴あけ、タッピングなどの軽切削での異形物固定に使用。
フレキシブルノズルホルダ
カネテック¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上。フレキ部は自由自在に曲げることが可能。 金属製フレキの採用により、 高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現。また、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上。用途工作機械への切削油または空気圧供給に使用します。 また、放電加工において、隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。トラスコ品番808-6060質量(kg)0.9吸着力245N(25kgf)圧力使用限度圧力:0.6Mpa以下口数1本流量(L/min)使用限度流量:10Lマグネット部寸法(mm)Φ70×31流入口径(mm)Φ9フレキ長(mm)400
プレートマグネットテンプレート 磁極板付
カネテック¥72,980~税込¥80,278~1個41日以内出荷強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。用途シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。表面磁束密度(mT)Max.250mT(2500G)
トンネル形脱磁器
カネテック¥299,800~税込¥329,780~1個4日以内出荷熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。 均等な脱磁エリアが得られます。 通過するワークの全周に対してほぼ一様な脱磁効果が得られます。用途小物ワークを大量にバケットごと通過させたり、コンベア搬送で、連続的に通過させるライン化に組み込む、といった脱磁ニーズに、サイズ別に対応します。また、長尺物や特殊形状の単体ワークの脱磁にも利用されます。電源単相AC200V 50/60Hz単相AC220V 60Hz使用率(%)100% ED
ストレート型液体用マグネット
カネテック¥329,800~税込¥362,780~1個41日以内出荷処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分解、清掃が容易に行なえます。 コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。用途マヨネーズ、ステーキのたれ、ペースト材質SUS304外形寸法(mm)全長340×内径Φ47.8最大耐圧(kPa)500kPa (5kgf/cm2)表面仕上げ#400 バフ仕上
スターポール丸形永磁チャック
カネテック¥429,800税込¥472,7801台51日以内出荷スターポール構造の採用により、ベアリング等リング状ワークに効果的な強磁力を発揮します。 電気を必要としない永磁式ですので、配線の心配がなく容易に取付けができます。また、省エネにも貢献します。 湿式加工にも対応します。 RMC-X-B形は磁力調整機能付きです。(ON/OFF操作角度は約630度で、ハンドル回転角度応じて磁力調整ができます)用途旋盤及び縦型複合研削盤でのリング状ワークの吸着固定用永磁チャックです。
サニタリ・プレートマグネット
カネテック¥119,800~税込¥131,780~1個41日以内出荷から51日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上げです。 完全密閉式のため、液中への設置も可能です。 特性値 1.2Tの希土類磁石を内装し、高磁力です。材質SUS304材質(磁石)Nd系 希土類 特性値:1.2T(12,000G)使用環境温度上限(℃)80表面仕上げ#400 バフ仕上
インバータ制御式脱磁器 電装部
カネテック¥249,800~税込¥274,780~1台91日以内出荷電装部(EHD-)で脱磁出力を調整することにより、70%の省電力で従来通りの脱磁ができる省エネ設計です。(S45Cなど低炭素鋼にて) 脱磁後のワーク残留磁気を従来品比約1/3にまで低減させることができました。 (メーカー標準タイプ比。SKH材、電力は従来同等にて) 標準タイプよりも、更に発熱を抑えた環境にやさしい脱磁器です。用途脱磁器KMD-F20.KMD-F30用の電装部です。
アングルクランプ
カネテック¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷吸着面にV溝を持っていますので、平板材料の他に丸鋼・パイプなどの曲面を有する材料にも使用できます。 ON-OFF切替機能付き 保持角度は90°のみ用途溶接仮付作業・組立の仮組み・仮押えに使用でき、強力に吸着・保持します。 また、ブロックとしての使用も可能です。トラスコ品番808-6021寸法(mm)長さ72×幅36×高さ120質量(kg)1吸着力(N)400
Y型液体用マグネットフィルタ
カネテック¥479,800税込¥527,7801個41日以内出荷Y形のためストレート配管に適用でき、またマグネット棒の清掃が容易です。用途麺つゆ、ソース、シロップ材質SUS304 SCS13質量(kg)約4最大磁束密度0.8T(8000G) 以上最大耐圧(kPa)1000表面仕上げ#400 バフ仕上
L形液体用マグネットフィルタ
カネテック¥309,800~税込¥340,780~1個41日以内出荷処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分解・清掃が容易に行えます。 コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。材質SUS304最大耐圧(kPa)500表面仕上げ#400バフ仕上
EP用チャックマスター
カネテック¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷EP用チャックマスターは永電磁チャック専用の電源装置で、EPT形、EPTW形、EPZ-U形に共通して使用できます。 マイコン制御により、極めて効果的な自動消磁が作動します。 吸着力の調整ができます。用途交流電源からの入力を直流に整流し、永電磁チャックに励磁電流を 瞬時出力します。また、永電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、 自動式消磁回路が作動します。仕様電源:単相AC200V出力電圧:DC20~90V
スーパー標準型マグネット棒(0.15T)両端面タップ加工
スーパーツール(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から21日以内出荷格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。必要な長さ・径・磁力に対応可能。排出フィルターの手前での使用が有効。外装パイプ。用途粉・粉体・液体等の原料中の除鉄に最適。食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。材質SUS304パイプ径(Φmm)25使用環境温度(℃)≦80表面仕上げ#200バフ仕上
スーパーサニタリーマグバー(1.2T)
スーパーツール¥55,980~税込¥61,578~1個6日以内出荷仕様内装永久磁石特性値 1.43T(14300G)タイプタップ穴無パイプ径(Φmm)25表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000G]
スーパーサニタリーマグバー(1.10T)両端面タップ加工
スーパーツール¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷仕様内装永久磁石特性値 1.43T(14300G)長さ(mm)600質量(kg)2.18タイプタップ穴付タップ径M6×8パイプ径(Φmm)25表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000G]
スーパーサニタリーマグバー(1.0T)両端面タップ加工
スーパーツール¥49,980~税込¥54,978~1個6日以内出荷から8日以内出荷仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G)タイプタップ穴付タップ径M6×8パイプ径(Φmm)25表面最大磁束密度(T[G])1.0[10000G]
スーパーサニタリーマグバー(0.8T)両端面タップ加工
スーパーツール¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷から8日以内出荷仕様内装永久磁石特性値 1.2T(12000G)タイプタップ穴無パイプ径(Φmm)25表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000G]
電磁リフマ
カネテック¥149,800~税込¥164,780~1個51日以内出荷小形にもかかわらず吊上能力は最強です。ワークの着脱装操作は遠隔制御でき、用途によっては無停電電源装置の併用で停電からの安全作業の確保ができます。用途小物部品やワークの一定量の供給・搬送はじめ、鋼材、鋼板や鋳物・鍛造品の移動・搬送に。定格電圧DC180Vケーブル長(m)2
枡形ブロック
カネテック¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷から4日以内出荷ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。従来のV溝に直行するV溝を追加し短い丸棒でも吸着可能となりました。防滴・耐油構造です。用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。
切削用角型永磁チャック
カネテック¥649,800~税込¥714,780~1台4日以内出荷重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。用途重切削から重研削までの作業に。
電磁リフマ適用整流器
カネテック¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷電磁リフマ用整流器です。電流計による確認ができます。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマに出力する機器。幅(mm)200質量(kg)3高さ(mm)250奥行(mm)90出力電圧(V)DC180入力電圧(V)単相200
小形電磁リフマ
カネテック¥299,800~税込¥329,780~1個4日以内出荷着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。定格電圧DC180Vケーブル長(m)2
フリーブロック
カネテック¥529,800税込¥582,7801個4日以内出荷吸着面は出荷時の表面から深さ10mmまで切除加工が可能です。ワークを溝等にはめ込むことにより、大きな加工圧にも対応できます。また吸着力の得がたい超硬材の保持も工夫によって可能になり、その研削などに応用できます。用途ワークを磁力で吸着させる際、その保持の場合で、吸着面に、溝や段差など深彫加工を施したい場合に。トラスコ品番406-4151幅(mm)100質量(kg)20高さ(mm)100奥行(mm)230吸着力(N)750位置吸着面/磁極模様のある3面
標準型脱磁機KMD型
カネテック¥359,800~税込¥395,780~1個4日以内出荷脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。使用率(%)100ED電源コード(m)2
枡形ブロック(KYB形)
カネテック¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷から翌々日出荷ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。防滴・耐油構造です。用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。仕様吸着面:上面(V面)磁石切換レバー位置:前面
六角形永磁ホルダ プレート付
カネテック¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。付属のプレートと組み合わせることにより、タップ穴があけられない場所にも取り付け可能です。材質マグネット:フェライト磁石
永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ
カネテック¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷サマリウムコバルト磁石を使用しており、温度上限は連続使用の場合150℃、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石加工範囲(mm)吸着面深さ0.5まで取付ねじ-
フレキシブルバイス
カネテック¥89,980税込¥98,9781個当日出荷トラスコ品番406-4259質量(kg)2.7全高(mm)179吸着力(N)1000寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×73×55
普及型マグネットベース(微動送り付)
ノガ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷微動送り付の普及型マグネットベースです。トラスコ品番412-2151質量(kg)1.4吸着力(N)800支柱(mm)10×152取付ねじ(主柱)M8×1.25寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55
LEDドーナッツ用レンズユニット
ノガ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷LEDドーナッツ(LED6000)に取り付けることでLED付拡大鏡として使用できます。用途LED6000用のオプションレンズユニットトラスコ品番412-2119材質ガラスレンズにゴム製のアタッチメント質量(g)200倍率2.3倍光源(mm)145レンズサイズ(mm)85
マグネット棒
カネテック¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷マグネット棒に専用スタンドが付いていますので、設置が容易です。用途放電加工機や浄化槽内・流路など液中からの除鉄に。トラスコ品番406-3643材質マグネット:フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)幅(mm)(スタンド)170全長(mm)194質量(kg)0.6高さ(mm)54奥行(mm)60最高使用温度(℃)60直径(mm)25表面磁束密度(T)0.13