カテゴリ
絞り込み
吸着力
ブランド
- モノタロウ(38)
- カネテック(382)
- ノガ(137)
- テクノプラン(100)
- エスコ(98)
- TRUSCO(93)
- マグナ(64)
- ECLIPSE MAGNETICS(59)
- 菱小(43)
- SK(新潟精機)(42)
- ラクテム(35)
- 杉原産業(28)
- スーパーツール(24)
- マグエバー(22)
- シンワ測定(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- ベスト[測定用品](17)
- VERTEX(バーテックス)(13)
- 下西製作所(13)
- 光(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
27ページ目: マグネット用品

サインバー式永磁チャック
NEOTEC(榮製機)¥319,800~税込¥351,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷平面研削盤や放電加工機のふところを大きく使用できるので、中小小物の角度加工に最適です。 傾斜角はブロックゲージ使用によるサインバー式で、秒単位の角度が得られます。 ローラーに2mmの段差があり、微少角度の設定が容易です。 SKS鋼を全面焼入(HRC62°)し、精密研削仕上げしてあります。ピッチ(mm)磁極3傾斜角度(°)0~45RoHS指令(10物質対応)対応
車輪付移動式脱磁器
カネテック¥199,800税込¥219,7801台65日以内出荷脱磁器を移動させるタイプですので、鋼板全体の脱磁が可能です。 車輪、取手付きですので、鋼板上でのスムーズな移動が可能です。用途ワークの移動が困難な大形鋼板などの脱磁に使用しますトラスコ品番485-9189質量(kg)7電源単相AC100V50/60Hz本体寸法(mm)W200×D199×H116使用率(%)100%ED電源コード(m)2電源容量(VA)300/250VA(3A/2.5A)50/60Hz
異方性ゴム磁石 MGO-1316
下西製作所¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から5日以内出荷粘着剤付の異方性マグネットシートで裁断して様々な用途で使用できます。用途ポスターの掲示やネームプレート等様々な用途に。厚さ(mm)0.9タイプ粘着剤付
カネテック 強力丸形永滋チャック
カネテック¥359,800~税込¥395,780~1個4日以内出荷B形はあらかじめワークを弱磁力で保持し、吸着位置のずらし微調整をしてから強磁力に切換えることができ、位置決めが極めて容易です。 研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。 薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。 精度変化の少い高精度チャックです。用途ロータリ研削盤、円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研 削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性 能マグネットを使用した永磁チャックです。厚さ(mm)面板厚さ24高さ(mm)65
重量級ロングモジュラーアーム(M8XM6内径ねじ付)
ノガ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷仕様アーム保持力(kg)8※参考値質量(kg)0.8アーム長さ(mm)163×113内径ねじ寸法M8xM6
重量級モジュラーアーム(M8XM6内径ねじ付)
ノガ¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷仕様アーム保持力(kg)8※参考値質量(kg)0.75アーム長さ(mm)133×113内径ねじ寸法M8xM6
ポパイスタンド
ノガ¥7,598税込¥8,3581個当日出荷主柱(mm)Φ10×120計測器取付部/アリ溝1/4"マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35副柱(mm)Φ8×110マグネット320(N,保持力)クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
ビッグボーイモジュラーアーム(M10X1.25XM6内ネジ)
ノガ¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷仕様アーム保持力(kg)20※参考値質量(kg)3アーム長さ(mm)326×242内径ねじ寸法M10×1.25、M6
カメラ用DGアーム(3/8X1/4”ねじ、ナット付
ノガ¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷仕様1/4"(上部ネジ)、3/8"(下部ネジ)質量(kg)0.26アーム長さ(mm)110×101アームアルミニウム
アーム先端微調付 支柱タイプ標準PHホルダー
ノガ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷仕様M8x1.25(主柱下部寸法mm)質量(kg)1.7主柱(mm)Φ14×203マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55副柱(mm)Φ12×185マグネット800(N,保持力)