カテゴリ
絞り込み
吸着力
ブランド
- モノタロウ(38)
- カネテック(382)
- ノガ(137)
- テクノプラン(100)
- エスコ(98)
- TRUSCO(93)
- マグナ(64)
- ECLIPSE MAGNETICS(59)
- 菱小(43)
- SK(新潟精機)(42)
- ラクテム(35)
- 杉原産業(28)
- スーパーツール(24)
- マグエバー(22)
- シンワ測定(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- ベスト[測定用品](17)
- VERTEX(バーテックス)(13)
- 下西製作所(13)
- 光(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
30ページ目: マグネット用品

マグネットスイーパ
カネテック¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷強力な永久磁石です。レバー操作により回収鉄片の釈放が容易にできます。吸着量は、3cm釘にて約0.3kgです。用途縫製工場や機械、木工工場などの床面からの鉄片回収に。トラスコ品番406-4313材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)幅(mm)253質量(kg)3.8高さ(mm)919奥行(mm)114吸着力(N)-
ロードスイーパ
カネテック¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷吸着範囲が端部までおよぶため、隅々まで吸引が可能です。プレートマグネット式を採用したシンプル構造なので、車輪・カバー交換などのメンテナンスも容易です。吸着量は、Φ1ショット玉で約1kgです。自立収納可能で、スペースも取りません。釈放は手元レバーを引くだけの簡単操作です。用途縫製工場や機械、木工工場などの床面からの鉄片回収に。トラスコ品番406-4305材質マグネット:フェライト磁石、本体:一般構造用圧延鋼材、吸着面:ステンレス(SUS304)幅(mm)466全長(mm)990質量(kg)7高さ(mm)1090奥行(mm)141吸着力(N)-マグネット部寸法(mm)35
脱磁器
カネテック¥289,800税込¥318,7801個翌日出荷脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。トラスコ品番406-3694幅(mm)300質量(kg)19高さ(mm)120奥行(mm)200電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)使用率(%)100%ED電源コード(m)2電源容量(kVA)0.74
フリーブロック
カネテック¥82,980~税込¥91,278~1個4日以内出荷から61日以内出荷吸着面は出荷時の表面から深さ10mmまで切除加工が可能です。ワークを溝等にはめ込むことにより、大きな加工圧にも対応できます。また吸着力の得がたい超硬材の保持も工夫によって可能になり、その研削などに応用できます。用途ワークを磁力で吸着させる際、その保持の場合で、吸着面に、溝や段差など深彫加工を施したい場合に。高さ(mm)50奥行(mm)120
片面吸着永磁ブロック
カネテック¥199,800~税込¥219,780~1セット(2個)3日以内出荷両側面に操作部があるため、切り替え作業が楽に行えます。軽量のため位置調節が簡単です。用途放電、研削加工をはじめ組立作業・軽加工の保持具として。仕様吸着面/上面幅(mm)52高さ(mm)35
ボーラベース
カネテック¥80,980~税込¥89,078~1台4日以内出荷Φ8ステム対応のダイヤルゲージ取り付け金具を標準装備しています。購入後、直ちに使用可能です。アーバ吸着面(V面)は焼き入れ処理により傷がつきにくく、耐摩耗性に優れます。
永磁ホルダ 円形・外径h公差タイプ
カネテック¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。用途図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。材質マグネット:アルニコ磁石取付ねじ-
四面吸着形永磁ミニチャック
カネテック¥309,800税込¥340,7801個4日以内出荷四面吸着ができるユニークな万能タイプのミニチャックです。ワークを工作機械のベッドに中継吸着させたり、上面と側面に同時吸着も可能です。また、ガイドストッパとしてワーク固定用に使用することもできます。四面が同時に吸着しますので、マグネットバイスとしても使え、広く応用できます。用途研削、穴ぐり、切削、溶接、組立などで加工物の保持に。仕様吸着面/上面・両側面・底面トラスコ品番406-4208幅(mm)64質量(kg)3.5高さ(mm)64奥行(mm)136
フレキシブルクランプ
カネテック¥54,980税込¥60,4781個当日出荷強力でON/OFF切換可能なマグネットホルダを使用しているため、鉄製作業台や工作機械の加工テーブルへ簡単に設置できます。トラスコ品番406-4241質量(kg)2.7全高(mm)216吸着力(N)1000寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×73×55
永電磁ホルダ 角形タイプ
カネテック¥98,980税込¥108,8781個61日以内出荷連続使用が可能です。通電中のみ、磁力がOFFになる電磁釈放形です。常時は、磁力がONの状態です。用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。コンテナ等の隅から小物を吸着する場合やドーナツ状の穴あきワークの吸着などに最適です。適合(整流器)KR-T103A-24 KR-T101A-6/24トラスコ品番406-3465寸法(mm)50×50×50質量(kg)0.75電流(A)0.43電圧(V)DC24吸着力(N)250寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×50×50
薄形電磁ホルダー
カネテック¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から4日以内出荷用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。適合(整流器)KR-N101A/N103A RH-M102C/M105B/M205B/M210B高さ(mm)30電圧(V)DC90
枡形ブロック(KYA形)
カネテック¥179,800税込¥197,7801台当日出荷ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。防滴・耐油構造です。用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。仕様吸着面:上面(V面)・両側面磁石切換レバー位置:前面トラスコ品番406-3899幅(mm)100質量(kg)7高さ(mm)100奥行(mm)100
マグバー(全長:1200)磁束密度:350mT
スーパーツール¥39,980税込¥43,9781本当日出荷棒形状により、機械下や手の届かない狭所の鉄くずやスラッジの除去に最適です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。磁束密度は350mTです。用途工作機械のテーブル溝、バイスのすき間など狭所の切り粉、スラッジの除去に。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。トラスコ品番368-4024材質マグネット/ネオジム磁石、本体/ステンレス(SUS304)全長(mm)1200質量(g)1220吸着力(N)170マグネット部寸法(mm)Φ32表面磁束密度(mT)350
角形永磁マイクロピッチチャック
カネテック¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。トラスコ品番457-5491幅(mm)300質量(kg)16.5高さ(mm)45奥行(mm)150
角形永磁マイクロピッチチャック
カネテック¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。トラスコ品番457-5482幅(mm)250質量(kg)12高さ(mm)45奥行(mm)130
チャックマスター
カネテック1台欠品中交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。永電磁チャックでは難しかった低磁力(弱吸着)の制御。トラスコ品番457-5024幅(mm)180質量(kg)4.7高さ(mm)250奥行(mm)130出力電圧(V)DC40~180入力電圧(V)単相200出力電流(A)15
チャックマスター
カネテック1台欠品中交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。設置スペースをとらないコンパクト仕様です。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。コネクタ脱着頻度が高い用途に。トラスコ品番457-5016幅(mm)190質量(kg)7.5高さ(mm)255奥行(mm)165出力電圧(V)DC90入力電圧(V)単相200出力電流(A)100
チャックマスター
カネテック¥579,800税込¥637,7801台91日以内出荷交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。低磁力制御機能を使用することで電磁チャックと同様の歪み取り加工が行えます。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。永電磁チャックでは難しかった低磁力(弱吸着)の制御。トラスコ品番457-4940幅(mm)140質量(kg)4.5高さ(mm)230奥行(mm)175出力電圧(V)DC0~180入力電圧(V)単相200出力電流(A)5
チャックマスター
カネテック¥459,800税込¥505,7801台91日以内出荷交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。低磁力制御機能を使用することで電磁チャックと同様の歪み取り加工が行えます。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。永電磁チャックでは難しかった低磁力(弱吸着)の制御。トラスコ品番457-4931幅(mm)140質量(kg)4.7高さ(mm)230奥行(mm)175出力電圧(V)DC0~180入力電圧(V)単相200出力電流(A)5
ミニマグネットベース
SK(新潟精機)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付トラスコ品番377-5585吸着力(N)200取付ねじ主柱/M5×0.8マグネット部寸法(mm)35×35×32
タンク清掃用プレートマグネット
カネテック¥46,980~税込¥51,678~1台翌々日出荷蝶番を利用してタンク内コーナー部や仕切板オーバーフロー部など様々な場所への設置が可能です。使用温度は60℃以下です。蝶番のフック穴に鎖や紐をつけることにより、タンク内からの取出しが容易になります。沈殿だけでなく浮遊スラッジも回収可能です。用途循環式液体タンク内のスラッジ回収に。高さ(mm)23奥行(mm)93磁束密度表面/0.15T
整流器 高速制御タイプ(電磁ホルダ用)
カネテック¥209,800税込¥230,7801台4日以内出荷外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。残留吸着力を高速で消磁処理でき、スピーディーなワーク着脱が可能です。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。幅(mm)175高さ(mm)230タイプ逆励磁回路タイプ奥行(mm)140入力電圧(V)単相100出力電流(A)2.0
二面吸着V形ホルダ
カネテック¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷上面(V面)、底面が独立してON/OFF切り換え可能です。ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。特級精度仕上げにも対応します。ホルダ固定位置は変えずに、ワークのみ着脱交換が可能なため、作業が効率よく行えます。防滴・耐油構造です。鉄定盤や工作機械テーブル上でのワーク固定・測定や各種加工作業での用途が広がります。用途鉄定盤や工作機械テーブル上での保持具として使用。仕様吸着面/上面(V面)・側面・背面(端面)・底面トラスコ品番363-4400幅(mm)60質量(kg)3.2高さ(mm)105奥行(mm)80吸着力(N)392
スーパーサニタリーマグバー(両端面タップ加工)
スーパーツール¥59,980~税込¥65,978~1本3日以内出荷粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を、高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学等の製造工程における異物除去に最適。 サニタリー仕様で特殊熔接による高品位仕上げの防水構造。 組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。 表面最大磁束密度:0.8T(8,000G)・1.0T(10,000G)・1.2T(12,000G)の3種類。 使用環境温度:80℃以下 タップ穴(M6:深さ8mm)両端付きタイプです。材質外装パイプ:SUS316L仕上♯400バフ仕上表面最大磁束密度(T[G])1.2T(12,000G)
六角ホルダー
カネテック¥95,980税込¥105,5781個翌日出荷保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。 V溝を持っていますので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮します。用途溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに。仕様ON/OFF機能ありトラスコ品番164-4483質量(kg)6吸着力(N)600~900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×94×112保持角度(°)45、90、135
小形電磁リフマ(整流器内蔵形)
カネテック¥189,800~税込¥208,780~1個当日出荷から翌々日出荷逆励磁スイッチ付きなので吊り上げ物の釈放が容易です。 整流器を内蔵しているので、別途整流器を必要としません。用途鋼板専用タイプ。 工作機械の加工テーブルへのワーク積み降ろし、小規模な鋼材、鋼板の移動に。電源DC180V使用率(%)50電源コード(m)5
桝形ブロック KYB形
カネテック¥96,980~税込¥106,678~1個翌々日出荷ケガキ、軽加工などの保持具、放電・ワイヤ-カット加工での保持具、三次元測定機及び各種計測・計測システムの保持具として。 上面(V面)の一面吸着が可能です。 防水、耐油構造です。用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。種別枡形ブロック
ハンドリフマ
カネテック¥43,980税込¥48,3781個当日出荷運搬物の着脱がスムーズにできます 正面の レバー操作で磁力のON-OFFができます。 T形ハンドルは頑丈に固定されていますので、ワーク搬送が安定します。用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬にトラスコ品番406-3333質量(kg)3.0吊上能力(kg)(鋼板)20ハンドル長さ(mm)49寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×120×52吸着力(N[kgf])吊上1500[150]