絞り込み
吸着力
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: マグネット用品

1,448件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボーラベース カネテック

    ボーラベース

    カネテック
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    計測器の保持アームは、一括締付にによる自在式です。このためベースの取付位置と刃先位置の距離は、多様に対応が可能です。磁力による吸着のため、取付姿勢が傾斜していても、安定して保持できます。しかも、磁力は切替式ですから、取付や取外しが容易です。ダイヤルゲージの取付はM6ボルトによる耳金締付によります
    用途ボーリングマシンのアーバに取付けた刃物の突出寸法をダイヤルゲージで測定し、刃物を正確に取付けるのに利用します質量(kg)1.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×60×70アーバ直径(Φmm)Φ15 ~ 120吸着部寸法開き幅(mm)92吸着部寸法角度(°)90吸着力(N[kgf])Φ70にて 250[25]
  • ハンドマグネット用 ハンドバー 下西製作所

    ハンドマグネット用 ハンドバー

    下西製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ハンドバーを取り付けることで、手の届かない床面に使用できます。
    トラスコ品番100-6703高さ(mm)800質量(g)295寸法(全長)(mm)800
  • 格子形マグネットKGM型 カネテック

    格子形マグネットKGM型

    カネテック
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
  • 強力角形マグネット棒 カネテック

    強力角形マグネット棒

    カネテック
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。外装はステンレスの角形です。
    使用方法・四角柱のマグネット棒の角を原料の流れの方向にセットして使用。タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。使用環境温度上限(℃)約60表面最大磁束密度mT(G)320(3200)角辺(mm)22
  • サニタリ・マグネット棒 カネテック

    サニタリ・マグネット棒

    カネテック
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷から25日以内出荷
    直径(Φ)Φ25mm
  • 両面吸着永磁ブロック(2個入り) カネテック

    両面吸着永磁ブロック(2個入り)

    カネテック
    299,800税込329,780
    1組
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種別両面吸着ブロック
  • チャックブロック(2個入り) カネテック

    チャックブロック(2個入り)

    カネテック
    49,980税込54,978
    1組
    4日以内出荷
    ・マグネットチャックに併用して、丸棒や板状のものの側面などチャックのみでは吸着しづらい形状物の吸着補助具として使用します。・製品そのものには磁気はありませんので、マグネットチャックの上にのせて磁気を誘導してワークを吸着します。・磁気は上面・側面・V 面の3 面に誘導できます。2個1組 磁気はありません。 寸法(mm):60×65×40
    トラスコ品番104-8821種別チャックブロック質量(kg)0.78×2寸法60×65×40mm
  • 強力丸形永磁チャック(磁力調整付) カネテック

    強力丸形永磁チャック(磁力調整付)

    カネテック
    319,800税込351,780
    1個
    4日以内出荷
    ・ロータリー研削盤、円周研削盤、内面研削盤に取付けて研削作業と、旋盤に取付けて切削作業に使用される高性能マグネットを使用した永磁チャックです。・研削作業と切削作業に使用可能。強力で、しかも残留磁気が少ないタイプです。・厚物から、特に薄物に威力を発揮。(高さが55mmの薄形です。)。・130°のハンドル回転で磁力の入・切ができ、精度変化が少ない高精度チャックです。 。面板厚さ:24mm
    高さ(mm)65
  • マグネットホルダ台 カネテック

    マグネットホルダ台

    カネテック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
    用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。仕様防水構造トラスコ品番406-4097質量(kg)1.2取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])600[60] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。マグネット部寸法(mm)50×55×73
  • 永磁ミニVブロック カネテック

    永磁ミニVブロック

    カネテック
    99,980税込109,978
    1組
    4日以内出荷
    種別Vブロック
  • ツール脱磁器 カネテック

    ツール脱磁器

    カネテック
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    ドリル、フライス、リーマ、バイト、カッター等の工具類や丸棒、ノギス等の測定工具にいたるまで、磁気を帯びた場合の脱磁が簡単。
    トラスコ品番107-7848使用方法押ボタンスイッチを押している間だけ通電し、脱磁が作用します。脱磁対象から100mm以上離してOFFにして下さい。入力が頻繁にくり返されますと器体温度が上昇します。その場合、発熱警報シールが限界温度を表示しますので、しばらく休めて下さい。質量(g)900穴径(Φmm)40 (脱磁部)電源AC100 50/60Hzコード長さ(m)2.5実効値(W)60皮相値(VA)75
  • マグネット六角ホルダー カネテック

    マグネット六角ホルダー

    カネテック
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。 保持角度は45 °、90 °、135 °の3通りに使用できます。
    用途溶接や組立作業などで仮付けや仮組みに使います。丸パイプや丸鋼も吸着しますので、広く応用できます。
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    外径h公差仕様。金型への使用に対応しています。
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。表面処理なし取付用ねじ穴なしねじ穴加工不可h公差範囲(mm)0~-0.012高さ公差(mm)0~-0.1
  • 永磁ホルダー SK(新潟精機)

    永磁ホルダー

    SK(新潟精機)
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    用途図面、定規、紙型の押さえに。治具に組み込んで、加工作業におけるワーク押さえなどに。仕様M5×0.8のネジ穴付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形電磁ホルダ カネテック

    薄形電磁ホルダ

    カネテック
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    電圧(V)DC24
  • マグネットクリーナー カネテック

    マグネットクリーナー

    カネテック
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    小径にかかわらず、セパレータ組み込みで磁極が同一吸着面に集中する構造です。
    トラスコ品番164-4475全長(mm)232質量(g)26吸着量M3平座金の場合 約3gM3×6ネジの場合 約4gマグネット部寸法(mm)Φ5×30
  • マグネットクリーナー カネテック

    マグネットクリーナー

    カネテック
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    小径にかかわらず、セパレータ組み込みで磁極が同一吸着面に集中する構造です。
  • マグネットベース部品MB-W2V用主柱 カネテック

    マグネットベース部品MB-W2V用主柱

    カネテック
    4,598税込5,058
    1個
    23日以内出荷
    マグネットベースMB-W2V用部品
    適合機種MB-W2V種別主柱主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース部品MB-W2V用下金具 カネテック

    マグネットベース部品MB-W2V用下金具

    カネテック
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    マグネットベースMB-W2V用部品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース部品MB-F2用主柱 カネテック

    マグネットベース部品MB-F2用主柱

    カネテック
    6,998税込7,698
    1個
    23日以内出荷
    マグネットベースMB-F2用部品
    適合機種MB-F2種別主柱主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×194RoHS指令(10物質対応)対応
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    外周ローレット仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6990質量(g)11外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし吸着力(N[kgf])90[9]
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    メッキ仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6957質量(g)16外径×高さH(Φmm×mm)Φ18×8表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なしねじ穴加工不可吸着力(N[kgf])50[5]材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    外周ローレット仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6973質量(g)1.5外径×高さH(Φmm×mm)Φ10×8表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし吸着力(N[kgf])3[0.3]
  • ペン形脱磁器 カネテック

    ペン形脱磁器

    カネテック
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    バッテリー駆動時間最大約3.5時間です。バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。コンパクトなハンディタイプです。充電式電池使用でコードレスです。ACアダプタがコンパクトです。AC100~240Vまでのワイド電源に対応しています。
    用途工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。金型を取り付けたままピンポイントでの脱磁作業に好適です。付属品ACアダプタ(コード長さ:1870mm)トラスコ品番716-2467全長(mm)264定格バッテリー:2.4V2000mAhコード長さ(mm)ACアダプタ:1870RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)30
  • マグネットベース マグナ

    マグネットベース

    マグナ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    磁気固定台マグネットベースは磁力をON/OFFで簡単に切り替えられるマグネット磁気固定台です。
    材質マグネット:異方性フェライト磁石幅(mm)50高さ(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • MB1035、1030、2025、2035用 主柱のみΦ12x176mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    MB1035、1030、2025、2035用 主柱のみΦ12x176mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番337-4906適合機種MB1035、MB1030、MB2025、MB2035
  • プレート磁石 二六製作所

    プレート磁石

    二六製作所
    10,980税込12,078
    1パック
    4日以内出荷
    食品・医薬品等の製造工程で鉄粉除去に利用できます。
    用途鉄粉除去用トラスコ品番683-0494材質吸着部:SUS304+ヨーク(鉄材)部:SPCC+ネオジム磁石長さ(mm)130形状角型幅(mm)52厚さ(mm)14.5シルバー表面処理Niメッキ穴の有無有(6ヶ所)穴径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.21着磁パターン厚さ方向着磁
  • 切り屑マグネットクリーナー ギガ・セレクション

    切り屑マグネットクリーナー

    ギガ・セレクション
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    ・磁力で金属粉を回収します。・カバーを外せば簡単に金属片を解放できます。
    用途油圧パワーユニット/クーラントタンク/放電加工機/洗浄機など仕様最大エネルギー積:800GOe質量(kg)0.5
  • 永磁ホルダ(ネオジム磁石) ギガ・セレクション

    永磁ホルダ(ネオジム磁石)

    ギガ・セレクション
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。・各種工具のベースとして使えます。
    表面処理塗装最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
  • 永磁ホルダ専用ハンドル ギガ・セレクション

    永磁ホルダ専用ハンドル

    ギガ・セレクション
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
  • ミニマグネットスタンド ギガ・セレクション

    ミニマグネットスタンド

    ギガ・セレクション
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    ・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
    仕様アリ溝(6.5mm)付、アームタイプで、自由に調整可能
  • マグネットスタンド用上金具 ギガ・セレクション

    マグネットスタンド用上金具

    ギガ・セレクション
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    適合型式GSTMG-B、GSTMG-BV、GSTMG-BS
  • マグネットスタンド ギガ・セレクション

    マグネットスタンド

    ギガ・セレクション
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ・ダイヤルゲージ等の保持用です。・耳付測定ケージにも対応しています。
    仕様磁力面;底面+裏面取付サイズ測定器:Φ6/8
  • マグネットホルダベース用ハンドル ギガ・セレクション

    マグネットホルダベース用ハンドル

    ギガ・セレクション
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    適合型式GSMG-80A、GSMG-100A、GSMG-150G
  • マグネットスタンド用下金具 ギガ・セレクション

    マグネットスタンド用下金具

    ギガ・セレクション
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    適合型式GSTMG-B、GSTMG-BV、GSTMG-BS、GSTMG-A6
  • マグネットスタンド ギガ・セレクション

    マグネットスタンド

    ギガ・セレクション
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
    仕様磁力面;底面+裏面質量(kg)1.6アーム寸法(mm)132×120×51(A×B×C)ベース寸法(mm)50×58×55(W×L×H)取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]取付サイズ測定器:Φ8 Φ6(付属のレジューサ使用時)
  • 永磁リフティングマグネット ギガ・セレクション

    永磁リフティングマグネット

    ギガ・セレクション
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    ・平鋼、丸鋼等の鉄材、治具、金型等の移動に最適です。・片手で簡単に磁力のON/OFF操作ができます。
  • ミニマグネットスタンド INSIZE(インサイズ)

    ミニマグネットスタンド

    INSIZE(インサイズ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    微動調整機能付
    用途ダイヤルゲージ、テストインジケータの保持具仕様アリ溝付吸着力392Nベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×36取付ステム径(Φmm)8
  • クランプネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    クランプネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
  • クランプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    クランプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
マグネット用品