絞り込み
口金
消費電力(W)
電圧(V)
電球形状
サイン球・シャンデリア球/ローソク球・スペース球・パネル球・ビリケン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・ムギ球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球・豆電球
ブランド
旭光電機工業・オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・東西電気産業・パイロ電子・マクサー電機・IDEC(和泉電気)・ミネシマ・Panasonic(パナソニック)・岩崎電気・東京メタル・東洋ライテック・アイリスオーヤマ・ノーブランド・STE(エス・ティー・イー)・ハタヤリミテッド・キシマ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 白熱電球

特価
本日9月8日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
960件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニクリプトン球 ELPA

    ミニクリプトン球

    ELPA(1件のレビュー)
    418税込460
    1個ほか
    当日出荷
    60W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    全長(mm)67定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)54定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ミニクリプトン電球 60W形 オーム電機

    ミニクリプトン電球 60W形

    オーム電機(1件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
    形状ガラス球 PS35定格100/110V54W全高(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000直径(mm)35
  • 火災報知機用電球 ELPA

    火災報知機用電球

    ELPA(5件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
    全長(mm)48クリア口金E12定格寿命(時間)約5000バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球
  • ビームライト E26 散光形 旭光電機工業

    ビームライト E26 散光形

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    口金E26電球形状ビームライト型電球の種類ハロゲン
  • クリア電球 オーム電機

    クリア電球

    オーム電機(3件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷
    口金E26、白熱クリア電球 調光(明るさ調節)機能対応
    電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26色温度(K)約2800光源色電球色使用場所屋内用電球の種類クリア電球
  • 30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    30V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,650税込1,815
    1パック(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)30消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
  • 庫内灯15W ELPA

    庫内灯15W

    ELPA(2件のレビュー)
    161税込177
    1個
    当日出荷
    小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
    全長(mm)48クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)15定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球
  • LED電球 E17 小丸球 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 小丸球

    アイリスオーヤマ(16件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E17使用場所屋内用エコロジー商品省エネ
  • 長寿命ミニクリ54W4P ELPA

    長寿命ミニクリ54W4P

    ELPA(5件のレビュー)
    1,043税込1,147
    1箱(4個)
    当日出荷
    60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
    全長(mm)67定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)54定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ミニクリプトンエコロジー商品長寿命
  • 防爆形照明器具用白熱電球 岩崎電気

    防爆形照明器具用白熱電球

    岩崎電気(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
    定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
  • シャンデリア球25W 旭光電機工業

    シャンデリア球25W

    旭光電機工業
    379税込417
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • ボール電球60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球60W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)127質量(g)53消費電力(W)57口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 豆球ソケット 2pcs ミネシマ

    豆球ソケット 2pcs

    ミネシマ(2件のレビュー)
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合E10用電球形状豆球コード長さ(cm)22
  • ボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)100質量(g)32口金E26外径(Φmm)70定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ(4件のレビュー)
    1,520税込1,672
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28電圧(V)6.3消費電力(W)1口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • 省エネクリプトン球(5個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトン球(5個入り)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5個)
    当日出荷
    約10%の省エネになります。
    全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
  • 回転灯用電球 オーム電機

    回転灯用電球

    オーム電機(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
    クリア口金BA15d
  • 24V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    24V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-23A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)24口金E12電球形状パネル球
  • ナツメ球透明 ELPA

    ナツメ球透明

    ELPA(2件のレビュー)
    171税込188
    1セット(2個)
    当日出荷
    保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
    全長(mm)48クリア定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • 回転灯用球 ELPA

    回転灯用球

    ELPA(6件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
    クリア電球の種類白熱電球
  • シリカ電球 オーム電機

    シリカ電球

    オーム電機
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷
    口金E26、白熱シリカ電球 調光(明るさ調節)機能対応
    使用場所屋内用
  • DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコ

    DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)

    エスコ
    780税込858
    1セット(3個)
    当日出荷
    仕様24V-10Wエスコ品番EA758ZK-64寸法(mm)18×35口金BA15ベースシングル光色クリア
  • 長寿命シリカ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    長寿命シリカ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ホワイト質量(g)32定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60電球の種類シリカ電球
  • シャンデリア球 ELPA

    シャンデリア球

    ELPA(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球電球の種類白熱電球
  • 小パネル110V ELPA

    小パネル110V

    ELPA(2件のレビュー)
    379税込417
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    全長(mm)28クリア定格電圧(V)110口金E10定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約500バルブ径(Φmm)10
  • AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) エスコ

    AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,640税込1,804
    1個
    当日出荷
    仕様220V-30Wエスコ品番EA758ZK-55寸法(mm)Φ35×52口金BA15光色クリア
  • ミニクリプトン球 ELPA

    ミニクリプトン球

    ELPA
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    全長(mm)67定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)36定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 【白熱電球】シリカ電球  2個入 ホワイト マクサー電機

    【白熱電球】シリカ電球 2個入 ホワイト

    マクサー電機(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    明るく温かみのある白熱電球です。従来型より約10%省エネ設計です。 40W・60W・100W相当があります。お部屋の広さや用途に併せてお選びください。2個入り
    電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 小丸球 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 小丸球

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    材質ガラス定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)20000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ51×87使用場所屋内用配光角度(°)約290配光タイプ全方向エコロジー商品省エネ
  • ベビーボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール電球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    全長(mm)72質量(g)14外径D(Φmm)50定格寿命(時間)2000電球形状ベビーボール電球
  • ミニクリプトン電球 E17 40W形 オーム電機

    ミニクリプトン電球 E17 40W形

    オーム電機(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    口金E17、40W形ミニクリプトン電球 ダウンライトや小型照明器具に 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット
    消費電力(W)36定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×67ガラス球形式PS35電球形状ミニクリプトン電球電球の種類クリプトン
  • ミニランプ40W形36W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニランプ40W形36W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
    用途スポット照明、ダウンライト等に最適全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)36定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニクリプトン球 ELPA

    ミニクリプトン球

    ELPA(2件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    全長(mm)67定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)36定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ミニ電球 35ミリ系 50形 Panasonic(パナソニック)

    ミニ電球 35ミリ系 50形

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    寸法(Φmm)35
  • 長寿命クリア電球 旭光電機工業

    長寿命クリア電球

    旭光電機工業(4件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    長寿命クリア電球。 従来の旭光クリア電球に比べ約2倍長持ち。
    定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)2000電球の種類クリア電球エコロジー商品長寿命
  • スポット球 ELPA

    スポット球

    ELPA(9件のレビュー)
    189税込208
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    口金E10のスポット球です。
    口金E10
  • 省エネクリプトンランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトンランプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    約10%の省エネになります。
    全長(mm)67質量(g)13種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
  • パイロット球 T10E10 6.3V 0.15A オーム電機

    パイロット球 T10E10 6.3V 0.15A

    オーム電機
    179税込197
    1個
    当日出荷
    形状T-10クリア定格6.3V-0.15A全高(mm)28口金10直径(mm)10
  • ボール電球 Panasonic(パナソニック)

    ボール電球

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(mm)73質量(g)18管径(Φmm)50口金E17定格寿命(時間)2000
  • クリア白熱電球(2個入り) オーム電機

    クリア白熱電球(2個入り)

    オーム電機(1件のレビュー)
    249税込274
    1箱(2個)
    当日出荷
    旭光電機工業製造・クリア仕上げ・2個入り。
    口金E26定格寿命(時間)1000電球の種類白熱電球

電球』には他にこんなカテゴリがあります

白熱電球