絞り込み
吊上能力(kg)
- (アングル材)70(1)
- (アングル材)154(1)
- (アングル材)230(1)
- (アングル材)370(1)
- (丸鋼)50(2)
- (丸鋼)100(2)
- (丸鋼)400(3)
- (鋼板)100(6)
- (鋼板)150(3)
- (鋼板)200(8)
- (鋼板)250(3)
- (鋼板)300(7)
- (鋼板)400(5)
- (鋼板)500(3)
- (鋼板)600(8)
- (鋼板)1000(5)
- (鋼板)1200(3)
- (鋼板)1800(3)
- (鋼板)2500(2)
- (鋼板)3000(3)
- 吊上能力(kg)をもっと見る
ブランド
エコロジープロダクト

永電磁リフマ電源盤
カネテック¥589,800税込¥648,7801台60日以内出荷従来品に対し大幅な小型化を実現しました。(体積比70%減) 無接点式によりメンテナンスフリーです。用途交流電源からの入力を直流に整流し、永電磁リフマに吸着及び消磁電流を瞬時出力します。付属品操作スイッチ(ケーブル3m付)質量(kg)6出力電圧(V)DC160入力電圧(V)単相 AC200出力電流(A)10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×175×290
バキュームエース
カネテック¥569,800~税込¥626,780~1台60日以内出荷真空源・電源内蔵でホース&コードレスのため、場所を選ばず使用が可能です。 マイコン制御によるランプ・ブザー音の安全装置を搭載しているため、作業中も安全状態が確認出来ます。 真空利用のため、積み重なったワークでも確実な1枚吊りが可能です。 薄物ワークの歪みを抑えるオリジナルの真空パットを採用。※パットは消耗品です。パットのみの販売もいたします。 リモコンを使用しての遠隔操作が可能です(L。VA-RC20リモコン式)※リモコン式には手元操作ボタンはありません。 衝撃等からの本体保護と移動・位置決めが容易なハンドル付きです。 14kgの軽量・コンパクト設計です。用途マグネットでは吸着出来ないアルミ・ステンレス・ガラスなどの非磁性材や、軽量な薄物鋼板の吊上げ・移動に好適です。質量(kg)14ハンドル径(Φmm)310吊上能力(kg)80本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)225×284パット径(Φmm)200使用時間(時間)最大8(使用率50%ED)
シリンダー昇降式永磁リフマ
カネテック¥759,800~税込¥835,780~1台40日以内出荷エアーシリンダーで内装マグネットを昇降させ吸着ON/OFFさせますので、遠隔操作や自動運転が容易に行えます。 電磁式に比べ薄板(t5mm以下)に対する吸着力が大きく、ギャップに対しても能力低下が少ないため、凹凸プレス品に最適です。 電源不要の省エネタイプです。 エアー源が断たれてもON状態が維持されるため、吸着物の落下の心配がなく安全です。用途折板・床板・凹凸プレス品・建物の鉄扉・デッキプレート・ガードレール・缶類等の吊上げや移動に適します。寸法L(mm)420空気圧力(MPa)0.49以上
クロス形電磁リフマ
カネテック¥829,800税込¥912,7801台60日以内出荷クロス形状のマグネット採用により、従来複数台のリフマを使用して搬送していたドーナツ形状やセンターにくぼみのあるワークでも、本機1台で対応が可能。 平鋼板や定尺鋼板の搬送にも対応可能。用途ドーナツ形状やセンターにくぼみのあるワークの移動、搬送に適します。適合(電源盤)RH-MW210B質量(kg)70電流(A)4.4電圧(V)DC180消費電力(kW)0.79本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×820×95
エクリプス ウルトラリフト TP
ECLIPSE MAGNETICS¥219,800~税込¥241,780~1個4日以内出荷特に薄板やプレス材を安全に吊り下げるために開発されました。 積み重ねた薄板を一枚ずつ吊り下げるのに最適。 オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。用途鋼板用寸法A(mm)181寸法D(mm)100寸法B(mm)52寸法C(mm)74
エクリプス ウルトラリフトプラス
ECLIPSE MAGNETICS¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷から92日以内出荷マグネットリフターはつり帯、チェーン、フックなどと比べても、より簡便で素早く安全なリフティング方法です。オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
エクリプス サマリウムコバルト ディープポット
ECLIPSE MAGNETICS¥10,980~税込¥12,078~1パック(2個)ほか4日以内出荷真鍮製のポット。 外径はH6の精度に研磨されています。 プレス用品の設置に使用できます。最高使用温度(℃)200
エクリプス サマリウムコバルト シャローポット(内径ねじ付)
ECLIPSE MAGNETICS¥11,980~税込¥13,178~1パック(20個)ほか4日以内出荷マイルド鋼製、亜鉛メッキ最高使用温度(℃)200
エクリプス サマリウムコバルト シャローポット
ECLIPSE MAGNETICS¥10,980~税込¥12,078~1パック(20個)ほか4日以内出荷マイルド鋼製、亜鉛メッキ。プレス用。最高使用温度(℃)200
エクリプス フェライト シャローポット(内径ねじ付)
ECLIPSE MAGNETICS¥1,398~税込¥1,538~1個ほか4日以内出荷マイルド鋼製、亜鉛メッキ。 ねじ付の部品を登載するのに適しています。
エクリプス フェライト シャローポット(外径ねじ付)
ECLIPSE MAGNETICS¥2,998~税込¥3,298~1パック(5個)4日以内出荷部品の組み付けに使用できます。厚さ(mm)7ねじ径M5
エクリプス ネオジム 二層式ディープポット(ねじ穴付)
ECLIPSE MAGNETICS¥17,980~税込¥19,778~1パック(5個)ほか4日以内出荷マイルド鋼の柱をアルミケースが囲んでいます。
エクリプス ネオジム 二層式ディープポット
ECLIPSE MAGNETICS¥11,980~税込¥13,178~1パック(2個)ほか4日以内出荷真鍮ケースのポット。H6の公差まで研磨されています。用途部品研磨時の固定用
エクリプス アルニコ ディープポット
ECLIPSE MAGNETICS¥11,980~税込¥13,178~1パック(2個)ほか4日以内出荷マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。最高使用温度(℃)220
エクリプス アルニコ ディープポット
ECLIPSE MAGNETICS¥7,898~税込¥8,688~1パック(5個)ほか4日以内出荷マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、亜鉛メッキ。 径はH6の公差まで研磨されています。最高使用温度(℃)220
エクリプス ネオジム シャローポット(内径ねじ穴付)
ECLIPSE MAGNETICS¥9,998~税込¥10,998~1パック(20個)ほか4日以内出荷ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ穴付です。最高使用温度(℃)80
エクリプス ネオジム シャローポット(外径ねじ付)
ECLIPSE MAGNETICS¥9,998~税込¥10,998~1パック(20個)ほか4日以内出荷ボディーは亜鉛メッキされ、外径ねじ付です。最高使用温度(℃)80
エクリプス ネオジム シャローポット(ねじ穴付)
ECLIPSE MAGNETICS¥8,398~税込¥9,238~1パック(20個)ほか4日以内出荷ボディーは亜鉛メッキされています。 部品装着のための雌ねじが付いています。
エクリプス ネオジム シャローポット(さら穴付)
ECLIPSE MAGNETICS¥3,898~税込¥4,288~1個ほか4日以内出荷ボディーは亜鉛メッキされています。 ねじ止め用のさら穴が付いています。
エクリプス ネオジム シャローポット(小穴付)
ECLIPSE MAGNETICS¥9,698~税込¥10,668~1パック(10個)ほか4日以内出荷ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ穴付です。最高使用温度(℃)80
エクリプス ネオジム シャローポット(ボーリング穴付)
ECLIPSE MAGNETICS¥5,398~税込¥5,938~1パック(10個)ほか4日以内出荷ボディーは亜鉛メッキされ、ボーリング穴付です。最高使用温度(℃)80
エクリプス フェライト シャローポット(ねじ穴付)
ECLIPSE MAGNETICS¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷用途ワークの固定、リフティング、クランピング最高使用温度(℃)120
エクリプス アルニコ ディープポット
ECLIPSE MAGNETICS¥8,698~税込¥9,568~1パック(2個)ほか4日以内出荷用途ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等最高使用温度(℃)220
エクリプス アルニコ シャローポット
ECLIPSE MAGNETICS¥16,980~税込¥18,678~1パック(10個)ほか4日以内出荷用途ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等最高使用温度(℃)450