絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
9,013件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコ点字タイル のり付タイプ 誘導(線状) 再生樹脂製 安全交通試験研究センター

    エコ点字タイル のり付タイプ 誘導(線状) 再生樹脂製

    安全交通試験研究センター
    2,198税込2,418
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は廃プラスチックとエラストマーを主原料としてインジェクション製法により成形したもので、ちきゅうにやさしいエコ商品です。視覚障害者用の安全設備(点字プロック等)が何らかの工事に伴い、一時的に撤去される場合等その迂回設備(仮設)専用の製品です。裏面に特殊な粘着剤を感圧処理した製品で、使用にあたっては専用のプライマー剤で仕上げ床材面(下地面)を処理して直接に貼着するタイプです。本製品はIS09001規格認証取得工場で制作しています。
    仕様仮設専用材質再生樹脂厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)エコマーク認定認定加工ノンスリップ使用場所屋内/屋外兼用エコマーク認定番号09 123 040
  • 扉付メッキオールネットフェンスⅡ グリーンクロス

    扉付メッキオールネットフェンスⅡ

    グリーンクロス
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています。従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています。扉で開くタイプのフェンスになります。
    用途仮設フェンス設置時の出入口に。加工ドブメッキパイプ径(Φmm)32
  • FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用・中継器 エフ・アール・シー

    FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用・中継器

    エフ・アール・シー
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    トランシーバーの通話可能エリアを2倍に!赤外線リモコンで手軽にON/OFF、中継設定が可能・堅牢な防水仕様。免許・資格不要、総務省技術基準適合品。中継機能:送話側トランシーバーからのCh電波を自動的に受話側のトランシーバーへ向けて中継します。27チャンネル対応:ビジネスチャンネル(1ch~18ch)が18、レジャーチャンネル(19ch~27ch)が9、合わせて27chを実装。38グループモード:同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、同じグループでのみ快適な通話が可能。リモコンで制御:中継器の設定、制御は付属の赤外線リモコンで手軽にできます。電源ON/OFF、リセットも可能に。IPX7 防水仕様:風雨に耐える防水性能IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応し、屋内/屋外ともに設置可能です。スケルチ機能:FM特有の雑音が入る場合に、その雑音だけを抑制するのがSQL(スケルチ)。抑圧の程度は5段階。中継通話対応の小電力トランシーバーで使用できます。送話側トランシーバーからのチャンネル電波を受信後、自動的に送信波を受話側のトランシーバーへ向けて送信し、中継動作をします。受信波421MHz帯と、送信波440MHz帯。2つの周波数を使った半複信方式です。中継器の設定・制御は付属の赤外線リモコンで操作(実用新案登録第3159053号)。新たに電源ON/OFF、リセットも可能になりました。送信電力を10mW/1mWで切り替えが可能です。ビジネスチャンネル(1ch~18ch)、レジャーチャンネル(19ch~27ch)の27チャンネルを実装しています。仲間だけでの通話が可能なグループモードは、38種類あります。SQL(スケルチ)は、感度を5段階で設定可能です。簡単な操作で全ての設定を初期工場出荷状態へ戻す機能があります。防水仕様IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応しています。アルミダイカストを使用した堅牢ボディーケースです。
    用途KENWOOD・八重洲無線・ALINCO・ICOM・MOTOROLAなどにも使えます(互換品)仕様占有帯域幅:≦8.5KHz適合機種F.R.C.:FC-G20R、NX-20R、FC-B20R、FC-ZXPRO、KENWOOD:UBZ-BG9R、UBZ-BG11R、UBZ-LP27R、UBZ-BG20R、UBZ-BM20R、UBZ-BM47FR、UBZ-S20、UBZ-S27、UBZ-S700、UBZ-EA20R、UBZ-M31/UBZ-M31E、UBZ-M51LE/UBZ-M51SE、UBZ-M51(L)S、UBZ-RJ27、UBZ-LS27R、ALINCO:DJ-CH271、DJ-FB27、DJ-PX31、DJ-PX5、DJ-P221、DJ-P222、DJ-P24、DJ-P921、ICOM:IC-4810、IC-4500、IC-4300、IC-4350、IC-4110D、IC-4077S、YAESU/STANDARD:FTH-307、FTH-308、FTH-314/FTH-314L、FTH-508、SR-70A、SR-45、SR-100A、MOTOROLA:CL-70A、CL-45、CL-120A、MS-80※最近発売された機種はここに反映されていない場合がございます。セット内容FC-R3 本体×1、FC-R3(RM)リモートコントローラー×1、ACアダプター×1、取付金具(壁面用)×1、取付金具A(ポール用)×1、取付金具B(ポール用)×2、DCコード用押さえスペーサー×1、ネジ(M4×10)×5、ネジ(M6×30)×4、ネジ穴ふさぎ(Φ3.8×4)×8、保証書×1部(取扱説明書に合冊)、取扱説明書×1部材質(本体)アルミニウム質量(g)約750使用温度範囲(℃)‐10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×163×45.5(突起物含まず)電源電圧(V)本体:DC5、ACアダプタ:AC100/240(50Hz/60Hz)消費電流(mA)動作時:220/待機時:約85通信方式半複信送信出力10mW/1mW防水仕様JIS7級防浸仕様(IPX7)送受信周波数(MHz)440.0250~440.2375(受信)、440.2625~440.3625(受信)、421.5750~421.7875(送信)、421.8125~421.9125(送信)受信感度‐10dBμ以下(12dBSINAD)電波型式F3E、F2D周波数偏差(ppm)±4
  • 卓上型マイクスタンド エスコ

    卓上型マイクスタンド

    エスコ
    5,750税込6,325
    1台
    翌日出荷
    材質鉄、ナイロン、ABS寸法(mm)165×165×330質量(kg)1.5ねじ規格W3/8”(本体)、NS5/8”(変換ねじ)適合径(Φmm)【マイク】55有効伸長(mm)【ブーム】320~630
  • ホイップアンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ホイップアンテナ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番206-6458アンテナサイズ(mm)約203アズワン品番64-8693-74RoHS指令(10物質対応)対応
  • イヤホンマイク FB-26KWP エフ・アール・シー

    イヤホンマイク FB-26KWP

    エフ・アール・シー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
    用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。適合機種FIRSTCOM FC-ZXPRO、KENWOOD UBZ-M31|UBZ-M51S|UBZ-M51L|TPZ-D563BT/D563|TPZ-D510|TPZ-D553MCH|TPZ-D553SCH|TCP-D151C|TCP-D251C|TCP-D551コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500マイクロホン-62±2dB/2kΩ出力(mW)10インピーダンス(Ω)36イヤホン形状カナル型
  • LEDロープライト巻取器 富士倉

    LEDロープライト巻取器

    富士倉
    3,398税込3,738
    1巻
    3日以内出荷
    ロープライトが簡単に収納できます。
    用途ロープライトの保管に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×290×300
  • タイピンマイク(イヤピース一体型) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク(イヤピース一体型)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    小型タイピンマイク&イヤホンです。
    トラスコ品番452-5890適合機種SRFD10品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
  • 呼子笛 デビカ

    呼子笛

    デビカ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ヒモ付きの真鍮製の呼子笛
    用途材質(本体)真鍮/(ひも)PP質量(g)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×44×20ひも色色(本体)シルバー
  • スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイク エフ・アール・シー

    スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイク

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!。PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し/曲送り:2度押し)。通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
    用途スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイク [ 1pin L字型プラグ ] 対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォンコード長さ(mm)950インピーダンス(マイク)2.2kΩ動作温度(℃)-10~+50音圧感度(dB)-54±3内蔵マイクコンデンサマイクΦ6×5mm
  • 三角停止表示板 日本緑十字社

    三角停止表示板

    日本緑十字社
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    国家公安委員会が定めた構造、性能の基準に適合した規格品です。専用ケース付です。
    用途自動車の緊急停車に。付属品専用ケーストラスコ品番354-0290材質本体:ABS、反射板:アクリル、脚部:スチール、専用ケース:PPケース寸法(mm)427×119×48組立寸法(mm)429×401
  • LEDテープライトS (単体) 昭和商会

    LEDテープライトS (単体)

    昭和商会
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。
    用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。仕様単品幅(mm)20高さ(mm)9タイプ片面発光定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最小曲げ半径(mm)約50保護等級IK10(耐衝撃)機能カット不可単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式片面発光連結可否あり
  • コーンリング TRUSCO

    コーンリング

    TRUSCO
    139税込153
    1袋(2個)
    当日出荷
    コーン用のプラスチック製リングです。別売のチェーンと一緒に使用します。
    用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)縦(mm)86横(mm)114径(mm)4.8
  • NPC-3535V用エンドキャップのみ ナカ工業

    NPC-3535V用エンドキャップのみ

    ナカ工業(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35(品番:NPC-3535V)用のエンドキャップです。
    用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-3535V
  • コーン用カバー 消火訓練用標的 ユニット

    コーン用カバー 消火訓練用標的

    ユニット
    779税込857
    1枚
    当日出荷
    コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。トラスコ品番183-7102材質軟質ビニール質量(g)57縦(mm)430横(mm)290表示内容発火点RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロホン(DIN) TOA

    マイクロホン(DIN)

    TOA
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    接話型の呼び出し、案内用のマイクです。トークスイッチには、便利なプッシュロック機能がついています。また、アンプの電源、チャイムなどをリモートで起動する機能を備えています。
    仕様【トークスイッチ】ショートオフ型/ロック付プッシュトーク型、【リモートスイッチ】無電圧メイク接点入力(トークスイッチ連動)開放電圧:DC30V短絡電流:500mA以下付属品マイクホルダー×1、補強金具×1、タッピンねじ4×16×2材質ABS樹脂グレー質量(g)200形式ムービングコイルマイクコード長さ(m)カールコード:2(伸長時)感度【定格レベル】-47dB(1kHz0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×160×38周波数特性100Hz~10kHzコード【マイク】2心シールド線+2心線5P-DINプラグ指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(平衡型)
  • カラー単管バー サンコー(三甲)

    カラー単管バー

    サンコー(三甲)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    ABS製の軽量なバーです。
    用途バリケード用単管 Φ48.6mm材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムイオン充電池(付属品) ICOM(アイコム)

    リチウムイオン充電池(付属品)

    ICOM(アイコム)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1880(minimum)、1900(typical)防水性本体装着時 防水
  • UHF用ホイップアンテナ KENWOOD

    UHF用ホイップアンテナ

    KENWOOD
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)149.7対応機種TCP-D261/TCP-D261BT・TCP-D751・NX-330EX・TCP-D251C・TCP-D243・TCP-D203・TCP-D201・TCP-D233W/TCP-D233
  • UHF用ヘリカルショートアンテナ KENWOOD

    UHF用ヘリカルショートアンテナ

    KENWOOD
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)80対応機種TCP-D261/TCP-D261BT・TCP-D751・NX-330EX・TCP-D251C・TCP-D243・TCP-D203・TCP-D201・TCP-D233W/TCP-D233
  • IDホイッスル&カラビナリング アズワン

    IDホイッスル&カラビナリング

    アズワン
    199税込219
    1個
    当日出荷
    IDシートを内蔵した非常用ホイッスル。カラビナリング付き。
    寸法(mm)102×150×12(個装)質量(g)28アズワン品番64-5100-99
  • 充電用ケーブル(microUSB 4分岐ケーブル) FIRSTCOM

    充電用ケーブル(microUSB 4分岐ケーブル)

    FIRSTCOM
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    充電用・4分岐microUSBケーブル。トランシーバー等充電用です。 対応ACアダプター:FC-AC01と併せてご使用ください。[FC-AC01]と[FC-ZXPROLC]を組合せることで、トランシーバーなど最大4個の機器を同時充電することが可能です。
    充電時間(時間)約3適合対応モデル:NX-20X・NT-202M・FC-ZXPRO 等
  • 350x350x700mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付) エスコ

    350x350x700mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付)

    エスコ
    5,230税込5,753
    1個
    当日出荷
    LED付で、暗所でも視認性抜群です
    材質PVC、布寸法(mm)350×350×700質量(kg)3.2種類伸縮式、LED付電源単3電池×2本(別売)光源LED高さ(cm)70デザインライン入り
  • LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用/赤) エスコ

    LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用/赤)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    当日出荷
    リーズナブル価格のコーンかぶせ型
  • [単4x3本] LED警告灯(マグネット付) エスコ

    [単4x3本] LED警告灯(マグネット付)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ100×30質量(g)126電源単4電池×3本(別売:EA758YA-4A(4本))光源赤色LED球12灯、白色LED球3灯
  • バリアリール専用屋外対応スタンド(2本セット) バリアリール専用屋外対応スタンド 中発販売

    バリアリール専用屋外対応スタンド(2本セット) バリアリール専用屋外対応スタンド

    中発販売
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    屋内外で使用できるバリアリール専用スタンドです。 安定感のあるゴムウエイトを採用しています。 ゴムウエイトの裏面は、床面への色移りを防ぐTPE樹脂キャップを採用し、屋内使用にも配慮しています。
    トラスコ品番206-8240材質ステンレス(粉体塗装)、スチール、再生ゴム、TPE材質/仕上ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、ベース:再生ゴム、TPE質量(kg)17.8高さ(mm)906質量(kg/本)約8.9ベース径(Φmm)380ポール径(Φmm)60使用場所屋内外アズワン品番64-8893-48
  • カーブミラー柱 トーグ安全工業

    カーブミラー柱

    トーグ安全工業
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷
    ステンレス鋼板(SUS304)を使用したミラーです。 くもり・キズ・ヒズミに対して強く、耐熱・耐蝕性を要求される場所に 安心してご使用いただけます。
  • 特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ FIRSTCOM

    特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ

    FIRSTCOM(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。 各社の無線製品に対応。 各種ピンジャックタイプがあります。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi
  • ゆびストッパー カーボーイ

    ゆびストッパー

    カーボーイ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(2個)
    当日出荷
    思わぬ事故から守る愛情ソフトカバー。ドアなどの開閉時にできる隙間に指を挟まないようにするジャバラ型のカバーです。ジャバラ状になっているので、開閉した時に生じるドアと柱の隙間の幅に応じて伸縮し、すき間をカバーします。専用両面テープが本体に貼り付け済みなので、貼るだけ簡単です。ドアの隙間カバーとして防音効果も発揮します。複数本を継ぎ合わせて灯りの進入止めにも。全面に取り付けるとすきま風防止になります。
    用途ドアを開けた際に生じるすき間をカバーしドアと柱の間に指を挟む事故を防ぎます。材質PVC寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約40×21.5×1.5
  • ソフトスコッチコーン(反射3段巻き) トーグ安全工業

    ソフトスコッチコーン(反射3段巻き)

    トーグ安全工業
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    材質軟質ポリエチレン樹脂質量(kg)1サイズ(mm)□380×高さ700反射シート反射3段巻き、封入反射シート使用
  • バリウエイト(鋳物) トーグ安全工業

    バリウエイト(鋳物)

    トーグ安全工業
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    材質鍍金質量(kg)約10寸法(横×縦×厚さ)(mm)230×235×50
  • カラースタンド(樹脂製) トーグ安全工業

    カラースタンド(樹脂製)

    トーグ安全工業
    14,980税込16,478
    1セット(10台)
    3日以内出荷
    軽量で運搬がしやすく、耐久性も高い。 クランプカバー、単管キャップと一緒にお使い下さい。
    仕様クランプ2接点式(単管Φ48.6、Φ42.7兼用)材質本体:PP、クランプ:鉄製サイズ(mm)横640×縦800か□57
  • 単管用プラハンガー ユニット

    単管用プラハンガー

    ユニット
    379税込417
    1個
    当日出荷
    48.6mmΦの単管パイプに簡単に取り付けが出来るABS樹脂製のプラスチックハンガーです。単管パイプにはめ込むだけなので、簡単に移動や増設ができます。
    用途ヘルメットや墜落制止用器具の吊り下げ保管に最適です。適合単管48.6mmΦ用材質ABS樹脂グリーン奥行(mm)67耐荷重(kg)約3縦(mm)110横(mm)50アズワン品番64-8370-61
  • 特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク FR-20EM エフ・アール・シー

    特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク FR-20EM

    エフ・アール・シー
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ET-20X・ET-20XG用純正イヤホンマイク 【VOX対応】(旧型番:ET-20XEM) MonotaROブランド「M-20W」にも使えます。
    用途トランシーバー用イヤホンマイク
  • 【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)au 4G LTE回線 ICOM(アイコム)

    【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)au 4G LTE回線

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(2台)
    4日以内出荷
    4G LTE で日本全国、通話圏内。 同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67
    ブラック質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)定格7.4(BP-271、BP-272)、定格5.5(BP-273A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時、突起物を除く)防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)バッテリー容量(mAh)1880無線通信方式auの4G LTE(800MHz帯)BluetoothVer 2.1+EDR音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)サービス分類レンタル
  • 点字鋲 ステンレスヘアライン ダイヤカット ヤンテス

    点字鋲 ステンレスヘアライン ダイヤカット

    ヤンテス
    1,198税込1,318
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    視覚障害者誘導点字鋲
    材質ステンレス仕上ヘアライン/ダイヤカット
  • シート貼付用プライマー 3M(スリーエム)

    シート貼付用プライマー

    3M(スリーエム)
    4,998税込5,498
    1缶(1L)
    6日以内出荷
    液状プライマーで1缶あたり縁石誘導標を約19枚貼り付け可能。
    用途縁石誘導標を貼り付ける際使用するプライマーです。容量(L)1施工面積(m2)4
  • Wコーン専用コーンバー 2.0m 赤白 大リング ブラスト興業

    Wコーン専用コーンバー 2.0m 赤白 大リング

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    翌々日出荷
    大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります
    赤白長さ(m)2質量(kg)0.35材質(本体)ABS材質(リング)ポリエチレン
  • Dコーン 緑 3.0KG ブラスト興業

    Dコーン 緑 3.0KG

    ブラスト興業
    1,698税込1,868
    1本ほか
    翌々日出荷
    安全安心、日本製の重量コーン。重さが約3.0KG。ベース部分に重量を持たせてある為倒れにくいコーンです。上部に40パイの穴が開いており、ソーラークリスタル等の工事灯と組み合わせてご使用可能です。工事現場、学校行事、イベントなどでご使用ください
    材質ポリエチレン質量(kg)約3.0種類スタンダードデザイン無地
  • カラーコーン 反射タイプ ポリエチレン製 日本緑十字社

    カラーコーン 反射タイプ ポリエチレン製

    日本緑十字社
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    夜間での視認性にも優れた反射シート付きのカラーコーンスタンドです。
    用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。幅(mm)385材質/仕上本体:ポリエチレン質量(g)824タイプ白色反射タイプ差込部内径40mm

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品