絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
9,013件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 反射テープ シール粘着 キャプテン

    反射テープ シール粘着

    キャプテン
    329税込362
    1パック
    当日出荷
    夜間歩行中の交通事故を防ぐために反射材を身につけることが効果的です。衣類や傘、帽子などに。接着力が強く、柔軟性のあるシールです。
    用途衣類・傘など品番GFCP131 #12タイプ#12テープ幅(mm)30寸法(cm)3×35
  • 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式

    積水樹脂(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷
    アンカー工事が不要な接着タイプ。 走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
    用途一般道路用・駐車場・工場用。オレンジ仕様建設物価固定式、専用工具不要、ロードボンド種別スタンダード品材質(本体)特殊ウレタン樹脂タイプNF-Nベース径(Φmm)250設置方式接着式材質(ベース)特殊ウレタン樹脂色(シート)使用量330g/基色(本体)
  • やわらかコーン EBM(江部松商事)

    やわらかコーン

    EBM(江部松商事)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    車に轢かれてもすぐに元通りのやわらかコーン
    材質EVA樹脂質量(kg)1高さ(mm)700種類スタンダード外寸(mm)380×380×H700デザイン無地EBM品番3826080
  • ゲルチョーク ユニット

    ゲルチョーク

    ユニット(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1セット(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)50
  • カメラスタンド変換ネジ KC

    カメラスタンド変換ネジ

    KC(3件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    カメラ三脚 (1/4) → マイクホルダー(3/8) 変換アダプター 安定感が非常に高く、マルチに使用できるカメラの三脚に、マイクホルダーを取り付け可能にする変換アダプター
    材質スチール質量(g)22.5タイプ1/4"-3/8"
  • メッシュ旗 ジェイウィン(J win)

    メッシュ旗

    ジェイウィン(J win)
    5,898税込6,488
    1本
    6日以内出荷
    ・メッシュ生地の為、警戒前方が見えるので安全に停止、誘導ができます。
    材質(旗竿)ポリカーボネートポール寸法(cm)約90×90
  • 卓上マイクスタンド KC

    卓上マイクスタンド

    KC
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    仕様直径約2.5cmまでのマイクに使用可付属品マイクホルダー質量(kg)1.2ブラック高さ(cm)13~20
  • ホーン型スピーカー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ホーン型スピーカー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    欠品中
    振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ、ワッシャー類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
    付属品取扱説明書(保証書付)×1材質ホーンマウス、レフレクター:樹脂質量(kg)約1.2ホーンマウス、レフレクター:シルバーグレー使用温度範囲(℃)-20~55適合規格JIS C 5504 ホーンスピーカーに準拠外径(Φ)×全長(mm)152×178材質(カバー)樹脂防塵防水性能IP65取付金具U字形ブラケット L形再生周波数帯域(Hz)400~8k(偏差20dB以内)音圧レベル(dB)出力/105(1W/1m)指向角(°)水平・垂直95(2kHz-6dB)極性入力/2芯キャプタイヤコード VCTF0.5×2C (+:黒色、COM:白色)カバー色シルバーグレー定格入力(W)5インピーダンス(Ω)定格/8
  • ミニコーン サンコー(三甲)

    ミニコーン

    サンコー(三甲)
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    質量(kg)0.55外寸(mm)290×290×450
  • カラフルコーンM サンコー(三甲)

    カラフルコーンM

    サンコー(三甲)
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    レッド種別700H材質LDPE高さ(mm)700種類スタンダード外寸(mm)380×380×700デザイン無地
  • 気くばりミラー(スーパーオーバル) コミー

    気くばりミラー(スーパーオーバル)

    コミー
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様室内専用
  • 安心クッションL字型900mm 細 カーボーイ

    安心クッションL字型900mm 細

    カーボーイ
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)6付属品専用両面テープ質量(g)50タイプ寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)24×22×900
  • ディックSPフェンス DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    ディックSPフェンス

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    大型サイズで設置の手間が省けます。フェンスの支柱は円筒形で自由な角度でレイアウトできます。ホコリや汚れが付きにくい丸棒ネット構造です。
    用途区画整理、小道確保として公園・学校など。材質ポリプロピレン(PP)間口(mm)1500高さ(mm)1200質量(kg)5奥行(mm)452018年トラスコ掲載ページ6 1327
  • トラテープ 光

    トラテープ

    299税込329
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    視認性に優れたトラテープ 注意・安全標示 目につきやすく、視認性が良い
  • コーナースポンジ アングル 光

    コーナースポンジ アングル

    (1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    壁・家具・机などのふちにつけるだけで、クッションの役割をし、ダメージをやわらげます 壁や家具などの角部分への接触に対する安全対策・保護 付属の粘着テープを接着面もしくは製品内側の2面に貼り、ご使用ください
    材質発泡ラバー(NBR)厚さ(mm)8長さ(mm)1820寸法(mm)27×27
  • 常灯式縁石マーカー(高速点滅仕様) CATEYE(キャットアイ)

    常灯式縁石マーカー(高速点滅仕様)

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    常灯仕様(ほぼ点灯)により歩行者への視線誘導の向上。公園内敷地、自転車道等、自転車や歩行者への危険個所の注意喚起を促します。 豊富なカラーバリエーションによる用途の拡大。発行色により様々な用途にて使用できます。 青は自転車道・公園等の誘導灯として、緑は避難誘導等・公園内の誘導灯として・白/黄は道路上の注意喚起場所の誘導灯として、白は縁石照明灯として、黄は踏切(脱輪防止対策)として。
    用途自転車道・公園内・道路上・踏切・商業施設の階段のデザイン・工場内の足元ライト
  • ロングアンテナ ICOM(アイコム)

    ロングアンテナ

    ICOM(アイコム)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番835-7389質量(g)21品名ロングアンテナ対応機種IC-DPR6/IC-DPR3
  • パイプクッション つるつる カーボーイ

    パイプクッション つるつる

    カーボーイ(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    翌々日出荷
    パイプに被せてクッション性抜群!。表面に光沢のある「つるつる」タイプと、マットな仕上がりの「ザラザラ」タイプがありますので、用途に使い分けて利用できます。切れ目の無い仕様です。
    用途ステンレスパイプの保護に。パイプハンガーの滑り止めに。ブラック材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)1000表面「つるつる」タイプ
  • ブロックはさみ込み専用金具 信栄物産

    ブロックはさみ込み専用金具

    信栄物産(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    取り付け場所に穴をあけずに固定が可能です。取り付け場所の幅が80~215mmまで対応しております。
    用途ブロックなどにはさみ込んでの取り付けに最適。仕様ブロックはさみ込み専用金具材質スチール(ユニクロメッ)適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50取付幅(mm)80~21
  • 297×210mm 蓄光粘着シート(高輝度・長残光タイプ) エスコ

    297×210mm 蓄光粘着シート(高輝度・長残光タイプ)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    仕様粘着式エスコ品番EA983GG-22材質テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材厚さ(mm)0.2寸法(mm)297×210(A4サイズ)質量(g)23タイプ高輝度・長残光蓄光
  • 6.0mmx50m プラスチックチェーン(白) エスコ

    6.0mmx50m プラスチックチェーン(白)

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン全長(m)50エスコ品番EA980A-50質量(kg)4線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)8.1×26.6
  • Φ147mm 曲面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式) エスコ

    Φ147mm 曲面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

    エスコ(2件のレビュー)
    2,920税込3,212
    1個
    当日出荷
    マグネットタイプミラーです。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 ビス止めも可能です。 鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。
    付属品取付金具エスコ品番EA724ZS-16材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)Φ147質量(g)230加工飛散防止取付場所壁面、天井曲面R(mm)300角度調節可能
  • Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒) エスコ

    Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒)

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    当日出荷
    50mmまでのポールや柱に取付可能です。 ボールジョイントなので、角度調節が自在に行えます。
    用途店舗の防犯や日常の安全確認にエスコ品番EA724Z-13D材質鏡面:ガラス、フレーム:ABS、ジョイント:ポリスチレン、クリップ:ゴム入りメタアクリル寸法(mm)Φ150×240(L)タイプクリップ取付クリップ幅(mm)33色(フレーム)ブラック曲率半径300R
  • ソーラー式明るい二色工事灯 キタムラ産業

    ソーラー式明るい二色工事灯

    キタムラ産業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電源のいらないソーラータイプの工事灯です。赤と緑のLEDを使用し、とにかく今までにないような明るさを実現しました。無日照で約7日間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。各種アダプターを使用すれば、カラーコーン・単管などに取り付け可能です。
    用途工事現場の注意喚起として。仕様無日照約7日、ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付電源ニッケル水素寸法(幅W×高さH)(mm)79×194ソーラーパネル出力0.18WLED赤・2個、緑・1個点灯方法緑2回→赤4回の連続点滅
  • トランペットスピーカー Panasonic(パナソニック)

    トランペットスピーカー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
    防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
  • NEW 手で切れるやわらかトラテープ カーボーイ

    NEW 手で切れるやわらかトラテープ

    カーボーイ(1件のレビュー)
    829税込912
    1巻(3m)ほか
    当日出荷
    衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。 糊跡が残りにくい粘着剤を使用しています。
    黄×黒厚さ(mm)2基材発泡ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)7.8
  • プラスチックチェーン用フック 日本緑十字社

    プラスチックチェーン用フック

    日本緑十字社
    999税込1,099
    1組(5個)
    当日出荷
    ブラック材質スチロール仕様線径6mmプラカラーチェイン対応厚さ(mm)12寸法(mm)110Φ×90Φ質量(g)44日本緑十字社品番284120
  • レフテープ つくし工房

    レフテープ

    つくし工房
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    高輝度りふれくたーの集合帯(1ピース12×50mm幅)により、反射効率が優れて視認性は抜群。 平面にもアールのついた面(ガードレールなどの金属)にも、ポールにも簡単に取り付け可能。 切断も可能なので使用方法も多種多様。 両面接着テープ使用。
    材質アクリルテープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.5
  • SOKC-100用ソーラーユニット部のみ キタムラ産業

    SOKC-100用ソーラーユニット部のみ

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    別売の「SOKC-100B」専用のソーラーユニットです。 他社メーカーの製品とは接続できません。
  • イヤホンアダプタ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤホンアダプタ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    3.5Φミニプラグのイヤホン接続用アダプタ
  • 回転灯用皿 キタムラ産業

    回転灯用皿

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    回転灯や警告灯などを三脚に取り付ける為の皿です。
    用途回転灯や警告灯などを三脚で使用した時など材質直径(Φmm)約200塗装色シルバーパイプ内径(Φmm)約35
  • ソフトスコッチコーン赤/白 トーグ安全工業

    ソフトスコッチコーン赤/白

    トーグ安全工業
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    軟質ポリエチレン樹脂を使用していますので、柔らかく耐久性・耐候性に非常に優れ短期間での割れ・色落ち・変色がありません。
    用途工事現場や駐車場に仕様ヴァージン樹脂(再生樹脂不使用)トラスコ品番854-7559幅(mm)380
  • リチウムイオンバッテリーパック KENWOOD

    リチウムイオンバッテリーパック

    KENWOOD
    6,698税込7,368
    1個
    欠品中
    トラスコ品番543-0712質量(g)20対応機種(品番)UBZ-S20、UBZ-BM20R
  • デーガード アラオ

    デーガード

    アラオ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ソフト感のある軟質タイプ。鉄筋先端保護に最適。 並列鉄筋に簡単に装着できます。
    適合D10~D25高さ(mm)75
  • マジカルミラー 信栄物産

    マジカルミラー

    信栄物産
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    広角平面タイプで出幅は約10mm。粘着テープ・ビス止め両用タイプ。道路にはみ出ず、簡単に取り付けが出来る。有効視野がワイド。
    用途車庫(ガレージ)の出入口に。型式角型付属品取付用ビス(4個)、ビス止め用壁面金具、コンクリート用プラグ(4個)、粘着テープ(4枚)材質(壁面板)アルミ(焼付塗装)、(角カバー)P.P取付場所壁面材質(ミラー)アクリル材質(枠)アルミニウム使用場所屋外
  • 高輝度反射シート 日本緑十字社

    高輝度反射シート

    日本緑十字社(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高輝度反射シート、アクリル系粘着剤(ベータテープ)
  • トラテープ 日本緑十字社

    トラテープ

    日本緑十字社
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
  • リモコン対応ボリューム付きスピーカーマイクロホン KENWOOD

    リモコン対応ボリューム付きスピーカーマイクロホン

    KENWOOD(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番446-0685適合機種UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)質量(g)100
  • 粘着付D型スポンジ TRUSCO

    粘着付D型スポンジ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    形状D型材質発泡ラバー(NBR)厚さ(mm)10トラスコ品番442-9982幅(mm)15質量(kg)0.9長さ(m)25
  • 急速充電器 スタンダード

    急速充電器

    スタンダード
    9,998税込10,998
    1箱
    当日出荷
    トラスコ品番418-8357適合機種VXD20質量(g)230

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品