絞り込み
棒径(Φmm)
AWS規格
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 溶接棒

495件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直流用ガウジングカーボン 台松科技

    直流用ガウジングカーボン

    台松科技
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱(100本)
    当日出荷
    TAIMATSUは世界シェアー35%のメーカーです。 消耗が少なく経済的。 炭素の高密度化、高密度のためアーク切れが少ない。 バラツキが少ない銅メッキ法。 品質が安定しており作業効率が高い。 ばらつきが少なくいつも同じ感覚で作業が出来る。 メッキがハガレ落ちることがない。 放電作業中にカーボンが飛散したりしない。
    用途ガウジングカーボンと金属母材の間にアークを発生させて金属溶融させ、同時にガウジングカーボンに沿って噴出する高速のエアーによって溶着金属を除去します。鉄骨・造船・橋梁・建機・製缶等の切断、溝入れ(ハツリ作業)、穴あけ加工等に使用されております。溝幅(mm)6~8質量(g/本)約10溝深さ(mm)3~4棒長(mm)305棒径(Φmm)4.0使用電流(A)150~200穴径(mm)約8切代(mm)約7
  • 低水素系被覆アーク溶接棒(アルミ包装タイプ) 神戸製鋼

    低水素系被覆アーク溶接棒(アルミ包装タイプ)

    神戸製鋼
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    開封後の乾燥を省略可能。使い切りやすい2Kg包装をご用意しました。・開封後、被覆アーク溶接棒の乾燥をせず、すぐにご使用いただけます。溶接時の作業性や機械的性質は、乾燥させた被覆アーク溶接棒と変わりません。(開封後8hrを目安にご使用ください。) 。ソフトなアークが持ち味です。従来の低水素系被覆アーク溶接棒に比べ、アークの感触をソフトにしております。アーク切れが少なく、スラグはく離性も良好です。
    用途橋梁、建築、圧力容器等の溶接仕様(耐力)510MPaJIS規格Z3211E4916U伸び(%)25引張強度(MPa)595識別色(棒端色)青白色、(二次着色)青白色
  • 溶接棒A-17  4.0Φ×20kg 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接棒A-17 4.0Φ×20kg

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(5kg×4箱)
    翌々日出荷
    溶接性能を重視したイルミナイト系溶接棒で、耐割れ性、耐ピット性、X線性能はイルミナイト系溶接棒の中で最も優れています。 溶融プールが見やすいので脚長が揃え易い特長を有しており、良好なスラグ剥離性、綺麗なビード外観の特長も持ち合わせております。 また耐棒焼け性に優れるので、高い電流での溶接に適しており作業能率向上に貢献します。
    用途造船、機械、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の溶接。タイプ一般構造物全姿勢溶接用棒長(mm)450JIS規格Z3211 E4319U棒径(Φmm)4被覆系イルミナイト系AWS規格A5.1 E6019該当電流範囲(A)(下向)120~190、(上向・立向)100~160
  • 被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(20kg)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 高張力鋼仮付け用溶接棒 TRUSCO

    高張力鋼仮付け用溶接棒

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(500g)ほか
    当日出荷
    再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。
    用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。色(棒端)白
  • MIX溶接棒セット(ステンレス用&低電流用) H&H

    MIX溶接棒セット(ステンレス用&低電流用)

    H&H
    ¥799税込¥879
    1セット
    翌日出荷
    セット内容BL01・BL02・S01各5
  • 溶接棒(ステンレス用) H&H

    溶接棒(ステンレス用)

    H&H
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    翌日出荷
    質量(g)500
  • 溶接棒(一般軟鋼用) H&H

    溶接棒(一般軟鋼用)

    H&H
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)450質量(kg)1棒径(Φmm)4
  • 溶接棒バンドケース H&H

    溶接棒バンドケース

    H&H
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌日出荷
  • ライムチタニア系溶接棒 現代総合金属

    ライムチタニア系溶接棒

    現代総合金属
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(5kg×4個)
    3日以内出荷
    ライムチタニア系溶接棒で多量の鉄分が含まれた作業性と能率が優れた溶接棒です。 溶着速度が速く再アーク性が良好で作業性が優れています。 溶着金属の機械的性質も優れています。
    用途車両、機械、建築、橋梁などの溶接。仕様神鋼 ZERODE-44相当品質量(kg)20JIS規格Z3211 E4303伸び(%)28.9最大吸収エネルギー(J[kgf・m])98[10](0℃)降伏点(N/mm2)436引張強度(N/mm2)489RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーク溶接棒 KT-19(軟鋼用) コンドーテック

    アーク溶接棒 KT-19(軟鋼用)

    コンドーテック
    ¥10,980税込¥12,078
    1ケース(20kg)
    5日以内出荷
    スラグは流動性に富み、全姿勢で良好な作業性を有します。 アークは強く溶け込みが深いため、融合不良が少なく、波が細かく美しいビートが得られます。 X線性能、耐割れ性に優れています。
    用途軟鋼を用いる造船、橋梁、建築などの一般構造物の溶接JIS規格JIS Z 3211 E 4319U
  • 極低水素系被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    極低水素系被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(20kg)
    4日以内出荷
    極低水素系全姿勢溶接棒で、耐割れ性及び機械的性質に優れ、中・厚板の溶接に適しています。 COR-TEN鋼の中・厚板に適しております。
    色白/黄区分(鋼種)W伸び(%)30引張強度(MPa)560耐圧力(MPa)500吸収エネルギー(J)(0℃)240
  • 被覆アーク溶接棒 A-14 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 A-14

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(20kg)
    4日以内出荷
    溶接作業性と溶接性能の両方に重点を置いたイルミナイト系溶接棒です。 アークとスラグの動きが極めて良好であり、アンダカットのない健全で綺麗なビードを置くことが可能です。 スラグの除去が容易なので、溶接作業能率の向上に貢献します。
    用途造船、機械、車両、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)。
  • ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(5kg)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    25Cr-20Niの組成を有しており完全オーステナイト組織になります。 クロム、ニッケルの合金度が高いので耐食性、耐熱性および耐酸化性に優れています。
    用途SUH310、SUS310S、異材継手用JIS規格Z3321 Y310伸び(%)40引張強度(MPa)554AWS規格A5.9 ER310識別色端面/金0.2%耐力(MPa)397
  • ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(20kg)
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の再アーク性と耐棒焼け性を兼ね備えたライムチタニヤ系溶接棒でフラックスも欠けにくいため過酷な環境下の使用に最適です。 またビード伸びが良く作業能率の向上に貢献します。 棒曲げ性も優れるので狭い場所においても威力を発揮します。
    用途鉄筋金網、軽量鉄骨、薄・中板などの一般構造物の溶接。色(棒端)黄、(棒横)茶JIS規格Z 3211 E4303-U
  • Φ3.2mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) エスコ

    Φ3.2mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA318AB-3.2棒径(Φmm)3.2
  • Φ2.6mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) エスコ

    Φ2.6mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)

    エスコ
    ¥1,550税込¥1,705
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA318AB-2.6棒径(Φmm)2.6
  • Φ2.0mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) エスコ

    Φ2.0mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)

    エスコ
    ¥1,610税込¥1,771
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA318AB-2.0棒径(Φmm)2
  • Φ1.4mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) エスコ

    Φ1.4mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)

    エスコ
    ¥1,930税込¥2,123
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA318AB-1.4棒径(Φmm)1.4
  • 被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(20kg)
    4日以内出荷
    棒長(mm)450棒径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐候性・被覆アーク溶接棒 CT-03CR2 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    耐候性・被覆アーク溶接棒 CT-03CR2

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    用途SMA400P、SMA490Pなど耐候性鋼の薄板の全姿勢溶接
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SP-2 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SP-2

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(2kg)
    翌々日出荷
    上部鉄板を通じ下部鉄板に溶融金属を浸透させ、同時に上部鉄板の穴埋めを瞬間的に行ないます。 アークの集中が良好で「ひずみ」の心配がありません。 電気スポット溶接以上の強力な溶着強度を有しています。 溶着表面が美しく再アークの発生が容易です。 操作が簡単で補助治具一切不要です。
    用途アーク・スポット用色棒端/赤
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-100 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-100

    ニツコー熔材工業
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    SK-100は高酸化チタン系溶接棒中最高の作業性を誇り、特に上向および横向溶接にすぐれています。
    用途車両外板、軽車両、薄板構造物、送風機、その他一般の溶接。色棒端/青JIS規格Z3211 E4313AWS規格A5.1 E6013 該当被覆高酸化チタン系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LS-16 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LS-16

    ニツコー熔材工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    LS-16は軟鋼用低水素系溶接棒であり、全姿勢の溶接においてすぐれた性能が得られます。重要構造物、中炭素鋼、厚鋼板の溶接などのように拘束が大きい場合などの溶接に適します。
    用途各種重要構造物、厚板構造物、中炭素鋼などの溶接。色棒端/紫JIS規格Z3211 E4316AWS規格A5.1 E7016 該当被覆低水素系
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-6 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-6

    ニツコー熔材工業
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    LC-6は作業性と経済性に重点をおいて設計されたライムチタニヤ系溶接棒です。スラグの剥離性が良く、美しいビード外観が得られ、立向下進溶接が容易にできます。溶接電流を高めに使用することにより、作業能率の向上を図ることができます。
    用途建築、車両、軽量鉄骨、その他一般の溶接。色棒端/紺JIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) ED-6 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) ED-6

    ニツコー熔材工業
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ED-6は作業性と能率性に重点をおいて設計したもので、被覆剤中に鉄粉を添加したイルミナイト系溶接棒です。オールポジション用としてすぐれた作業性を有し、特に再アークが良いので断続溶接および仮付け溶接にも威力を発揮します。一般イルミナイト系溶接棒と比較して溶着効率が大きいため作業能率の向上が図れます。
    用途建築、軽量鉄骨、車両、一般構造物の溶接。色棒端/赤JIS規格Z3211 E4319被覆イルミナイト系
  • 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100

    ニツコー熔材工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(1kg)ほか
    翌々日出荷
    DM-100はニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。したがって、溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、また鋳鉄用溶接棒の中でもっとも割れ感受性が小さくなります。作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。
    用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合などに使用されます。また水圧をうける部分の溶接にも適しています。色棒端/赤JIS規格Z3252 E C Ni-CⅠAWS規格A5.15 ENi-CⅠ 該当被覆黒鉛系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-80 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-80

    ニツコー熔材工業
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    LS-80は780MPa級高張力鋼用として製作した低水素系溶接棒です。溶着金属は非常にすぐれた機械的性質と耐割れ性を有しています。
    用途780MPa級高張力鋼を使用した圧力容器などの溶接。色棒端/銀JIS規格Z3211 E7816-N4CM2UAWS規格A5.5 E11016-G 該当被覆低水素系
  • 被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-60 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-60

    ニツコー熔材工業
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    LS-60は550~610MPa級高張力鋼用として製作した低水素系溶接棒です。特に耐割れ性、低温における切欠靭性にすぐれ、厚板高張力鋼の溶接に適します。
    用途550~610MPa級高張力鋼を使用した圧力容器、構造物の溶接。色棒端/赤JIS規格Z3211 E6216-N1M1UAWS規格A5.5 E9016-G 該当被覆低水素系
  • 被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-55 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-55

    ニツコー熔材工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    LS-55、-55Aは520MPa級高張力鋼用溶接棒であり、全姿勢で使用できる極めて作業性の良好な低水素系溶接棒です。溶着金属の水素含有量が低く、機械的性質が極めてすぐれています。
    用途520MPa級程度の高張力鋼を使用した橋梁、圧力容器、レールなどの溶接。高炭素鋼、鋳鋼などの亀裂の発生しやすい材料の溶接。 硬化肉盛溶接の下盛溶接。色棒端/黄JIS規格Z3211 E5516-GAWS規格A5.5 E8016-G 該当被覆低水素系
  • 被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50T ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50T

    ニツコー熔材工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    LS-50Tは490MPa級高張力鋼用の再アーク性に重点をおいた低水素系溶接棒です。機械的性質、耐割れ性とも優秀で、同一電流で全姿勢の溶接ができます。またスラグの剥離性など作業性も良好で、特に再アークにすぐれており仮付けなどの断続溶接に最適です。
    用途建築、船舶、橋梁などの断続溶接、仮付け溶接。色棒端/青棒長(mm)350JIS規格Z3211 E4916棒径(Φmm)3.2AWS規格A5.1 E7016 該当電流範囲(A)下向/100~150、立向・上向/100~150被覆低水素系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50

    ニツコー熔材工業
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    LS-50は490MPa級高張力鋼用溶接棒で、全姿勢の溶接において、すぐれた性能が得られる低水素系溶接棒です。アークの安定性やスラグの剥離性など溶接作業性は非常に良好です。
    用途490MPa級高張力鋼を使用した建築、船舶、圧力容器などの溶接。高炭素鋼など亀裂を発生しやすい材料の溶接。 硬化肉盛溶接の下盛溶接。色棒端/灰緑JIS規格Z3211 E4916AWS規格A5.1 E7016 該当被覆低水素系
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-700 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-700

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    BKR-700は安定した硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。 C、Cr、Moを含む高硬度のマルテンサイト系になる溶接棒ですので、激しい土砂摩耗にすぐれた性能を発揮します。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
    用途ポンプケーシング、カッターナイフ、ポンプインペラーなどの肉盛溶接。色棒端/黄JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-308 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-308

    ニツコー熔材工業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(2kg)ほか
    翌々日出荷
    308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。色棒端/黄JIS規格Z3221 ES308-16AWS規格A5.4 E308-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD-2 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD-2

    ニツコー熔材工業
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1箱(4kg)
    4日以内出荷
    ガウジング面が美しく、仕上げの必要はほとんどなく、ただちに溶接や巣埋めができます。NGD、NGD-2は他のガウジング棒と異なり、被覆剤に黒鉛を含んでいませんので、ガウジング面に炭素が残留する心配がありません。普通鋼、普通鋳鋼などはガウジングのあと、そのまま同一の溶接棒(NGD)で電流を調整するだけで、深溶込み型の溶接や巣埋めが可能です。 被覆の耐熱性がよいので、溶接棒の過熱によるガウジング能力の低下はほとんどありません。 ガウジング以外にも運棒法によって、能率のよい切断ができます。 また、NGD-2はNGDより少し幅が狭く、溝が深くなる設計になっています。
    用途開先加工、裏はつり、欠陥箇所や不要断面の除去、湯ばりや湯口の切断など、特にガス加工が困難な鋳鉄やステンレス、非鉄金属にも適用できます。色棒端/赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳物用溶接棒 IKURATOOLS(育良精機)

    鋳物用溶接棒

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
  • 鋳鉄用被覆アーク棒 T-SN 特殊電極

    鋳鉄用被覆アーク棒 T-SN

    特殊電極
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(5kg)
    14日以内出荷
    棒長(mm)1000棒径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-50 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-50

    特殊電極
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    溶着金属はソルバイト組織で、靱性に優れています。 金属間摩耗,中衝撃摩耗に良好な結果を示します。 機械加工はたいていの場合可能です。 加工後の焼入硬化(フレームハードニング・高周波焼入)も可能です。
    用途ギヤ・シャフト・タイヤなどの肉盛JIS規格Z3251 DF2A-300-R被覆系高酸化チタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-450 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-450

    特殊電極
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    溶着金属はマルテンサイト組織ですが、靱性にも優れ重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に対して良好です。 作業性は良好であり、ブローホール感受性も低く、耐亀裂性にも優れています。 肉盛のままでの機械加工は困難です。
    用途ブルドーザーリンク・アイドラー・ローラー・スプロケットなどの肉盛JIS規格Z3251 DF2A-450-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒