カテゴリ
絞り込み
棒径(Φmm)
長さ(mm)
JIS規格
AWS規格
- A5.1 E6013(13)
- A5.1 E6019(5)
- A5.1 E6027(1)
- A5.1 E7016(17)
- A5.1 E7024(4)
- A5.1 E7048(5)
- A5.1 E11016-G(1)
- A5.15 ENi-CI(9)
- A5.15 ENiFe-CI(2)
- A5.4 E308-16(8)
- A5.4 E308L-16(5)
- A5.4 E309-16(7)
- A5.4 E309L-16(5)
- A5.4 E310-16(6)
- A5.4 E312-16(2)
- A5.4 E316-16(9)
- A5.4 E316L-16(5)
- A5.5 E9016-G(5)
- A5.5 E11016-G(3)
- E316L-16(2)
- AWS規格をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニツコー熔材工業(87)
- 神戸製鋼(72)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(71)
- 特殊電極(56)
- マグナアロイアンドリサーチ(55)
- 日本ウェルディングロッド(18)
- SUZUKID(スズキッド)(14)
- エスコ(13)
- タセト(12)
- TRUSCO(12)
- H&H(10)
- JKW(JFE溶接棒)(8)
- サータニューム社(8)
- 東安(8)
- 台松科技(7)
- タキロンシーアイ(5)
- コヅチ(4)
- ダイヘン(4)
- ふくろ倶楽部(3)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: 溶接棒

交流用ガウジングカーボン
パナソニックコネクト¥8,698~税込¥9,568~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷交流電源に適するよう特殊アーク安定剤を配合し、かつ中空になっています。棒長(mm)305
軟鋼用熔接棒 (3.2mm)
エスコ¥2,170税込¥2,3871個翌日出荷誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。エスコ品番EA318A-3.2全長(mm)350容量(kg)1棒径(Φmm)3.2
軟鋼用熔接棒 (2.0mm)
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。エスコ品番EA318A-2全長(mm)250容量(g)500棒径(Φmm)2
軟鋼用熔接棒 (1.6mm)
エスコ¥2,050税込¥2,2551個翌日出荷誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。エスコ品番EA318A-1.6全長(mm)250容量(g)500棒径(Φmm)1.6
硬化肉盛り用被覆アーク溶接棒
神戸製鋼¥69,980~税込¥76,978~1箱(20kg)6日以内出荷13%Mn鋼、レールクロッシングなどの溶接に使用されます。安定したオーステナイト組織を示し、引張強度が大きく、じん性に富み、若干の加工硬化性も有します。高Mn鋼と異材溶接などにも使用できます。色【棒端】銀
耐熱鋼用溶接棒
神戸製鋼¥58,980~税込¥64,878~1箱(20kg)6日以内出荷9%Cr-1%Mo-V-Nd鋼の溶接に適します。じん性に優れ、全姿勢溶接ができます。色【棒端】黄色AWS規格A5.5 E9016-G
被覆アーク溶接棒S-16W
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥25,980~税込¥28,578~1箱(20kg)6日以内出荷パイプの全姿勢裏波溶接に適した低水素系溶接棒です。パイプの初層溶接では低い電流が使用されますので、アークの安定性と吹付けなどを重視し、スラグの流れ、かぶりを良くし、ブローホールが生じない健全な裏波ビードが形成されます。JISの溶接技術検定試験の裏曲げ試験などで好成績を納めています。JIS規格Z3211 E4316伸び(%)30引張強度(MPa)580耐圧力(MPa)480
軟鋼~550MPa級鋼(被覆棒)
神戸製鋼¥16,980~税込¥18,678~1箱(20kg)77日以内出荷鉄粉低水素系棒です。 被覆剤に鉄粉。を多量に含み高能率溶接が可能です。直流での作業性は低水素棒の中で最も優れます。材質被覆棒識別色棒端色:青白、二次着色:青
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
日本ウェルディングロッド¥8,698~税込¥9,568~1箱(2.5kg)ほか4日以内出荷スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。排煙脱硫酸装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適します。仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.025/Si:0.56/Mn:1.54/Ni:11.99/Cr:19.14/Mo:2.34JIS規格ES316L-16伸び(%)39引張強度(MPa)546AWS規格E316L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)448
ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒
日本ウェルディングロッド¥6,998~税込¥7,698~1箱(2.5kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。SUS309S、13Cr銅、18Cr銅などの溶接、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの広範囲な異材溶接に適します。仕様【フラックス系統】ライム・チタニア型その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.066/Si:0.65/Mn:1.65/Ni:13.22/Cr:23.78色【端面】黒伸び(%)39引張強度(MPa)584溶接全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)460
難吸湿タイプ、780MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼¥9,998~税込¥10,998~1箱(5kg)ほか6日以内出荷から11日以内出荷同クラスの代表棒です。 X線性能、機械的性質に優れ、良好な耐割れ性を有します。 全姿勢での溶接作業性も極めて良好です。JIS規格Z3211 E7816-N4CM2 U
S-TEN1(耐硫酸露点腐食鋼用)用被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥23,980~税込¥26,378~1箱(5kg×4箱)4日以内出荷S-TEN用低水素系全姿勢溶接棒で硫酸環境の耐食性に優れ、さらに塩酸環境での耐食性(耐塩酸露点腐食性)にも強くなっています。 また、全姿勢での作業性が良好で、耐割れ性、機械的性質が優れていますので中・厚板の溶接に適しています。用途火力発電・ごみ焼却プラントの排煙装置などに用いられる耐硫酸露点腐食鋼用(S-TEN1)の溶接。色(棒端)黄、(棒横)淡青
耐硫酸露点腐食鋼S-TEN1用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥23,980~税込¥26,378~1箱(20kg)4日以内出荷S-TEN1用低水素系全姿勢溶接棒で硫酸環境の耐食性に優れ、さらに塩酸環境での耐食性(耐塩酸露点腐食性)にも強くなっています。 また、全姿勢での作業性が良好で、耐割れ性、機械的性質が優れますので中・厚板の溶接に適しています。用途火力発電、ごみ焼却プラントの排煙装置などに用いられる耐硫酸露点腐食鋼用(S-TEN1)の溶接。色淡青伸び(%)29引張強度(MPa)570吸収エネルギー(J)170(0℃)
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) MC-160
ニツコー熔材工業¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)翌々日出荷MC-160は16Cr-16Mn-2Niの成分からなり、オーステナイト組織を示し、靭性と加工硬化性にすぐれています。特に摩耗抵抗が大でレールクロッシングなど高マンガン鋳鋼の溶接に適します。用途13マンガン鋳鋼、レールクロッシング、高温高圧パイプの溶接。色棒端/青棒長(mm)350JIS規格Z3251 DFME-200-B被覆塩基性
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-60S
ニツコー熔材工業¥11,980~税込¥13,178~1箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷BK-60Sの溶着金属は、Cr、Moを含む耐熱鋼SUH3に類似した空冷硬化型の溶接棒です。 耐熱、耐衝撃性にすぐれていますので、耐久性を必要とする部品の肉盛、補修溶接にすぐれた性能を発揮します。 また、靭性もあり、耐亀裂性も良好です。 被覆タイプは、塩基性でブローホール等の発生をおさえてあります。用途打抜型、鍛造金型、ダイス、圧延機ガイド、転撤機等の肉盛、補修溶接。色棒端/朱JIS規格Z3251 DF4B-600-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSE-309
ニツコー熔材工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)翌々日出荷NSE(エクセレントシリーズ)は従来のステンレス棒に比べ耐棒焼けに優れ、高電流での使用が可能で、アークの吹き付けが最後まで保ちます。 スパッタの飛散も少なくスラグの剥離性にも優れています。 スラグは適度な粘度がありクレータが見やすく又、立向き上進が容易になりました。 なお被覆タイプはライムチタニヤ系です。用途SUS309S及び耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛溶接。色棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用ガス溶接棒
特殊電極¥44,980税込¥49,4781箱(1kg)7日以内出荷鋼製チューブにタングステン炭化物粒を詰め込んだガス溶接棒で、特に激しい摩耗を受けるオガライト成形機部品に肉盛して優れた性能が得られるように設計しています。 溶着金属は溶解した鉄とタングステンのマトリックス中に、超硬質のタングステン炭化物粒子が未溶解のまま均一に分散しています。用途オガライト成形機スクリューの肉盛棒長(mm)350棒径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777
マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1パック(7本)ほか翌日出荷から6日以内出荷ツインコアー(双極棒)が棒のオーバーヒートを無くし・高電流でも棒焼けしない為優れた溶け込み性を発揮、この”サンダースティック”あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。用途全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度180B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)50電流範囲(A)65-120溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒マグナ 401
マグナアロイアンドリサーチ¥9,998~税込¥10,998~1パック(10本)ほか5日以内出荷ロックウエルCスケール60HRCの一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒用途軟鋼、炭素鋼等に使用できる汎用硬化肉盛用適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼硬度HRC57-61棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0電流範囲(A)120-160溶接方法手溶接AC/DC材質規格C,Si,Mn,Fe
超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold
マグナアロイアンドリサーチ¥25,980~税込¥28,578~1パック(7本)ほか翌日出荷から7日以内出荷あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)35-25電流範囲(A)80-135溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
軟鋼~551MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼¥14,980~税込¥16,478~1箱(20kg)6日以内出荷棒長(mm)550JIS規格Z3211 E4340 (旧Z3211 D4340)AWS規格A5.1 E7024該当RoHS指令(10物質対応)対応
ライムチタニア系 溶接棒
東安¥1,098税込¥1,2081箱(1kg)3日以内出荷当製品に使用しているルチール成分の純度は、約95%と非常に高くなっています。造船認定ABS(アメリカ)・GL(ドイツ)取得しています用途車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接仕様AWS規格:A5.1 E6013 適合JIS規格:Z 3211 E4303 適合適合品番Z-44 NS-03Hi ゼロード44被覆系ライムチタニヤ系線径(mm)2.0×300
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用)
マツモト産業¥14,980~税込¥16,478~1箱(1kg)ほか7日以内出荷鉄ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので他社製品よりも特に低電流で使用できます。融合部の硬化が少なく、溶接部の機械加工が容易にできます。機械的性質が優れていますから、ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)などの強靭鋳鉄の溶接に適しています。用途ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)の溶接、各種鋳鉄製品の補修、接合など、ハードフェーシングの下盛仕様[溶着金属の化学成分の一例(%)]C:1.26、Si:0.68、Mn:0.82、P:0.005、S:0.003、Fe:残、Ni:57.25色棒端:黄JIS規格Z3252 ECNiFe-CI引張強度(MPa)500被覆黒鉛系硬度HRB85~95
高張力鋼用溶接棒
東安¥6,798~税込¥7,478~1箱(20kg)3日以内出荷490N/mm2級高張力鋼用用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接質量(kg)20=5×4電流(A)下向:90~130、立向・上向:80~120
ライムチタニア系 溶接棒
東安¥6,998税込¥7,6981箱(20kg)3日以内出荷成分は約95%ルチールでできています。AWS規格:A5.1 E6013 適合。JIS規格:Z 3211 E4303 適合。造船認定ABS(アメリカ)・GL(ドイツ)・NK(日本海事)取得しています!用途車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接被覆系ライムチタニヤ系
ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒
日本ウェルディングロッド¥11,980~税込¥13,178~1箱(2.5kg)ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、高温で使用するためフェライト量を3~6%と低めにコントロールし、その他PやSなどの不純物元素を規制し、クリープ特性の改善および溶接割れ感受性を低く抑えた溶接棒です。FCC装置、スチレンモノマープラント用の反応器および配管などに使用されています。仕様【フラックス系統】ライム・チタニア型その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.054/Si:0.34/Mn:1.96/Ni:10.06/Cr:19.90色【端面】黄伸び(%)46引張強度(MPa)558溶接全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)428
簡単溶接キット 鉄用キット
旭エンジニアリング¥11,980税込¥13,1781組4日以内出荷設備要らずの簡単溶接!。はんだ付の約5倍の強度です。用途鉄用の溶接セット内容鉄用ロッド×2/万能フラックスMF×1/専用バーナー×1/専用ボンベ×1/ワイヤーブラシ×1作業手順1.溶接作業に適した服装、保護具、場所で作業して下さい。2.付属のワイヤーブラシで表面の塗装、水分、油、酸化膜を十分に取り除いて下さい。3.溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱して下さい。赤外線温度計で適切な温度を確認し作業するとより良い成果を得ることができます。4.母材を適切なロッド溶解温度に保って下さい。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行って下さい。5.溶けたロッドのツヤが無くなるまで1.分程度十分に自然冷却させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ
日本ウェルディングロッド¥12,980税込¥14,2781箱(5kg)4日以内出荷スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。炭素含有量が低く、溶着金属は溶接のままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所の溶接に適します。用途SUS304、304L仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型色(端面)赤取付姿勢全姿勢
バッテリー溶接機
MEIHO(ワキタ)¥359,800税込¥395,7801台4日以内出荷小型・軽量なのに大容量!。サッシ、シャッター、軽天などの溶接現場で活躍します。801.9Wh大容量のリチウムイオンバッテリーを搭載。長時間での使用が可能です。高い安全性を確保し、長寿命で充電サイクルは約2000回です。液晶画面で充放電状態、バッテリー残量、充放電サイクル等の情報確認ができます。点付モード、電撃防止モードを搭載しています。高温保護、低温保護、過充電保護、過負荷保護、短絡保護、低電圧保護、過電圧保護、過電流保護機能を備えています。用途サッシ・シャッター・軽天などの溶接現場に付属品電源ケーブル・太陽光充電ケーブル・JA300変換ケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×214×366定格電流(A)(溶接)160本体質量(kg)17入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格容量バッテリー:801.9(Wh)機能電撃防止(VRD):オン/オフ機能、点付溶接:オン/オフ機能バッテリーLifePO4(リン酸鉄リチウムイオンバッテリー)適合溶接棒(mm)1.6~4.0(Φ)使用環境温度(℃)-10~60、(充電)0~50定格使用率(%)80電流調整範囲(A)(出力)20~160充電時間(時間)(AC)1.5~2無負荷電圧(V)49.5定格出力電圧(V)26.4溶接方法被覆アーク溶接充電方式定電流定電圧充電方式充電可能回数約2000充電定格入力(V/A)(AC)54/10
溶接棒
ニツコー熔材工業¥16,980税込¥18,6781箱(5kg)8日以内出荷309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、 Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。 また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1 層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)40.6耐圧性(MPa)466引張強度(MPa)596電流範囲(A)下向80~120RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進65~105
溶接棒
ニツコー熔材工業¥49,980税込¥54,9781箱(20kg)7日以内出荷308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。 被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒長(mm)300棒径(Φmm)2.6伸び(%)48.7耐圧性(MPa)427引張強度(MPa)599電流範囲(A)下向50~80RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進45~75
溶接棒
ニツコー熔材工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(20kg)6日以内出荷NZ-11は溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊系被覆 アーク溶接棒で、めっき膜を剥がさずそのまま溶接してもピット、ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされているため溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。 また、一般汎用棒に比べ湯流れ、スラグの剥離性、スパッタ量など溶接作業性に対する改善をしています。用途住宅建材、水道管、ガス管などの亜鉛目付量の多いめっき鋼材および電気めっき、鋼材の全姿勢溶接仕様衝撃値:140J棒長(mm)350伸び(%)28耐圧性(MPa)425引張強度(MPa)475RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒
ニツコー熔材工業¥14,980~税込¥16,478~1箱(20kg)6日以内出荷LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。 特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。 また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。仕様衝撃値:114J伸び(%)32耐圧性(MPa)425引張強度(MPa)466RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒
ニツコー熔材工業¥59,980~税込¥65,978~1箱(5kg)7日以内出荷から49日以内出荷DM-150Rは57%Ni-Feに特殊元素を添加し、耐割れ性の改善を図っています。用途主に強度を必要とするダクタイル鋳鉄の溶接。ダクタイル鋳鉄と炭素鋼などとの異種金属間の接合、硬化性母材の溶接、下盛材。棒長(mm)1000伸び(%)38.8引張強度(MPa)613RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒
ニツコー熔材工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(1kg)ほか6日以内出荷DM-100はニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。 したがって、溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、また鋳鉄用溶接棒の中でもっとも割れ感受性が小さくなります。 作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合などに使用されます。また水圧をうける部分の溶接にも適しています。引張強度(MPa)304RoHS指令(10物質対応)対応硬度HRB75~85