絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6(1)
- 10.8(3)
充電時間
- 45~60分未満(1)
ブランド
- TINOVA
- マキタ(484)
- HiKOKI(ハイコーキ)(233)
- BOSCH(ボッシュ)(150)
- Panasonic(パナソニック)(84)
- ミルウォーキーツール(84)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](43)
- BLACK&DECKER(41)
- EARTH MAN(36)
- JTC(35)
- 京セラインダストリアルツールズ(32)
- KTC(22)
- エスコ(19)
- SHINANO(信濃機販)(19)
- SK11(18)
- アイリスオーヤマ(15)
- DEWALT(14)
- SHINKO(新興製作所)(13)
- VINE(12)
- インガソール・ランド(11)
- ブランドをもっと見る

充電式電動ドリルドライバー
TINOVA¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷用途木材・樹脂・金属の穴あけや、家具の組み立て、カーテンレール設置などに付属品バッテリーパック、急速充電器、ACアダプタ、ドライバービット(+2×1本、-4/-5/-6×各1本)、六角ビット(4/5/6×各1本)、ベルトフック(ネジ付)仕様クラッチ調整(締付力):12段+ドリル材質ABS樹脂寸法(mm)チャック可能:1.0~10色オレンジ/ブラック/シルバー質量(g)845最大トルク(N・m)28バッテリーリチウムイオン電池 2.0Ah 充電時間(約):80分モーター電圧(V)DC10.8ACアダプタ(定格入力)AC100~240V (50/60Hz) ACアダプタ出力:DC13.5V 1.5A AC電源アダプタ電源コード(約):1.5m無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2段階):(低速)0~350 (高速)0~1300寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×60×190
充電式レシプロソー
TINOVA¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷用途廃材切断、庭木の剪定、配管工事のパイプ切断、粗大ゴミの解体などに付属品専用バッテリー、専用充電器、六角棒レンチ、ブレード(木工用×1枚、軟鉄用×1枚)材質ナイロン色オレンジ/ブラック質量(g)1050切断能力(バッテリー満充電時)(2×4木材)約14回 (塩ビ管:Φ48×4mm)約90回 (鋼管:Φ25.4×2.2mm)約30回バッテリーリチウムイオン電池 2.0Ah 充電時間(約):80分本体電圧(V)10.8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約360×180×70ストローク数(min-1)3300、ストローク幅:13mm
充電式電動ドライバー
TINOVA¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷用途組み立て家具、DIY、棚の設置などに付属品磁気帯び両頭ビット+2/-6(約85mm)、USB typeA/micro USB micro-Bケーブル(1m)、取扱説明書材質ABS樹脂、ナイロン色オレンジ/ブラック質量(g)150無負荷回転数(min-1[r.p.m])280締付け能力(mm)(小ネジ)5 (木ネジ)Φ3.5×20(SPF材)連続使用時間(分)約50(無負荷)チャック(mm)6.35(対面)バッテリーリチウムイオンバッテリー 電圧:3.6V 容量:850mAhモーター電圧(V)3.6 DC充電時間(分)約50寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約146×38×38最大トルク2N・m(電動) 10N・m(手動)
充電式インパクトドライバー
TINOVA¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷用途長いネジ・太いボルトの締め付け、堅い材木へのビス留め、大型家具の組み立てなどに付属品バッテリーパック、急速充電器、ACアダプタ、ドライバービット(+2×3本、+3×1本)、六角ビット(4/5/6×各1本)、ベルトフック(ネジ付)材質ABS樹脂寸法(mm)ビット差込口:六角 対面6.35色オレンジ/ブラック/シルバー質量(g)815最大トルク(N・m)80バッテリーリチウムイオン電池 2.0Ah 充電時間(約):80分モーター電圧(V)10.8ACアダプタ(定格入力)AC100~240V (50/60Hz) ACアダプタ出力:DC13.5V 1.5A AC電源アダプタ電源コード(約):1.5m無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~2000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×60×190打撃数(min-1)0~3500