絞り込み
充電時間
- 30~45分未満(1)
ブランド
- 三笠産業[工具]
- マキタ(13)
- エクセン(5)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
![充電式バイブレーターMUV-Fe32交換用フレキセット 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81280985-260617-02.jpg)
充電式バイブレーターMUV-Fe32交換用フレキセット
三笠産業[工具]¥30,980~税込¥34,078~1本3日以内出荷充電式バイブレーターMUV-Fe32用フレキホースセットです。破損、摩耗、消耗時の交換用に筒径(Φmm)振動:32![充電式バイブレーターMUV-Fe28交換用フレキセット 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81280985-260617-02.jpg)
充電式バイブレーターMUV-Fe28交換用フレキセット
三笠産業[工具]¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷充電式バイブレーターMUV-Fe28用フレキホースセットです。破損、摩耗、消耗時の交換用に筒径(Φmm)振動:28![背負式バックパック 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567271-250925-02.jpg)
背負式バックパック
三笠産業[工具]¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷背負式バイブレーターiFシリーズ用のバックパック(バッテリー無)です。幅W×厚さ×高さH(mm)335×255×570適合バッテリーBOB5、BOB10、BOB14![背負式バイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567237-250925-02.jpg)
背負式バイブレーター
三笠産業[工具]¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷バイブレーター打設作業の省人化、複数人必要だった作業が1人で可能。コードレスで配線の取りまわし不要。作業効率アップ、打設前の段取りから片付けなど全体を通じて時間を節約。交換式バッテリーなので最後まで作業可能コード長さ(m)1ホース長さ(m)1.5振動数(Hz[v.p.m.])200/12000![充電式電直バイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16537660-250326-02.jpg)
充電式電直バイブレーター
三笠産業[工具]¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷パワフルで高性能な三笠充電式電直バイブレーター!。ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する最大振動数Hz 15,200v.p.mを実現しました。コードレスなので、ひとりでも作業が可能です。現場のすみずみまで作業を行うことができます。現場に合わせてパワーモード/省エネモードを選ぶことができます。最大運転時間 パワーモード:約45分/省エネモード:約1時間。耐久性を追求した設計により、メンテナンスフリーで長寿命が期待できます。セット内容本体、バッテリー(BSL36B18)×1個、充電器(UC18YDL2)×1台振動数(Hz[v.p.m.])200~253(12000~15200)![充電式壁打ちバイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16537678-250326-02.jpg)
充電式壁打ちバイブレーター
三笠産業[工具]¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷パワフルで高性能な充電式電直コテ型バイブレーター!。ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する最大振動数Hz 10,800v.p.mを実現しました。コードレスなので、ひとりでも作業が可能です。現場のすみずみまで作業を行うことができます。現場に合わせてパワーモード/省エネモードを選ぶことができます。最大運転時間 パワーモード:約45分/省エネモード:約1時間。耐久性を追求した設計により、メンテナンスフリーで長寿命が期待できます。セット内容本体、バッテリー(BSL36B18)×1個、充電器(UC18YDL2)×1台全長(mm)395質量(kg)4.4寸法(幅W×厚さ)(mm)くさび・コテ部:115×78振動数(Hz[v.p.m.])141~180(8500~10800)![充電式バイブレーター 本体のみ 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21093189-230224-02.jpg)
充電式バイブレーター 本体のみ
三笠産業[工具]¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する振動数を実現! コードレスでも圧倒的なパワーを発揮! コードを取りまわす必要がないから作業効率UP! 耐久性を追求した設計によりメンテナンスフリーで長寿命運転モードパワーモード(36V)、省エネモード(18V)振動数(Hz[v.p.m.])パワーモード:253(15200)、省エネモード:200(12000)![充電式バイブレーター エントリーパック 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21093189-230224-02.jpg)
充電式バイブレーター エントリーパック
三笠産業[工具]¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷から3日以内出荷ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する振動数を実現! コードレスでも圧倒的なパワーを発揮! コードを取りまわす必要がないから作業効率UP! 耐久性を追求した設計によりメンテナンスフリーで長寿命付属品バッテリー(BSL36B18)、充電器(UC18YDL2)充電時間(分)実用充電(80%):約30、満充電:約40運転モードパワーモード(36V)、省エネモード(18V)運転時間(分)パワーモード:約45、省エネモード:約60振動数(Hz[v.p.m.])パワーモード:253(15200)、省エネモード:200(12000)




![充電式バイブレーターMUV-Fe32交換用フレキセット 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81280985-260617-02.jpg)
![背負式バックパック 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567271-250925-02.jpg)
![背負式バイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567237-250925-02.jpg)
![充電式電直バイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16537660-250326-02.jpg)
![充電式壁打ちバイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16537678-250326-02.jpg)
![充電式バイブレーター 本体のみ 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21093189-230224-02.jpg)



![充電式バイブレーターMUV-Fe28交換用フレキセット 三笠産業[工具] 充電式バイブレーターMUV-Fe28交換用フレキセット 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81280985-260617-02.jpg)