カテゴリ
絞り込み
電源(V)
穴あけ能力(mm) 木工
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(13)
- 30~40未満(23)
- 40~50未満(24)
- 50~60未満(5)
- 90~100未満(4)
- 100~200未満(18)
- 200~300未満(17)
- 300~400未満(15)
- 400~500未満(23)
- 500~600未満(21)
- 600~700未満(19)
- 700~800未満(21)
- 800~900未満(25)
- 900~1000未満(8)
- 1000~1100未満(21)
- 1100~1200未満(18)
- 1300~1400未満(20)
- 1400~1500未満(11)
- 1500~2000未満(17)
- 消費電力(W)をもっと見る
電流(A)
0.8・2.5・2.9・3.5・3.8・4.2・4.7・5・5.3・5.5・6.5・7・7.5・7.6・9・10.5・11・13.5・14・15・電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
0.5・1・1.5・1.6・1.7・1.75・1.8・1.85・2・2.1・2.3・2.4・2.5・2.7・2.8・3・4・5・10・20・コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- マキタ(79)
- 日東工器(57)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
- HiKOKI(ハイコーキ)(44)
- ハイオス(19)
- ホーザン(19)
- キリウス(18)
- BOSCH(ボッシュ)(17)
- 京セラインダストリアルツールズ(15)
- IKURATOOLS(育良精機)(14)
- KANON(中村製作所)(14)
- ベッセル(14)
- オグラ(13)
- エスコ(11)
- EARTH MAN(10)
- RS PRO(9)
- キラ・コーポレーション(8)
- DIAMOND(8)
- SK11(8)
- ブランドをもっと見る
マキタ・日東工器・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・HiKOKI(ハイコーキ)・ハイオス・ホーザン・キリウス・BOSCH(ボッシュ)・京セラインダストリアルツールズ・IKURATOOLS(育良精機)・KANON(中村製作所)・ベッセル・オグラ・エスコ・EARTH MAN・RS PRO・キラ・コーポレーション・DIAMOND・SK11・ブランドをもっと見る

振動ドリル
BOSCH(ボッシュ)(9件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。穴あけ能力(mm) 鉄工8Φ穴あけ能力(mm) 木工20Φ穴あけ能力(mm) コンクリート10Φ回転数(min-1[r.p.m])0~2600チャック把握範囲(Φmm)1~10打撃数(min-1[回/分])0~41600電源(V)100(50/60Hz)消費電力(入力)(W)450コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2 609 160 125外形寸法(幅W×高さH)(mm)292×185付属品チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構絶縁方式二重絶縁構造首径(mm)43質量(kg)1.5
ハンマードリル SDSプラスシャンク
BOSCH(ボッシュ)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷クラス最速の穴あけスピード。電子無段変速。正転逆転機構。破つり作業が可能な3モード用途コンクリートの穴あけ、破つり付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ質量(kg)2.7電源(V)AC100(50-60Hz)消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×215×95打撃数(min-1[回/分])0~4000コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート26シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2.7RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)80(ダイヤモンドコア)
プッシュドライバー(3.6V)
BLACK&DECKER¥4,998税込¥5,4981台当日出荷本体を押し当てるだけで、ネジ締めはずしが可能です。 豊富なアクセサリー類、18種類のスクリュードライバー用ビットが付属しています。 5段階に切り替えられるクラッチ搭載です。 ケーブルストリッパー機能付です。 充電はMicroUSB-B経由で可能です。用途ネジの締め付けに。ネジ外しに。トラスコ品番206-4979セット内容USBケーブル、ACアダプター、25mmビット×16/50mmビット×2、手締め用精密ビットホルダー×1、精密ドライバー用ビット×8長さ(mm)185幅(mm)40質量(kg)0.28電源(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])320トルク(N・m)5アズワン品番64-8421-08
AC100Vミニドライバー20A
EARTH MAN(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利! かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに回転数(min-1[r.p.m])約170電源(V)AC100電流(A)0.35定格消費電力(W)25コード長さ(m)約1穴あけ能力(mm) 木工最大4最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38周波数(Hz)50/60質量(kg)約0.43セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20
ハンマドリル
マキタ(4件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷穴あけ&ハツリ能率約50%アップ!(メーカー従来機比)。電子制御ダイヤル変速&ソフトスタート!穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:118打撃数(min-1[回/分])1300~2600回転数(min-1[r.p.m])230~460シャンク形状六角シャンク電源(V)単相100電流(A)13消費電力(W)1100コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号351振動3軸合成値(m/s2)18.0(ハンマドリル)仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック付属品ストッパポール、スポイド質量(kg)6.3長さ(mm)412
震動ドリル
マキタ(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷しっかり握れる新ボディでパワフル&高速穴あけ!。ブラシホルダユニット採用でパワフル穴あけ!穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16(コンクリートブロック)チャック能力(mm)2~13打撃数(min-1[回/分])0~44800回転数(min-1[r.p.m])0~2800電源(V)単相100電流(A)7.2消費電力(W)680コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)19.0(震動ドリル)、2.5(ドリル)仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、正逆転両用付属品ストッパポール、チャックキーS13(763432-9)、サイドグリップ質量(kg)1.8トラスコ品番422-7719
AC100V振動ドリル
EARTH MAN(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷モード切替:切替スイッチで振動ドリルモード(振動+回転)とドリルモード(回転)の切り替え可能/回転方向切替:正回転・逆回転の切り替え可能/無段変速+回転速度調節ツマミ:スイッチ引き金を引く強さで無段変速・回転速度調節ツマミで最高回転数調節可能/サイドグリップ:360°お好みの位置で固定可能用途コンクリート・木材・金属・プラスチック等の穴あけに質量(kg)1.7定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000定格電流(A)5.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)500チャック能力(mm)1.5~13使用環境温度(℃)0~40定格時間30分打撃数(min-1)0~48000
振動ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台欠品中にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップ採用! 無段変速!穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工25無負荷打撃数(min-1)0~46400チャック能力(mm)最大13無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2900電源(V)単相100全負荷電流(A)5.6消費電力(W)530コード長さ(m)2心・1.8穴あけ能力(mm) コンクリート16仕様微調整ダイヤル付無段変速スイッチ、プッシュボタン式正逆転切替スイッチ、手にやさしいソフトグリップ質量(kg)1.6(コードを除く)付属品チャックハンドル・サイドハンドル・デプスケージ・ケースアズワン品番65-0294-50
アトラマスター
日東工器(3件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷電機ドリル搭載タイプ。 磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm)穴あけ能力(mm)Φ10(最大)マグネット最大磁力(N[kgf])3430[350]マグネット部寸法(mm)Φ105(外径)最大ストローク(mm)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)1700電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)本体:425電気ドリル部:390キャブタイヤコード(m)1.6(1.25mm2、3芯)マグネット吸着最小板厚(mm)10付属品スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個仕様電動式種別携帯式磁器応用穴あけ機質量(kg)8トラスコ品番116-6107幅(mm)148高さ(mm)296奥行(mm)290電流(A)電気ドリル部:4.1
26ミリ ハンマドリル
マキタ¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷スワッシュベアリングの振り角と構造を見直し、耐久性を維持したままパワーアップを実現。穴あけスピードと耐久性を両立。用途製品写真のビットは別販売となります。付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ質量(kg)2.7電流(A)8.4電源(V)単相100消費電力(W)800打撃数(min-1[回/分])4500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26回転数(min-1[回/分])1500穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
ロータリハンマードリル23mm
SK11¥12,980税込¥14,2781台当日出荷コンクリートの穴あけが早く、簡単に行う事が出来き、軽いハツリ作業も可能です。回転・打撃+回転・打撃の3モード切り替えでき、打撃モードで軽いハツリ作業も可能、チゼルの向きを360度変えられるバリアブルロック機能付です。SDSプラスチャック採用、ワンタッチビットを装着し、スリーブを惹くだけでビットの取り外しができます。握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルと穴あけ深さゲージ付です。トリガー操作で速度調整でき、連続運転に便利なスイッチロック機能付きです。SDSプラス軸採用のため、金属、木材への穴あけ作業には市販のSDSプラス軸対応ドリルチャックが別途必要です。用途コンクリートの穴あけ作業および軽ハツリ作業。セット内容コンクリートビット6、8、10mm各1本、ブルポイント、チゼル各1本、サイドハンドル材質本体・樹脂電流(A)7.4A消費電力(W)650電源単相交流100V50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000穴あけ能力(mm)コンクリート23mm、コアビット55mm、ダイヤモンドコアビット65mm、鉄工13mm、木工30mm本体質量(kg)約3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約370×210×100電源コード(m)5チャックSDSプラス打撃数(min-1)0~5000
ハンマドリル
マキタ(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷から3日以内出荷軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック付属品ストッパポール、スポイド、収納ケース長さ(mm)373幅(mm)100質量(kg)5.4高さ(mm)243消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])760打撃数(min-1[回/分])3100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:105カーボンブラシ呼び番号350シャンク形状六角シャンク振動3軸合成値(m/s2)19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
13ミリ2スピードドリル
マキタ(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ギヤ式2段変速&無段変速スイッチ採用!穴あけ能力(mm) 鉄工高速:8、低速:13穴あけ能力(mm) 木工高速:25、低速:40チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2900、低速:0~1200電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号407仕様二重絶縁、正逆転両用、2スピード、無段変速付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763430-3)質量(kg)2.2長さ(mm)347
コード式ドリルドライバ
SK11(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷コード式のドリルドライバーです。5段階クラッチとドリルモードのついたドリルドライバーです。コード式で連続作業が可能です。握りやすいラバーグリップです。キーレスチャック、工具不要で先端パーツを交換できます。無段階変速機能で、トリガーの引き具合でスピードをコントロールできます。用途ねじの締付け、緩め、穴あけ作業。材質樹脂チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工8クラッチ作動トルク(N・m)0.8~5.2
ミニ卓上ボール盤
WIZ'A(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用消費電力(W)100定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.7回転数(min-1[r.p.m])(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500仕様チャックからベース面の最大距離:約150mmセット内容本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1幅(mm)170質量(kg)約4.8高さ(mm)370周波数(Hz)50/60穴あけ能力(mm)銅・真鍮:5.0穴あけ能力(mm) 木工6(ストレートタイプのドリル)ベース寸法(mm)170×170定格時間(分)15穴あけ能力(mm) アルミ5最大送り(mm)ドリルチャック:約20ドリルチャック径(mm)取付:0.6~6.0穴あけ能力(mm)鋼材3.5
26ミリ集じんハンマドリル
マキタ¥37,980税込¥41,7781台当日出荷クラスNO.1の集塵性能。 粉塵はしっかりキャッチ!排気はクリーン。 吸引口位置をビットに合わせてワンタッチで調整可能。 かんたん脱着ダストケースはサッとゴミ捨て、細かな粉じんまで 逃さないケース仕様。 ストッパポール不要で穴あけ深さをワンタッチ調整。電源(V)単相100消費電力(W)800電流(A)8.4コード長さ(m)5回転数(min-1[r.p.m])0~1200穴あけ能力(mm) 鉄工13打撃数(min-1[回/分])0~4600穴あけ能力(mm) 木工32仕様高耐久構造、空打防止機構、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック、ビット振れ防止付属品ストッパポール・サイドグリップ・シーリングキャップ(5個)・プラスチックケース長さ(mm)604幅(mm)89質量(kg)4.2高さ(mm)228穴あけ能力(mm) コンクリート26穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル:11.5、ハンマー:9、ドリル:2.5
熟練工ブラシレス電動ドライバー
ハイオス¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。コード長さ(m)2
インパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥72,980税込¥80,2781台当日出荷から翌々日出荷最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。最大締付トルク(N・m[kgf・cm])620[63200]打撃数(min-1[回/分])2000差込角(mm)19無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400ねじ締め能力(mm)ボルトM14~M24ねじ締め能力(mm)高力ボルトM16~M22消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)4.6振動3軸合成値(m/s2)15.2電源周波数(Hz)単相交流50/60付属品ケース・サイドハンドル全長×全高(mm)280×261
6ミリ タッパー
マキタ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ねじ立て能力(mm)(鉄)6、(鋳鉄) 8回転数(min-1[r.p.m])ネジ立て:380、戻り:750電源(V)単相100電流(A)2.2消費電力(W)200コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75仕様二重絶縁、正逆転両用付属品チャックキーS10(763414-1)質量(kg)2長さ(mm)388
トランスレスドライバー
ハイオス¥46,980税込¥51,6781台当日出荷タフな作業にトランスレスドライバー 入力はACコンセントにダイレクトに接続できます。本体はスリムで軽量、疲労感の少ないバランスのとれた設計です。コード長さ(m)3スタート方式プッシュスタート式トルク切替無段階調整
28ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷クラス最速※穴あけスピードの28mm充電式ハンマドリル登場。ハイスピード穴あけにより、作業効率がアップ。さらに、集じんシステム搭載時もコンパクト・軽量で、優れた取り回し性も両立。※28mmクラス充電式ハンマドリル(SDSプラスシャンク)において。2025年11月現在、メーカー調べ。◆能率アップで高速穴あけ、スピード約30%アップ※。※メーカー従来機比。超硬ドリルΦ16/深さ60mm、コンクリート・圧縮強度40N/mm2穴あけ時。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータ搭載。◆コンパクト&軽量で取り回し性向上。集じんシステムの構造見直しにより、メーカー従来機※と比べ大幅なサイズダウンを実現。さらに、質量はメーカー従来機※より600g軽量化。※集じんシステム装着時。◆上向き作業も軽快に。集じんシステムでクリーンな作業。◆集じんシステムDX17(※HR011GRDXV/GZKVのみ標準付属です。)。集じん容量400mL。最大ビット径28mm、ビット全長265mmまで対応。高性能フィルタ採用で高い捕集率(集じんシステム全体の集じん率は90%以上)。◆ワンタッチ脱着可能。集じんシステムを外せば通常のハンマドリルにチェンジ。◆フィルタクリーニング。ダイヤルを回すと、フィルタからチリが落ち、集じん性能を維持。◆LEDライト(導光構造)。導光管の内蔵で集じんシステム使用時もライトレンズを通して十分な光量を確保。※集じんシステム付のみ。◆クラストップの低振動「AVT」。ピストンとは逆方向におもりを振る「カウンタウエイト」により振動を相殺。さらに「防振ハンドル」+「防振サイドグリップ」+「防振スプリング」搭載で、手に伝わる振動を低減、連続穴あけ作業時のユーザーへの負荷を軽減します。◆振り回され低減「AFT」搭載。ビットロック時の振り回されを加速度センサーが感知し「モータを自動停止」。◆電子変速スイッチ。使い勝手と視認性に優れた「電子変速スイッチ」を採用。作業に応じた回転速度に切り替えることにより、ハイパワーで高能率な作業と繊細な作業を両立できます。◆無線連動集じん。本体のスイッチONで集じん機も起動。ホースのみの接続で現場スッキリ。集じん機との接続には別販売品A-78972が必要です。◆粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56。本機はもちろん、バッテリも対応。※集じんシステム取付時は除く。◆防滴・防じん「アプト」。◆3モード切替。1回転+打撃/2回転/3打撃(ハツリ可能)。◆その他特長。・定回転制御。・ブレーキ付。・正逆転切替レバー付属品サイドグリップ、ストッパポール電源(V)直流36(40max)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28回転数(min-1[回/分])0~1130打撃数(min-1)0~5000
電動ドライバー BLG-5000
ハイオス¥37,980税込¥41,7781個当日出荷NEWブラシレスは、性能・品質・耐久性はもちろん、内部部品のユニット化によりメンテナンス時の分解・組立が容易に! 従来のブラシレス(BL系)に並ぶ性能・品質・耐久性を備え、よりメンテナンス性を高めました。 ブラシ付きドライバー(CL、α系)からブラシレス(BLG系)への 移行がコストの負担なくスムーズに行えます。仕様●スタート方式:プッシュレバー両用スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、2-1、2/ lbf・in・・・1、7-10 /kgf・cm・・・2-●トルク切替:無段階調整●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・2、3-3 / タッピングネジ・・・2-3●ビット:・ハイオスシャンク(標準):H4 /六角シャンク:H5と5HEX(両用受口)又は1/4HEX●適合電源:機種名 T-45BL、T-70BL●コード番号:119-0162392アズワン品番67-4832-22
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)回転数(min-1[回/分])0~3400打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16最大締付トルク(N・m)200
ACインパクトレンチ
SHINKO(新興製作所)(5件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。外での作業もし易い、約10mコード式です。用途タイヤ交換やボルトナット回しに電圧(V)AC100消費電力(W)350電流(A)3.7コード長さ(m)約10回転数(min-1[r.p.m])0~2900最大締付トルク(N・m)200差込角(mm)12.7(4分)打撃数(min-1)0~3100付属品薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm周波数(Hz)50/60
ACインパクトドライバー
SHINKO(新興製作所)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷新しい家具の組立や、DIY時にどうぞ。ご家庭のコンセントでご使用できるコード式なので、充電を気にせず作業ができます。ビスを回す際は、対象のサイズをご確認して頂き、適したビットをお使いください。回転向きを変える際刃、スイッチ近くのボタンを押して操作してください。用途家具の組立やDIYに電圧(V)AC100消費電力(W)230電流(A)2.5コード長さ(m)約5回転数(min-1[r.p.m])0~3200打撃数(min-1)0~3500最大トルク(N・m)110仕様ベルトフック付付属品1番両頭ビット、2番両頭ビット周波数(Hz)50/60
パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー
ハイオス(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムで高精度に検出します。異種ネジ混入、ネジ浮き、噛み込み、カムアウト、下穴損傷、ポカよけなどの検出が可能です。シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。ダイレクトティーチングで設定が簡単です。用途高精度ネジ締め作業。トラスコ品番835-8185セット内容ビット2本、ドライバーコード材質本体:樹脂質量(kg)0.4252018年トラスコ掲載ページ5 0112
AC100Vミニドライバー10A
EARTH MAN(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷から翌日出荷スイッチキー方式 テーブルを0°~45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ) モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載用途木材の直線・曲線切りにセット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)長さ(mm)約131幅(mm)約41質量(kg)約0.4高さ(mm)約144周波数(Hz)50/60電流(A)0.35コード長さ(m)約1ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20クラッチ数(段)1~6
変速ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷作業に合わせて回転数を自由自在! 最大出力750Wの強力モーター滑りにくいソフトグリップ!穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32チャック能力(mm)2.0~13回転数(min-1[r.p.m])0~850電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)41仕様二重絶縁、無段変速、正逆転可能、キーレスチャック、サイドハンドル両側取付可、樹脂ボディ質量(kg)2.0取付チャックねじ(U1/2インチ-20)、キーレスチャック付属品サイドハンドル、ケーストラスコ品番377-9530長さ(mm)188幅(mm)290
クッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス)
キリウス(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から6日以内出荷空転式クラッチ採用の高コストパフォーマンスモデル。設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放すとモーターが停止します。空転式クラッチで締めすぎの心配がありません。トランスレスで移動も便利です。用途エアドライバの代用として。筐体の組み立て。タッピンねじの使用時に。スタート方式レバースタート式RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじ用電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(プッシュスタート式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷プッシュスタート式。精密小ねじから一般小ねじまで幅広い用途をカバーします。 ワイドな出力トルク範囲ですので、幅広いトルク範囲で使用できます。 静電気防止対策としてビットアースを使用しています。作業しやすい正逆スイッチ付です。 電磁波、電気ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMC対策を採用しています。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35トルク調整無段階仕様静電気対策品トランスレスタイプ長さ(mm)260質量(kg)0.55コード長さ(m)2.8
コード式インパクトレンチ
SK11(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷連続作業に適したコード式のインパクトレンチです。ハイパワーで450Wモーターを搭載してるので、耐久性もあります。最大締付トルク320Nmで快適にタイヤ交換ができます。コード長10Mで延長コード無しで作業ができます。回転数無段階調整機能付きで、トリガーの引き加減で回転数を調整できます。17mm、19mm、21mmのソケットを標準付属しています。用途ボルト・ナットのゆるめ作業、軽自動車・普通乗用車のホイルナットのゆるめ作業。材質樹脂電流(A)4.9消費電力(W)450電源AC100V(50/60Hz共用)打撃数(min-1[回/分])0~2500無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000本体質量(kg)1.9(コード除く)最大締付トルク(N・m)320(M24高力ボルト3秒間締付時)ソケット差込角(mm)12.7(1/2)定格使用時間(分)30
ダイヤモンドコアドリル(G)
ミスターマイスター¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。長さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
卓上ボール盤
EARTH MAN(12件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに回転数(min-1[r.p.m])50Hz:460~2480、60Hz:570~3050電源(V)AC100消費電力(W)(50/60Hz)330/300コード長さ(m)1.8出力(W)180穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24テーブル寸法(mm)190×165チャック能力(mm)1.5~13周波数(Hz)50/60質量(kg)22ストローク上下(mm)50付属品チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1ベース寸法(mm)315×190チャック~テーブル最大寸法(mm)310バイス最大口幅(mm)80チャック~ベース最大寸法(mm)約410幅(mm)275高さ(mm)730電流(A)5.6/4.8