カテゴリ
絞り込み
電源(V)
穴あけ能力(mm) 木工
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(12)
- 30~40未満(23)
- 40~50未満(25)
- 50~60未満(5)
- 90~100未満(4)
- 100~200未満(18)
- 200~300未満(18)
- 300~400未満(14)
- 400~500未満(24)
- 500~600未満(21)
- 600~700未満(18)
- 700~800未満(21)
- 800~900未満(23)
- 900~1000未満(8)
- 1000~1100未満(22)
- 1100~1200未満(17)
- 1300~1400未満(20)
- 1400~1500未満(11)
- 1500~2000未満(17)
- 消費電力(W)をもっと見る
電流(A)
0.8・2.5・2.9・3.8・4.2・4.7・4.9・5・5.3・5.5・6.5・7・7.5・7.6・9・10.5・11・13.5・14・15・電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
0.5・1・1.5・1.6・1.7・1.75・1.8・1.85・2・2.1・2.3・2.4・2.5・2.7・2.8・3・4・5・10・20・コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- マキタ(79)
- 日東工器(57)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
- HiKOKI(ハイコーキ)(42)
- ホーザン(19)
- ハイオス(18)
- キリウス(18)
- BOSCH(ボッシュ)(17)
- IKURATOOLS(育良精機)(15)
- KANON(中村製作所)(14)
- ベッセル(14)
- エスコ(13)
- オグラ(13)
- 京セラインダストリアルツールズ(13)
- EARTH MAN(9)
- RS PRO(9)
- キラ・コーポレーション(8)
- DIAMOND(8)
- SK11(8)
- ブランドをもっと見る
マキタ・日東工器・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・HiKOKI(ハイコーキ)・ホーザン・ハイオス・キリウス・BOSCH(ボッシュ)・IKURATOOLS(育良精機)・KANON(中村製作所)・ベッセル・エスコ・オグラ・京セラインダストリアルツールズ・EARTH MAN・RS PRO・キラ・コーポレーション・DIAMOND・SK11・ブランドをもっと見る

マイクロドリル
EARTH MAN¥799税込¥8791セット(2本)翌日出荷から4日以内出荷材質ハイス鋼の優れもの。樹脂、薄い金属、木材加工と幅広く穴あけが可能です。用途装飾品・プラモデル等の穴あけに!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト最大許容回転速度(min-1[r.p.m])30000
スクリューカウンター BLOP-STC3
ハイオス¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A●対応ドライバー:BLG-4000BC2/BLG-5000BC2/BLG-5000BC2-HT/BLG-5000BC-15/BLG-5000BC-20/BLG-4000BC1/BLG-5000BC1/BLG-5000BC1-15/BLG-5000BC1-18/BLG-5000BC1-HT/BLG-4000-OPC/BLG-5000-OPC/BLG-5000-15-OPC/BLG-5000-OPC-18/BLG-5000-OPC-HT/BL-2000-OPC/BL-3000-OPC/BL-5000-OPC/BL-5020-OPC/BL-7000-OPC●コード番号:119-0162394アズワン品番67-4832-23入力電源(V)【一次側】AC100-240(47-63Hz)
刃付オフセット型
EISHIN¥1,498税込¥1,6481本当日出荷替刃は8種類、用途に合わせて使い分けできます。取り付け簡単用途タイル・カーペットなどの剥がし作業、サビ落とし・塗装剥がし・ハツリ・こびりついた油・生コンの除去・コーキング剥がし・撹拌に使用しますトラスコ品番428-8932材質SK-4刃幅(mm)50
手動パンチャー
亀倉精機¥63,980税込¥70,3781台当日出荷高出力で、楽々穴あけが可能です。アダプター使用でHP-1、HP-2用パンチセットも使用でき、多種多様な用途に対応します。制御盤、操作盤、ラックなどのパネルに取付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴など、さまざまな穴の加工に。仕様●穴あけ最大能力(mm):t3.2(SS400)●出力荷重(kN):88.2●穴あけ最大能力(mm)鉄:t3.2(SS400)●能力:3.2mm(鋼板SS400)(パンチサイズによる)●高出力・ホースタイプ●出力:88.2kN●材質/仕上:鉄●セット内容/付属品:シャフト(HP-3/4-3/4、HP-3/4-3/8)●ワッシャ(M10)●収納ケース●注意:パンチセットのサイズにより能力は異なります。●原産国:日本●コード番号:315-7211アズワン品番67-2340-67
36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷36V SDSプラスハンマードリルが正統進化。横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!。穴あけ速度12%UP!。集じんシステムを700g軽量化。低振動機構を追加搭載。オートストップ機能付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28(集じんシステム非装着時)/4.3~20(集じんシステム装着時)全長×全幅W×全高(mm)356×91×247バッテリー電圧(V)36全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65(集じんシステム非装着時)
コードレスロータリバンドソー 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥97,980税込¥107,7781台4日以内出荷圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、帯のこNo.1(ハイス18山)(本体装着)切断能力(mm)パイプΦ83ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195]切断能力(mm)パイプ角80角バッテリー容量(Ah)5.0/2.5バッテリー電圧(V)18/36作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カット帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5アズワン品番-適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
コードレス複動式油圧パンチャー
オグラ¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷新型ブラシレスモーター採用で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現しました。 ダクターD1、D2の背面加工および、Cチャンネル鋼と溝形鋼の穴あけが可能。 付属ハンドルは、3方向からの取付が可能。 「打ち抜き」も「拭き上げ」も油圧で作動する【複動式】を採用し、抜き上げ時の部材への引っかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。 製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付部を新たに設計し強化しました。 一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。 ポンチ先端中央の突起部を2倍(メーカー比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。付属品ポンチΦ12mm(本体装着、ロングダイスLDSB12(本体装着)、グリップ、収納ケース、ナット締付棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3・4)、ロングストリッパーL・R質量(kg)11.3モーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)429×123×305バッテリーBL1860B最大穴あけ能力(mm)一般鋼材(SS400相当品):Φ15/t6(穴径/板厚)、ステンレス鋼材(SUS304):Φ15/t4(穴径/板厚)
変速振動ドリル
SHINKO(新興製作所)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷石材への穴あけが出来て変速機能も付いた振動ドリルです。 深さ調整ゲージ付きで穴を深く彫りすぎるのを防止できます。用途木材、鉄、石材への穴あけに。付属品サイドハンドル、深さ調整ゲージ、チャックハンドル質量(kg)1.85周波数(Hz)50/60電流(A)5.3電圧(V)100消費電力(W)500首径(mm)43コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])50Hz/800~2200、60Hz/0~3000チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工10(深さ5以下)穴あけ能力(mm) 木工25(深さ50以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×85×210穴あけ能力(mm) コンクリート10(深さ30以下)定格時間20分無負荷打撃数(min-1)50Hz/12800~35200、60Hz/→0~44000
ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)プッシュスタート
日東工器¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番336-1294全長(mm)248消費電力(W)44電源コード(m)2縦(mm)248横(mm)56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700ビット寸法(mm)対辺:6.35出力トルク(N・m)0.6~4.5トルク調整1~100% 1%刻みで調整RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)レバースタート
日東工器¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番336-1293全長(mm)246消費電力(W)44電源コード(m)2縦(mm)246横(mm)63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700ビット寸法(mm)対辺:6.35出力トルク(N・m)0.6~4.5トルク調整1~100% 1%刻みで調整RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
スマートパンチャー13 ダクトチャンネル、レースウェイ専用穴あけ
Mokuba(小山刃物製作所)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷一つのダイス(刃)で、ステンレス・鉄の両方の穴あけが可能。抜きカスが本体内部に収納され、床面に散らばらないのでまとめて処理ができ、お掃除の手間が省け作業効率がアップします。約200回分の抜きカスが収納可能です。用途SUS/鉄 一発穴あけ など付属品ダイス全長(mm)680質量(kg)5径(Φmm)13
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から3日以内出荷最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14最大締付トルク(N・m)200回転数(min-1[回/分])0~3400
ライトボーラー
IKURATOOLS(育良精機)¥219,800~税込¥241,780~1台当日出荷パワフルモータを搭載したライトボーラーシリーズ。工具を使わず簡単に刃物交換が可能です。刃物交換にかかる時間を短縮します。暗所でも位置が見やすい高輝度LED搭載。独立したLEDライトにより、効率よく穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光することが可能です。高剛性スライド内蔵ヘッド:刃物の軸ブレを軽減します。より高精度の加工が可能となります。(PAT)。スイングヘッド:左右40mm、前後20mm障害物を避けて穴位置調整が可能です。強力小型マグネット:縦使いもしっかり固定できます。ロングセンターピンで位置合わせが簡単です。「ISK-LB50ST」のみ切削液自動滴下:水溶性の切削液がレバーの動きに連動し自動で適量滴下します。周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)850最小吸着板厚(mm)6
30ミリハンマドリル
マキタ¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷パワフル&低振動 高能率穴あけと、低振動機構で快適な連続作業質量(kg)5.2高さ(mm)242電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])0~840打撃数(min-1[回/分])0~4500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート30穴あけ能力(mm)コアビット80穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80振動3軸合成値(m/s2)ハンマドリル:9.5、ハンマ:6.0、ドリル:4.0
振動ドリル
BLACK&DECKER¥14,980税込¥16,4781箱(2台)当日出荷コンクリートの穴あけなど充実作業をそのままにショートボディを実現したコンパクトタイプの振動ドリルです。サイドハンドルが付属されているので力強く両手で作業可能です。用途コンクリートへの穴あけに。切替レバーで木材・鉄への穴あけに。トラスコ品番206-4978質量(kg)1.7電源(V)AC100消費電力(W)550打撃数(min-1[回/分])0~47600無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) コンクリート13振動数(min-1)0~47600チャックキー式アズワン品番64-8422-15
電動ドライバー(信号出力付き) VE-5000R
ベッセル¥69,980税込¥76,9781台当日出荷ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。仕様帯電防止材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1.2電源(V)AC100消費電力(W)120回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2.5トルク(N・m)0.6~2.5トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ3~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
電動ドライバー VE-5000R レバー式 出力トルク:0.6~2.5N・m
ベッセル¥52,980税込¥58,2781台当日出荷グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛トラスコ品番160-5722セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1タイプレバー式回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本トルク(N・m)0.6~2.5定格入力AC100V 50/60Hz 120W適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ3.0~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
ポートパンチャー
亀倉精機¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷クラス最軽量です。セミバリアフリー設計で狭い所での作業が可能です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。ダイ安全ロック機構でダイの緩みが解消します。用途アングル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。トラスコ品番114-2085セット内容替刃 E-12 スタンド 六角棒レンチ5mm Φ6棒レンチ材質鉄質量(kg)5フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6-Φ14アズワン品番64-8666-24出力荷重(kN)98(t:10)最大穴あけ能力(mm) ステンレスt4-Φ14
振動ドリル
RELIEF(3件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷コンクリート・ブロック・金属・木材の穴あけに!回転のみ、回転+打撃切替え機能付き。 ハンドルが360°回転。無段変速・回転速度調節機能付き。デプスゲージ付き。寸法(mm)本体:265×180×65質量(kg)1.75(コード・ハンドル含む)電流(A)5.3電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700チャック能力(mm)Φ1.5~Φ13穴あけ能力木材:最大Φ30mm(厚さ30mm以下)、金属:最大Φ10mm(厚さ3mm以下)、コンクリート:最大Φ13mm(厚さ30mm以下)絶縁種別二重回線コード2芯 2.0m定格消費電力500W定格使用時間30分打撃数(bpm)0~43200
キーレス ドリルドライバー
trad¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷コンセントに差し込めばすぐに使えるACタイプ! キーレスチャック 10mmΦまでのドリル刃・ビットが交換可能 LEDラウイト付きスイッチ連動式 暗い場所での作業に最適 無段変速機能 スピードコントロールスイッチ 4段階切替クラッチ+ドリル ネジを傷めないクラッチ機構付用途木材の穴あけに 金属の穴あけに ネジのゆるめ・締め付けに仕様回/二重絶縁構造長さ(mm)210幅(mm)60質量(kg)約1高さ(mm)180電流(A)1.1電源(V)交流AC100回転数(min-1[r.p.m])0~500コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100穴あけ能力(mm) 鉄工2穴あけ能力(mm) 木工40最大締付トルク(N・m)10定格時間(分)30チャック把握範囲(Φmm)0.8~10木ねじ寸法(mm)3.2Φ×45以内
AC100Vインパクトドライバー
trad¥8,598税込¥9,4581個翌日出荷長い木ネジやボルト・ナットも スピーティーに締め付けで 作業ラクラク! 無段変速 0~2,500回転/分 スイッチの引き加減により作業に適した回転数を自在にコントロールできます。 衝撃を吸収するラバーグリップ 力を入れやすい角度とバランスのとれたコンパクトボディにより、長時間の作業でも疲れません。 電源コード5m コンセントから離れた場所での作業にも対応できる5mコード カーボンブラシ交換式 経済的効果がありメンテナンスがしやすい LEDライト 暗い場所での作業に便利仕様回/二重絶縁構造セット内容AC100Vインパクトドライバー(TID-92N)、ドライバー両頭ビット+No.2×65mm(2本)質量(kg)1.28回転数(min-1[r.p.m])0~2500定格電圧(V)交流AC100打撃数(min-1[回/分])0~3100コード長さ(m)約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×183×70定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)250最大締付トルク(N・m)約92(940kgf-cm)定格時間(分)15能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.0能力(mm) 普通ボルトM6~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10能力(mm) テクスネジΦ3.5~6.0
小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ)
日東工器¥54,980~税込¥60,478~1台翌日出荷から3日以内出荷グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個質量(kg)0.7消費電力(W)45適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
ミニボール盤
EARTH MAN(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷場所をとらないコンパクトサイズ。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 プーリーで最高回転速度を3段階変速可能。 速度調節付ダイヤルスイッチで最適な回転速度に調節可能。用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに。セット内容本体×1、ベース×1、六角棒レンチ2.5mm/4mm×各1、チャックハンドル×1、ハンドル×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×2(ワッシャー2枚・ナット付)幅(mm)190寸法(mm)約170×170質量(kg)約5高さ(mm)380周波数(Hz)50/60電流(A)1.2電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.6定格消費電力(W)100穴あけ能力(mm)(木工)6、(鉄工)4チャック能力(mm)0.6~6.5チャック(mm)(支柱までの距離)約100回転速度(min-1[r.p.m])ベルト/1.約4700、2.約3000、3.約2000(※ダイヤルスイッチにより回転速度が変わります。)定格時間(分)20口幅(mm)約65スピンドルシャフト上下幅(mm)約23バイス最大口幅(mm)約65口高(mm)約20
18V充電式乾湿両用集塵機 本体のみ
DEWALT(デウォルト)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷乾湿両用掃除機です。 ハンマードリルとの組み合わせで集塵機としても使用可能です。 ブロア機能付です。 釘、ビス、ホチキス、おが屑、水、切粉、コンクリート屑吸引が可能です。用途電源のない場所での清掃、集塵作業にトラスコ品番828-0170セット内容フレキシブルホース、先細ノズル、幅広ノズル、専用HEPAフィルタータンク容量(L)7.5ホース径(Φmm)内径Φ31/外径Φ41
自動車用ハイブリッドレンチ AC100V
EMERSON(エマーソン)(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ジャッキアップ&インパクトの1台2役。トルクリミッター搭載で安全締め付け機構付きのためボルトを締め付け過ぎない。付属品19mmロングソケット、21mmロングソケット、車載ジャッキヘルパーAtype(EM-234)、車載ジャッキヘルパーBtype、ボルトナットワッシャ×2、スプリングワッシャ、ケース質量(kg)2.1色オレンジ最大トルク(N・m)緩め(左回転)300/締め(右回転)120入力電圧(V)AC100、50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×203×273
卓上ボール盤
EARTH MAN(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷プーリーで回転速度を5段階変速可能。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。 チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。 チャックから支柱までの距離は約100mmです。 スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけにセット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1幅(mm)200質量(kg)約16高さ(mm)575出力(W)150周波数(Hz)50/60電流(A)2.8/2.9電圧(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300コード長さ(m)約1.8テーブル寸法(mm)約160×165チャック能力(mm)1.5~13(JT33)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24消費電力(W)(50/60Hz)260/290ベース寸法(mm)約280×180バイス 高さ(mm)約40バイス最大口幅(mm)約65回転速度(切替)5段
ドリルヘッド
Hakken(コンセック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷付属品片口スパナ(36mm)、メガネレンチ(17×22mm)、六角棒レンチ(4mm)質量(kg)10.1(コードを除く)電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)2400ビット径(mm)標準:25~180、最大200送り方式自動送り装置取付改造可コアビット取付ねじAロッドねじ
ACトランスレス・ブレシレス 電動ドライバー
キリウス¥68,980税込¥75,8781台8日以内出荷ACトランスレス。コンセントに直接つなげられ、ラインの変更や取り回しが楽に行えます。 ブラシレスモーター搭載。大幅に耐久性が向上!長く使えて経済的です。 高出力。中トルク高速回転型と高トルク型の2種類を用意。 低ランニングコスト。カーボンブラシの交換が不要の楽々メンテナンス。モーター部は3年保証。 環境負荷低減。カーボン粒子の発生を排除。低消費電力。静音設計。 トルク固定リング標準装備。トルク設定された調整リングを外部からの衝撃などから守り、調整リングのズレを防ぎます。長さ(mm)275質量(kg)0.77トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応
カウンター内蔵 電動ドライバー
キリウス¥46,980~税込¥51,678~1台5日以内出荷から8日以内出荷ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。 チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。トルク調整無段階
座堀りドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷座堀りなどの大径穴あけ作業に 垂直ガイドに取付け可能付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組質量(kg)2.9電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36、(座掘り)65取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-Dアズワン品番64-7055-71
インパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮 4段打撃力切替機構付付属品ケース質量(kg)2電流(A)4.8電源(V)単相100消費電力(W)380回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2100、(強)0~1800、(中)0~1600、(弱)0~1400打撃数(min-1[回/分])(最強)0~2700、(強)0~2300、(中)0~1900、(弱)0~1500コード長さ(m)2心・10最大締付トルク(N・m[kgf・cm])250[25500]四角ドライブ寸法(mm)12.7アズワン品番64-7057-23ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M14
Amini ボール盤L型 3500
榎本工業(2件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷主軸は総研磨仕上げで芯ブレ2/100mm以内の高精度。主軸回転数は6段階変速。クラス随一の作業空間を確保。付属品ドリルチャック(Φ6.5mm) 固定金具一式 チャックハンドル 六角レンチ(B-3) 接地アダプター質量(kg)17モーターAC100V 60W コンデンサモータースピンドルテーパージャコブスNo.1作業面サイズ(mm)180×180最大穴あけ能力(mm) 非鉄6.5
40ミリハンマドリル
マキタ¥70,980税込¥78,0781台3日以内出荷付属品ストッパポールビット用グリス(100g)長さ(mm)479幅(mm)112質量(kg)6.4高さ(mm)263電流(A)13電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])250~500打撃数(min-1[回/分])1450~2900コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート(超硬ドリル)40、(コアビット)105カーボンブラシ呼び番号350シャンク形状SDSマックスシャンク振動3軸合成値(m/s2)(ハンマドリル)5.0、(ハンマ)4.5
ボード用スクリュードライバ
マキタ(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷高精度な仕上り&静かな作業を実現! 「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。 【高精度】パッと繋がりサッと切れる。 【無音】クラッチ接続音がない。 【高耐久】接続時の部品衝突がない。 95%がツライチ精度±0.2mm以下。 天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。 業界最軽量1kgボディ。 疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。 前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。付属品+ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック全長(mm)272質量(kg)1電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)480回転数(min-1[r.p.m])6000コード長さ(m)20締付け能力(mm)ドライウォール4カーボンブラシ呼び番号408センターハイト(mm)22