絞り込み
形状
適合材
幅(mm)
粒度・番手
ヤスリの長さ(mm)
25・30・40・50・60・65・70・75・80・85・90・100・110・120・125・150・200・250・300・350・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・ツボサン・ヤマグチ・TRUSCO・RS PRO・呉英製作所・ミニター・リューター(日本精密機械工作)・バローベ・永興電機工業・BAHCO(バーコ)・PFERD 馬印・SK11・Y-SK11・ミネシマ・トップマン[工具・金物]・BIGMAN(ビッグマン)・H&H・バローべ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ヤスリ

2,199件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ0.5x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#270/325) エスコ

    Φ0.5x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#270/325)

    エスコ
    6,010税込6,611
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA826VN-31形状粒度270~325
  • 8本組 やすりセット(トレー入り) エスコ

    8本組 やすりセット(トレー入り)

    エスコ
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687YA-36
  • 電着ダイヤ 刃研ぎ用 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤ 刃研ぎ用

    ヤナセ(柳瀬)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    刃研ぎ専用のダイヤディスク。両面ダイヤで大変お得です。
    粒度#100穴径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄工ヤスリ LP1138 バローベ

    鉄工ヤスリ LP1138

    バローベ
    4,698税込5,168
    1本
    5日以内出荷
    LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。
    厚さ(mm)2.4ヤスリの長さ(mm)150ヤスリ部形状うす平適合材鉄工ヤスリ部幅W(mm)10.5
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用) TRUSCO

    ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    細軸・精密加工に適しています。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
    用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)粒度#600全長(mm)130刃長(mm)30軸径(m/m)3
  • 細工ヤスリ10型三角中目185 ヤマグチ

    細工ヤスリ10型三角中目185

    ヤマグチ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
    用途バリ取り、仕上げなどにトラスコ品番811-6923材質SKS8形状三角全長(mm)185質量(g)25目の粗さ中目(目切幅 85mm)
  • ヤスリ柄中118MM ヤマグチ

    ヤスリ柄中118MM

    ヤマグチ
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ヤスリサイズに合わせて3種類の柄を用意しました。
    用途鉄工ヤスリにトラスコ品番811-6939材質WOOD全長(mm)118質量(g)35
  • ヤスリ柄大128MM ヤマグチ

    ヤスリ柄大128MM

    ヤマグチ
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ヤスリサイズに合わせて3種類の柄を用意しました。
    用途鉄工ヤスリにトラスコ品番811-6938材質WOOD全長(mm)128質量(g)42
  • ヤスリ平 ENGINEER(エンジニア)

    ヤスリ平

    ENGINEER(エンジニア)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-9395ヤスリ部寸法(mm)100
  • ヤスリセット(中目タイプ) ENGINEER(エンジニア)

    ヤスリセット(中目タイプ)

    ENGINEER(エンジニア)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質特殊鋼
  • DIAヤスリ極細平 呉英製作所

    DIAヤスリ極細平

    呉英製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8805形状幅(mm)2.4粒度170厚さ(mm)1.3全長(mm)150質量(g)3ヤスリ部寸法(mm)30
  • 精密ヤスリ セット #3 ツボサン

    精密ヤスリ セット #3

    ツボサン
    7,898税込8,688
    1セット(5種類)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。粒度3目の粗さ#3適合材鉄などの金属全般
  • ブライト900 半丸 細目 ツボサン

    ブライト900 半丸 細目

    ツボサン
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
    用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。形状半丸
  • ヤスリセット ホーザン

    ヤスリセット

    ホーザン
    7,498税込8,248
    1セット(5本組)
    当日出荷
    精密仕上げ用 上目140の細かさ。 金属・貴金属などの精密仕上げに最適な目の細かいヤスリ。 縫製ケース入。
    質量(g)60ケース寸法(mm)60(W)×210(H)mm適合材貴金属硬度HRC62
  • 金型用ダイヤモンドヤスリ(NKSタイプ) 名古屋ダイヤモンド工業

    金型用ダイヤモンドヤスリ(NKSタイプ)

    名古屋ダイヤモンド工業
    2,698税込2,968
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途超硬質合金、超硬質合金の中間焼結材、セラミック及び中間焼結材、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウム適合材超硬質合金、セラミック、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウムなど
  • プロヤスリ(コテヤスリ)舟型 ツボサン

    プロヤスリ(コテヤスリ)舟型

    ツボサン
    4,898税込5,388
    1セット(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。
    用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
  • ダイヤモンドヤスリ 鉄工タイプ FFC

    ダイヤモンドヤスリ 鉄工タイプ

    FFC
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。粒度#120適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
  • ヤスリ柄(プロ用タイプ) TRUSCO

    ヤスリ柄(プロ用タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    材質雑木材全長(mm)140質量(g)55
  • DIAヤスリ 呉英製作所

    DIAヤスリ

    呉英製作所
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    各種金型の仕上げ・修正・R取り等に必要な形状の合金に適正な粒度のダイヤモンドを独自の電着技術でヤスリ合金に強固に配列させたグレードの高い商品です。 厳密な素材管理によって、高精度・高強固・シャープなエッジのヤスリを提供いたします。 ヤスリのグリップに商品名を印字し、粒度によりグリップの色分けをしているので管理と再オーダーが簡単です。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物研削等、硬質脆性材料の研削に最適です。 小径穴・面取り等にもご使用になれます。材質炭素工具鋼
  • ダイヤモンドヤスリ JMタイプ 呉英製作所

    ダイヤモンドヤスリ JMタイプ

    呉英製作所
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用頻度の高い14本を厳選しました。
  • ダイヤモンドシャープナー H&H

    ダイヤモンドシャープナー

    H&H(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    サッと取り出し、サッと研げる!水を使わず切れ味再生! 鋏・刈込鋏・超硬チップソー・剪定鋏等の刃付けに便利!
    幅(mm)15
  • ボードヤスリデュアル タジマツール(TJMデザイン)

    ボードヤスリデュアル

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独自のヤスリ形状で目詰まりしない。 押しても引いても削れる連続テトラブレードで仕事量削減。 エラストマーグリップで滑りにくく、握りやすい本体形状。 疲れにくい軽量設計。メンテナンス不要の錆びないヤスリ部。
    用途石膏ボード・ケイカル板の側面切削加工。仕様切削粉収納ポケット(荒目部使用時)適合板厚(mm)21まで(荒目部)適合材石膏ボード・ケイカル板
  • 組ヤスリ 平12本組 TRUSCO

    組ヤスリ 平12本組

    TRUSCO
    8,498税込9,348
    1セット
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。
    用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。材質合金工具鋼(SKS-8)形状幅(mm)4厚さ(mm)2.0全長(mm)170サイズ(L/l)12本組セット170/70質量(g)155刃長(mm)70適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど質量(g/セット)155
  • 鉄工用ダイヤモンドヤスリ 角 TRUSCO

    鉄工用ダイヤモンドヤスリ 角

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ角 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ角

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 鉄工ヤスリ HANDIWORK

    鉄工ヤスリ

    HANDIWORK(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途金属用鉄・一般金属の加工に全長(mm)220目の粗さ複目・中目
  • 140mm ダイヤモンド精密ヤスリ エスコ

    140mm ダイヤモンド精密ヤスリ

    エスコ
    9,160税込10,076
    1セット(5本)
    当日出荷から翌日出荷
  • 魚地球印精密ヤスリ 広島ヤスリ製造所

    魚地球印精密ヤスリ

    広島ヤスリ製造所(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(8本)
    当日出荷
    非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
    用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上セット内容平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円種別精密タイプ8本組
  • 細工用ヤスリセット 仕上げ用 ツボサン

    細工用ヤスリセット 仕上げ用

    ツボサン
    3,298税込3,628
    1セット(3本)ほか
    4日以内出荷
    一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ細目
  • Nicholson 鉄工ヤスリ ニコルソン

    Nicholson 鉄工ヤスリ

    ニコルソン
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。
  • ボードヤスリ ツボサン

    ボードヤスリ

    ツボサン
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
    用途石膏ボードの荒仕上げ、レンガ、木材、樹脂、軽量コンクリートなどの加工に。
  • ダイヤ精密ヤスリ トップマン[工具・金物]

    ダイヤ精密ヤスリ

    トップマン[工具・金物]
    999税込1,099
    1本
    8日以内出荷
    超硬チップ・合金・セラミック・焼入鋼の研磨に
    セット内容平・半丸・丸・角・三角材質炭素鋼粒度#140セット数5本組
  • テーパーダイヤモンドヤスリ 5mm アルファーミラージュ

    テーパーダイヤモンドヤスリ 5mm

    アルファーミラージュ
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    先端の厚みが0.5mmのテーパー形状により、たわみがなく均一に力を伝えることができるので、狭い隙間や届きにくい箇所のヤスリがけに適しています。4面すべてにダイヤモンドを電着しているため、平面だけでなく側面も使用できます。多彩な粒度で荒削りから仕上げまで対応可能です。
    厚さ(mm)0.5~3寸法(mm)2×150ヤスリ部寸法(mm)50
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 平 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 平

    インターナショナルダイヤ
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。鉄工用はバリ取り荒研削・剛性のある加工物に適しています。形状全長(mm)215タイプ鉄工用5本組寸法(幅W×厚さ)(mm)11.0×3.3
  • オムニサンダーA Mipox

    オムニサンダーA

    Mipox
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。先端が細いアイロン型のため細部まで切削可能です。
    用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。材質SPCC長さ(mm)120幅(mm)55厚さ(mm)1
  • ブライト900 ヴァリト 4種類セット ツボサン

    ブライト900 ヴァリト 4種類セット

    ツボサン
    7,898税込8,688
    1セット(4本)
    4日以内出荷
    バリ取り専用ヤスリ、VARIT(ヴァリト)シリーズの4種類のヤスリが入ったセットです。錆取り、粘着テープの剥がしから曲所の研削まで、様々な場面でバリ取りできます。表面に硬質クロムを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 ヤスリ断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
    用途バリ取り。 鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。セット内容ブライト900 ヴァリト215mm、ヴァリトM 舟型185mm、ヴァリトM クランク型185mm、ヴァリト+S155mm
  • マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ

    マイクロフィニッシュ丸ヤスリ

    インターナショナルダイヤ
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    専用ピンバイスPV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
    用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)50形状
  • 両刃ヤスリ 木柄付き SK11

    両刃ヤスリ 木柄付き

    SK11
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。木柄付きでしっかり握って使えます。
    用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。仕様木柄付き適合材鋸刃・金属・プラスチック
  • デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ 高森コーキ

    デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ

    高森コーキ
    649税込714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリ!
    用途狭い隙間や細い溝にまで先端が届き作業が美しく仕上がります。超鋼焼入材、陶器、プラスチック製品のバリ取りや面取り作業に。造形物の細部修正やスジボリ後の溝修正作業に最適です。材質(替刃)炭素鋼長さ(mm)185形状デザインナイフ型幅(mm)45材質(本体)アルミ奥行(mm)20
  • やすり RS PRO ハンド セコンドカット 250mm RS PRO

    やすり RS PRO ハンド セコンドカット 250mm

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 平やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの手動やすりは、屋内外の面のやすりがけや仕上げに最適な優れた品質の中目やすりです。RS Pro 手動工具には、さまざまな作業や用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。セカンドカットフラットやすりは、軟質金属、硬質金属、プラスチックなど、さまざまな素材に使用できます。特長と利点. Durable ハイカーボンスチール製 各種サイズを用意 さまざまな素材に適しています 吊り下げ用の穴が付いたソフトグリップのハンドルを装備している 2 の切断により、材料の迅速な除去とバリ取りを実現. 一般的な用途. 平やすりは、金属から木材までのさまざまな材料及び次のような用途で使用できます。 金属加工 ウッドワーク 溶接 産業用. 平やすりと手やすりの違いは何ですか?. やすりと手やすりはいずれも、バリ取りに使用される類似の工具で、材料をすばやく効率的に除去します。主な違いは、フラットやすりの端には、ダブルカットの面とシングルカットのエッジがあるテーパー状のものがある傾向があることです。平やすりは何に使用しますか?. ダブルカットやすりは、アルミや合金スチールなどの素材をすばやく効率的にバリ取りや除去するための手動工具です。また、滑らかな材料や、場合によっては工具を研ぐのにも最適です。ヤスリの粗さは?. 粗さとは、ヤスリの歯の近さによって、ヤスリの粗く滑らかさを表します。粗目、荒目、二重目、滑らかさが主なカテゴリです。RS Pro 平やすりの粗さはセカンドカットされており、材料をすばやく効率的に取り外すことができます。その他のサイズはありますか?. RS Pro やすりシリーズは、さまざまなやすりサイズに対応し、やすり掛けのニーズや用途に対応できます。このシリーズのその他のサイズ: インチ ; 1611472 1611472 インチ ; 1611473 1611473 10 インチ ; 1611474 1611474 12 インチ ; 1611475 1611475. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
    仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 250mmハンドルが付属 = ありRoHS指令(10物質対応)対応

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ