カテゴリ
絞り込み
形状
適合材
- その他(17)
- アルミ(178)
- ガラス(132)
- コンクリート(1)
- ステンレス(123)
- スレート(4)
- セラミックス(128)
- タイル(1)
- レンガ(1)
- 木工(67)
- 樹脂(160)
- 石材(16)
- 石膏ボード(16)
- 貴金属(11)
- 超硬合金(88)
- 鉄(394)
- 銅・真鍮(139)
幅(mm)
粒度・番手
ヤスリの長さ(mm)
25・30・40・50・60・65・70・75・80・85・90・100・110・120・125・150・200・250・300・350・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 20~30未満(4)
- 40~50未満(8)
- 50~60未満(30)
- 60~70未満(16)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(37)
- 90~100未満(17)
- 100~120未満(64)
- 120~140未満(59)
- 140~160未満(260)
- 160~180未満(206)
- 180~200未満(253)
- 200~220未満(373)
- 220~240未満(43)
- 240~260未満(75)
- 260~280未満(37)
- 300~350未満(104)
- 350~400未満(78)
- 400~450未満(20)
- 450~500未満(14)
- 全長(mm)をもっと見る
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- エスコ(525)
- ツボサン(318)
- ヤマグチ(224)
- TRUSCO(102)
- RS PRO(101)
- 呉英製作所(81)
- ミニター(64)
- リューター(日本精密機械工作)(47)
- バローベ(43)
- 永興電機工業(40)
- BAHCO(バーコ)(35)
- PFERD 馬印(35)
- SK11(35)
- Y-SK11(25)
- ミネシマ(25)
- トップマン[工具・金物](20)
- BIGMAN(ビッグマン)(19)
- H&H(18)
- バローべ(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ツボサン・ヤマグチ・TRUSCO・RS PRO・呉英製作所・ミニター・リューター(日本精密機械工作)・バローベ・永興電機工業・BAHCO(バーコ)・PFERD 馬印・SK11・Y-SK11・ミネシマ・トップマン[工具・金物]・BIGMAN(ビッグマン)・H&H・バローべ・ブランドをもっと見る

精密用ダイヤモンドヤスリ角
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
組ヤスリ 角
ツボサン¥3,998~税込¥4,398~1セット(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
ボードヤスリ
ツボサン¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。用途石膏ボードの荒仕上げ、レンガ、木材、樹脂、軽量コンクリートなどの加工に。
ダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型
SUN UP¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷電着ダイヤモンドが硬い素材を削る!超硬チップ・刃物・各種難削材や硬い素材の研削加工に。薄型タイプ。狭い箇所の研磨に便利。一般のヤスリでは削りにくい、硬度が高い素材の加工に最適です。目詰まりしやすい軟らかい素材には不向きです。用途刃物研ぎ・研磨適合超硬チップ、ガラス細工、包丁ナイフ、鋸、焼入鋼、鉄、ステンレス、アルミ、セラミックス、陶磁器、樹脂製品粒度300不適合木材、発泡スチロール、ゴム
オムニサンダーAハンドルセット
Mipox¥3,398税込¥3,7381個当日出荷独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。先端が細いアイロン型のため細部まで切削可能です。用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。材質SPCC、ポリウレタン長さ(mm)120幅(mm)55厚さ(mm)1
マイクロフィニッシュ角ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥2,898税込¥3,1881本当日出荷市販のシャーペン、専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。数多くのエッジがある。先端20°付いている為ピンポイントで加工できる。極小平ヤスリとして使用できる。角型だからフラットに削れる。強靭なボディでロングタイプは更に深穴加工に最適。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)60形状角範囲(mm)電着:27対応寸法(mm)シャーペンサイズ:0.5
両刃ヤスリ
SK11¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。適合材鋸刃・金属・プラスチック
紐(ひも)ヤスリ 仕上げ用
ミッチェル¥4,598~税込¥5,058~1巻(15m)当日出荷から4日以内出荷砥粒は仕上げタイプのクロカスポリッシュで超微細研磨に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。1巻長さ(m)15
鉄工ヤスリ 平 中目 150mm
WIZ'A¥999税込¥1,0991個当日出荷用途鉄材等の金属加工にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)240色レッド目の粗さ中目刃幅(mm)16刃厚(mm)4ヤスリ部形状平適合材鉄材等の金属加工に柄共柄
チタンDヤスリ215 3本組
ツボサン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性をアップしました。幅広い研磨に使用できます。普通ヤスリで売れ筋の215mmのサイズを使用しています。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。チタンコーティングメッキによりダイヤの保持力・寿命を向上しました。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材が加工出来ます。用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップセット内容細工用ヤスリ(平・半丸・丸)相当材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(平・半丸・丸)相当粒度150相当全長(mm)215組数3本
細工用5本型 丸 中目
ツボサン¥699税込¥7691本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状丸タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150
ツボサン¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
万能用ヤスリ (大荒目)
ツボサン(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷従来の荒目より粗い大荒目のヤスリです。 目が粗い為、高い切削力があります。 あらゆるワークに対応します。用途鉄、軟鉄材、アルミ、樹脂、ワックス、木材などの粗削りに。目の粗さ大荒目
ヤスリハンドル木柄中
BIGMAN(ビッグマン)¥279税込¥3071個4日以内出荷ヤスリ柄適用サイズ(200mm~250mm)用途ヤスリ柄適用サイズ(200mm~250mm)形状柄のみ寸法(mm)柄の太さ:約23全長(mm)115サイズ中質量(g)33適合サイズ(mm)200-250穴深さ(mm)約38差込穴径(mm)約6柄タイプ(ヤスリ)No.3
ダイヤ両刃ヤスリ柄付片面平
iHelp¥779税込¥8571本4日以内出荷両刃ヤスリとフラットヤスリがひとつになった。用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木形状柄付粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当寸法(mm)(やすり)100
精密ニードルヤスリ用ハンドル
バローべ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷バローべ精密ニードルヤスリ用のハンドルです。200mm、180mm、160mm、140mmサイズに適合します。全長(mm)86
鉄工ヤスリ 木柄付き
ツボサン¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から6日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。木柄付きですぐにご使用になれます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。仕様木柄付BP入り
やすりホルダー
Clover(クロバー)¥979税込¥1,0771個当日出荷握りやすいホルダーで木材の研磨が快適に。紙やすりで木材をキレイに研磨するためのサポートツール用途無駄のない四面使いまわしが出来ます。セット内容やすりホルダー(カバー、スポンジ 各1個)、240番の紙やすり(115×140mm) 1枚材質カバー:ポリプロピレン、スポンジ:発泡ポリエチレン、紙やすり:紙、アルミナ砥粒形状平粒度#240砥粒アルミナパッケージサイズ(mm)70×165×44適合材木
ホビー用ヤスリセット3本セット
iHelp¥589税込¥6481セット(3本)当日出荷ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。用途鉄工材・軽金属・塩ビ・プラスチックなどのバリ取りや研削加工に最適です。
木柄付鉄工用ヤスリ 三角型
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。仕様木柄付形状三角材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
ハンドラッパー ハードタイプ
大和製砥所(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から12日以内出荷ボロンカーバイド(B4C)をビトリファイドボンドで高温焼結している為、切れ味や耐久性にすぐれている。柄に砥石を張り付けているので、砥石が折れてしまう事がありません。手磨き用なので、力が入りやすい構造になっています。耐久性重視のハードタイプとなっております。用途切削加工用工具の先端の研磨や、構成刃先の除去。超硬などの硬い工作物のバリ取りや研磨全長(mm)150砥石寸法(mm)45×12×5
ネジ式 プラスチック柄
バローベ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷ヤスリのコミ部にねじりながら差込ますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。用途鉄工ヤスリの柄に、鉄工ヤスリ、丸・角の150mm用の柄にトラスコ品番177-3103材質プラスチック全長(mm)94質量(g)40
ダイヤモンドヤスリ 215mm
SUN UP¥1,288税込¥1,4171セット(3本)当日出荷難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り。研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。 電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る。表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。粒度#150(平のみ#150/#400)全長(mm)215質量(g)170ヤスリ部寸法(mm)平:幅11×厚み3.3、半丸:幅13×厚み3.7、丸:6.2Φ
ホビーメイツ ヤスリ
SUN UP¥1,298税込¥1,4281セット(3本)当日出荷使用頻度の高いホビー用やすり3本組。木材・金属・プラスチックなどの加工に適しています。丸型・平型・三角型の3本セット。平型は表裏目合いが違うので、中目/細目と使い分けができます。質量(g)168
ホビーヤスリセット
trad¥899税込¥9891セット(5本)当日出荷収納、保管に便利なビニールケース付き 握りやすく、疲れにくい大型の硬質樹脂グリップ プラモデル、ラジコン、金工作業に。削り肌がきれいなので刃物研ぎや仕上げにも最適。RoHS指令(10物質対応)対応
チタンコーティングダイヤモンドヤスリ3本組
TAKAGI(高儀)¥679税込¥7471本当日出荷収納ケース付 保持力アップ、長寿命用途焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスに最適!形状平・半丸・丸全高(mm)14
細工ヤスリセット 中目
SK11¥2,698~税込¥2,968~1セット(3本)当日出荷細工用鉄工ヤスリのセット品です。中目タイプのヤスリセットです。ヤスリ形状は、平・丸・三角です。用途鉄を中心とする、金属素材の細かな研削作業。セット内容細工ヤスリ平・丸・三角目の粗さ中目
ペン型ダイヤシャープナーG
E-Value¥889税込¥9781本当日出荷焼入金属、超硬素材・セラミックなど硬い素材にも対応します。1丁4役(平・半丸・先細・V溝)のシャープナーです。収納・携帯に便利なペン型グリップです。 表面にはチタンコーティングメッキを施しており、ダイヤモンド粒子の保持力をアップしました。用途ペン型シャープナー。材質地金:刃物鋼粒度400相当表面処理ダイヤモンド粒子コーティング適合材焼入金属、超硬素材・セラミックなど材質(ハンドル)アルミニウム断面タイプ平面・曲面・V溝
けずるくんアルミ用
千吉¥2,998税込¥3,2981本当日出荷持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。軽金属、PC、FRP等の研削、研磨に最適です。ウェーブカットにより、仕上がりが紙やすりや鉋をかけたように美しくなります。用途アルミなどの研削・研磨作業。仕様アルミ・アクリル用形状平全長(mm)215色グリップ:緑目の粗さウェーブカット適合材アルミ・アクリルなど
ステン用ヤスリワイド
SK11¥2,898税込¥3,1881本当日出荷握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装備のヤスリです。握りやすいソフトグリップを採用しています。ステンレスをはじめ、難削材の研削、研磨に最適です。 荒・仕上げのコンビネーションタイプです。用途ステンレス・軟削材・鉄工等の研削・研磨。仕様ステンレス用形状平目の粗さ荒目・仕上目適合材ステンレス・軟削材・鉄工等
鉄工用ヤスリワイド
SK11¥2,498税込¥2,7481本当日出荷握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装備のヤスリです。握りやすいソフトグリップを採用しています。鉄をはじめ銅、真鍮、アルミ等の研削、研磨に最適です。 荒・仕上げのコンビネーションタイプです。用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。仕様鉄工用
細工用ヤスリセット
Y-SK11¥4,698税込¥5,1681パック(5本)当日出荷細工用ヤスリセット5本組です。鉄を中心とする金属の小さな細工に使用します。用途細工用やすりセット。セット内容丸・半丸・平・三角・四角

























![紙やすりホルダー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926030-260108-02.jpg)