絞り込み
形状
適合材
幅(mm)
粒度・番手
ヤスリの長さ(mm)
25・30・40・50・60・65・70・75・80・85・90・100・110・120・125・150・200・250・300・350・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・ツボサン・ヤマグチ・TRUSCO・RS PRO・呉英製作所・ミニター・リューター(日本精密機械工作)・バローベ・永興電機工業・BAHCO(バーコ)・PFERD 馬印・SK11・Y-SK11・ミネシマ・トップマン[工具・金物]・BIGMAN(ビッグマン)・H&H・バローべ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ヤスリ

2,200件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄工用精密ヤスリ Strong Tool

    鉄工用精密ヤスリ

    Strong Tool
    1,098税込1,208
    1セット(5本)
    当日出荷
  • 精密チタンDヤスリ E-Value

    精密チタンDヤスリ

    E-Value
    549税込604
    1パック(3本)
    当日出荷
    細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸の3形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
    用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂形状材質(本体)S45C
  • チタンDシャープナー E-Value

    チタンDシャープナー

    E-Value(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。 従来の砥石では研げなかった、セラミック・超硬金属なども研ぐことができます。表面部分にチタンコーティングを施し、ダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。 この1本で平面・曲面・V溝(平面側)の3つの形状に対応しており、お手持ちの刃物の種類に合わせて使い分けができます。
    用途刃物のお手入れ。粒度400形状材質(本体)SS400
  • 検定ヤスリ ツボサン

    検定ヤスリ

    ツボサン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    業界初の両端テーパーをヤスリ面に施し、被削物平衡度を確保し易くしました。目詰りの原因となる重粘性の防錆油を塗布せず、クリアコーティングによって、切粉の剥離性を向上させました。
    タイプ
  • 磨くゴムへらS サンフレックス

    磨くゴムへらS

    サンフレックス
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟にしなるヘラに研磨ゴムを取り付けました。狭いスキ間や細かい箇所の研磨に最適。
    長さ(mm)40幅(mm)10厚さ(mm)2全長(mm)175
  • 軽量ボードヤスリ ツボサン

    軽量ボードヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    材質をアルミニウムに変えることによって、従来品に比べて大幅に軽量化しました。片面が鬼目(荒削り)裏面がヤスリ目(仕上げ)となっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
    用途石膏ボードの荒仕上げ用全長(mm)190刃幅(mm)35厚さ(mm)6適合材石膏ボード
  • 金属用スポンジヤスリ SK(新潟精機)

    金属用スポンジヤスリ

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    268税込295
    1個
    当日出荷
    母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
    用途金属研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし全長(mm)100全幅(mm)70厚さ(mm)25材質(サンド)エメリー形状質量(g)20適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
  • 木工用スポンジヤスリ SK(新潟精機)

    木工用スポンジヤスリ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    268税込295
    1個
    当日出荷
    母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
    用途木工研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし全長(mm)100全幅(mm)70厚さ(mm)25材質(サンド)アルミナ質量(g)20適合材木工
  • 鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ) ツボサン

    鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ)

    ツボサン(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両面が鬼目(荒削り)になっています
    用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目適合材木材、ソフトメタル、石膏など
  • 鉄工用ダイヤモンドヤスリ 三角 TRUSCO

    鉄工用ダイヤモンドヤスリ 三角

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • ハンドラッパー 赤粗仕上げ用 TRUSCO

    ハンドラッパー 赤粗仕上げ用

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
    用途カエリ・バリ取り用に最適。粒度#240仕様粗仕上用トラスコ品番220-8334長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5全長(mm)150質量(g)28
  • 鉄工ヤスリ ツボサン

    鉄工ヤスリ

    ツボサン
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用
  • 限定品鉄工ヤスリセット3本組 E-Value

    限定品鉄工ヤスリセット3本組

    E-Value
    589税込648
    1セット
    翌々日出荷
    PC柄鉄工ヤスリ3本組セットです。使用頻度の高い、平型・丸型・半丸型の3本組です。握りやすい2重成型グリップです。
    用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削作業。全長(mm)150材質(グリップ)プラスチック
  • 六角軸金工ヤスリ(砲弾型) サンフレックス

    六角軸金工ヤスリ(砲弾型)

    サンフレックス
    998税込1,098
    1本
    当日出荷
    チャックで滑りにくい六角軸
    用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
  • 六角軸金工ヤスリ(円筒型) サンフレックス

    六角軸金工ヤスリ(円筒型)

    サンフレックス
    998税込1,098
    1本
    当日出荷
    チャックで滑りにくい六角軸
    用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。長さ(mm)25形状円筒型外径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
  • 鉄工ヤスリセット (鉄用) SIGNET(シグネット)

    鉄工ヤスリセット (鉄用)

    SIGNET(シグネット)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    鉄の加工や研磨、サビ落とし、バリ取り、エッジ加工、円形物の加工に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
    形状四角・丸・半丸・平・三角全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)1080刃長(mm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ハンドル】35×115×34適合材スチール材質(ハンドル)PP/TPR
  • 鉄工ヤスリ     細目 平 ツボサン

    鉄工ヤスリ 細目 平

    ツボサン
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。形状タイプ【目種】複目
  • 細工用5本型  平 細目 ツボサン

    細工用5本型 平 細目

    ツボサン
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    細部の加工に適した細工用ヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状刃長(mm)110目の粗さ細目目数【ヤスリ】27CUT/cm
  • 極ぼそッ!沼ヤスリ 角型 EIGERTOOL(アイガーツール)

    極ぼそッ!沼ヤスリ 角型

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    シャーペンにさして使える極細ヤスリです。これまでのヤスリでは入らなかった狭い隙間もヤスれます。角形なのでフラットに削れます。モールドのディテールアップ、スジホリに最適です。モデラー様から大好評の逸品です。
    仕様ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド材質ヤスリ芯:鋼材質量(g)10線径(Φmm)0.5本体寸法(mm)17×145×9
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100

    ツボサン
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
  • 小細工用ダイヤモンドヤスリ 5種類セット 140MM #200 TRUSCO

    小細工用ダイヤモンドヤスリ 5種類セット 140MM #200

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1セット(5本)
    当日出荷
    NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番387-8935セット内容平・半丸・丸・角・三角材質炭素工具鋼粒度(#)200全長(mm)140タイプ10本組刃長(mm)50
  • ライン丸ヤスリ BP入り ツボサン

    ライン丸ヤスリ BP入り

    ツボサン
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    小さい丸穴の研削に最適です。
    形状目の粗さ精密目刃長(mm)50全長(mm)100刃径(Φmm)0.8
  • 精密やすり 3本組 アーテック[学校教材・教育玩具]

    精密やすり 3本組

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    564税込620
    1セット(3本)
    当日出荷
    よく使う3種類の形状の精密やすりセット 細かい部分のやすり掛けに。材質:鉄。サイズ:長さ:140mm(やすり部分 50mm、持ち手 45mm)。セット内容:・平×1 ・丸×1 ・半丸×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。刃長(mm)やすり部:50全長(mm)140(持ち手:45))セット内容平×1、丸×1、半丸×1材質包装形態pp袋形状平、丸、半丸
  • 250mm のこやすり(荒削用) エスコ

    250mm のこやすり(荒削用)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    当日出荷
    材質SK材全長(mm)370刃長(mm)250目の粗さ荒目・中目
  • 精密ヤスリセット trad

    精密ヤスリセット

    trad
    999税込1,099
    1セット(5本)
    当日出荷
    収納、保管に便利なビニールケース付き 握りやすく、疲れにくい大型の硬質樹脂グリップ 鉄をはじめ、アルミ・銅・真鍮・プラスチック等の精密作業に。複目ヤスリ5本組
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • けずるくんゴム・竹用 千吉

    けずるくんゴム・竹用

    千吉(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。目詰まりが少なく、きれいに仕上がるエフカットのヤスリです。ゴム、竹等の軟質材に最適です。
    用途ゴム・竹等の研削、研磨作業。適合材ゴム・竹等全長(mm)215グリップ:黄緑
  • チタンDシャープナー E-Value

    チタンDシャープナー

    E-Value(2件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。
    用途刃物のお手入れ。粒度400材質(本体)SS400
  • エルゴハンドル付 甲丸ヤスリ BAHCO(バーコ)

    エルゴハンドル付 甲丸ヤスリ

    BAHCO(バーコ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。
    材質高性能合金鋼
  • 超精密ヤスリ 金属用 GISUKE(タカギ)

    超精密ヤスリ 金属用

    GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(3本)
    当日出荷
    用途精密工作・精密加工・アクセサリー作りなどに。適合材金属セット内容丸、半丸、平材質(本体)SK2材質(グリップ)PVC(2重)
  • 磨きヘラ FFC

    磨きヘラ

    FFC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    金属にこすりつけることにより、ツヤを出して硬く締めます。
  • 誉プラスチックヤスリ 中目 柄沢ヤスリ

    誉プラスチックヤスリ 中目

    柄沢ヤスリ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    究極の日本製。ヤスリ誉(ほまれ) スイスのバローベより繊細な切れ味です。 新潟大学と共同開発の目詰まりしない特殊表面加工。 目が単目であるため、削った後の肌面がきれいで1/100mm~1/200mm単位で表面を美しく仕上げることが出来ます。 目詰まりしにくいため、プラスチックの加工のほかに木材(例えば弦楽器)やアルミニウム等ソフトな素材の仕上げにも最適です。
    用途プラスチック・木材・軽金属他目の粗さ中目材質SKS8適合材プラスチック・木材・軽金属他
  • 革・ゴム用ヤスリ半丸200MM ヤマグチ

    革・ゴム用ヤスリ半丸200MM

    ヤマグチ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    全長(mm)200幅(mm)20厚さ(mm)8.5目の粗さ鬼目・鉄工目形状半丸トラスコ品番811-6943質量(g)160適合材革・ゴム
  • ダイヤモンドヤスリ 140mm ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ 140mm

    ツボサン
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    NI電着法によりダイヤ粒を固定しており、密着度、研削度、耐摩耗性に優れています。 全長140mmの小さめのダイヤモンドヤスリです。
    用途鉄・ステンレス・セラミックス・超硬金属・焼入鋼等の高硬度材料の研削に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど材質炭素工具鋼粒度#200全長(mm)140刃長(mm)50包装ブリスターパック
  • 木彫用ヤスリCP 極細目 ツボサン

    木彫用ヤスリCP 極細目

    ツボサン(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    刃物のような切れ味で、ノミ、カンナとはまったく違った感覚で削れます。ヤスリ表面の凹凸の現象により、削りクズのはく離性が大きくなりました。
    用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい全長(mm)200刃長(mm)100刃幅(mm)10目の粗さ木彫目材質炭素工具鋼(SK-2)適合材木、ソフトメタル
  • クラフトヤスリ ツボサン

    クラフトヤスリ

    ツボサン
    549税込604
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。 木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)190刃長(mm)100目の粗さ中目材質炭素工具鋼(SK-2)包装ブリスターパック適合材鉄などの一般金属
  • DIA両刃ヤスリ(木柄付) ツボサン

    DIA両刃ヤスリ(木柄付)

    ツボサン(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。
    粒度#300
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ金型・精密仕上げ用Φ1mm TRUSCO

    ダイヤモンドテーパーヤスリ金型・精密仕上げ用Φ1mm

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)40外径(Φmm)1粒度270形状トラスコ品番430-6988材質ピアノ線材(鋼鉄線)質量(g)1柄の形状
  • ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)

    ダイヤモンドヤスリ

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨に粒度#200適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
  • ダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドラウンド) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドラウンド)

    ツボサン(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    根元から先端まで同じ太さで、穴加工に最適。7種類の穴径サイズをラインナップ
    全長(mm)140電着長50mm粒度#400対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • ダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドラッパー) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドラッパー)

    ツボサン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    クランク型になっているので、溝やリベットなどの突起部にも最適。
    全長(mm)200電着長50mm幅(mm)10厚さ(mm)3対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ