カテゴリ
絞り込み
形状
適合材
- その他(17)
- アルミ(178)
- ガラス(132)
- コンクリート(1)
- ステンレス(123)
- スレート(4)
- セラミックス(128)
- タイル(1)
- レンガ(1)
- 木工(67)
- 樹脂(160)
- 石材(16)
- 石膏ボード(16)
- 貴金属(11)
- 超硬合金(88)
- 鉄(394)
- 銅・真鍮(139)
幅(mm)
粒度・番手
ヤスリの長さ(mm)
25・30・40・50・60・65・70・75・80・85・90・100・110・120・125・150・200・250・300・350・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 20~30未満(4)
- 40~50未満(8)
- 50~60未満(30)
- 60~70未満(16)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(37)
- 90~100未満(17)
- 100~120未満(64)
- 120~140未満(59)
- 140~160未満(260)
- 160~180未満(206)
- 180~200未満(252)
- 200~220未満(374)
- 220~240未満(43)
- 240~260未満(75)
- 260~280未満(37)
- 300~350未満(104)
- 350~400未満(78)
- 400~450未満(20)
- 450~500未満(14)
- 全長(mm)をもっと見る
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- エスコ(526)
- ツボサン(318)
- ヤマグチ(224)
- TRUSCO(102)
- RS PRO(100)
- 呉英製作所(81)
- ミニター(64)
- リューター(日本精密機械工作)(47)
- バローベ(44)
- 永興電機工業(40)
- BAHCO(バーコ)(35)
- PFERD 馬印(35)
- SK11(35)
- Y-SK11(25)
- ミネシマ(25)
- トップマン[工具・金物](20)
- BIGMAN(ビッグマン)(19)
- H&H(18)
- バローべ(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ツボサン・ヤマグチ・TRUSCO・RS PRO・呉英製作所・ミニター・リューター(日本精密機械工作)・バローベ・永興電機工業・BAHCO(バーコ)・PFERD 馬印・SK11・Y-SK11・ミネシマ・トップマン[工具・金物]・BIGMAN(ビッグマン)・H&H・バローべ・ブランドをもっと見る

ダイヤモンドライン丸ヤスリ
ツボサン(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷針のような形状のダイヤモンドヤスリです。 柄部を太径にして手に持ち易く作業性を高めています。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別S-10材質炭素工具鋼形状丸 (先端テーパー)全長(mm)170ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
木工用ヤスリセット3本セット
iHelp¥1,298税込¥1,4281セット(3本)当日出荷ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。用途木材の荒削りや丸穴サイズの拡張など研削加工に最適です。付属品収納ケース仕様エラストマーグリップセット内容平・丸・半丸材質本体:スチール、グリップ:TPR+ABS幅(mm)平:約16、丸:約6、半丸:約16寸法(mm)265×30×30全長(mm)約265質量(g)平:119、丸:81、半丸:128タイプ木工用有効長(mm)約130入数3本入
アルミ・PC兼用ヤスリ
Y-SK11(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷一本で広範囲に使えるヤスリです。アルミ、プラスチック、塩ビ等応用範囲の広いヤスリです。一本で荒削りから仕上げまで可能です。用途アルミ・プラスチック・塩ビ等の荒削りから仕上げ加工。形状平全長(mm)235目の粗さ単目/荒目・仕上目適合材アルミ・プラスチック・塩ビ等
磨くゴムへらS
サンフレックス¥699税込¥7691個当日出荷から6日以内出荷柔軟にしなるヘラに研磨ゴムを取り付けました。狭いスキ間や細かい箇所の研磨に最適。長さ(mm)40幅(mm)10厚さ(mm)2全長(mm)175
木工用スポンジヤスリ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥268税込¥2951個当日出荷母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。用途木工研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし材質(サンド)アルミナ厚さ(mm)25全長(mm)100質量(g)20全幅(mm)70適合材木工
コーティングヤスリ(ブライト - 900 精密タイプ)
ツボサン(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット(5本組)当日出荷耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。適合材木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
六角軸金工ヤスリ(砲弾型)
サンフレックス¥998税込¥1,0981本欠品中チャックで滑りにくい六角軸用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
細工用ヤスリ 5本型平 油目
ツボサン¥1,098税込¥1,2081本当日出荷市場に出回っている同サイズで、プロが使用する頻度の高いヤスリです。プロが使用する頻度の高いヤスリです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチック研削作業。仕様手になじみ易い樹脂製グリップ材質母材:SKS8種相当、グリップ樹脂。形状平タイプ【目種】油目サイズ(mm)215
細工用ヤスリ10本組中目三角
ツボサン¥859税込¥9451本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状三角タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
細工用10本型 平 中目
ツボサン¥629税込¥6921本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
極ぼそッ!沼ヤスリ 角型
EIGERTOOL(アイガーツール)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷シャーペンにさして使える極細ヤスリです。これまでのヤスリでは入らなかった狭い隙間もヤスれます。角形なのでフラットに削れます。モールドのディテールアップ、スジホリに最適です。モデラー様から大好評の逸品です。仕様ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド材質ヤスリ芯:鋼材質量(g)10線径(Φmm)0.5本体寸法(mm)17×145×9
フレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用)
ツボサン¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷から4日以内出荷シート形状の両面シートが付属しますので、幅広い用途に使用できます。カッターナイフや金切りハサミでカット可能で、パットや棒状の物など、ご希望の箇所に張り付けてご使用下さい。ダイヤモンド部が、ドット形状で切り粉や研磨液を効率的に排出できます。目詰まりしにくく、冷却効果の高い作業を実現します。
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100
ツボサン¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
小細工用ダイヤモンドヤスリ 5種類セット 140MM #200
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581セット(5本)当日出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番387-8935セット内容平・半丸・丸・角・三角材質炭素工具鋼粒度(#)200全長(mm)140タイプ10本組刃長(mm)50
ダイヤモンドヤスリ
SK11¥2,698税込¥2,9681本当日出荷セラミック・超硬などの硬い素材にも対応しています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。用途包丁・ハサミ、チップソーなどの刃研ぎ、セラミック・超硬チップなどの研磨。仕様グリップ付形状平粒度300番相当全長(mm)215(ヤスリ部:約80)適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等
目立用ヤスリ
Y-SK11¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷仕上がりのきれいな単目です。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨、鉄、樹脂の研削・研磨。仕様目立用材質SK材適合材鉄、樹脂
精密チタンDヤスリ
E-Value(1件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの三角型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。形状三角粒度150材質(本体)S45C適合材金属・樹脂
鉄工ヤスリ 平 250mm グリップ付
ツボサン(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。形状平刃厚(mm)6
ヴィトリファイドダイヤモンドハンドラッパー
大和製砥所(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷高硬度のワーク研磨に適します。ハンドル部はアルミです。用途超硬刃物の構成刃先の研磨。材質ビトリファイドダイヤモンド長さ(mm)40幅(mm)12厚さ(mm)1.5全長(mm)150質量(g)29適合材超硬刃物
先細ダイヤモンドシャープナー
龍宝丸(5件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷先細タイプで細かいところまで研げます。すべり止め付で安全・ラクラク作業。用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨形状先細全長(mm)255刃長(mm)150刃幅(mm)20
ハンドラッパー 赤粗仕上げ用
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。用途カエリ・バリ取り用に最適。仕様粗仕上用トラスコ品番220-8334長さ(mm)150幅(mm)12粒度#240厚さ(mm)5全長(mm)150色赤質量(g)28
ダイヤモンドハンドポリッシャー
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。粒度#270材質/仕上SS400適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
鉄工ヤスリ
ツボサン¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用
限定品鉄工ヤスリセット3本組
E-Value¥589税込¥6481セット当日出荷PC柄鉄工ヤスリ3本組セットです。使用頻度の高い、平型・丸型・半丸型の3本組です。握りやすい2重成型グリップです。用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削作業。全長(mm)150材質(グリップ)プラスチック
スタビーヤスリ 3種セット 中目
ツボサン¥1,898税込¥2,0881セット(3本)当日出荷短いので狭い所でも邪魔にならずに作業ができる。使用頻度の多い、平、半丸、丸の3本セット。手のひらサイズなので持ち運びに便利。手のひらサイズなので手の感触そのままで作業ができる。ポケットに楽々入る。セット内容平、半丸、丸全長(mm)125質量(g)150ヤスリの長さ(mm)60目の粗さ中目幅×厚さ(mm)11×3.5(平)、12×3.8(半丸)、Φ5.5(丸)
六角軸金工ヤスリ(先丸円筒型)
サンフレックス¥998税込¥1,0981本当日出荷チャックで滑りにくい六角軸用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。長さ(mm)25形状先丸円筒型外径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
紐ヤスリ(#180)
エスコ¥725~税込¥798~1本(1本)当日出荷から翌日出荷手の届かないような細かい部分の研磨に。切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。紐の特性を活かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなど研磨作業を効率よく行えます。材質砥粒:アルミニウムオキサイド形状丸質量(g)30全長(m)2
石工&木工ヤスリ 平
HC¥379税込¥4171本当日出荷ハードな使用にも耐える超硬ヤスリです。木材・石材・コンクリートの加工に最適です。ざっくりと仕上げる荒削り用のヤスリです。用途木材・石材の加工。材質グリップ部:ポリプロピレン、本体:ミドルカーボン(カーバイトチップ付き)形状平粒度40全長(mm)265(ヤスリ部:150)
細工用5本型 平 細目
ツボサン¥969税込¥1,0661本当日出荷細部の加工に適した細工用ヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状平刃長(mm)110目の粗さ細目目数【ヤスリ】27CUT/cm