カテゴリ
絞り込み
形状
適合材
- その他(15)
- アルミ(173)
- ガラス(116)
- コンクリート(1)
- ステンレス(123)
- スレート(4)
- セラミックス(112)
- タイル(1)
- レンガ(1)
- 木工(68)
- 樹脂(144)
- 石材(16)
- 石膏ボード(17)
- 貴金属(9)
- 超硬合金(70)
- 鉄(375)
- 銅・真鍮(139)
幅(mm)
粒度・番手
ヤスリの長さ(mm)
25・30・40・45・50・60・65・70・75・80・85・90・100・110・125・150・200・250・300・350・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 20~30未満(4)
- 40~50未満(8)
- 50~60未満(17)
- 60~70未満(11)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(37)
- 90~100未満(14)
- 100~120未満(58)
- 120~140未満(40)
- 140~160未満(216)
- 160~180未満(196)
- 180~200未満(232)
- 200~220未満(348)
- 220~240未満(36)
- 240~260未満(56)
- 260~280未満(34)
- 300~350未満(81)
- 350~400未満(56)
- 400~450未満(20)
- 450~500未満(14)
- 全長(mm)をもっと見る
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- エスコ(342)
- ツボサン(318)
- ヤマグチ(224)
- TRUSCO(101)
- 呉英製作所(81)
- ミニター(64)
- リューター(日本精密機械工作)(47)
- バローベ(40)
- BAHCO(バーコ)(35)
- SK11(35)
- PFERD 馬印(31)
- Y-SK11(25)
- ミネシマ(25)
- トップマン[工具・金物](20)
- H&H(19)
- BIGMAN(ビッグマン)(19)
- バローべ(18)
- E-Value(17)
- インターナショナルダイヤ(17)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ツボサン・ヤマグチ・TRUSCO・呉英製作所・ミニター・リューター(日本精密機械工作)・バローベ・BAHCO(バーコ)・SK11・PFERD 馬印・Y-SK11・ミネシマ・トップマン[工具・金物]・H&H・BIGMAN(ビッグマン)・バローべ・E-Value・インターナショナルダイヤ・ブランドをもっと見る

目立てヤスリ
ケニス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐久性に優れ、目立ての鋭さが特長のヤスリです。 木工や金属、のこ刃再生などの研磨、ガラス管の切断や面取りに使用可能です。長さ(mm)75(ヤスリ)規格柄なし
万能ヤスリ
SK11¥2,998税込¥3,2981本当日出荷材料への喰い付き感が抜群のワイドタイプの万能ヤスリです。材料への喰い付きがよくなる、特殊目立て仕様です。各種材料の荒削り用としてお使いください。研削後の仕上がり面は、荒くなります。ガリガリとスピーディーな作業ができます。また、ヤスリ面がワイド仕様なので、一度に作業できる面積も広くなっています。用途鉄・ステンレス・アルミ・木材・プラスチックなど、様々な材料の荒削り作業。タイプワイドヤスリ目特殊目(荒削り用)
木工用ヤスリソフトグリップ鬼目
SK11¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷握りやすく、滑りにくいグリップを装着した木工ヤスリです。木材などの柔らかい材質の研削向きのヤスリ目形状になっています。ヤスリ部分の全長が約200mmで、長いストロークで作業が出来ます。用途木材・プラスチック・アルミなどの非鉄金属の研削作業。材質ヤスリ部:SKS-8
鉄工ヤスリ 半丸
壺竹鈩¥2,298~税込¥2,528~1本6日以内出荷から33日以内出荷完全日本製造の高品質ヤスリ。。形状:エッジ、平面共先端に向かってテーパー付。。凸面、平面共復目。用途凹面、平面、大径の穴面の削り形状半丸
鉄工ヤスリ 平形
壺竹鈩¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から33日以内出荷完全日本製造の高品質ヤスリ。。形状:。先端に向かって細くなる。(テーパーの意味)。平面-複目。側面-(一面、単目)。(片面、ノーカット)。用途平面、隅、角、肩の仕上げ用形状平形
ヤマグチ 軽合金ボードヤスリ軽わざくん
与板利器工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コンパクトで持ち運びやすく、軽合金なので軽くて作業しやすいボードヤスリです。軽合金の為、非常に軽くて、錆びにくいです。木材・樹脂・石膏ボード・スレート・馬蹄等の切除加工に最適です。形態に便利なボードヤスリです。用途木材・樹脂・石膏ボード・スレート・馬蹄等の切除加工。仕様平ワイド鬼目・落下防止穴付材質軽合金適合材木材・樹脂・石膏ボード・スレート・馬蹄等
ダイヤモンドヤスリ CF (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ)
STRAUSS¥8,598~税込¥9,458~1本8日以内出荷精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(アクセスが困難なアプリケーションに適す)軸径(Φmm)3全長(mm)55
鬼目ヤスリ 3本組(丸、半丸185、215)
道刃物工業¥1,498税込¥1,6481セット6日以内出荷印材の彫刻に最適なやすりです。木工ヤスリとしても用途てん刻、木工用セット内容丸185mm、半丸185mm、半丸210mm
CBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ)
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷耐熱超合金、高速度鋼(ハイス)、ダイス鋼等高硬度難削金属(焼結合金)、主に鉄を含む金属との相性が良いです。ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ砥粒です。砥粒の切れ味が最後まで持続します。ダイヤモンド砥粒の耐熱性は空気中で約600℃で酸化しますがCBN砥粒は約1000℃で酸化します。より耐熱性に優れた砥粒です。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。タイプ5本組刃長(mm)80適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックス
アルミニウム用ヤスリ
ニコルソン¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から5日以内出荷世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。目詰まりしにくいようにアルミの切削用に特に設計された目のヤスリです。形状平適合材アルミニウム
215mmやすり(平/シャープカット)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷仕様金型製作等の仕上面の精度が要求される箇所に最適です。材質合金工具鋼(SKS-8)刃長110mm寸法(幅W×厚さ)(mm)11×3.5
ダイヤヤスリセット
Bcross¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷切削部は、ダイヤモンド砥粒です。先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。収納ケース付です。用途焼入材・ガラスなどの精密加工に。セット内容ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース粒度#200全長(mm)100先端形状平、半丸、丸、角、三角組数5本
刃研ぎダイヤシャープナーミニサイズ
SUN UP¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷切れ味復活!各種刃物の研磨に(チタンコーティング仕上げ)。包丁・鋏から鎌・ナタ・刈込鋏・草刈チップソーなどの研磨にダイヤモンドヤスリが便利です!。表面は平面で粒度#150(荒・中砥ぎ用)、裏面は曲面で粒度#400(仕上げ用)。ミニサイズで持ち運びに便利。先細だから細かい部分にも使い易い。握りやすいハンドル形状で女性でもラクラク作業。全長(mm)182質量(g)64
ダイヤラッパーシュール幅広
SUN UP¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷何でも砥げる便利なダイヤモンドシャープナー。全面にダイヤモンド粒子をチタンコーティングしたダイヤモンドやすり。ヤスリ部は20×95mmと広く成形(片面)しているので平面研磨がラクラク。小型木柄グリップ使用なので手のひらサイズで正確な研磨作業が可能。包丁・ナイフから鋸・チップソー・ガラス・磁器・タイルまで砥げる。形状平全長(mm)210質量(g)48
ダイヤモンド精密ヤスリ
Strong Tool¥319税込¥3511個当日出荷ダイヤモンドヤスリは方向性はありませんので、前後左右どの方向でも研削できます。 超硬チップ・ステンレス・各種金属・ガラス類・陶磁器など、あらゆる素材に使用出来ます。材質ダイヤモンド粒度#150
鉄工用ホビーヤスリ グリップ付
Strong Tool(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個翌々日出荷から3日以内出荷鉄工用ホブーヤスリ用途金属・樹脂・木材などのバリ取り、加工などの小細工用。仕様グリップ付
8本組木工用異形精密ヤスリ
Strong Tool¥2,698税込¥2,9681個当日出荷凸凹面の加工、曲面や溝面加工などに最適な形状をした木工用ヤスリ。セット内容11672・11673・11674・11675・11676・11677・11678・11679
クロコダイルハンドル
バローベ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ヤスリのコミ部にねじりながら差込ますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。用途鉄工ヤスリの柄に。トラスコ品番835-8404全長(mm)105適合サイズ(mm)(ヤスリ刃)150
ヤスリ精密タイプ(ジェットブラック)
ENGINEER(エンジニア)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷サビに強い特殊な黒染めで表面処理を行っています。電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。平のヤスリ目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入りません。用途高炭素鋼全長(mm)200タイプ精密刃長(mm)1202018年トラスコ掲載ページ5 1245
ヤスリ中目タイプ(ジェットブラック)
ENGINEER(エンジニア)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷サビに強い特殊な黒染めで表面処理を行っています。電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。平のヤスリ目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入りません。用途高炭素鋼全長(mm)215タイプ中目刃長(mm)1202018年トラスコ掲載ページ5 1245
細工ヤスリセット 細目・精密
SK11¥4,398税込¥4,8381セット(3本)当日出荷より細かな仕上げを目指す、細工用鉄工ヤスリのセット品です。全長185mmの細目タイプと、全長180mmの精密目タイプのセット品です。 細目タイプは、平・半丸、精密目タイプは平の形状です。平は、平面・角部研削、半丸は平面・曲面研削に適しています。用途鉄を中心とする、金属素材のより細かな研削作業。セット内容細工ヤスリ細目(平・半丸)・細工ヤスリ精密目(平)寸法(mm)平型(精密目):約180×7×4、平型(細目):約185×9×5、半丸型:約185×10×6質量(g)平型(精密目):12.5、平型(細目):21.5、半丸型:26適合材鉄などの一般金属
PFERDダイヤモンドコテヤスリ 楕円3.7幅x2厚#120
PFERD 馬印¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷材質工具鋼粒度120全長(mm)150質量(g)8(パッケージ含まず)刃長(mm)25×2柄の形状角
PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 丸 3径 #120
PFERD 馬印¥9,998税込¥10,9981本当日出荷材質工具鋼粒度120全長(mm)150質量(g)8(パッケージ含まず)刃長(mm)25×2柄の形状角
ハンドラッパー 半丸型
ツボサン¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷半丸型なので、R面での研磨修正に最適です。粒度によって色分けしてあり、使いやすい。用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)。超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。長さ(mm)175形状半丸砥石寸法(mm)45×12×4.6適合材焼入れ鋼、超硬金属、ガラス、セラミックス等
ダイヤモンドハンドラッパー
ミニター¥7,598税込¥8,3581個当日出荷厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。幅(mm)10厚さ(mm)2全長(mm)170刃長(mm)10適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
クラフトヤスリ 木工用
Y-SK11¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷木工細工に適した、柄付のヤスリです。木を中心とする木工の小さな細工に最適です。用途木を中心とする木工の小さな細工研削・研磨作業。仕様木工用、柄付き全長(mm)195目の粗さ鬼目材質(柄部)木適合材木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属
細工用ヤスリ
Y-SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷小さな細工に適した、クランク型のヤスリです。鉄を中心とする金属の曲線や、ミゾの仕上げ加工に最適です。用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。仕様鉄工用、柄付き
木工用ヤスリSG
SK11¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。木材や鉛、軟質の非鉄金属の研削ができます。用途木材や鉛、軟質の非鉄金属の研削。仕様木工用、ソフトグリップ付き材質ヤスリ部:SKS-8
鉄工用ヤスリSG クイックC
SK11¥2,298税込¥2,5281本当日出荷握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。ステンレス・鉄・銅・アルミ・真鍮などが研磨できます。用途ステンレス・鉄・銅・アルミ・真鍮などの研磨。仕様ステンレス・鉄工用、ソフトグリップ付材質ヤスリ部:SKS-8
けずるくん鉄工・木工兼用
千吉¥2,198税込¥2,4181本当日出荷持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。鉄工、木工兼用のヤスリです。表裏でそれぞれ鉄工用、木工用になっています。用途鉄工・木工用の研削、研磨作業。仕様鉄工、木工兼用形状平全長(mm)215色グリップ:黄目の粗さ複目・鬼目適合材鉄工・木工