カテゴリ
絞り込み
形状
適合材
- その他(15)
- アルミ(172)
- ガラス(115)
- コンクリート(1)
- ステンレス(122)
- スレート(4)
- セラミックス(111)
- タイル(1)
- レンガ(1)
- 木工(68)
- 樹脂(143)
- 石材(16)
- 石膏ボード(17)
- 貴金属(9)
- 超硬合金(69)
- 鉄(374)
- 銅・真鍮(138)
幅(mm)
粒度・番手
ヤスリの長さ(mm)
25・30・40・45・50・60・65・70・75・80・85・90・100・110・125・150・200・250・300・350・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 20~30未満(4)
- 40~50未満(8)
- 50~60未満(17)
- 60~70未満(13)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(37)
- 90~100未満(14)
- 100~120未満(58)
- 120~140未満(41)
- 140~160未満(217)
- 160~180未満(196)
- 180~200未満(232)
- 200~220未満(349)
- 220~240未満(36)
- 240~260未満(56)
- 260~280未満(34)
- 300~350未満(81)
- 350~400未満(56)
- 400~450未満(20)
- 450~500未満(14)
- 全長(mm)をもっと見る
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- エスコ(347)
- ツボサン(318)
- ヤマグチ(224)
- TRUSCO(101)
- 呉英製作所(81)
- ミニター(63)
- リューター(日本精密機械工作)(47)
- バローベ(40)
- BAHCO(バーコ)(35)
- SK11(35)
- PFERD 馬印(31)
- Y-SK11(25)
- ミネシマ(25)
- トップマン[工具・金物](20)
- H&H(19)
- BIGMAN(ビッグマン)(19)
- バローべ(18)
- E-Value(17)
- インターナショナルダイヤ(17)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ツボサン・ヤマグチ・TRUSCO・呉英製作所・ミニター・リューター(日本精密機械工作)・バローベ・BAHCO(バーコ)・SK11・PFERD 馬印・Y-SK11・ミネシマ・トップマン[工具・金物]・H&H・BIGMAN(ビッグマン)・バローべ・E-Value・インターナショナルダイヤ・ブランドをもっと見る

ブライト900 半丸 細目
ツボサン¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から4日以内出荷耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。形状半丸
ヤスリセット
ホーザン¥7,498税込¥8,2481セット(5本組)当日出荷精密仕上げ用 上目140の細かさ。 金属・貴金属などの精密仕上げに最適な目の細かいヤスリ。 縫製ケース入。質量(g)60ケース寸法(mm)60(W)×210(H)mm適合材貴金属硬度HRC62
ダイヤやすり刃研ぎ・バリ取り用
龍宝丸¥1,198税込¥1,3181本当日出荷水で濡らさずそのまま使える、刃研ぎ用ダイヤモンドやすりです。作業現場などでのバリ取り作業にもご利用できます。材質工業用電着ダイヤモンド寸法(mm)200×40×25質量(g)110アズワン品番64-9645-59
ダイヤモンドシャープナー
H&H(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷サッと取り出し、サッと研げる!水を使わず切れ味再生! 鋏・刈込鋏・超硬チップソー・剪定鋏等の刃付けに便利!幅(mm)15
組ヤスリ 平8本組
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。厚さ(mm)3.0サイズ(L/l)8本組セット200/100質量(g)310質量(g/セット)310
魚地球印精密ヤスリ
広島ヤスリ製造所¥4,698~税込¥5,168~1セット(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上種別精密
鉄工ヤスリ 単目 荒目
ニコルソン(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷単目ヤスリで削ると仕上がりがきれいです。単目はメーカーによる品質の差が歴然です。種別単目形状平目の粗さ荒目適合材鉄工
クイックカットヤスリ
ツボサン¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷から5日以内出荷最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼全長(mm)190刃長(mm)150
スシプロ用ヤスリ半丸中目
リューター(日本精密機械工作)¥969税込¥1,0661袋3日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。用途研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状半丸幅(mm)5厚さ(mm)2寸法(mm)【刃部】45全長(mm)85目の粗さ中目
スシプロ用ヤスリ角細目
リューター(日本精密機械工作)¥1,398税込¥1,5381袋3日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。用途研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状角寸法(mm)【刃部】45全長(mm)85目の粗さ細目断面寸法(mm)2.7(□)
ファーブルライフ シャープナー Z-2299
タフコ¥749税込¥8241個4日以内出荷コンパクトで使いやすく、収納にも困りません。お手軽な包丁研ぎ器です。「粗研ぎ(タングステン)」と「仕上げ(セラミック)」の2つのスロットがあります。材質本体/ABS樹脂、ステンレス鋼 底部/TPR樹脂 研ぎ部/タングステン鋼、セラミック寸法(mm)51×96×46
鉄工ヤスリ3ピース&ブラシセット
BOSCH(ボッシュ)¥4,698税込¥5,1681式3日以内出荷3つの基本形状の鉄工ヤスリとヤスリクリーニング用ブラシが入ったセットです。 。人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の硬質炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。用途鉄工ヤスリ:金属の切削・バリ取り・面取り・面出し作業 。ヤスリクリーニング用ブラシ:鉄工・木工ヤスリの汚れ落とし形状平複目・半円複目・丸単目粒度中目質量(g)768刃長(mm)200本体寸法(mm)168×330×37刃幅(mm)20(平)・20(半円)・7.5(丸)刃厚(mm)5(平)・5(半円)・7.5(丸)硬度HRC(刃部)63
Vallorbe 細工用精密ヤスリ(ハビリス)
バローべ¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。高品質の材料(クロム鋼)から作られており、完成度の高い仕上げを実現します。保管に便利な専用袋入りです。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。全長(mm)215タイプHabilis(ハビリス)刃長(mm)105
鉄工用ヤスリ5本組80L 四角
名古屋ダイヤモンド工業¥5,898税込¥6,4881式翌日出荷高寿命でより長く使用できます。持ちやすく作業もし易いです。_x000D_。#60~#1000まで対応可能です。用途金型の面取り・バリ取り、焼入れ鋼の面取り・バリ取りなど形状四角寸法L(mm)215寸法W(mm)5.7
テーパーダイヤモンドヤスリ 10mm
アルファーミラージュ¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷先端の厚みが0.5mmのテーパー形状により、たわみがなく均一に力を伝えることができるので、狭い隙間や届きにくい箇所のヤスリがけに適しています。4面すべてにダイヤモンドを電着しているため、平面だけでなく側面も使用できます。多彩な粒度で荒削りから仕上げまで対応可能です。厚さ(mm)0.5~3寸法(mm)2×150ヤスリ部寸法(mm)50
ダイヤモンド電着ヤスリ 平
インターナショナルダイヤ¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。鉄工用はバリ取り荒研削・剛性のある加工物に適しています。形状平全長(mm)215タイプ鉄工用5本組寸法(幅W×厚さ)(mm)11.0×3.3
ダイヤモンド電着ヤスリ 四角
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状四角
ダイヤモンド電着ヤスリ 丸
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状丸
検定ヤスリ 鉄工タイプ 角
ツボサン¥6,798税込¥7,4781本当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。長いストロークを最大限生かすために、ヤスリ目をコミ(柄の差し込み部)近くまで目立てをすることにより切削力を高めています。目詰まりの原因となる重粘性の防錆油を塗布せず、クリアコーティングによって、切り粉のハク離性を向上させました。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験などに。形状角タイプ粗さ:荒目刃長(mm)350刃幅(mm)15刃厚(mm)15
vallorbe LP5070 マルチカットヤスリ
バローべ¥9,498~税込¥10,448~1本4日以内出荷スイス・ Glardon(R)vallorbe プレミアム シリーズのヤスリです。安定した品質で作業したいプロフェッショナル向けのヤスリです。アルミニウム、真鍮、銅、軟鋼、プラスチック、木材の加工に適した独特なヤスリ目(マルチカット)を有しています。マルチカットは切削粉のはく離性に優れ、ヤスリの目詰まり現象を大幅に低減させます。表・裏でヤスリ目の粗さが違うためアラどりから仕上げまで効率よく作業ができます。形状平
ブライト900 精密タイプ #3 (#6より少し粗い)
ツボサン¥10,980~税込¥12,078~1セット(5本)4日以内出荷標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。 金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。全長(mm)200刃長(mm)100目の粗さ精密目(#3)
ブライト900 精密タイプ #3(#6より少し粗い)
ツボサン¥13,980税込¥15,3781セット(5本)当日出荷標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。形状セット(平・半丸・丸・角・三角)全長(mm)200刃長(mm)100目の粗さ精密目(#3)
ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ
インターナショナルダイヤ¥8,998~税込¥9,898~1本7日以内出荷から10日以内出荷従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ダイヤビトリファイド特有の砥粒保持の強さで形状崩れがしにくく、寿命の長いボンドです。面取り、バリ取り、仕上げ加工と多目的に利用できます。作業場に置いておきたい一品です。用途主な加工対象は超硬、非金属、焼き入れ鋼、ガラス、PCD、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴム等。バリ取り、仕上げ加工、粗面取り、仕上げ面取り加工、金型の細部の仕上げ加工用。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤ビトリファイド
マイクロフィニッシュ丸ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から9日以内出荷専用ピンバイスPV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)50形状丸
マイクロフィニッシュ丸ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷市販のシャーペンや専用ピンバイスPV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)50形状丸範囲(mm)電着:21サイズ(Φmm)0.7対応寸法(mm)シャーペンサイズ:0.7
デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ替刃
高森コーキ¥649税込¥7141個5日以内出荷デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリの替刃です。用途狭い隙間や細い溝にまで先端が届き作業が美しく仕上がります。超鋼焼入材、陶器、プラスチック製品のバリ取りや面取り作業に。造形物の細部修正やスジボリ後の溝修正作業に最適です。材質(替刃)炭素鋼長さ(mm)110形状デザインナイフ型幅(mm)40奥行(mm)12
紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用
ミッチェル¥3,998~税込¥4,398~1巻(15m)当日出荷から4日以内出荷砥粒は高硬度タイプのシリコンカーバイドでアルミニウム、真鍮、チタン、プラスチックや木材などの非鉄材料に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。1巻長さ(m)15
左利き用ヤスリ
ツボサン¥1,598~税込¥1,758~1本ほか4日以内出荷左利きの方が右利きの方と同様に自然な感覚で削れるため、力が入り易く、小気味の良いヤスリ作業が可能になります。ヤスリの上目と下目を標準と反対にすることで、左利きの方でもスムーズな研削が可能になります。用途鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。形状平
ダイヤモンドシャープナー
ツボサン¥839~税込¥923~1本当日出荷水を使わずサッとなぞるだけで切れ味が復活します。一般家庭刃物・園芸用刃物の刃付けが、簡単に出来ます。用途チップソー、鎌、ハサミ等の刃研ぎ用。刃長(mm)80
鉄工ヤスリ 角 中目 150mm
WIZ'A¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷グリップは滑りにくいラバーグリップ用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK-2全長(mm)240色レッド目の粗さ中目刃幅(mm)6ヤスリ部形状角適合材鉄材等の金属加工に柄共柄
木彫ヤスリ 半丸 極細目 200mm
WIZ'A¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷グリップは滑りにくいラバーグリップ用途木彫り加工用材質ヤスリ:S15C 染炭焼全長(mm)203色レッド目の粗さ極細目刃幅(mm)9ヤスリ部形状半丸適合材木彫り加工用
木彫ヤスリ 平 極細目 200mm
WIZ'A¥2,288税込¥2,5171個当日出荷グリップは滑りにくいラバーグリップ用途木彫り加工用材質ヤスリ:S15C 染炭焼全長(mm)203色レッド目の粗さ極細目刃幅(mm)10ヤスリ部形状平適合材木彫り加工用
両刃ヤスリ 菱形 並目 木柄 100mm
WIZ'A¥1,388税込¥1,5271個翌々日出荷用途手引きノコの目立て、ナイフ・包丁の刃物砥ぎ、皮・ゴムの切り込み、線材・ビニ帯の切断等に材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)230色ウッド目の粗さ並目刃幅(mm)20刃厚(mm)3ヤスリ部形状菱形柄木柄
角 荒目
NICHOLSON¥5,898税込¥6,4881本当日出荷Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。トラスコ品番108-1269形状角刃長(mm)250目の粗さ荒目(Bastard)刃幅(mm)9.3






































![金工クラフトヤスリ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925951-260108-02.jpg)