絞り込み
形状
適合材
幅(mm)
粒度・番手
ヤスリの長さ(mm)
25・30・40・50・60・65・70・75・80・85・90・100・110・120・125・150・200・250・300・350・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・ツボサン・ヤマグチ・TRUSCO・RS PRO・呉英製作所・ミニター・リューター(日本精密機械工作)・バローベ・永興電機工業・BAHCO(バーコ)・PFERD 馬印・SK11・Y-SK11・ミネシマ・トップマン[工具・金物]・BIGMAN(ビッグマン)・H&H・バローべ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ヤスリ

2,204件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木工ヤスリ TAKAGI(高儀)

    木工ヤスリ

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    用途木材の加工などに目の粗さ鬼目
  • 精密ヤスリ(セット) ツボサン

    精密ヤスリ(セット)

    ツボサン(9件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
    形状セット材質炭素工具鋼(SK-2)粒度#6(精密目)
  • 鉄工用ダイヤモンドヤスリ 半丸 TRUSCO

    鉄工用ダイヤモンドヤスリ 半丸

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • ブライト900 ヴァリト ツボサン

    ブライト900 ヴァリト

    ツボサン(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。 ツボサン独自のコーティングを施すことによって、ヤスリの目詰まりが無く、切削粉のハク離性に優れ、また耐蝕・耐久性にも優れた性能を発揮します。
    用途バリ取り作業に、鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に
  • クイックカット Extreme(エクストリーム) ツボサン

    クイックカット Extreme(エクストリーム)

    ツボサン(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    裏表の目の粗さの違うコンビネーションヤスリです。 表と裏の目の粗さが違うので、粗削り~仕上げまで1本で行えます。 最先端の表面処理技術(クイックカット)により最強の切れ味を実現しました。 鉄・ステンレスなど焼入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平形
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ半丸 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ半丸

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • ライン丸ヤスリ BP入り ツボサン

    ライン丸ヤスリ BP入り

    ツボサン(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    小さい丸穴の研削に最適です。
    刃長(mm)50全長(mm)100目の粗さ精密目タイプ
  • 両刃ヤスリ(木柄付) ツボサン

    両刃ヤスリ(木柄付)

    ツボサン(14件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。木柄付きですのですぐにご使用になれます。
    用途鋸刃の目立修正。鋼材の加工。ガラス等の加工。目の粗さ並目(中目)適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
  • 木工用クラフトヤスリ ツボサン

    木工用クラフトヤスリ

    ツボサン(9件のレビュー)
    929税込1,022
    1本ほか
    当日出荷
    両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
    用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。材質炭素工具鋼(SK-2)
  • 鉄工ヤスリ 丸型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 丸型

    ツボサン(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタンダイヤヤスリ215 平 ツボサン

    チタンダイヤヤスリ215 平

    ツボサン
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。
    用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(平)相当粒度150相当全長(mm)215
  • 細工用10本型 半丸 中目 ツボサン

    細工用10本型 半丸 中目

    ツボサン
    849税込934
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
  • 鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付 ツボサン

    鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付

    ツボサン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。
    形状刃厚(mm)5
  • 鉄工ヤスリ平(単目S-cut) ツボサン

    鉄工ヤスリ平(単目S-cut)

    ツボサン(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
    用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。形状平形 単目種類単目(S-cut)適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
  • ボードヤスリ TRUSCO

    ボードヤスリ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    片目が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっており、ヤスリ本体に幅があるため、切削力を必要とする作業に最適です。
    用途石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂の加工用ヤスリ。材質一般構造用炭素鋼適合材石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂
  • ハンドラッパー ツボサン

    ハンドラッパー

    ツボサン(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
    用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め) 超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。適合材超硬金属工具・ガラス・セラミックス等全長(mm)175砥石寸法(mm)45×12×5
  • ミニダイヤモンドヤスリセット SUN UP

    ミニダイヤモンドヤスリセット

    SUN UP(1件のレビュー)
    489税込538
    1セット(3本)
    当日出荷
    難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り。研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。 電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る。表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。
    粒度#180全長(mm)100質量(g)35ヤスリ部寸法(mm)平:幅4.0×厚み1.2、半丸:幅3.5×厚み1.5、丸:2.3Φ
  • アルミ用ヤスリ(GRIP付) ツボサン

    アルミ用ヤスリ(GRIP付)

    ツボサン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    用途アルミもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)190刃長(mm)150刃幅(mm)16厚さ(mm)4目の粗さ単目(荒目)形状材質合金工具鋼(SKS-8)適合材アルミ、ソフトメタル
  • ダイヤモンドハンドポリッシャー TRUSCO

    ダイヤモンドハンドポリッシャー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6粒度1000トラスコ品番272-6335長さ(mm)50幅(mm)25厚さ(mm)6材質/仕上S45C質量(g)57.2適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
  • 精密ヤスリ(半丸) ツボサン

    精密ヤスリ(半丸)

    ツボサン(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
    材質炭素工具鋼(SK-2)
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ三角 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ三角

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 鉄工ヤスリ 角型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 角型

    ツボサン(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • けずるくんステンレス用 千吉

    けずるくんステンレス用

    千吉(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。斜刀で難削材に切り込みが入り、平行刀でなめらかに仕上げるトリカットのヤスリです。 ステンレスをはじめ、難削材の研削、研磨に最適です。
    用途ステンレスの研削、研磨作業。仕様ステンレス用グリップ:青
  • 精密チタンDヤスリ E-Value

    精密チタンDヤスリ

    E-Value(2件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの平型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
    用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂厚さ(mm)1.5材質(本体)S45Cヤスリ部寸法(mm)50
  • 五万石スティック オカスギ

    五万石スティック

    オカスギ
    5,998税込6,598
    1組(5本)
    当日出荷
    素材を極力傷めずに仕上げ、サビ取り等ができる。 手になじみと狭い箇所でも楽に仕上げができるスリムな形状。 様々な材質に対応。 スティックタイプなので手の届きにくいスミや凹凸に最適です。
    用途磨き・ヤケ取り・汚れ取り・酸化被膜取り・微細面取り・仕上げなど
  • 組ヤスリ 平 中目 バラ ヤマグチ

    組ヤスリ 平 中目 バラ

    ヤマグチ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
    用途バリ取り、仕上げなどに使用下さい仕様中目(目切幅110mm)トラスコ品番468-7957材質SKS8形状寸法(mm)215×11×3.5(先幅10.0)質量(g)67
  • 鉄工ヤスリ バローベ

    鉄工ヤスリ

    バローベ(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
    適合材鉄工
  • ハンドラッパー 青普通仕上げ用 TRUSCO

    ハンドラッパー 青普通仕上げ用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
    用途カエリ・バリ取り用に最適。粒度#320仕様普通仕上用トラスコ品番220-8342長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5全長(mm)150質量(g)28
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000

    ツボサン
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#1000全長(mm)170
  • ブライト900 組タイプ パック入り ツボサン

    ブライト900 組タイプ パック入り

    ツボサン(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
    用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。全長(mm)215刃長(mm)110
  • 精密用ヤスリ金属用5本組 TAKAGI(高儀)

    精密用ヤスリ金属用5本組

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    収納ケース付
    用途精密工作・精密加工・アクセサリー作りなどに。高さ(mm)(ヤスリ部)95全高(mm)140
  • ダイヤモンドハンドラッパー NORITAKE(ノリタケ)

    ダイヤモンドハンドラッパー

    NORITAKE(ノリタケ)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで固めた、みがき用の工具です。
    用途金型等の磨き作業、バリ取り作業適合材各種金属幅(mm)10全長(mm)140砥粒SDダイヤ層厚さ(mm)5ダイヤ層長さ(mm)40
  • 魚地球印精密ヤスリ 広島ヤスリ製造所

    魚地球印精密ヤスリ

    広島ヤスリ製造所(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット(5本)
    当日出荷
    非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
    用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。タイプ5本組全長(mm)200ヤスリの長さ(mm)90寸法・サイズ(mm)幅×厚み:平7.8×1.5 半丸6.2×2.3丸の径:丸3.9Φ角 三角の1辺:角3.3 三角5.0目の粗さ#6形状セット仕様精密仕上セット内容平、半丸、丸、角、三角種別精密粒度6
  • ステンレス(切削用)ヤスリ ツボサン

    ステンレス(切削用)ヤスリ

    ツボサン(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
    用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。目の粗さトリカット形状平形適合材ステンレス鋼など
  • ハンドラッパー 緑超精密仕上げ TRUSCO

    ハンドラッパー 緑超精密仕上げ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
    用途カエリ・バリ取り用に最適。粒度#600仕様超精密仕上用トラスコ品番220-8369長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5全長(mm)150質量(g)28
  • マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ

    マイクロフィニッシュ丸ヤスリ

    インターナショナルダイヤ
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    市販のシャーペンや専用ピンバイスPV90、PV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
    用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)50形状範囲(mm)電着:21
  • 細工用5本型 半丸 中目 ツボサン

    細工用5本型 半丸 中目

    ツボサン
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
  • 細工用10本型 丸 細目 ツボサン

    細工用10本型 丸 細目

    ツボサン
    869税込956
    1本
    当日出荷
    市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様185MMサイズ(10本組)相当材質SK材相当形状寸法(mm)【丸】3.2タイプ【目種】細目
  • 精密ヤスリ 平 #3 ツボサン

    精密ヤスリ 平 #3

    ツボサン
    5,498税込6,048
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。目の粗さ#3材質炭素工具鋼(SK-2)形状粒度3適合材鉄などの金属全般
  • 鉄工用ヤスリ 角 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 角

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
    形状適合材鉄工

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ