カテゴリ
絞り込み
形状
適合材
- その他(17)
- アルミ(178)
- ガラス(131)
- コンクリート(1)
- ステンレス(123)
- スレート(4)
- セラミックス(127)
- タイル(1)
- レンガ(1)
- 木工(68)
- 樹脂(160)
- 石材(16)
- 石膏ボード(17)
- 貴金属(11)
- 超硬合金(88)
- 鉄(393)
- 銅・真鍮(139)
幅(mm)
粒度・番手
ヤスリの長さ(mm)
25・30・40・50・60・65・70・75・80・85・90・100・110・120・125・150・200・250・300・350・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 20~30未満(4)
- 40~50未満(8)
- 50~60未満(30)
- 60~70未満(16)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(37)
- 90~100未満(17)
- 100~120未満(64)
- 120~140未満(59)
- 140~160未満(260)
- 160~180未満(206)
- 180~200未満(252)
- 200~220未満(373)
- 220~240未満(43)
- 240~260未満(75)
- 260~280未満(37)
- 300~350未満(103)
- 350~400未満(78)
- 400~450未満(20)
- 450~500未満(13)
- 全長(mm)をもっと見る
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- エスコ(522)
- ツボサン(317)
- ヤマグチ(223)
- TRUSCO(102)
- RS PRO(101)
- 呉英製作所(81)
- ミニター(64)
- リューター(日本精密機械工作)(47)
- バローベ(44)
- 永興電機工業(40)
- BAHCO(バーコ)(35)
- PFERD 馬印(35)
- SK11(35)
- Y-SK11(25)
- ミネシマ(25)
- トップマン[工具・金物](20)
- BIGMAN(ビッグマン)(19)
- H&H(18)
- バローべ(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ツボサン・ヤマグチ・TRUSCO・RS PRO・呉英製作所・ミニター・リューター(日本精密機械工作)・バローベ・永興電機工業・BAHCO(バーコ)・PFERD 馬印・SK11・Y-SK11・ミネシマ・トップマン[工具・金物]・BIGMAN(ビッグマン)・H&H・バローべ・ブランドをもっと見る

鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状角適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
チタンダイヤヤスリ215半丸
ツボサン¥959税込¥1,0551本当日出荷通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(半丸)相当粒度150相当全長(mm)215
五万石スティックセット
オカスギ(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981組(5個)当日出荷素材を極力傷めずに仕上げ、サビ取り等ができる。 手になじみと狭い箇所でも楽に仕上げができるスリムな形状。 ソフトタイプ粒度違い5種セット。 様々な材質に対応。 スティックタイプなので手の届きにくいスミや凹凸に最適です。用途磨き・ヤケ取り・汚れ取り・酸化被膜取り・微細面取り・仕上げなどセット内容五万石スティックソフト(AL-12S-5 #46・#80・#120・#220・#320)
組ヤスリ 平5本組
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1セット(5本)当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。全長(mm)215刃長(mm)110幅(mm)11厚さ(mm)3.5形状平材質合金工具鋼(SKS-8)サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)300セット数5質量(g/セット)300
ハンドラッパー 黄精密仕上げ用
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。用途カエリ・バリ取り用に最適。色黄粒度#400仕様精密仕上用トラスコ品番220-8351長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5全長(mm)150質量(g)28
ステンレス用ヤスリ(GRIP付) トリカット
ツボサン(1件のレビュー)¥1,588~税込¥1,747~1本当日出荷素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。材質合金工具鋼(SKS-8)形状平
ブライト900 ヴァリト-M 舟型
ツボサン(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状平
ダイヤモンド ウス平ヤスリ
ツボサン¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷全体的に厚みの薄いダイヤモンドヤスリです。 Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の仕上げ、加工修正に。
ダイヤモンドヤスリL
TAKAGI(高儀)¥899税込¥9891本当日出荷角度付ハンドルで平面作業ラクラク用途焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスなどの研ぎ・研削に形状角寸法(幅W×高さH)(mm)20×168、(ヤスリ部)20×50
精密チタンDヤスリ
E-Value(2件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの丸型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂形状丸材質(本体)S45C
両面ダイヤプレート GOLD
SK11(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理による驚きの研磨力です。電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理を施しており、切れ味が持続します。コンパクトサイズで取り回しが簡単です。用途粗研磨、刃物の刃付けや砥石面直し。材質電着ダイヤモンド寸法(mm)25×100×5
極ぼそッ!沼ヤスリ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷シャーペンにさして使える極細ヤスリです。これまでのヤスリでは入らなかった狭い隙間もヤスれます。モールドのディテールアップ、スジホリに最適です。モデラー様から大好評の逸品です。仕様ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド材質ヤスリ芯:鋼材質量(g)10本体寸法(mm)17×145×9
ペーパーヤスリホルダー(1/8カット用)
TRUSCO¥199税込¥2191個当日出荷ミニペーパーやすりに合うサイズの研磨用ホルダーです。サンドペーパーを巻きつけて使用するため、均一な仕上げ面が簡単に得られます。トラスコ品番379-7705材質ポリエチレン長さ(mm)70幅(mm)25厚さ(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド片コテヤスリ
ツボサン(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から4日以内出荷ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)
TRUSCO¥519~税込¥571~1本当日出荷超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。粒度#170全長(mm)100材質/仕上人造ダイヤ粒タイプ精密用タイプ刃長(mm)40適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
両面ダイヤモンドやすり
高芝ギムネ製作所(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷水で濡らさずそのまま使える、刃研ぎ用ダイヤモンドやすりです。作業現場などでのバリ取り作業にもご利用できます。寸法(mm)210×40×25目の粗さ荒目・細目仕様荒・細No.1121材質工業用電着ダイヤモンド質量(g)60
刃砥ぎやすり(ダイヤモンドシャープナー)
龍宝丸(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷荒砥ぎから仕上げまで一本でできる4面タイプ用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨全長(mm)300刃長(mm)195刃幅(mm)20
組ヤスリ 三角
ツボサン¥4,498~税込¥4,948~1セット(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
細工用ヤスリセット
ツボサン¥2,298~税込¥2,528~1セット(3本)ほか当日出荷から4日以内出荷一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質本体;SK材、柄部:樹脂グリップ目の粗さ中目包装ブリスターパック
六角軸 ロータリーダイヤモンドヤスリ
高芝ギムネ製作所¥859税込¥9451本当日出荷1:どんな加工物にも繊細に対応する!。2:六角軸でインパクトドリルにもワンタッチ取り付け!用途焼入れ材・超硬・ハイス鋼・ガラスなどの硬い材料の研磨・切削に。金型の保全、補修、バリとりに。シャンク径(Φmm)六角軸6.35
けずるくんプラスチック用
千吉(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。プラスチックをはじめ、軽金属の研削、研磨に最適です。荒目と仕上目の兼用タイプです。用途プラスチック等の研削、研磨作業。適合材プラスチック等形状平目の粗さ荒目・仕上目全長(mm)215仕様プラスチック用色グリップ:緑
プラスチック用ヤスリ
ツボサン¥1,298税込¥1,4281本当日出荷目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。サイド切削時の傷を防ぐため、両側面部に刃のないタイプのヤスリです。全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)11厚さ(mm)3.5目の粗さ単目(中目)材質合金工具鋼(SKS-8)形状平適合材プラスチック、ソフトメタル
マジカット
ニコルソン(24件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷一本のヤスリで荒削りから仕上げまでOKの万能ヤスリです。 被削材を選びません。用途ステンレス ダイス鋼 真ちゅう ダイカスト ブロンズ アルミ形状平仕様万能種別万能適合材ステンレス、ダイス鋼、真ちゅう、ダイカスト、ブロンズ、アルミ
細工用ヤスリ 5本型平 油目
ツボサン¥1,098税込¥1,2081本当日出荷市場に出回っている同サイズで、プロが使用する頻度の高いヤスリです。プロが使用する頻度の高いヤスリです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチック研削作業。仕様手になじみ易い樹脂製グリップ材質母材:SKS8種相当、グリップ樹脂。形状平タイプ【目種】油目サイズ(mm)215
両刃ヤスリ 75mm
ツボサン(1件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)75目の粗さ単目適合材プラスチック柄無目数【ヤスリ】28CUT/cm
細工用10本型 平 中目
ツボサン¥629税込¥6921本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
細工用ヤスリ10本組中目 丸
ツボサン¥689税込¥7581本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状丸タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料