絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
適合材
- その他(86)
- アルミ(624)
- ガラス(247)
- ステンレス(808)
- セラミックス(236)
- タイル(10)
- チタン・ニッケル(210)
- 木工(96)
- 樹脂(231)
- 石材(60)
- 貝殻(10)
- 貴金属(19)
- 超硬合金(195)
- 鉄(1,000)
- 銅・真鍮(283)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(642)
- ミニター(361)
- NSK(ナカニシ)(169)
- サンフレックス(134)
- リューター(日本精密機械工作)(123)
- ヤナセ(柳瀬)(84)
- 永興電機工業(71)
- FSK(エフエスケー)(44)
- リューター(38)
- LUKAS(32)
- SK11(31)
- TRUSCO(20)
- PROXXON(プロクソン)(18)
- H&H(17)
- RELIEF(16)
- BIGMAN(ビッグマン)(16)
- PFERD 馬印(16)
- EARTH MAN(15)
- ムラキ(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ミニター・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・永興電機工業・FSK(エフエスケー)・リューター・LUKAS・SK11・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・H&H・RELIEF・BIGMAN(ビッグマン)・PFERD 馬印・EARTH MAN・ムラキ・ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

球型ブルーセラミックゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥2,998~税込¥3,298~1セット(5本)3日以内出荷特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用軸径(Φmm)3形状球型砥材ブルーセラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)
電子産業用工具セット
リューター(日本精密機械工作)¥69,980税込¥76,9781セット(58本)3日以内出荷セット内容(ブラシ)B1111、B1119、B1120、B4111、B4119、B4120、B7222、B7241、(スチールカッター)C1610、C5408、(ダイヤモンド砥石)D1012、D1320、D1745、D1909、D9313、(バフ)F1106、F1110、F1206、F1210、F1506、F1510、F1606、F1610、F8111、F8211、(砥石)G1011、G1015、G1016、G1021、G1022、G1025、G1041、G1042、G1043、(超硬カッター)K1010、K1210、K1223、K1752、(弾性砥石)R1111、R1112,R1121、R1122,R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R2311、R2321、R2331、R2341、R7332、R8331、(サンダー)S1112、S1212、(ツイストドリル)T1009、T1012、(ケース)TS-03軸径(Φmm)2.34、3内容58本(各1本)
チタンアルミナコート超硬カッターセット
リューター(日本精密機械工作)¥14,980税込¥16,4781セット(5本)3日以内出荷セット内容K8007、K8010、K8012、K8014、K8016×各1本軸径(Φmm)3
精密加工用オール超硬カッター
リューター(日本精密機械工作)¥6,498税込¥7,1481本3日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなど軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃径(Φmm)6適合材金属・非金属カット名称クロスカット
軸付ラビン砥石セット 5本セット
リューター(日本精密機械工作)¥1,698税込¥1,8681セット(5本)3日以内出荷セット内容R4341、R4342、R4343、R4344、R4345軸径(Φmm)3入数5
ダイヤモンドバー
ファーステック¥7,998税込¥8,7981セット(30本)3日以内出荷超硬合金、焼入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の切削加工に適しています 最高品質の工業用ダイヤモンドを使用し、独自の電着技術によって剥離が少なく鋭い切れ味が持続する製品です 乾式で使用できますが、研削液を使用しますと精度、仕上がりがよくなり、切れ味・寿命も向上します全長(mm)45シャンク径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ゴム砥石セット
エスコ¥4,490税込¥4,9391セット翌日出荷付属のケースは6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック。軸径(Φmm)6
ポリキャップ用ホルダー
PFERD 馬印¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷側面の溝によってポリキャップをしっかりと固定します。ホルダーは繰り返し使用できるため経済的かつ環境にも優しい製品です。用途ステンレスの表面研磨に。材質酸化アルミナ軸径(Φmm)3形状WRC(C)タイプ軸長(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド砥石3mm軸
RELIEF¥499税込¥5491個当日出荷バリ取り・研磨・切削加工・彫加工・文字彫刻・模様彫など細かな作業に使用できます。用途金属・非鉄金属・ステン・超硬刃・貴金属・ガラス・石材・陶磁器などのバリ取り・研磨・切削加工・彫加工・文字彫刻・模様彫など細かな作業に使用できます。トラスコ品番852-6254材質電着ダイヤモンド/チタンコーティング軸径(Φmm)円錐型丸軸:3寸法(mm)Φ3×13t
スコッチ・ブライト デイスク #320相当 150X10mm
3M¥34,980税込¥38,4781箱(125枚)当日出荷スコッチ・ブライト不織布表面処理材原反を円盤状に打ち抜いた製品です。トラスコ品番820-2797
研削用ゴム砥石 砥粒:WAハード(形状:円柱)
ミニター¥3,198税込¥3,5181袋(10本)6日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。トラスコ品番852-6896軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)20粒度(#)120 WAハード全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8砥粒WA
六角軸付砥石 石材用傘
BIGMAN(ビッグマン)¥569~税込¥626~1個4日以内出荷石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。用途石材用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質GC材形状傘型軸(mm)六角軸6.35粘度#60
六角軸付砥石 石材用砲弾
BIGMAN(ビッグマン)¥569税込¥6261個4日以内出荷石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。用途石材用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質GC材形状砲弾型寸法(mm)直径20×38軸(mm)六角軸6.35粘度#60
六角軸付砥石 石材用円筒
BIGMAN(ビッグマン)¥569~税込¥626~1個4日以内出荷石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。用途石材用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質GC材形状円筒型軸(mm)六角軸6.35粘度#60
六角軸付砥石ステン用球
BIGMAN(ビッグマン)¥549税込¥6041個4日以内出荷金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。用途ステンレス用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質WA材形状球型寸法(mm)直径19×19軸(mm)六角軸6.35適合材金属粘度#60
六角軸付砥石ステン用傘
BIGMAN(ビッグマン)¥569~税込¥626~1個4日以内出荷金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。用途ステンレス用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質WA材形状傘型軸(mm)六角軸6.35適合材金属粘度#60
六角軸付砥石ステン用砲弾
BIGMAN(ビッグマン)¥569税込¥6261個4日以内出荷金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。用途ステンレス用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質WA材形状砲弾型寸法(mm)直径18×31軸(mm)六角軸6.35適合材金属粘度#60
六角軸付砥石ステン用円筒
BIGMAN(ビッグマン)¥569~税込¥626~1個4日以内出荷金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。用途ステンレス用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質WA材形状円筒型軸(mm)六角軸6.35適合材金属粘度#60
六角軸付砥石 鉄工用傘
BIGMAN(ビッグマン)¥529~税込¥582~1個4日以内出荷金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。用途鉄工用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質PA材形状傘型軸(mm)六角軸6.35適合材鉄粘度#60
六角軸付砥石 鉄工用砲弾
BIGMAN(ビッグマン)¥529税込¥5821個4日以内出荷金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。用途鉄工用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質PA材形状砲弾型寸法(mm)直径18×31軸(mm)六角軸6.35適合材鉄粘度#60
六角軸付砥石 鉄工用平
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。用途鉄工用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質PA材形状平型軸(mm)六角軸6.35適合材鉄粘度#60
六角軸付砥石 鉄工用円筒
BIGMAN(ビッグマン)¥529~税込¥582~1個4日以内出荷金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。用途鉄工用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質PA材形状円筒型軸(mm)六角軸6.35適合材鉄粘度#60
セラポイントセット(Φ3mm軸 24本入)
サンフレックス¥7,598税込¥8,3581セット6日以内出荷Φ3mm軸のセラポイントのセレクトセット用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。セット内容M0617-120×4本、M0617-220×4本、M0617-320×4本、M0820-120×4本、M0820-220×4本、M0820-320×4本軸径(Φmm)3
セラポイントセット(Φ2.34mm軸 63ヶ入)
サンフレックス¥22,980税込¥25,2781セット6日以内出荷Φ2.34mm軸のセラポイントのセレクトセット用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。セット内容ME0515-120×3本、ME0515-220×3本、ME0820-120×3本、ME0820-220×3本、ME1020-80×3本、ME1020-120×3本、ME1020-220×3本、MT0516-120×3本、MT0516-220×3本、MT0516-320×3本、MT1022-80×3本、MT1022-120×3本、MT1022-220×3本、MD10-220×3本、MD10-320×3本、MD11-220×3本、MD11-320×3本、CFS222-80×3枚、CFS222-120×3枚、CFS222-220×3枚、H-700×3本、軸径(Φmm)2.34
セラポイントセット(Φ3mm軸 64本入)
サンフレックス¥21,980税込¥24,1781セット6日以内出荷Φ3mm軸のセラポイントのセレクトセット用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。セット内容M0413-120×4本、M0413-220×4本、M0515-120×4本、M0515-220×4本、M0617-80×4本、M0617-120×4本、M0617-220×4本、M0813-80×4本、M0813-120×4本、M0813-220×4本、M1020-80×4本、M1020-120×4本、M1020-220×4本、M1316-80×4本、M1316-120×4本、M1316-220×4本軸径(Φmm)3
セラポイントMC Φ30×3
サンフレックス¥9,998~税込¥10,998~1袋(10本)6日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)30
ミニセラホイール Φ22×6×1.7
サンフレックス¥3,798~税込¥4,178~1袋(10枚)6日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材金属用外径(mm)22
ミニセラホイール Φ22×3×1.7
サンフレックス¥2,788~税込¥3,067~1袋(10枚)6日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)3穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)22
ミニセラホイール Φ22×2×1.7
サンフレックス¥2,698~税込¥2,968~1袋(10枚)6日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)2穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)22
ミニセラホイール Φ18×6×1.7
サンフレックス¥3,198~税込¥3,518~1袋(10枚)6日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)6穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)18
ミニセラホイール Φ18×3×1.7
サンフレックス¥2,488~税込¥2,737~1袋(10枚)6日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)3穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)18
ミニセラホイール Φ18×2×1.7
サンフレックス¥2,498~税込¥2,748~1袋(10枚)6日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)2穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)18
セラポイント金属用 12×2×2.34軸
サンフレックス¥3,588~税込¥3,947~1袋(10本)6日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円盤型砥材SW材高さ(mm)2許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)12































































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)