絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
適合材
- その他(86)
- アルミ(624)
- ガラス(247)
- ステンレス(808)
- セラミックス(236)
- タイル(10)
- チタン・ニッケル(210)
- 木工(96)
- 樹脂(231)
- 石材(60)
- 貝殻(10)
- 貴金属(19)
- 超硬合金(195)
- 鉄(1,000)
- 銅・真鍮(283)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(642)
- ミニター(361)
- NSK(ナカニシ)(169)
- サンフレックス(134)
- リューター(日本精密機械工作)(123)
- ヤナセ(柳瀬)(84)
- 永興電機工業(71)
- FSK(エフエスケー)(44)
- リューター(38)
- LUKAS(32)
- SK11(31)
- TRUSCO(20)
- PROXXON(プロクソン)(18)
- H&H(17)
- RELIEF(16)
- BIGMAN(ビッグマン)(16)
- PFERD 馬印(16)
- EARTH MAN(15)
- ムラキ(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ミニター・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・永興電機工業・FSK(エフエスケー)・リューター・LUKAS・SK11・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・H&H・RELIEF・BIGMAN(ビッグマン)・PFERD 馬印・EARTH MAN・ムラキ・ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

軸付ゴム砥石 (研磨タイプ)
永興電機工業¥6,998税込¥7,6981パック3日以内出荷剛性のある軸径6.0mmのゴム砥石です。負荷のかかる作業や、広い面積を効率良く研削・研磨するのに適しています。研磨タイプです。研磨力に優れ、通常の粒度より一番手程度上の光沢感ある研磨作業が可能です。被削材の形状を保持しながらの艶出し研磨に適しています。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。用途被削材の形状を保持しながらの艶出し研磨軸径(Φmm)6粒度80色ピンクタイプ研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数5先端径(Φmm)20×25
軸付ゴム砥石 (研磨タイプ)
永興電機工業¥7,798~税込¥8,578~1パック3日以内出荷剛性のある軸径6.0mmのゴム砥石です。負荷のかかる作業や、広い面積を効率良く研削・研磨するのに適しています。研磨タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。用途被削材の形状を保持しながらの艶出し研磨軸径(Φmm)6タイプ研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数5
軸付ゴム砥石 (研磨タイプ)
永興電機工業¥6,998~税込¥7,698~1パック3日以内出荷剛性のある軸径6.0mmのゴム砥石です。負荷のかかる作業や、広い面積を効率良く研削・研磨するのに適しています。研磨タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。用途被削材の形状を保持しながらの艶出し研磨軸径(Φmm)6粒度120色ブルータイプ研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数5
軸付スーパーゴム砥石
永興電機工業¥1,798~税込¥1,978~1パック3日以内出荷から6日以内出荷研削タイプです。スーパーゴム砥石は、砥石の切れ味とゴム砥石の扱いやすさを併せ持つ次世代の研削材です。一般鋼材はもちろん、チタン合金などの難削材の研削にも適しています。独自の破砕性と特殊砥材が、快削性と耐久性を両立しました。用途一般鋼材、チタン合金などの難削材の研削軸径(Φmm)3粒度80色ブラウン適合材一般鋼材、チタン合金などの難削材入数5
軸付スーパーゴム砥石
永興電機工業¥1,798~税込¥1,978~1パック3日以内出荷研削タイプです。スーパーゴム砥石は、砥石の切れ味とゴム砥石の扱いやすさを併せ持つ次世代の研削材です。一般鋼材はもちろん、チタン合金などの難削材の研削にも適しています。独自の破砕性と特殊砥材が、快削性と耐久性を両立しました。画像はイメージです。用途一般鋼材、チタン合金などの難削材の研削軸径(Φmm)3適合材一般鋼材、チタン合金などの難削材入数5
軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り) ホイール
永興電機工業¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷#3000:仕上げ研磨でご使用ください。ダイヤモンド砥粒の入ったゴム砥石で、セラミック、ガラスや人工歯等の研磨に適しています。ゴムの持つ柔軟性が従来のダイヤモンド工具では味わえなかったソフトな使用感と曲面への追従性を実現しました。黄色い部分は基材でダイヤモンド砥粒は含まれていません。用途セラミック・ガラス・人工歯等の研磨粒度3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド砥粒適合材セラミック、ガラス、人工歯等入数1先端径(Φmm)26×t0.9
軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り) ホイール
永興電機工業¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷#140:粗磨きでご使用ください。ダイヤモンド砥粒の入ったゴム砥石で、セラミック、ガラスや人工歯等の研磨に適しています。ゴムの持つ柔軟性が従来のダイヤモンド工具では味わえなかったソフトな使用感と曲面への追従性を実現しました。黄色い部分は基材でダイヤモンド砥粒は含まれていません。用途セラミック・ガラス・人工歯等の研磨粒度140最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド砥粒適合材セラミック、ガラス、人工歯等入数1先端径(Φmm)26×t0.9
軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り) ホイール
永興電機工業¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷#325:中仕上げでご使用ください。ダイヤモンド砥粒の入ったゴム砥石で、セラミック、ガラスや人工歯等の研磨に適しています。ゴムの持つ柔軟性が従来のダイヤモンド工具では味わえなかったソフトな使用感と曲面への追従性を実現しました。黄色い部分は基材でダイヤモンド砥粒は含まれていません。用途セラミック・ガラス・人工歯等の研磨粒度325最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド砥粒適合材セラミック、ガラス、人工歯等入数1先端径(Φmm)26×t0.9
軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り)
永興電機工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から7日以内出荷#140:粗磨きでご使用ください。ダイヤモンド砥粒の入ったゴム砥石で、セラミック、ガラスや人工歯等の研磨に適しています。ゴムの持つ柔軟性が従来のダイヤモンド工具では味わえなかったソフトな使用感と曲面への追従性を実現しました。黄色い部分は基材でダイヤモンド砥粒は含まれていません。用途セラミック、ガラスや人工歯等の研磨軸径(Φmm)2.34粒度140最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒ダイヤモンド砥粒適合材セラミック、ガラス、人工歯等入数1
軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り)
永興電機工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から8日以内出荷#3000:仕上げ研磨でご使用ください。ダイヤモンド砥粒の入ったゴム砥石で、セラミック、ガラスや人工歯等の研磨に適しています。ゴムの持つ柔軟性が従来のダイヤモンド工具では味わえなかったソフトな使用感と曲面への追従性を実現しました。黄色い部分は基材でダイヤモンド砥粒は含まれていません。用途セラミック、ガラスや人工歯等の研磨軸径(Φmm)2.34粒度3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒ダイヤモンド砥粒適合材セラミック、ガラス、人工歯等入数1
軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り)
永興電機工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷#325:中仕上げでご使用ください。ダイヤモンド砥粒の入ったゴム砥石で、セラミック、ガラスや人工歯等の研磨に適しています。ゴムの持つ柔軟性が従来のダイヤモンド工具では味わえなかったソフトな使用感と曲面への追従性を実現しました。黄色い部分は基材でダイヤモンド砥粒は含まれていません。用途セラミック、ガラスや人工歯等の研磨軸径(Φmm)2.34粒度325最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒ダイヤモンド砥粒適合材セラミック、ガラス、人工歯等入数1
軸付ゴム砥石 (研削タイプ)
永興電機工業¥2,998~税込¥3,298~1パック3日以内出荷剛性のある軸径6.0mmのゴム砥石です。負荷のかかる作業や、広い面積を効率良く研削・研磨するのに適しています。研削タイプです。優れた研削力で、粗仕上げから中仕上げまでをスピーディーにこなします。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。用途粗仕上げから中仕上げ軸径(Φmm)6タイプ研削入数5
軸付ゴム砥石 (研磨タイプ)
永興電機工業¥3,098~税込¥3,408~1パック3日以内出荷研磨タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。ゴム砥石自体の用途です。用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理軸径(Φmm)3タイプ研磨適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材入数5
軸付ゴム砥石
永興電機工業¥3,598~税込¥3,958~1パック3日以内出荷高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。ゴム砥石自体の用途です。用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理軸径(Φmm)3適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材入数10
軸付ゴム砥石
永興電機工業¥4,298~税込¥4,728~1パック3日以内出荷ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。ゴム砥石自体の用途です。用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理軸径(Φmm)3適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材入数10
軸付ゴム砥石 (研削タイプ)
永興電機工業¥3,098~税込¥3,408~1パック3日以内出荷から6日以内出荷研削タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。ゴム砥石自体の用途です。用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理軸径(Φmm)3タイプ研削適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材入数5
軸付ゴム砥石 (研磨タイプ)
永興電機工業¥3,098~税込¥3,408~1パック3日以内出荷研磨タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。ゴム砥石自体の用途です。用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理軸径(Φmm)3粒度120色ブルータイプ研磨適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材入数5
薄刃カッター
永興電機工業¥4,598税込¥5,0581パック3日以内出荷マンドレールM1.7タイプに装着してご使用ください。樹脂、木材、ワックス等の切断や溝入れにご使用ください。画像はイメージです。サイズt0.1入数5
キャップサンダー (セラミック)
永興電機工業¥4,598~税込¥5,058~1パック3日以内出荷切れ刃にセラミック砥粒を用いた、次世代のサンダーです。航空機や原子力発電のタービンに用いられる難削材のインコネル、ハステロイ、粘り気の強いステンレス合金や耐熱性ニッケルステンレス、コバルト合金等の研削に特化したサンダーです。粗く目詰まりしにくい特殊構造で、研削時の発熱を極力抑え、研削焼けの少ない効率の良い作業が可能です。用途インコネル・ハステロイ・ステンレス合金・耐熱性ニッケルステンレス・コバルト合金等の研削砥粒セラミック適合材インコネル・ハステロイ・ステンレス合金・耐熱性ニッケルステンレス・コバルト合金等入数10
キャップサンダー (SiC)
永興電機工業¥4,198~税込¥4,618~1パック3日以内出荷チタンやアルミニウム合金製のワークに最適なサンダーです。特に航空機のタービンにおいて抜群の切削力を発揮し、粗中仕上げからメンテナンス等の研削に最適です。厳選された砥粒と特殊な結合材によって、研削時の発熱を極力抑え研磨材を熱によるダメージから保護し、砥粒の脱落を防ぎ、研磨焼けの少ない効率の良い作業が可能です。用途航空機のタービンの粗中仕上げからメンテナンス等研削砥粒SiC入数10
ホワイト砥石ホイール
永興電機工業¥2,098税込¥2,3081パック3日以内出荷一般鋼材、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼の研削に適しています。用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼粒度120色ホワイトねじ【固定ねじ】M1.7タイプ適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10
キャップサンダー (A)
永興電機工業¥3,698~税込¥4,068~1パック3日以内出荷研磨布をキャップ状に特殊加工したサンダーです。専用ホルダーに差し込んで使用します。サンダーが磨耗したら、先端部のみを簡単に交換できるので経済的です。一般金属から焼入れ鋼まで様々なワークに適したサンダーです。金型研磨や部品などのバリ取りはもちろん、樹脂や木材の研削まで幅広くご使用いただけます。用途金型研磨や部品などのバリ取り樹脂や木材の研削砥粒A適合材金型、樹脂、木材入数10
ゴム砥石ホイール (研削タイプ)
永興電機工業¥3,098~税込¥3,408~1パック3日以内出荷研磨タイプです。マンドレールに取り付けて使用するホイールタイプのゴム砥石です。溝やR部分の研磨に最適です。形状修正や目出しには、ダイヤモンドドレッサー、ブリック砥石ドレッサーをご使用ください。用途溝やR部分の研磨タイプ研磨ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ入数5
ゴム砥石ホイール (研削タイプ)
永興電機工業¥1,998~税込¥2,198~1パック3日以内出荷研削タイプです。マンドレールに取り付けて使用するホイールタイプのゴム砥石です。溝やR部分の研磨に最適です。形状修正や目出しには、ダイヤモンドドレッサー、ブリック砥石ドレッサーをご使用ください。用途溝やR部分の研磨タイプ研削ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ入数5
ロングシャンクゴム砥石
永興電機工業¥3,498~税込¥3,848~1パック3日以内出荷研削タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。用途深穴加工軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数5
ステンレスマンドレール
永興電機工業¥2,198~税込¥2,418~1個ほか3日以内出荷マンドレールは、各種ホイール型工具を取り付けるための軸です。カッティング砥石、薄刃カッター、フェルトホイール、ゴム砥石ホイール等経済的なスチール製と、錆に強く剛性の高いステンレス製があります。画像はイメージです。
ステンレスマンドレール
永興電機工業¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷マンドレールは、各種ホイール型工具を取り付けるための軸です。カッティング砥石、薄刃カッター、フェルトホイール、ゴム砥石ホイール等経済的なスチール製と、錆に強く剛性の高いステンレス製があります。軸径(Φmm)6入数1
キャップサンダー専用 ノーマルホルダー
永興電機工業¥4,398~税込¥4,838~1パック3日以内出荷キャップサンダー専用のホルダーです。先端部が黒いホルダーは、キャップをしっかりと保持し、逆回転使用可能です。軸径(Φmm)3入数2
キャップサンダー用 クイックチェンジホルダー
永興電機工業¥2,798~税込¥3,078~1パック3日以内出荷キャップサンダー専用のホルダーです。先端部が半透明のクイックチェンジホルダーはキャップ部を回すだけで取り付け・取り外しが簡単に出来る新しいタイプのホルダーです。工具不要のワンタッチ着脱で作業効率が大幅アップします。ステンレス素材と医療用シリコンゴムの採用で消毒処理も可能です。画像はイメージです。入数2
ステンレスマンドレール
永興電機工業¥3,998税込¥4,3981パック3日以内出荷マンドレールは、各種ホイール型工具を取り付けるための軸です。カッティング砥石、薄刃カッター、フェルトホイール、ゴム砥石ホイール等経済的なスチール製と、錆に強く剛性の高いステンレス製があります。画像はイメージです。入数5
専用マンドレール
永興電機工業¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷上面のみにダイヤモンド砥粒をコーティングしています。ディスクの交換は押しはめるだけのワンタッチ着脱ができます。円周上(端面)にはダイヤモンド砥粒はコーティングされていません。1パック1本入りです。軸径(Φmm)2.34入数1
軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)
リューター¥2,398税込¥2,6381袋(5本)当日出荷従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。トラスコ品番128-2928軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度80(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35外径(Φmm)20砥粒セラミックWA適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
軸付砥石
ヤナセ(柳瀬)¥249~税込¥274~1個当日出荷5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。用途研磨作業。軸径(Φmm)6形状円筒型外径(Φmm)13
軸付砥石
ヤナセ(柳瀬)¥329~税込¥362~1個5日以内出荷から15日以内出荷5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。用途研磨作業。軸径(Φmm)6形状円筒型
オフセット砥石 レッドウェーブ 103mm
Lifework(ライフワーク)¥269税込¥2961個7日以内出荷ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。目詰まり・衝撃が少ない。鉄・ステンレスのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業時に。
研磨ディスク MED R
PRESI¥38,980~税込¥42,878~1枚48日以内出荷多結晶ダイヤモンドサスペンション、またはスーパーアブレッシブサスペンションをMED Rの上に滴下して使用します。、MED Rを使うことにより、耐水研磨紙による多段階研磨の必要がなくなるので、経費の削減になります。、MED Rはベースがレジンなので、中間仕上げ段階で研磨クロスを使用するよりも長持ちして経済的です。、表面の模様の溝加工が研削屑を外へ排出しますので、切削力が安定して持続します。、裏面は、金属プレートになっていますので、マグネットディスクに固定出来ます。
ダイヤモンドディスク TISSEDIAM Φ200mm
PRESI¥75,980~税込¥83,578~1枚24日以内出荷から48日以内出荷セラミックス、水晶、ガラスなどの硬い非金属試料の研磨に適しています。、REFLEX CAPの上に貼って使用します。、糊付き
軸付フェルトバフ(アルミナ)
エスコ¥720~税込¥792~1本(1本)翌日出荷アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質アルミナ含侵バフ軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属
コードレススイングローラーCLSR-50用充電器適合機種:CLSR-50
レヂトン¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷コードレススイングローラーCLSR-50用充電器。 ※バッテリーは別売です。仕様●適合機種:CLSR-50アズワン品番67-5958-13































































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)