絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
ブランド
モノタロウ・エスコ・ミニター・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・永興電機工業・FSK(エフエスケー)・リューター・LUKAS・SK11・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・H&H・RELIEF・BIGMAN(ビッグマン)・PFERD 馬印・EARTH MAN・ムラキ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 軸付砥石

1,988件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • RS PRO 研磨ボブ 25mm RS PRO

    RS PRO 研磨ボブ 25mm

    RS PRO
    9,798税込10,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    研磨ボブ. 研磨用途に、ワックス又はダイヤモンド研磨コンパウンド 金属、プラスチックなどの研磨や超仕上げに最適
    仕様形状 = ボールエンドミル全径 = 25mmシャンク径 = 6 mm個数 = 5
  • RS PRO 研磨ボブ 25mm RS PRO

    RS PRO 研磨ボブ 25mm

    RS PRO
    9,798税込10,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    研磨ボブ. 研磨用途に、ワックス又はダイヤモンド研磨コンパウンド 金属、プラスチックなどの研磨や超仕上げに最適
    仕様形状 = 円錐形全径 = 25mmシャンク径 = 6 mm個数 = 5
  • RS PRO 研磨ボブ 12mm RS PRO

    RS PRO 研磨ボブ 12mm

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    研磨ボブ. 研磨用途に、ワックス又はダイヤモンド研磨コンパウンド 金属、プラスチックなどの研磨や超仕上げに最適
    仕様形状 = 円錐形全径 = 12mmシャンク径 = 6 mm個数 = 5
  • RS PRO 研磨ボブ 25mm RS PRO

    RS PRO 研磨ボブ 25mm

    RS PRO
    8,698税込9,568
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    研磨ボブ. 研磨用途に、ワックス又はダイヤモンド研磨コンパウンド 金属、プラスチックなどの研磨や超仕上げに最適
    仕様形状 = 円筒形全径 = 25mmシャンク径 = 6 mm個数 = 5
  • RS PRO 研磨ボブ 12mm RS PRO

    RS PRO 研磨ボブ 12mm

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    研磨ボブ. 研磨用途に、ワックス又はダイヤモンド研磨コンパウンド 金属、プラスチックなどの研磨や超仕上げに最適
    仕様形状 = 円筒形全径 = 12mmシャンク径 = 6 mm個数 = 5
  • MirrorXponge(ミラースポンジ)カップタイプ(底面使用) クール・テック

    MirrorXponge(ミラースポンジ)カップタイプ(底面使用)

    クール・テック
    1,598税込1,758
    1個(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)Φ30×10シャンク径(Φmm)3シャンク長(mm)29.5
  • 電着CBNバー 永興電機工業

    電着CBNバー

    永興電機工業
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    立方晶窒化ほう素(CBN)はほう素と窒素から成るダイヤモンド結晶構造材料で、ダイヤモンドに次ぐ硬さです。ダイヤモンドと比べて熱安定性が1400℃と高く化学的にも安定してます。鉄とも反応しにくいので、鉄系材料加工に用いられています。
    用途鉄系金属材料の加工に最適です主な被削材料:炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)軸径(Φmm)3適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])65000
  • 電着CBNバー 永興電機工業

    電着CBNバー

    永興電機工業
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    立方晶窒化ほう素(CBN)はほう素と窒素から成るダイヤモンド結晶構造材料で、ダイヤモンドに次ぐ硬さです。ダイヤモンドと比べて熱安定性が1400℃と高く化学的にも安定してます。鉄とも反応しにくいので、鉄系材料加工に用いられています。画像はイメージです。
    用途鉄系金属材料の加工に最適です主な被削材料:炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)
  • 軸付砥石 (PW) 円筒型 永興電機工業

    軸付砥石 (PW) 円筒型

    永興電機工業
    4,698税込5,168
    1パック
    3日以内出荷
    WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
    用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)3形状円筒ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10
  • 軸付砥石 (PW) 砲弾 永興電機工業

    軸付砥石 (PW) 砲弾

    永興電機工業
    4,298税込4,728
    1パック
    3日以内出荷
    WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金形状砲弾ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
  • 軸付砥石 (PW) 円筒型盤 永興電機工業

    軸付砥石 (PW) 円筒型盤

    永興電機工業
    4,298税込4,728
    1パック
    3日以内出荷
    WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)2.34形状円盤ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
  • 軸付砥石 (PW) 円筒型錐 永興電機工業

    軸付砥石 (PW) 円筒型錐

    永興電機工業
    6,798税込7,478
    1パック
    3日以内出荷
    WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)3形状円錐粒度80ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])40000先端径(Φmm)13×16
  • 軸付砥石 (WA) 円筒型 永興電機工業

    軸付砥石 (WA) 円筒型

    永興電機工業
    4,898税込5,388
    1パック
    3日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
    用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)3形状円筒粒度120イエロー砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10
  • 軸付砥石 (WA) 球 永興電機工業

    軸付砥石 (WA) 球

    永興電機工業
    4,898税込5,388
    1パック
    3日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。高純度のホワイトアルミナ砥粒を硬めに焼成した砥石です。ストレート形状の砥石は、航空機のタービンブレード等の研削に適した長めの砥石長と軸長により作業性と工具寿命がアップ。球状の砥石は、深穴の交差穴のバリ取りに便利な軸長80mmタイプです。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
    用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)3形状粒度100ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10
  • 軸付砥石 (WA) 円筒型 永興電機工業

    軸付砥石 (WA) 円筒型

    永興電機工業
    4,898税込5,388
    1パック
    3日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。高純度のホワイトアルミナ砥粒を硬めに焼成した砥石です。ストレート形状の砥石は、航空機のタービンブレード等の研削に適した長めの砥石長と軸長により作業性と工具寿命がアップ。球状の砥石は、深穴の交差穴のバリ取りに便利な軸長80mmタイプです。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
    用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)3形状円筒粒度100ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10
  • 軸付砥石 (WA) 円筒型 永興電機工業

    軸付砥石 (WA) 円筒型

    永興電機工業
    3,698税込4,068
    1パック
    3日以内出荷から7日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
    用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)3形状円筒ブルー砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10
  • 軸付砥石 (WA) 砲弾 永興電機工業

    軸付砥石 (WA) 砲弾

    永興電機工業
    4,298税込4,728
    1パック
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
    用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)2.34形状砲弾ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
  • 軸付砥石 (WA) 円筒型 永興電機工業

    軸付砥石 (WA) 円筒型

    永興電機工業
    4,298税込4,728
    1パック
    3日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
    用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)2.34形状円盤ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
  • 軸付砥石 (WA) 永興電機工業

    軸付砥石 (WA)

    永興電機工業
    4,298税込4,728
    1パック
    3日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
    用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)2.34粒度600ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
  • 軸付砥石 (WA) 丸 永興電機工業

    軸付砥石 (WA) 丸

    永興電機工業
    4,298税込4,728
    1パック
    3日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
    用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)2.34形状丸形粒度600ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000先端径(Φmm)3
  • 軸付砥石 (SG) 永興電機工業

    軸付砥石 (SG)

    永興電機工業
    5,498税込6,048
    1パック
    3日以内出荷
    超微結晶(サブミクロン)のセラミック体で構成された砥石です。独自の破砕性により発熱が少なく切れ味が持続する特長があります。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:難削材・焼入れ鋼・ハイス鋼・合金鋼軸径(Φmm)3粒度120ブルー砥粒SG適合材難削材・焼入れ鋼・ハイス鋼・合金鋼入数10
  • 軸付砥石 (WA) 砲弾 永興電機工業

    軸付砥石 (WA) 砲弾

    永興電機工業
    6,198税込6,818
    1パック
    3日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
    用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼軸径(Φmm)3形状砲弾粒度60赤褐色砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000先端径(Φmm)10×20
  • 軸付砥石 (WA) 永興電機工業

    軸付砥石 (WA)

    永興電機工業
    6,198税込6,818
    1パック
    3日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
    用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼軸径(Φmm)3粒度60赤褐色砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000先端径(Φmm)13×25
  • 軸付砥石 (WA) 丸 永興電機工業

    軸付砥石 (WA) 丸

    永興電機工業
    6,198税込6,818
    1パック
    3日以内出荷から8日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。画像はイメージです。
    用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼軸径(Φmm)3形状丸形赤褐色砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼入数10
  • 軸付砥石 (WA) 円筒型 永興電機工業

    軸付砥石 (WA) 円筒型

    永興電機工業
    4,098税込4,508
    1パック
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。画像はイメージです。
    用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼軸径(Φmm)3赤褐色砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼入数10
  • 軸付砥石 (WA) 円筒型錐 永興電機工業

    軸付砥石 (WA) 円筒型錐

    永興電機工業
    6,198税込6,818
    1パック
    3日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
    用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼軸径(Φmm)3形状円錐粒度80赤褐色砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])40000先端径(Φmm)13×16
  • 軸付砥石 (SA) 円筒型 永興電機工業

    軸付砥石 (SA) 円筒型

    永興電機工業
    5,298税込5,828
    1パック
    3日以内出荷
    単結晶アルミナ砥粒の砥石です。研削性に優れ目詰まりしにくく幅広い金属の研削に適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼軸径(Φmm)3形状円筒ピンク砥粒SA適合材合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼入数10
  • 軸付砥石 (PW) 永興電機工業

    軸付砥石 (PW)

    永興電機工業
    4,298税込4,728
    1パック
    3日以内出荷
    WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金ピンク最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10
  • 軸付砥石 (PW) 丸 永興電機工業

    軸付砥石 (PW) 丸

    永興電機工業
    4,298税込4,728
    1パック
    3日以内出荷
    WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)2.34形状粒度120ピンク最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10先端径(Φmm)3
  • 軸付砥石 (GC) 円筒型盤 永興電機工業

    軸付砥石 (GC) 円筒型盤

    永興電機工業
    4,298税込4,728
    1パック
    3日以内出荷
    緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス軸径(Φmm)2.34形状円盤粒度150グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
  • 軸付砥石 (GC) 丸 永興電機工業

    軸付砥石 (GC) 丸

    永興電機工業
    8,098税込8,908
    1パック
    3日以内出荷から4日以内出荷
    緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
    用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス軸径(Φmm)3形状グリーン砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
  • 軸付砥石 (GC) 砲弾 永興電機工業

    軸付砥石 (GC) 砲弾

    永興電機工業
    4,298税込4,728
    1パック
    翌々日出荷から7日以内出荷
    緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス形状砲弾グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
  • 軸付砥石 (GC) 円筒型錐 永興電機工業

    軸付砥石 (GC) 円筒型錐

    永興電機工業
    8,098税込8,908
    1パック
    3日以内出荷
    緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス軸径(Φmm)3形状円錐粒度120グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10先端径(Φmm)13×16
  • 軸付砥石 (GC) 丸 永興電機工業

    軸付砥石 (GC) 丸

    永興電機工業
    4,298税込4,728
    1パック
    4日以内出荷
    緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス軸径(Φmm)2.34形状粒度150グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10先端径(Φmm)3
  • 軸付砥石 (GC) 円筒型盤 永興電機工業

    軸付砥石 (GC) 円筒型盤

    永興電機工業
    7,898税込8,688
    1パック
    3日以内出荷から8日以内出荷
    緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
    用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス軸径(Φmm)3形状円盤粒度120グリーン砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
  • 軸付砥石 (GC) 円筒型 永興電機工業

    軸付砥石 (GC) 円筒型

    永興電機工業
    5,498税込6,048
    1パック
    3日以内出荷
    緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
    用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス軸径(Φmm)3形状円筒グリーン砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
  • 軸付砥石 (GC) 永興電機工業

    軸付砥石 (GC)

    永興電機工業
    4,298税込4,728
    1パック
    3日以内出荷
    緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックスグリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
  • 軸付砥石 (A) 円筒型 永興電機工業

    軸付砥石 (A) 円筒型

    永興電機工業
    5,498税込6,048
    1パック
    3日以内出荷
    WA砥石に比べて破砕しにくく消耗が少ない砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム軸径(Φmm)6形状円筒粒度46ブラック砥粒A適合材一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム入数10
  • 軸付砥石 (PA) 円筒型 永興電機工業

    軸付砥石 (PA) 円筒型

    永興電機工業
    3,998税込4,398
    1パック
    3日以内出荷
    少量の酸化クロムを添加した溶融アルミナ質の砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼形状円筒砥粒PA適合材合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼入数10
  • 軸付砥石 (PA) 永興電機工業

    軸付砥石 (PA)

    永興電機工業
    6,998税込7,698
    1パック
    3日以内出荷
    少量の酸化クロムを添加した溶融アルミナ質の砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼軸径(Φmm)6粒度60ピンク砥粒PA適合材合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼入数10
軸付砥石