絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
ブランド
モノタロウ・エスコ・ミニター・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・永興電機工業・FSK(エフエスケー)・リューター・LUKAS・SK11・Minimo・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・H&H・RELIEF・TACT(タクト)・BIGMAN(ビッグマン)・PFERD 馬印・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 軸付砥石

2,011件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • 100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式 エスコ

    100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式

    エスコ
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    ※砥石は別売です。※ 最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー) コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現 コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能 ブラシレスモーター
    仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップアズワン品番67-4720-56
  • 精密加工用軸付砥石G1024 リューター

    精密加工用軸付砥石G1024

    リューター
    1,498税込1,648
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中粗仕上げ用。トラスコ品番128-4628軸径(Φmm)2.34粒度(#)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3010 リューター

    サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3010

    リューター
    1,498税込1,648
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3010と合わせてご使用ください。
    用途一般金属加工など多用途に。トラスコ品番126-7414粒度(#)320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒炭化けい素適合材一般金属加工など外径(mm)11
  • 軸付セラミックゴム砥石(金属研削用) リューター

    軸付セラミックゴム砥石(金属研削用)

    リューター
    2,598税込2,858
    1袋(10本)
    当日出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりが少なく、耐久性があり、大変経済的です。
    用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研削用及び、バリ取りなどの加工用に適しています。軸径(Φmm)3粒度(#)80軸長(mm)30砥粒セラミックWA適合材金属
  • 機械研削用軸付電着ボラゾン砥石 リューター

    機械研削用軸付電着ボラゾン砥石

    リューター
    2,298税込2,528
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度がすぐれています。ダイヤモンド工具で加工しにくい、鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研、冶具研削に。軸径(Φmm)3粒度(#)120全長(mm)50刃長(mm)6適合材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付フェルトバフ砲弾型幅 酸化クロム リューター

    軸付フェルトバフ砲弾型幅 酸化クロム

    リューター
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    当日出荷
    酸化クロムの極微細な砥粒で精密研磨や鏡面仕上げに適しています。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2040材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)13タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)36外径(mm)6
  • 軸付電着ボラゾン砥石 リューター

    軸付電着ボラゾン砥石

    リューター
    2,198税込2,418
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。軸径(Φmm)3粒度(#)150適合材RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3020 リューター

    サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3020

    リューター
    2,298税込2,528
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3020と合わせてご使用ください。
    用途一般金属加工など多用途に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒炭化けい素適合材一般金属加工など外径(mm)21
  • 精密加工用軸付砥石G1041 リューター

    精密加工用軸付砥石G1041

    リューター
    4,898税込5,388
    1袋(10本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器など、非鉄金属及び非金属用の中仕上げ用。トラスコ品番128-4594軸径(Φmm)2.34粒度(#)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用) リューター

    軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用)

    リューター
    2,598税込2,858
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
    用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。砥粒セラミックGC
  • ホイール型カーボランダムゴム砥石 リューター

    ホイール型カーボランダムゴム砥石

    リューター
    1,798税込1,978
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。
    用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金などの研磨用。トラスコ品番126-2681軸径(Φmm)1.8形状ホイール粒度(#)120厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒C適合材ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金など外径(mm)18
  • 軸付ハードラビン砥石(金属研削用) リューター

    軸付ハードラビン砥石(金属研削用)

    リューター
    2,598税込2,858
    1袋(10本)
    当日出荷
    ハードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。
    用途金属砥石用。軸径(Φmm)3幅(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)30砥粒WA適合材金属外径(mm)4
  • サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3030 リューター

    サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3030

    リューター
    2,998税込3,298
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3030と合わせてご使用ください。
    用途一般金属加工など多用途に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒炭化けい素適合材一般金属加工など外径(mm)31穴径(mm)11
  • ホイール型砥石(カーボンランダムホイール) リューター

    ホイール型砥石(カーボンランダムホイール)

    リューター
    1,298税込1,428
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    材質と品質を厳選した切れ味・耐久性に優れています。
    用途金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削トラスコ品番125-9538形状ホイール粒度(#)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削
  • 軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)外径25粒度(#):180 リューター

    軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)外径25粒度(#):180

    リューター
    2,998税込3,298
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
    用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。トラスコ品番128-1798軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度(#)180最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35砥粒セラミックWA適合材金属外径(mm)25
  • 精密加工用軸付砥石G1016 リューター

    精密加工用軸付砥石G1016

    リューター
    1,498税込1,648
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中仕上げ用。トラスコ品番126-2758軸径(Φmm)2.34粒度(#)180ピンク最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(合金鋼、工具鋼など) リューター

    軸付砥石(合金鋼、工具鋼など)

    リューター
    1,898税込2,088
    1袋(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)6適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
  • 軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など) リューター

    軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など)

    リューター
    1,498税込1,648
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。軸径(Φmm)3幅(mm)13軸長(mm)30適合材合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム砥石E 円筒型 ヤナセ(柳瀬)

    ゴム砥石E 円筒型

    ヤナセ(柳瀬)
    1,198税込1,318
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴム砥石のエコノミータイプです。
    軸径(Φmm)3形状円筒サイズΦ3軸径3軸長(mm)30
  • ロングシャフトゴム砥石 ミニモ

    ロングシャフトゴム砥石

    ミニモ
    5,998税込6,598
    1パック(10本)
    当日出荷
    研削作業に適したゴム砥石です。深穴、深いスリット等の研削加工に最適です。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。トラスコ品番354-0566粒度180(#)
  • マンドレールC23 ヤナセ(柳瀬)

    マンドレールC23

    ヤナセ(柳瀬)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    ダイヤのカッティング・カッティング砥石等に使用するマンドレールです。
    トラスコ品番812-5375軸径(Φmm)2.34軸長(mm)45ねじ径M1.7×P0.35
  • 軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    研磨布と研磨布の間に、多少空間がある為、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。弾力性があり、加工物にぴったりフィットし、馴染み研磨ができます。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。加工物に馴染みやすいです。自生作用が大きいです。
    軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)35
  • 3mm軸金属/彫金加工セット イチグチ

    3mm軸金属/彫金加工セット

    イチグチ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    DIYユーザー様にお求めやすい用途に合わせたセット品です。鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮など金属の成形に最適なセラミック砥材を採用したセット品です。
    用途鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮などの金属の成形。仕様3mm軸材質セラミック・鉄
  • 3mm軸金属/木工加工セット イチグチ

    3mm軸金属/木工加工セット

    イチグチ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    DIYユーザー様にお求めやすい用途に合わせたセット品です。金属のバリ・面取りやキズ取り、木工の成形・ケバ取りに最適な研磨布と不織布ホイルのセット品です。
    用途金属のバリ・面取りやキズ取り、木工の成形・ケバ取り。仕様3mm軸材質アルミナ・ナイロン・鉄
  • 軸付砥石(GC) 円筒型 ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(GC) 円筒型

    ヤナセ(柳瀬)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
    用途研磨作業。材質砥材:GC形状円筒型粒度60
  • 軸付砥石(A) 円筒型 ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(A) 円筒型

    ヤナセ(柳瀬)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
    用途研磨作業。材質砥材:WA形状円筒型粒度36寸法(mm)16×32×6
  • 軸付砥石(WA)円筒型 ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(WA)円筒型

    ヤナセ(柳瀬)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
    用途研磨作業。材質砥材:WA形状円筒型粒度60寸法(mm)13×25×6
  • 精密砥石 SP砥粒 軸径3mm ミニモ

    精密砥石 SP砥粒 軸径3mm

    ミニモ
    4,998税込5,498
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。
    軸径(Φmm)3
  • 研磨用ゴム砥石(軸径6mm) ミニモ

    研磨用ゴム砥石(軸径6mm)

    ミニモ
    2,398税込2,638
    1袋
    翌々日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    トラスコ品番852-6969軸径(Φmm)6形状円柱幅(mm)20粒度(#)120 WAハード最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35外径(Φmm)15
  • 軸付砥石(ブルー砥石) 軸径2.34mm ミニモ

    軸付砥石(ブルー砥石) 軸径2.34mm

    ミニモ
    3,598税込3,958
    1袋
    翌々日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    トラスコ品番852-6268軸径(Φmm)2.34幅(mm)10粒度(#)120全長(mm)47最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000角度(°)10外径(Φmm)7
  • 軸付砥石(ブラック砥石) 軸径3mm ミニモ

    軸付砥石(ブラック砥石) 軸径3mm

    ミニモ
    3,298税込3,628
    1袋
    翌々日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    トラスコ品番852-6288軸径(Φmm)3幅(mm)13粒度(#)60全長(mm)41最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000外径(Φmm)8
  • 軸付砥石(WA) ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(WA)

    ヤナセ(柳瀬)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    多様な用途に応じた砥石が揃っており、作業に合った形状を選定できます。
    用途合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取りに。トラスコ品番812-2734形状円筒
  • サンドペーパーディスク(裏面接着剤付) リューター

    サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)

    リューター
    2,298税込2,528
    1袋(100枚)
    当日出荷
    裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3020と合わせてご使用ください。
    用途一般金属加工など多用途に。トラスコ品番126-7508粒度80(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒炭化けい素外径(mm)21
  • 研磨キャップセット エスコ

    研磨キャップセット

    エスコ
    13,900税込15,290
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ13×17(#60)(5個入)、Φ13×17(#80)(5個入)、Φ13×17(#150)(5個入)、Φ13×17(#320)(5個入)、先端先丸、Φ13×19(#60)(5個入)、Φ13×19(#80)(5個入)、Φ13×19(#150)(5個入)、Φ13×19(#320)(5個入)、先端先尖、Φ13×19(#60)(5個入)、Φ13×19(#80)(5個入)、Φ13×19(#150)(5個入)、Φ13×19(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ13×17、先端先丸用、Φ13×19、先端先尖用、Φ13×19。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
    材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])35000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
  • 研磨キャップセット エスコ

    研磨キャップセット

    エスコ
    12,200税込13,420
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、先端先丸、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、先端先尖、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、アーバー:先端先平用、Φ10×15、先端先丸用、Φ10×15、先端先尖用、Φ10×15。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
    材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])45000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
  • 研磨キャップセット エスコ

    研磨キャップセット

    エスコ
    6,130税込6,743
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ5×10(#80)(5個入)、Φ5×10(#150)(5個入)、Φ5×10(#320)(5個入)、先端先丸、Φ5×11(#80)(5個入)、Φ5×11(#150)(5個入)、Φ5×11(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ5×10、先端先丸用、Φ5×11。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
    材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸最大回転数(min-1[r.p.m])95000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×145×40
  • 研磨キャップセット エスコ

    研磨キャップセット

    エスコ
    15,700税込17,270
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入)、先端先丸、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入)、先端先尖、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ16×26、先端先丸用、Φ16×26、先端先尖用、Φ16×26。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
    材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])18000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
  • 研磨キャップセット エスコ

    研磨キャップセット

    エスコ
    10,700税込11,770
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ7×12(#60)(5個入)、Φ7×12(#80)(5個入)、Φ7×12(#150)(5個入)、Φ7×12(#320)(5個入)、先端先丸、Φ7×13(#60)(5個入)、Φ7×13(#80)(5個入)、Φ7×13(#150)(5個入)、Φ7×13(#320)(5個入)、先端先尖、Φ7×13(#80)(5個入)、Φ7×13(#150)(5個入)、Φ7×13(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ7×12、先端先丸用、Φ7×13、先端先尖用、Φ7×13。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
    材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])65000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
  • 軸付砥石 エスコ

    軸付砥石

    エスコ
    790税込869
    1パック(2本)
    翌日出荷
    バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。余分な釉薬の除去、タイルの端のやすりがけ、ガラス彫刻などに最適です。酸化アルミ砥石より高い硬度のため、ガラスやセラミックなどの硬い材料の加工に適しています。
    軸径(Φmm)3.2幅(mm)1.01最大回転数(min-1[r.p.m])25000直径(mm)4.8
  • 軸付砥石 エスコ

    軸付砥石

    エスコ
    530税込583
    1本
    翌日出荷
    バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。一般的な用途として、余分な釉薬の除去、タイルの端のやすりがけ、ガラス彫刻などに最適です。酸化アルミ砥石より高い硬度のため、ガラスやセラミックなどの硬い材料の加工に適しています。
    軸径(Φmm)3.2幅(mm)3.55最大回転数(min-1[r.p.m])25000直径(mm)3.2
軸付砥石