絞り込み
ブランド
  • 寺田ポンプ製作所(3)
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC100(2)
吐出口径(Φmm)
  • 40(3)
  • 50(1)
使用液
  • 各種排水(1)
  • 清水(1)
吐出量(L/min)
  • 110(2)
  • 180(1)
  • 220(1)
  • 280(1)
揚程(m)
  • 5.5(2)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 15(1)
5.5・9・11・15
出力(kW)
  • 0.25(3)
  • 0.4(1)
  • 0.75(1)
0.25・0.4・0.75
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

水中ポンプ :「CS2」の検索結果

水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • cs-250

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(2)
AC200
ステンレス水中ポンプ(SUS304製) 寺田ポンプ製作所ステンレス水中ポンプ(SUS304製)寺田ポンプ製作所
109,800税込120,780
1台
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製の接液部、耐食用ポンプとして幅広い用途に対応。すき間腐食を追放した電動機フレームと電動機カバー。外筒はステンレス製、上面、底面には緩衝ゴムを装着。小型軽量設計で搬送も容易。異物がつまりにくいセミオープン羽根車。軸受には電動機内部への浸水を防ぎ、耐久性にすぐれ、食品にも無害な潤滑油封入のメカニカルシールを採用。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途工業設備用、農業用、漁業用、プラント組込用、船舶用、公害防止プラント用付属品キャブタイヤケーブル×1、吊り下げロープ×1型式非自動接続ネジ接続電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SCS13材質(羽根車)SCS13材質(主軸)SUS316電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×6構造(軸受)玉軸受
寺田 ステンレス水中ポンプ (SUS304) 寺田ポンプ製作所寺田 ステンレス水中ポンプ (SUS304)寺田ポンプ製作所
109,800税込120,780
1台
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス水中ポンプ (SUS304)底水用 寺田ポンプ製作所ステンレス水中ポンプ (SUS304)底水用寺田ポンプ製作所
149,800税込164,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
CS-L(底水用)は水位1~2mmまで排水可能。 小型軽量設計で搬送も容易。 電動機に自動焼損防止装置内蔵。
ucs206特集
おすすめ人気ランキング
水中ポンプ