カテゴリ
絞り込み
コード長さ(m)
コンセント個数
機能
- USB連動(20)
- その他(7)
- ほこり防止シャッター(62)
- アース付(22)
- サーキットブレーカー(16)
- スイッチ付(38)
- スイングプラグ(61)
- ノイズフィルター(7)
- フック穴付(16)
- マグネット付(88)
- ランプ付(78)
- 二重被覆(112)
- 抜け防止ロック(24)
- 絶縁キャップ付(121)
- 耐トラッキング(172)
- 耐熱性・難燃性(65)
- 耐衝撃性(27)
- 防水(1)
- 雷ガード(155)
コンセント(凹部)形状
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(1)
- 明工社(549)
- サンワサプライ(235)
- エレコム(165)
- オーム電機(159)
- ELPA(153)
- アメリカン電機(117)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(111)
- カシムラ(81)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- エスコ(29)
- Fargo(23)
- TOPLAND(21)
- ATEN(20)
- シュナイダーエレクトリック(20)
- STAR Light(18)
- MCO(15)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
- ナカバヤシ(8)
- TERADA(寺田電機製作所)(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・明工社・サンワサプライ・エレコム・オーム電機・ELPA・アメリカン電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・カシムラ・Panasonic(パナソニック)・エスコ・Fargo・TOPLAND・ATEN・シュナイダーエレクトリック・STAR Light・MCO・APC(シュナイダーエレクトリック)・ナカバヤシ・TERADA(寺田電機製作所)・ブランドをもっと見る

ケーブル&タップ収納ボックス(Mサイズ)
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード質量(g)822寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×132
ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口
オーム電機(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)スイッチ個別スイッチコンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型耐トラッキングあり
電源タップ
サンワサプライ¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂質量(g)585定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P機能耐熱性、アースコード付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付アース端子○プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキング○
電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式
サンワサプライ¥9,298税込¥10,2281本当日出荷クランプ固定式の電源タップ。USBとACが使え、最大PD65WでノートPCもType-Cで充電可能。デスクの縁にしっかり固定できるクランプ式で、省スペースかつ安定した設置が可能です。USB Type-Cポート3つとUSB Aポート1つを備え、最大65WのPD対応でノートPCなども素早く充電できます。AC差し込み口は斜め設計で、抜き差しがしやすく使い勝手に優れています。前面に2口、背面に2口の計4口仕様で、大型アダプタ同士が干渉しにくい設計です。ホコリ防止シャッターを全ての差込口に採用しており、ホコリによる火災リスクや小さなお子様のコンセント接触による危険を未然に防ぐことができます。プラグの根元には、トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きです。2メートルのロングコードで、離れた電源からでも柔軟に配線できます。コードは被ふく破れによる感電・火災防止に効果的な二重被ふくコードです。質量(g)610スイッチなし適合規格PSE/ありコンセント形状2P(ノーマルタイプ/シャッター・絶縁キャップ付き)定格入力電圧(V)USBポート:AC100(50/60Hz)範囲クランプ固定/最大40mmの天板に取り付け可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約197×70×43.5(クランプを除く)電源コード(m)2定格出力USBポート:DC5V 合計3A・Type-C単独使用時 DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A・USB-A単独使用時 DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A機能二重被ふくコード、ほこり防止シャッター、耐トラッキング絶縁キャップ付コードVCTFK 2.0スケア(SQ)×2芯、2.0mm平方メートル×2芯、仕上り外形寸法約5.0×8.0mm保護機能過電流保護機能、自動識別IC機能定格容量(W)合計1350まで(13.5A・100V)差込口4口(前面2、背面2個)対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。USBポート数4ポート:USB-A×1ポート、Type-C×3ポート・USB PD65W対応RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)50(差込口)
延長コード USB付き電源タップ USB TypeA+Cポート 抗菌仕様 2個口タップ ケーブル
TOPLAND¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷コンセントとUSBの複合電源タップ。コンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1を搭載。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工 抗菌率99%。壁面に設置しやすいL字プラグ。USBポート合計出力2.4A。USBオートパワーシステム搭載(機器に合わせて最適な充電ができます)用途延長コード、スマートフォンなどUSB端末の充電にも。 コンセントタップ 電源タップ 電源 OAタップ USB充電 充電ポート 充電器 オートパワーシステム AUTOPOWERSYSTEM スマートフォン スマホ 端末 自動判別 トラッキング防止 二重被ふく感電防止 火災防止 コード たこ足 タコ足 2口タップ 2個口タップ 2個口ポート仕様充電ポート:コンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1材質ABS、PC色ホワイトスイッチなしコンセント個数2機能トラッキング防止、二重被覆、USB付プラグ形状L字
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。色ブラックコンセント個数4コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/平行型耐トラッキングあり
スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 4個口
ELPA(8件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷独立スイッチで使用しない機器の無駄な待機電力をカット。さらにランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)1使用場所屋内専用
電源タップ用マグネット 2個入 強力両面テープ付
ELPA(4件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷スチール面にコード付タップを取り付けることができます。 壁面に取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。仕様屋内用使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約23.3×30.7×5.7荷重(g)約950まで(2個使用時)
USBポート付き個別スイッチコードタップ
TOPLAND¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップスイッチ個別スイッチ定格合計1400Wまでコンセント個数4コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)機能個別スイッチアース端子×マグネット×USBポート数2プラグ形状L字型定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター○
電源タップ コンセント 4個口 2P 小型 スイングプラグ RoHS コンパクト トリプルタップ 分配タップ
エレコム¥529税込¥5821個当日出荷持ち運びにも便利な超薄型の4口直挿し電源タップです。テレビ裏、家具裏、壁際などの狭いスペースでも使いやすく、コンセント増設や分岐、スマホ充電器やACアダプターの接続に便利。スイングプラグと絶縁キャップ付きで、配線をスッキリまとめたい方や、邪魔にならないシンプルなタップを探している方に向きます。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂質量(g)約50スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×72×20コード×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
電源タップ 延長コード 3個口 2P 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント
エレコム(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷雷ガードとほこり防止シャッターを備えた3個口の電源タップです。コンパクトでデスクや寝室の電源増設に使いやすく、未使用差込口へのほこり侵入を抑えます。スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコード付きで、火災予防と雷対策を両立します。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ホワイト定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×92×22.5※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード◯埃防止シャッター○
電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント
エレコム¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷デスクの上で冴えわたる洗練されたデザイン。いつも手元に置いておきたくなるスタイリッシュなシャッタータップ”flecc barra(フレック バッラ)”。4個口で、デスク周りやテレビ裏に馴染み、ほこり防止シャッター付きで安全性にも配慮。シンプルで見た目の良い電源タップを探す方におすすめです。用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。定格125V・15A・1500W
電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本3日以内出荷縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面にはネオジムマグネットを搭載。強力マグネットでしっかり固定し安定感があります。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。2mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。スイッチなし適合規格PSEコンセント形状2P電源コード(m)2機能雷ガード、雷確認ランプ、二重被ふく、マグネット、スイングプラグ、絶縁キャップ付、縦横自在差込口適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。サージオン電流耐量(A)2500マグネットありプラグタイプスイング式RoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ1.8スケア(SQ)×2心制限電圧(V)775バリスタ電圧(V)470雷ガードあり
電源タップ_PD30W充電機能付き_タワー型
サンワサプライ¥6,198税込¥6,8181本当日出荷4方向からプラグが差し込めるAC12個口とUSB-A(2ポート)とType-C(1ポート)の充電可能なPD30W仕様タワー型電源タップです。 一括集中スイッチ付きなのでUSB充電ポートも含め一括でON/OF可能です。 底面に仮固定用フックきで仮固定ができます。付属品仮固定用ネジ4本スイッチ一括集中スイッチ出力【USB】合計5V 3AUSB-C PD30W (5V 3AA/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A)定格100V/14Aコンセント個数12個口コンセント形状2P/ノーマルタイプコード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×99×162電源コード(m)2定格出力最大3A機能二重絶縁ケーブル、絶縁キャップあり/底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付ブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付き保護機能過電流保護機能マグネットなしUSBポート数3ポートプラグ形状スイングプラグ間隔(mm)差込口:35雷ガードなし埃防止シャッターなし
電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 雷ガード 3P→2P変換アダプタ付 抜け止め コンセント
エレコム¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷EU RoHS指令準拠(10物質)した抜け止めマグネット付き7個口タップ(OAタップ・コンセント)。(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
安全プラグカバー コンセント用 火災予防 ほこり防止 ホワイト
ELPA¥439~税込¥483~1パック(2個)ほか当日出荷電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入をシャットアウト。トラッキングによるコンセントの出火を防止します。 電源プラグに簡単に取付けでき、プラグを完全に固定します。 難燃電気絶縁性シリコンゴム使用
電源タップ
サンワサプライ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。仕様仮固定穴間隔:407mm 差込口間隔:40mm※センターのみ60mm 重量:460g 生産地:日本タイプ抜け止め定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×43.5×26機能抜け防止ロック、 耐衝撃性、マグネット付、絶縁キャップ付コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mmアース端子○適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。マグネット○プラグ形状ストレート(3P絶縁キャップ付)RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキング○
海外電源変換アダプタ エレプラグW
サンワサプライ(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。 メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。色パープルコンセント形状A/C/CB/SE/O/BF/B3/B定格入力電圧(V)250定格入力電流(A)10
電源タップ 延長コード 4個口 2P 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント
エレコム(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷雷ガードとほこり防止シャッターを備えた4個口の電源タップです。コンパクトでデスクや寝室の電源増設に使いやすく、未使用差込口へのほこり侵入を抑えます。スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコード付きで、火災予防と雷対策を両立します。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ホワイト定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×126×22.5※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード◯埃防止シャッター○
電源タップ タワー型 2m 2P 12個口 USB付 (コンセント×12 USB A×5) 雷ガード ほこり防止シャッター
エレコム¥4,598税込¥5,0581個当日出荷タワー型12口のUSB付き電源タップです。AC差込口12口と合計最大4.8A出力のUSB-Aポート5口を備え、パソコン、モニター、スマホ、タブレットなどをまとめて接続・充電できます。360度配置でACアダプターが干渉しにくく、デスク周りや会議室の配線整理に最適。雷ガード、ほこり防止シャッター、二重被覆コード付きで安心して使えます。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む) 取扱説明書その他転倒予防用可動脚パーツを装備 その脚等を利用してネジによる仮固定が可能質量(g)約855スイッチ×適合規格PSE適合コンセント個数12口コード長さ(m)約2.0定格出力電流(A)【AC】15対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×198※コード部分及びプラグ部分を除く機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピン保証期間1年間定格出力電力(W)【AC】1500、【USB】合計最大24(1ポート最大12)、【USB】DC5フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×マグネット×USBポート数USB-Aポート×5定格出力電流【USB】合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
デスクUSBタップPD20W
ELPA¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。雷から接続機器を守る雷ガード付。スッキリ配線L型プラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。断線に強いコード色ブラック使用温度範囲(℃)ー10~40ポート数Type-A 1ポート/Type-C 1ポート消費電力(W)合計1400までスイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V14A【USBポート】Type-Aポート:DC5V3.0A/9V2.0A/12V1.5A18WMax、Type-Cポート:DC5V3.0A/9V2.22A/12V1.67A20WMax、2ポート同時使用時:DC5V3.0A15.5WMaxコード長さ(m)2口数4個口
耐雷タップラン
ELPA¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂、差込口は熱に強いユリア樹脂採用。安全扉で子供のいたずらによる感電事故から守ります。コードは、断線に強い保護被ふくタイプ屋内専用、国内専用スイッチなし使用温度範囲-10℃~40℃コンセント形状2P機能180°回転スイングプラグ、耐トラッキングカバー付、耐雷サージ付、雷ガード表示LED付、耐衝撃性、難燃性、ほこり防止シャッタープラグ形状180°回転スイングプラグ
電源タップ 延長コード 4個口 2P スタンダード スイングプラグ コンセント
エレコム¥999~税込¥1,099~1個当日出荷電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源OAタップ。延長コードとしてお使い頂けます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式です。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ホワイトスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×126×22.5※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
3口テーブルタップ
オーム電機¥339税込¥3731個当日出荷コンセントを増やせます。1500ワットまで用途補修用電源15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
電源タップ
サンワサプライ¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷漏電・過電流による火災・感電事故を防ぐ漏電ブレーカー付きの電源タップ。本製品は漏電ブレーカーを搭載しており、漏電または過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、火災・感電事故を防ぎます。電気回路内の絶縁体の経年劣化・塩害などによる破損や家電製品の水濡れなどにより発生した漏電に加え、電気回路の短絡(ショート)や電気製品の使いすぎなどから発生した過電流による重大な事故も未然に防げます。洗濯機、冷蔵・冷凍庫、自動販売機など漏電する恐れのある電気製品用の電源タップとしておすすめです。オフィスや工場、医療施設など等水分や湿気の多い場所では、漏電の危険が待ち受けています。漏電ブレーカー内蔵タップなら、漏電からガードできます。月1回程度の動作確認をテストボタンで行います。ブレーカーが作動した時は原因を排除し、再度お使いください。漏電ブレーカー:感度電流/15mA。ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。誤操作を防ぐ、開閉式透明カバー付きです。一括ON・OFFできます。電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。アース端子付きです。プラグをロックできる抜け止め差込口です。背面に強力マグネット付きで、スチールデスクのパネルなどにも簡単に仮固定が可能です。タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。PSE電気用品安全法技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応・耐トラッキング性試験・グローワイヤ燃焼性試験色ホワイトスイッチ一括集中スイッチコンセント個数6コンセント形状3P抜き止め反応時間約0.1秒(漏電ブレーカー)アース端子ありマグネットありプラグ形状3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)漏電感度電流(mA)15耐トラッキングあり
電源タップ 2個口 2P 雷ガード ノイズフィルター付 スイングプラグ トリプルタップ 分配タップ コンセント
エレコム¥789税込¥8681個当日出荷2口タイプの雷ガード付き電源タップです。ノイズフィルターも備えているため、PC、モデム、ルーター、AV機器など電源ノイズが気になる機器まわりに使いやすい設計。スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。落雷対策と配線の整理を両立したいときに選びやすい定番モデルです。付属品なし仕様【ノイズカット】○定格AC125V・15A・1500Wまで対応コンセント個数2コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×43×17(プラグ部分除く)主な用途落雷によるラインサージから機器を守る、サージ吸収素子内蔵。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コンセント【ロック】×
2個口タップ 雷ガード USBポート付き
オーム電機(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷雷軽減素子内蔵。自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)色ホワイトスイッチなしコンセント形状2P機能雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付差込口2個口(USB TOTAL 2.4A)プラグ形状Lプラグバリスタ電圧(V)390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
コンセントカバー 3Pプラグ用 4個入
オーム電機(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷不要なコンセントをふさぐコンセントカバーです。 トラッキング火災対策にも有効です。 3Pプラグ用 4個入り仕様3Pプラグ用適合3Pコンセント色ホワイト入数4個商品タイプキャップタイプ
ケーブルボックス コードボックス タップ 4~6個口 スタンド付 コンパクト 延長コード コードホール×6
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷デスクの上のケーブルや端末を、これ一つでスッキリ整理!コンパクトで場所を取らない、スタンド機能付きケーブルボックス。仕様天面コードホール×6、側面スリット×3その他スタンド機能使用時の推奨端末厚み:10mm以下材質ABS樹脂質量(g)約390外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×140×110※蓋を嵌めた状態内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×110×95※蓋を嵌めた状態(収納)
雷ガード
サンワサプライ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。 ※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。 雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。 その基板を守る為のプロテクターです。 原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。材質ユリア樹脂コンセント個数3コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)定格容量15A・125V(1500Wまで)機能雷ガード適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。プラグタイプ平行型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。制限電圧(V)775差込口形状2P・ノーマルタイプバリスタ電圧(V)470最大サージ電流(A)1800
雷バスター60000V
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差し込むだけでお使いのタップが雷サージ付きタップになります。仕様雷ガード色ホワイト質量(g)約23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×27×47アズワン品番65-0531-27RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)60000制限電圧(V)650
3P→2P変換アダプタ絶縁カバー付き
サンワサプライ¥759税込¥8351個当日出荷3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコードには絶縁カバーが付いており、安全です。 RoHS指令に対応した製品です。コンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×29コード長さ(cm)アースコード/約15差込口3P・1個口アズワン品番64-0862-72プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
ノイズフィルタタップ
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷電源ノイズフィルタを内蔵しています。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) 抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。 一括集中スイッチ付きで、一括ON・OFF可能です。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。付属品3P→2P変換アダプタピッチ(mm)40スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40機能ノイズフィルターアース端子○ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)マグネット○プラグ形状ストレート最大サージ電圧(V)12500雷ガード○
































![3ヶ口延長コード ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25316849-230420-02.jpg)