カテゴリ
絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(21)
- 5~10未満(42)
- 10~20未満(41)
- 20~30未満(23)
- 30~40未満(13)
- 40~50未満(11)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(8)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(16)
- 200~300未満(3)
- 300~400未満(2)
ブランド
- モノタロウ(4)
- 嵯峨電機工業(59)
- 日動工業(52)
- ハタヤリミテッド(39)
- エスコ(36)
- ANTEL(36)
- TAKENOW(26)
- GENTOS(23)
- トライメイト(19)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- KTC(15)
- 日機(14)
- Qlight(14)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(13)
- ELPA(12)
- オーム電機(11)
- TRUSCO(10)
- EARTH MAN(9)
- ムサシ(9)
- DEEN.J(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・嵯峨電機工業・日動工業・ハタヤリミテッド・エスコ・ANTEL・TAKENOW・GENTOS・トライメイト・JEFCOM(ジェフコム)・KTC・日機・Qlight・GOODGOODS(グッド・グッズ)・ELPA・オーム電機・TRUSCO・EARTH MAN・ムサシ・DEEN.J・ブランドをもっと見る

充電式マルチLEDライト 5W丸型
ムサシ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷手のひらサイズ、使い分けできる2つの充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDライトの明るさは2段階、サブライトの明るさは2段階調整可能です。USB充電式。可動式スタンドと強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に最適材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、スタンド:ABS、フック:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム幅(mm)100質量(g)150奥行(mm)35消費電力(W)5電源Li-Ion 3.7V 1800mAh(内蔵)電球(W)5、LED/1、LED(設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×35×120フックフック充電時間(時間)3.5設置場所屋内アズワン品番65-0295-51マグネット強力マグネット明るさ(Lm)(メインライト)強:350・弱:100/(サブライト)強:80・弱:20USBタイプmicro USB電球の種類LED充放電回数(回)500エコロジー商品省エネ
充電式LEDワークライト 360度回転
GROZ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷6WのCOBのLEDが付いています。 回すノブで明るさを無段階調節できます。 防塵防水、耐衝撃性があります。 マグネットやナイロンフックで固定し、360度回転機構でどこを照らすことも出来ます。付属品USBケーブルトラスコ品番206-4777厚さ(mm)ライト部:9全長(mm)390色オレンジ高さ(mm)390質量(g)405品名360度回転 充電式LEDライト使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)35電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電保護等級IP54バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4明るさ(Lm)600連続点灯時間(時間)16(最も低い明るさ)、10(弱)、1.5(強)照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
高演色LEDライト(調光機能付)拡散フード
嵯峨電機工業¥14,980税込¥16,4781個当日出荷トラスコ品番114-7425セット内容ポリカ板をゴム製のフードにセットしたもの、脱落防止用ベルト材質拡散板:ポリカ、フード:ゴム質量(g)300外径×高さH(Φmm×mm)拡散板:Φ196×125(収納時65)電球の種類LED
LEDレンカライトS LSX-10N
ハタヤリミテッド¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト。省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)。雨中でも安心の屋外用防雨型。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。屋外用。連結専用コンセント付。照明ON/OFFスイッチ付。二重絶縁付属品フック質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60兼用スイッチあり定格100V・18W口金G13コンセント形状2P×1個全光束(Lm)1800周波数50/60Hz兼用保護等級IPX4電線長さ(m)10光源18W直管形LEDランプ電線太さ(mm2)0.75照明装置18W、直管形、LEDランプ電線仕様-種別VCT×2電線仕様-芯数2電線仕様VCTフックあり設置場所屋外連結数10灯耐水性防雨型防水仕様防雨型使用場所屋外用アズワン品番64-4653-11LED寿命(時間)40000交換ランプ可光色白色電球の種類LED連結可否可エコロジー商品省エネ
ワークライト用充電コード
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥529税込¥5821台当日出荷メーカーのLEDスティックライト充電式とLEDベースライト充電式と接続できます。ケーブル長さ1.5mのため充電しながらの作業が可能です。質量(g)100長さ(m)2
Φ4.5x37mm ミニスティックライト(緑/5本)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-31材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液全長(mm)37色グリーン直径(Φmm)4.5タイプ使い切り質量(g/本)約1直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37発光時間(時間)4~6
ストロングライトLED 取付けタイプ
嵯峨電機工業¥35,980税込¥39,5781本当日出荷消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。付属品取付用ホルダー(2個)仕様二重絶縁トラスコ品番407-2308材質電源コード:ビニール・銅幅(mm)Φ54全長(mm)1300質量(kg)1.45質量(g)1300タイプ標準LED、停電時継続点灯電源(V)100消費電力(W)16コード長さ(m)5全光束(Lm)2630入力電圧(V)AC100電源コード(m)5周波数50/60電源電圧(V)100~240保護等級IP-66光源LED寸法(Φ×mm)53×1302充電時間最大15時間色温度(K)5000連続点灯時間最大3時間(停電時)明るさ(Lm)-特性二重絶縁演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
コードレスライトLED本体
嵯峨電機工業(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。付属品バッテリー(LB-P)×1個全光束(Lm)375保護等級IP66連続使用時間(時間)約5色温度(K)6500設置方式ハンディ・フック電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用点灯時間約3時間演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
白熱灯ハンドランプ
ハタヤリミテッド(5件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷代表的プロ用ハンドランプ プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型 耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付 吊り下げも可能なので、広範囲に使用できます。 コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです 拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。トラスコ品番107-3737種別60W白熱灯材質鋼製 シルバー塗装質量(kg)1.1周波数(Hz)50/60兼用スイッチあり定格電力(W)60定格100V・60W定格電圧(V)100口金E26コンセント形状2P×1個コード長さ(m)10全光束(Lm)590電線長さ(m)10光源AS型、60W耐振電球付(AS-60型)電線太さ(mm2)1.25照明装置AS型60W耐震電球付き電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm)1.25コンセント仕様2P7A125V接地付使用電球AS-60(付属)フックあり設置場所屋外電球の種類白熱灯連結可否可
DEEN.J 充電式カラーチェンジライト
DEEN.J¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷作業場業に合わせて明るさ・色を変えられるライトです。寸法(mm)128×99.5×46質量(g)200種類COB ライト出力最大 5V2Aバッテリーリチウム充電式バッテリー 3.7V 8000mAh色温度(K)6500/4500/3500/2700抵抗IK07充電時間(時間)6防水仕様IPX4明るさ(Lm)300/600/900/1500連続点灯時間(時間)17 /9 /5 /3
WL3150 / 充電式折りたためるスリムライト
TAKENOW¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷超スリム、超コンパクトながら、しっかり手元を照らします。底面強力マグネット、180°調整ハンドルで作業性抜群。トップ厚みはわずか7mmと超スリムです。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。充電ケーブル付属。用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル材質アルミニウム合金+ナイロン+PC寸法(mm)(展開時)298×26×21本体質量(g)98連続使用時間(時間)メインライト:約3.5 / 約6.5、メインライト(背面):約3.5、トップライト:約5モード切替トップライト → メインライト(弱) → メインライト(強) → メインライト(背面)→消灯バッテリー3.7V 1100mAh リチウムイオンバッテリー色温度(K)6500輝度【メインライト】高輝度COB LED, 300 / 100 ルーメン、【メインライト(背面)】高輝度COB LED, 200 ルーメン、【トップライト】高輝度SMD LED, 80 ルーメン耐衝撃性能IK07折りたたみ寸法(mm)156×33×21防水保護等級IP54エコロジー商品省エネ
マイクロBluetoothスピーカー withライト 充電式
BIGMAN(ビッグマン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷僅か4cm!手のひらサイズの小型Bluetoothスピーカーです。自分の半径数メートル以内で快適に音楽が聞こえる設計により、騒音影響を最小限に抑えます。Bluetooth接続簡単。ライト付きで手元を照らしながら音を流すことが可能です。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な場面に対応。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP65)。用途家庭から大工現場、作業現場、アウトドアまで使用範囲は無限大!。作業時のBGM再生やアウトドアでの動物除け超音波の再生等、幅広く活躍します。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS+ステンレス寸法(mm)40×29.4×40質量(g)34機能電池残量表示/磁石/クリップ充電時間1時間10分(電池残量・充電器によって異なります)電池リチウムポリマー電池/500mAhLED【搭載】白色COB明るさ(Lm)白色[HI] 250 [LOW] 70Bluetooth接続距離(m):10点灯時間[HI] 約2時間 [LOW] 3.5時間再生時間(時間)音楽:約7
充電式フラットライト昼光色
ANTEL¥899税込¥9891個3日以内出荷充電式。明暗人感センサー。常時点灯モード、明暗人感モード(検知後自動点灯、約20秒後消灯)。連続使用可能時間(常時点灯):約4.5時間。連続使用回数(明暗人感):約600回※1日10回点灯で約60日連続使用可能色ホワイト充電時間(時間)1.5バッテリー容量(mAh)500明るさ(Lm)40光色昼光色稼働時間(時間)(連続)約4.5
ダブルライト投光器
Beruf¥4,698税込¥5,1681個当日出荷オモテ面にワイド照射のCOB、ウラ面にスポット照射のTG3 LEDライト採用したダブルライト投光器。コンパクトサイズで軽量なので持ち運びしやすく、COBライトは無段階明るさ調整+無段階色温度調整が可能。TG3ライトは無段階明るさ調整が可能で、暗所で他人に配慮して照射することができる赤色LED採用。スタンドは360°回転が可能で照射角度を自在に調整可能になっており、底面に強力マグネットと三脚取付用ネジ穴(1/4")付いているので、取付箇所は自由自在。さらにスタンド部にロープなどに吊り下げて使用することができるフック付き。モバイルバッテリーとしての使用が可能で、充電残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。用途工事現場、競技場・スポーツ施設、看板、倉庫・工場、イベント会場、駐車場、建物・景観のライトアップ、広域の夜間照明など様々な環境に対応。付属品USBコード×1本寸法(mm)105×50×110質量(g)295電源リチウムイオン充電池(内蔵)3.7V 5000mAh色温度(K)ワイドライト(COB):2700~8000●スポットライト(TG3):8000充電時間(時間)約9明るさ(Lm)ワイドライト(COB):最大1000●スポットライト(TG3):最大500防水性IPX4照射距離(m)ワイドライト(COB):最長50●スポットライト(TG3):最長80点灯時間ワイドライト(COB):強点灯(2.5時間)・弱点灯(24時間)●スポットライト(TG3):強点灯(5時間)・弱点灯(24時間)照射角度(°)ワイドライト(COB):60●スポットライト(TG3):20充電端子USB Type-C給電端子USB Type-Aエコロジー商品省エネ
ラインプレート LP-01
嵯峨電機工業¥16,980~税込¥18,678~1個ほか4日以内出荷目視検査用ラインプレート。模様を車体などの表面に投影させることにより、凹みや歪みなどをチェックすることができます。模様は、縞・格子の2種類。各1枚ずつのセットもあります。着脱に工具などは不要で、簡単に行えます。用途車のボディにできたキズや凹みの検査に寸法(Φmm)196
ラインプレート 付替え用
嵯峨電機工業¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷拡散カバーDH-01、DH-02をお持ちであれば、、プレートのみ購入していただくことにより、ラインプレートとしても使用できるようになります。模様は、縞・格子の2種類。用途車のボディにできたキズや凹みの検査に適合拡散カバーDH-01・DH-02質量(g)70寸法(Φmm)196
充電式LEDライト アスラ
日動工業¥17,980税込¥19,7781台当日出荷屋外・屋内兼用の充電式LEDライトです。ハンディライトと三脚ライトの両方として使用できます。点灯パターンはスポットとワイドがあり、それぞれLOW、MID、HIGHに調整可能です。底面にはマグネットとフックが付いています。付属品三脚スタンド、USBケーブル(Type-A to Type-C)、収納バッグ仕様屋内・屋外兼用寸法(mm)全体/W832×D832×H848~1742、灯具/W108×D130×H233質量(kg)2.8(灯具1.2、三脚1.6)色黒/白タイプ三脚セット電源リチウムイオンバッテリー7.3V 8000mAh首振角度(°)上下/0~170(30度刻み)、左右/300度(右120度/左180度)保護等級IPX4色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)【1m】スポット:LOW/7100、MID/28000、HIGH/44000・ワイド:LOW/1030、MID/2000、HIGH/3000、【3m】スポット:LOW/1040、MID/4100、HIGH/6450・ワイド:LOW/130、MID/250、HIGH/350、【5m】スポット:LOW/380、MID/1500、HIGH/2350・ワイド:LOW/50、MID/90、HIGH/140ビーム角(度)(1/10)スポット:15、ワイド:110寿命約500回使用環境温度(℃)充電時:0~40、使用時:ー10~40保護機能温度保護、過放電保護、過充電保護充電入力電源(V)DC5V/2A(USB)点灯方式LOW、MID、HIGH光源色昼光色充電時間(時間)9.5パターン点灯:LOW、MID、HIGHサイズ(mm)全体/W832×D832×H848~1742、灯具/W108×D130×H233LED寿命(時間)50000首振り角度:上下/0~170(30刻み)、左右/300(右120/左180RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)(1/10)スポット:15、ワイド:110演色指数(Ra)スポット:65、ワイド:83定格光束(Lm)スポット:LOW/100、MID/300、HIGH/500・ワイド:LOW/1500、MID/3000、HIGH/5000連続点灯時間(時間)スポット:LOW/60時間、MID/40時間、HIGH/20時間・ワイド:LOW/13.5時間、MID/6時間、HIGH/2.5時間エコロジー商品省エネ
アクティブライト バルド
日動工業¥9,798税込¥10,7781個当日出荷「ハズして」使える全方位ワークライト!。取外し可能なLEDライトを4つ搭載。多方向からの照射や、複数人で分けて使える。360°縦回転可能で欲しい方向に明かりを照射。灯具表面は弾力性のあるシリコン材質を採用し、優れた耐衝撃性を実現!。カメラ用三脚に取付。※三脚は付属しておりません。市販の三脚をご購入下さい。用途内装工事・工事現場・車両整備・アウトドア・夜釣り等で活躍。幅(mm)270奥行(mm)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×85×241バッテリーリチウムポリマー(3.7V・3000mAh×3)使用環境温度(℃)室内-10~50光源色昼光色(6500K)充電電圧(V)5/2A充電時間(時間)7.5照射角360°定格光束(Lm)HIGH 2800(700×4枚)、LOW 720(180×4枚)、SPOT:720(180×4)電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH 4.5、スポット 10.5、灯具単体 6エコロジー商品省エネ
LEDシリンダーライト
因幡電機製作所¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷従来製品から約25%スリムになりました。光源とシャーシを一体化することで更に軽量化。材質ポリカーボネート(透明パイプ、カバー)ステンレス(取付金具)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)耐雷サージ12kV(コモンコード)
マルチライト
GRANP SERIES(グランプシリーズ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ヘッドが自由に回る!国際特許取得商品!メインライトにCOB LEDチップ採用!充電式で経済的!用途底面にマグネットが付いているので、鉄などに張り付けて使用でき、上部にはフックもついているので、あらゆる場所に設置することができる。最大600lmの明るさで作業場などを明るくできる。付属品コンセント用アダプター(SV 1ADN-Wlac)・USB-AtoCケーブル 1m(GP-USBCcable)仕様サブライトSMD LED+メインライトCOB LEDチップ使用寸法(mm)160×60×30質量(g)220切替方式【メインライト】LOW・HIGH・OFF【サブライト】LOW・HIGH・OFFバッテリーリチウムポリマー(3.7V/2000mAh)色温度(K)【メインライト】6500【サブライト】6000保証期間6ヵ月充電時間(時間)3耐衝撃性IK07明るさ(Lm)【メインライト】LOW 200・HIGH 600【サブライト】100使用時間(時間)【メインライト】(LOW )8/(HIGH)10【サブライト】10電球の種類SMD LEDバッテリー寿命約500回防水IP65エコロジー商品省エネ
装着型フレキシブルクリップ
ムサシ¥799税込¥8791個当日出荷様々なシーンで活用します。衣服や帽子にはさむ、マグネットで取り付ける、床やテーブルに置く、フック穴に引っ掛ける、ベルトホルダーに取り付けれます。広い可動域と使いやすい機能です。用途フラッシュライト、ぴかりMINILIGHT専用のフレキシブルクリップ。材質本体;PC
LEDコネクトライン200V 両面発光
日動工業¥34,980~税込¥38,478~1本3日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用型材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)200定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト PD36R V2.0
FENIX(フェニックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ハンディタイプで持ち運びやすく、コンパクトなライトです。5段階明るさ切替+ストロボモードを搭載しています。電池残量を色で確認できます。USBで簡単に充電できます。トラスコ品番595-2451セット内容ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個、USBType-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、取扱説明書材質本体:A6061-T6 アルミニウム、硬質アルマイト表面処理幅(mm)26.5色黒高さ(mm)140.7奥行(mm)25.5電源ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個(付属)(USBType-C充電式)保護等級IP68(水深2m)充電時間約2時間30分光源色LUMINUS-SFT40LEDx1灯搭載明るさ(Lm)最大1700照射距離(m)最大396(TURBOモード・1700lm時)点灯時間(時間)482(ECOモード・5lm時)落下耐久(m)約1エコロジー商品省エネ
LEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セット
ストリームライト¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷充電式多機能LEDサーチライトです。首振りヘッド、クランプ機能付きハンドル、最新強力LED、パワフルなテールライトと機能が満載されています。材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)239質量(g)1288電源7.4使用電池専用リチウムイオン電池設置方式ハンディ充電時間(時間)5電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)1700RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX7電球の種類LED点灯時間(時間)18エコロジー商品省エネ
LEDワークライト 充電式
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷最大明るさ900ルーメンで、600ルーメンと300ルーメンの3段階の明るさ調整が可能です。充電時間約2時間でフルチャージします。ハンドルは180°角度調整が可能です。ハンドルと背面に強力マグネット付きです。背面クリップと吊り下げクリップ付きで、マグネットと合わせて多様な場面での使用が可能です。電池切れをフラッシュ点滅でお知らせします。用途工場内や作業現場からレジャーまで、幅広く利用が可能に。仕様広角レンズ採用トラスコ品番226-1604材質最新高輝度COBLED充電時間(時間)2明るさ(Lm)(ワーク)900照射距離(m)最大約30エコロジー商品省エネ![[充電式]LED作業灯 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273780-251023-02.jpg)
[充電式]LED作業灯
エスコ¥15,200税込¥16,7201個当日出荷付属品:Type-C充電ケーブル×1本。360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。コントロールパネルで明るさを調節し、暖色と冷色の光を切り替えることができます。充電レベルは4つのLEDライトで表示されます。270°角度調整、180°回転できます。ON・OFFボタン付。底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付。底面には強力マグネット付(3ヶ所)。取付ねじサイズM6の三脚を使用できます。
LED 作業灯 充電式 コードレス 車両整備 エンジンルーム 強力マグネット フレキシブル 焦点調整 明るさ調整 USB-C充電 防塵防水IP54 393lm 夜間作業 点検灯
LeFH-e¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷充電式 LEDマルチタイプ作業灯 強力マグネット フレキシブルパイプ 焦点調整 明るさ調整 USB-C充電 防塵防水IP54 393lm 車両整備 エンジンルーム 狭所点検 夜間巡回 コードレス。フレキシブルパイプで狭いエンジンルームや足回りもピンポイント照射。強力マグネットでボンネット・ボディにしっかり固定し、両手を空けて作業できます。 【フレキシブルパイプで狭所もラクラク照射】 自由に曲げられるフレキシブルパイプで、エンジンルーム・足回り・ピラー裏など手の届きにくい狭い場所もピンポイントで照らします。場所を取らずそのまま固定できるため、作業効率が大幅にアップします。 【光の焦点を自在に調整】 拡散(ワイド)とスポット(集中)の2段階で焦点を調整可能。広い範囲を明るく照らしたいときは拡散モード、特定箇所をピンポイントで照らしたいときはスポットモードと、作業内容に合わせて切り替えられます。 【強力マグネットでピタッと固定】 強力マグネット搭載で、車のボンネット・ボディ・工具棚など金属面にしっかり固定。固定したまま照射方向を調整できるため、両手を空けた状態で作業に集中できます。 【回転式スイッチでラクラク明るさ調整】 回転式スイッチで明るさを無段階に調整可能。強モード(最長5.5時間)・弱モード(最長10時間)で用途に合わせて使い分けられます。 【継ぎ足し充電OK・充電中も使用可能】 USB-C端子で充電。ACアダプター・モバイルバッテリーからも充電でき、継ぎ足し充電にも対応。充電中もそのまま使用できるため、作業が中断しません。充電状態はランプで確認可能(充電中:赤点灯/充電完了:青点灯)。 【防塵・防水IP54対応】 IP54の防塵・防水性能で、油汚れや水がかかりやすい整備現場でも安心して使用できます。 【電池交換可能・1年間製品保証付き】 リチウムイオン電池使用。補修部品があるため電池交換も可能で、長期間使用できます。購入後1年間の製品保証付きで安心です。用途車両整備・エンジンルーム点検・足回り点検・夜間巡回・自動車修理工場・カーディーラー・板金塗装工場・ピット作業・狭所照射・ボンネット固定・充電式作業灯・コードレス作業灯仕様リチウム電池容量:2350mAh全長(mm)390質量(g)235連続使用時間(時間)【満充電時】最強:5.5/最弱:10バッテリー容量(Ah)2.35保証期間1年防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4使用場所室内明るさ(Lm)393電球の種類LED最大電力(W)5エコロジー商品省エネ
LEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電)
TRIENS¥16,980税込¥18,6781台当日出荷COB LED採用により手元を広範囲に照らします。先端ライトを搭載しスポット照射できます。背面にマグネットを内蔵しています。本体はめ込み式の自在フックを付属しています。ACアダプタ内蔵型です。100Vコンセントプラグを内蔵しているので、コードリールに直接接続できます。付属のコンセントクリップでコードリール接続時に引っ張っても抜けません。衝撃を考慮した設計です。Low → High → 先端ライトの3種類を切り替えできます。用途自動車整備に。各種機器メンテナンスに。暗所での作業に。付属品コンセントクリップ、自在フック、充電用100Vコード(15cm)トラスコ品番630-4241幅(mm)44質量(g)230奥行(mm)34電源(V)AC100全光束(Lm)500光源LED(COB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×365充電時間(時間)6照射角145°RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)10(弱)/4.5(強)
首振り&折り畳みワークライト
JTC¥9,198税込¥10,1181個当日出荷180°回転&首振り用途照度:正面600ルーメン ヘッド部120ルーメン 。バッテリー: 3.6V リチウムイオン 2500 mAh 。点灯時間: 正面 2.5 時間 ヘッド部 6~7時間 。充電時間: 3~4時間 。底面強力なマグネット&回転可能なフック付き 。過充電および過放電保護機能付き 。Type-C 充電ポート 。メインライトは 60 ~ 600 ルーメンで調光可能 。折り畳み時サイズ: 194 x 34 x 50 mm 。開いた時の全長: 354 mm
ポケットフラッシュライト
MICRON¥6,598税込¥7,2581個当日出荷持ち運びに便利。アルミ合金を使用しているので、表面が酸化しにくく着色しにくく、傷が付きにくい。片手で操作しやすいロータリースイッチ操作。持ち運びに便利なキーホルダー付き。過充電防止、過放電防止保護リチウム電池、短絡保護システム付き。仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):(最大モード)1200/2(高モード)400/2.5(中モード)70/8(低モード)25/16(エコモード)1/90幅(mm)69質量(g)約36(バッテリー除く)輝度ストロボ/1200、SOS/1200(ルーメン)使用可能温度範囲-20~50℃電池16340リチウムイオン電池(650mAh)落下距離(m)(試験)1最大光度(cd)5500長さL×直径(mm×Φmm)約69×最大25耐水性IPX8 / 2m照射距離(m)最大148電球の種類LED点灯時間(時間)(最大モード)2、(高モード)2.5、(中モード)8、(低モード)16、(エコモード)90エコロジー商品省エネ
充電式LEDフォールディングスタンドライト
ハート電機サービス¥12,980税込¥14,2781台当日出荷三脚付きのLEDスタンドライトです。三脚は無段階高さ調節が可能(67~128cm)。LEDライトはマグネットと吊り下げフックを搭載し、三脚から取り外しての使用も可能。充電式バッテリー搭載なので、コンセントの有無に左右されず様々な場所でご使用いただけます。突然の小雨にも安心のIPX4防滴性能です。専用収納ケース付き付属品専用収納ケース幅(mm)80色ブラック×ブルー高さ(mm)665~1460質量(g)約1752奥行(mm)80入力UBS-C 5V2A保護等級IPX4電池リチウムイオン充電池3.7V4000mAh充電時間(時間)約5光束(Lm)Low(650)/Mid(1100)/High(1800)/常時電源(500)充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持)使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類SMD-LED点灯時間(時間)Low:約7/Mid:約3.5/High:約1.5エコロジー商品省エネ
スタンダード充電式LEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット付属
トライメイト¥959税込¥1,0551個当日出荷明るさ2段階、赤色点灯、赤青点滅搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネットが搭載しています。用途作業、アウトドアなど材質アルミニウム合金寸法(mm)42×15×65色ブラック質量(g)33使用電源リチウムイオン電池3.7V/500mAhバッテリー容量(Ah)0.5点灯方式強点灯→弱点灯→赤色点灯→赤青点滅フック○マグネット○インターフェイスUSB Type-C明るさ(Lm)300電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン 両面発光10m
日動工業¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷ひときわ目立つ発光!装飾、誘導灯、注意喚起に!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは10m、両面発光タイプです。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。用途装飾、誘導灯、注意喚起に付属品万能フッカー(BH-400SH)質量(kg)1.9タイプ両面発光径(Φmm)最小曲げ:20/低温時45消費電力(W)80スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全長(m)LEDライン:10コード長さ(m)1.6電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40連結数5本(50mまで)使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)50000入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED充電式ロングライト
GROZ¥8,898税込¥9,7881台当日出荷USB充電式のLEDライトです。 明るさ3段階調整可能です。 長さを1200~1760mmで調整ができます。付属品専用充電アダプタートラスコ品番255-9228幅(mm)75全長(mm)1212タイプUSB電源(V)専用充電池(内蔵)消費電力(W)15充電時間4明るさ(Lm)1000(強)/700(中)/500(弱)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED最大点灯時間3時間エコロジー商品省エネ
ソーラー充電併用3方式LEDライト、点灯、点滅、平面、円形、スポットライト
ブロードウォッチ¥1,998税込¥2,1981台当日出荷ソーラー 充電 、USB充電可能 3タイプのLEDが、点灯、点滅。様々な用途に使用可能用途LEDライト レジャーから現場作業まで幅広く使用可能材質ABS幅(mm)170高さ(mm)40質量(g)270奥行(mm)145LED3方式(平面、円形、スポット)各200lm使用時間(時間)最大約8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
6in1 マルチツール付き LEDワークライト ミニ投光器モデル
トライメイト¥1,898税込¥2,0881個当日出荷カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能ライトと三脚のセットです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。用途作業用、アウトドアなど付属品USBケーブル(C to A) 30cm、三脚材質アルミニウム合金、合成樹脂質量(g)約43保護等級IP64インターフェースUSB Type-C電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボフックカラビナ式充電時間(時間)2明るさ(Lm)最大500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25電球の種類LED充放電回数(回)500点灯時間(時間)1(500lm時)エコロジー商品省エネ
コネクトライン収納バッグ
日動工業¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷LEDコネクトライン専用バッグ、3本収納可能! LEDコネクトライン専用の収納バッグです。 10mが3本まで収納できます。付属品LEDコネクトライン専用バッグ適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)収納本数(本)3エコロジー商品省エネ
充電式LED ワークライト
TAKENOW¥10,980税込¥12,0781個当日出荷持ち運びしやすい180°角度調節可能なワークライト。底面にマグネット付き。ライト部は180°角度調節が可能。60~1000ルーメンまでの無段階調光機能付き。内蔵フック付き。充電出力可能。用途持ち運びしやすい180度角度調節出来るワークライトです。仕様演色:80CRI+質量(g)468バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 5200mAh)色温度6500防塵防水性能IP54充電器出力Max5V 2A充電時間(時間)約3.5LEDSMD LED耐衝撃性能IK07アズワン品番64-9305-61明るさ(Lm)60-1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約1.5-約24エコロジー商品省エネ
充電式LEDポケットフラッシュライト 5W SMD
GROZ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。 フック付きで様々な場所に引っ掛けられます。 USBで充電可能です。 錆に強いアルミ合金です。 ベルトやポケットに引っ掛けられるフックが付いています。 消した時の明るさで点くメモリー機能付きです。 ボタンを押したままホールドすることで50Lmから500Lmまで調節できます。 ポケットなどに入れて勝手に点灯したりしないようロックアウト機能が付いています。用途車両整備や機械整備に付属品USBケーブル、フック仕様明るさメモリー機能付トラスコ品番206-4808材質アルミニウム合金幅(mm)48全長(mm)106高さ(mm)106質量(g)130品名ポケットライト使用温度範囲(℃)-20~40消費電力(W)5電源充電池内蔵(USB)LEDSMDマグネットフック/マグネット明るさ(Lm)500照射距離(m)28電球の種類LED点灯時間(時間)最大2.5照射角度(°)70エコロジー商品省エネ
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト






























![[充電式]LED作業灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273780-251023-02.jpg)


















![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)