絞り込み
ブランド
モノタロウ・嵯峨電機工業・日動工業・ハタヤリミテッド・エスコ・ANTEL・GENTOS・TAKENOW・トライメイト・JEFCOM(ジェフコム)・KTC・日機・Qlight・GOODGOODS(グッド・グッズ)・ELPA・オーム電機・TRUSCO・EARTH MAN・ムサシ・DEEN.J・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
669件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDポケットフラッシュライト 5W SMD GROZ

    充電式LEDポケットフラッシュライト 5W SMD

    GROZ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。 フック付きで様々な場所に引っ掛けられます。 USBで充電可能です。 錆に強いアルミ合金です。 ベルトやポケットに引っ掛けられるフックが付いています。 消した時の明るさで点くメモリー機能付きです。 ボタンを押したままホールドすることで50Lmから500Lmまで調節できます。 ポケットなどに入れて勝手に点灯したりしないようロックアウト機能が付いています。
    用途車両整備や機械整備に付属品USBケーブル、フック仕様明るさメモリー機能付トラスコ品番206-4808材質アルミニウム合金幅(mm)48全長(mm)106高さ(mm)106質量(g)130品名ポケットライト使用温度範囲(℃)-20~40消費電力(W)5電源充電池内蔵(USB)LEDSMDマグネットフック/マグネット明るさ(Lm)500照射距離(m)28電球の種類LED点灯時間(時間)最大2.5照射角度(°)70エコロジー商品省エネ
  • ハンドランプ替球 タイカツ

    ハンドランプ替球

    タイカツ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    透明形の耐震電球です。耐震性を備えたフィラメントを使用しています。
    用途ハンドランプ等の替球。材質ランプ:ガラス 口金:金属
  • LEDポータブルライト 防水 防塵 IP65 アウトドア 防災 電池式 ELPA

    LEDポータブルライト 防水 防塵 IP65 アウトドア 防災 電池式

    ELPA
    2,944税込3,238
    1台
    当日出荷
    乾電池式でハンドル付きなので持ち運びにも便利大雨の中でも使えてアウトドアや作業でも活躍する防水仕様(IP65防噴流形)光が均一で見やすいCOB LED搭載
    幅(mm)115全長(mm)324高さ(mm)234質量(g)約540(電池除く)奥行(mm)100保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×234×100(最大値)使用電池単二形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間HI 約10時間/LO 約60時間/SOS点滅 約120時間照度(Lux)約300(HI)/約80(LOW)電源供給方式乾電池式使用場所屋内外アズワン品番64-4373-89明るさ(Lm)700(HI)/200(LOW)電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約10(HI)/約60(LO)/約120(SOS点滅)※アルカリ乾電池使用時エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDワークライト 日本光具

    充電式LEDワークライト

    日本光具
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    付属品専用充電台座、Micro-USB充電ケーブル、USB-ACアダプター仕様2Way充電設計 ・COB(面発光)LED搭載 ・スポットライト搭載 ・バッテリーインジケーター搭載 ・強力マグネットベース設計 ・フック内蔵・AC兼用 ・防雨仕様質量(g)402本体寸法(mm)51×218×39バッテリー専用Li-ionバッテリー内蔵バッテリー容量(mAh)5000明るさ(Lm)ハイモード950、ミドルモード420、ローモード90、スポットライト220電球の種類LED点灯時間(時間)ハイモード3、ミドルモード6、ローモード10、スポットライト8エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDポケットライト ブラックライト付 日動工業

    充電式LEDポケットライト ブラックライト付

    日動工業
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    UV-LED搭載のハンディーライトです。 持ち運びに便利な充電式。 天面と側面にLEDも備えており切り換えができます。 マグネット付なので貼り付けたりと便利。
    用途紫外線硬化樹脂などの硬化促進 クレジットカードの偽造防止チェック 衛生管理機材などへの異物混入防止対策や点検、表面キズなどのチェック 美術品、宝飾品などのホコリやキズなどのチェック付属品USBケーブル幅(mm)27質量(g)98奥行(mm)31電源(充電)DC5V/2Aまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×31×112ピーク波長(nm)395~400バッテリーリチウムイオン3.7V 2200mAh色温度(K)天面:6500、側面:6500照度(Lx)(1m)天面LED:210、側面LED:150寿命(球)50000時間使用環境温度(℃)-10~40電池寿命約300回充電時間(時間)4(1A・2A)電源タイプ充電式設置場所屋内マグネットマグネット背面、底面演色指数(Ra)天面:82、側面:85定格光束(Lm)天面LED:70電球の種類LED連続点灯時間(時間)ブラックライト:14.5、側面LED:3.5、天面LED:9.5エコロジー商品省エネ
  • 首振り迷彩レッド・グリーンLED付ライト 充電式 Nicron(ニクロン)

    首振り迷彩レッド・グリーンLED付ライト 充電式

    Nicron(ニクロン)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    強力マグネット×無段階90°ツイスト首振 +赤、緑、白LED スイッチボタン色で電池残量確認機能 18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵 充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満) ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。 野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります) 天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します) 本体に直接マイクロUSBを差し込み充電 米CREE社製高性能LED採用
    用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書、保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム材質超硬アルミ合金ボディ幅(mm)首振:53全長(mm)首振:132、直:160迷彩質量(g)205防塵防水性能IP65落下距離(m)1光度(cd)10000直径(mm)29明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)照射距離(m)200電球の種類LED充電端子USB micro-Bエコロジー商品省エネ
  • LEDポータブルライト 防水  作業灯 COB アウトドア 防災 電池式 折り畳み式 コンパクト ELPA

    LEDポータブルライト 防水 作業灯 COB アウトドア 防災 電池式 折り畳み式 コンパクト

    ELPA
    2,657税込2,923
    1個
    当日出荷
    乾電池式で軽量・コンパクトなので持ち運びも便利です。 アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IP44防沫形) 光が均一で見やすいCOBLED搭載 COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
    幅(mm)160厚さ(mm)34高さ(mm)90質量(g)約185(電池除く)タイプポータブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×90×34(最大値)光源白色COB LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)照度(Lux)約200 ※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時電源供給方式乾電池式防水仕様IP44(防沫形)使用場所屋内外明るさ(Lm)550防水保護等級IP44(防沫形)電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約3(※アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
  • 高演色LEDライト(調光機能付)カラーフィルター 嵯峨電機工業

    高演色LEDライト(調光機能付)カラーフィルター

    嵯峨電機工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    セット内容ゴムホルダーにアクリル板をセットしたもの材質フィルター:アクリル、ホルダー部:ゴム厚さ(mm)22質量(g)69ホルダー径(mm)外径:Φ110、内径:Φ95電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式フォーカスLEDフラッシュライト SIGNET(シグネット)

    充電式フォーカスLEDフラッシュライト

    SIGNET(シグネット)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    仕様高輝度チップタイプ白色LED搭載、【集光/散光】スライドフォーカス、USBダイレクト充電式寸法(mm)Φ27×94質量(g)約90機能無段階調整光機能(100%⇔20%)電池専用内蔵型電池(Li-ion)防塵・防滴防塵:等級6、防滴:等級4充電時間(時間)2明るさ(Lm)HIGH:400/LOW:80照射距離(m)(最大)約150電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:2/LOW:5落下衝撃(m)1充電端子USBエコロジー商品省エネ
  • Φ15x180mm スティックライト(黄/3本) エスコ

    Φ15x180mm スティックライト(黄/3本)

    エスコ
    610税込671
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心。 軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要。 強風の中や水中でも使用可能。
    用途地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等にエスコ品番EA983RM-1材質本体:プラスチック、溶液:化学発光体溶液イエロー質量(g)101タイプ使いきり直径×長さL(Φmm×mm)約15×190発光時間(時間)10~12
  • HLEDー20専用充電コード 日平機器

    HLEDー20専用充電コード

    日平機器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エボリューションライトを充電する際、長いコードが必要な場合の専用充電コードです。
    トラスコ品番783-8620質量(g)25電源コード(m)2
  • スパイラルライト(屋内型) TRUSCO

    スパイラルライト(屋内型)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。 熱、衝撃に強いポリカガード付です。 ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。(屋内用)
    付属品延長コード:5m仕様蛍光灯型、手元スイッチ付トラスコ品番497-2295質量(g)595電源(V)110消費電力(W)32スイッチあり口金E-26コード長さ(m)0.3設置場所屋内明るさ(Lm)1800電球の種類スパイラル球
  • 40W蛍光灯ランプ (F×W型、FJCT型、F×C×型用) ハタヤリミテッド

    40W蛍光灯ランプ (F×W型、FJCT型、F×C×型用)

    ハタヤリミテッド
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3997電球の種類蛍光灯
  • ストロングライトLED 嵯峨電機工業

    ストロングライトLED

    嵯峨電機工業
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ストロングライトLED 嵯峨電機工業

    ストロングライトLED

    嵯峨電機工業
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)二酸化炭素排出量も少ないです。
    用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として各種工場や倉庫などの補助照明として付属品取付用ホルダー(2個)全長(mm)680電源(V)100消費電力(W)7全光束(Lm)965入力電圧(V)AC100周波数50/60保護等級IP-66光源LED寸法(Φ×mm)53×684色温度(K)5000特性二重絶縁演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • レンカライト(蛍光灯連結ライト20) ハタヤリミテッド

    レンカライト(蛍光灯連結ライト20)

    ハタヤリミテッド(6件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。 雨中でも使える屋外用防雨型です。 省エネ・長寿命・低温度です。 インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 50Hz・60Hz兼用です。
    用途トンネル工事。各種生産ライン。 土木工事。 航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)20定格100V・18W定格電圧(V)100コンセント形状2P×1個定格周波数(Hz)50/60光源インバーター内蔵、20W直管形、蛍光ランプ付(FL20SS-N型)電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2設置場所屋外連結数10灯(最大)耐水性防雨タイプ適合蛍光灯FL20SS-N電球の種類蛍光灯特殊用途防雨連結可否
  • 充電式コードレスライト(防雨タイプ) 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト(防雨タイプ)

    嵯峨電機工業
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    追加購入用のコードレスライト本体です。
    特殊用途防雨
  • ガードフック付ハンドランプ専用耐震球 TRUSCO

    ガードフック付ハンドランプ専用耐震球

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    耐震球は一般球に比べ振動・衝撃に強いランプです。
    口金E26定格平均寿命(時間)1000電球の種類耐震球
  • BSライトスタンド (蛍光灯スタンド) ハタヤリミテッド

    BSライトスタンド (蛍光灯スタンド)

    ハタヤリミテッド
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    インバーター式なのでちらつかず、目にやさしい光が瞬時に点灯。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 便利に持ち運べるスタンドタイプ。
    トラスコ品番107-3389種別インバーター内蔵13Wコンパクト形蛍光灯付全長(mm)358質量(g)800周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)13定格電圧(V)100コード長さ(m)10電線仕様VCTFK0.75mm2×2芯設置場所屋内明るさ(Lm)840電球の種類コンパクト形蛍光灯
  • ペン型LEDライト バッテリー内蔵タイプ ZATTA

    ペン型LEDライト バッテリー内蔵タイプ

    ZATTA
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    高輝度LED+側面7COB搭載の2WAYライト。4つの点灯モードをワンプッシュで切替。マグネット&クリップ付きで両手作業に便利。USB充電式・500mAhバッテリー内蔵。IPX4相当の防滴仕様。約47gの軽量・スリムなペン型デザイン。アルミ+ABS素材で扱いやすい
    用途自動車整備・設備点検・DIY・アウトドア・防災におすすめ材質アルミ、ABS寸法(mm)108×21質量(g)47ライト種類高輝度LED、COBバッテリー容量(mAh)500防水保護等級IPX4相当
  • LEDヘッドライト 強力照射 ズーム機能 4モード 防水IPX4 角度調整90度 軽量 アウトドア 作業用 ディーエーピーネットワーク

    LEDヘッドライト 強力照射 ズーム機能 4モード 防水IPX4 角度調整90度 軽量 アウトドア 作業用

    ディーエーピーネットワーク
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    手元をしっかり照らす強力照射LEDヘッドライト。ズーム機能により近距離から遠距離まで幅広く対応し、作業やアウトドアで活躍します。頭部装着で両手が自由に使えるため、夜間作業や点検作業も安全に行えます。4つの点灯モード(強・弱・高速点滅・SOS)で状況に応じた使い分けが可能。IPX4防水仕様で雨の日でも安心。角度調整機能付きで照射方向も自由に調整できる便利な1台です。
    用途夜間作業や点検、アウトドアや釣り、防災時の照明として。暗所での作業に。サイズフリー(ベルト調整)質量(g)188電源単4乾電池×3本(別売)機能ズーム機能光源LEDモード強/弱/高速点滅/SOS防水保護等級IPX4角度調節下方向90度エコロジー商品省エネ
  • DEEN.J 充電式ミニスクエアライト DEEN.J

    DEEN.J 充電式ミニスクエアライト

    DEEN.J
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    スクエアシェイプのスリムで、コンパクトなポケットサイズミニライト!。角度調整可能なマグネットがついており、フレキシブルに使用できます。・過充電、過放電防止機能付。・底面と背面に強力マグネット付(背面は角度調整式)、ケースの側面にメジャー付
    付属品Type C充電ケーブル材質ケース:アルミ、 クリップ:SUS201、角度調整式マグネットの台座:ABS質量(g)45種類COBライト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×22×16バッテリーリチウム充電式バッテリー 600mAhバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)2.5(0から満充電)バッテリー容量(mAh)600明るさ(Lm)500(強)/250(弱)耐衝撃IK07連続点灯時間(時間)2(強)/4(弱)IP等級IP20
  • DEEN.J 充電式フリーアングルクリップライト DEEN.J

    DEEN.J 充電式フリーアングルクリップライト

    DEEN.J
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ・帽子(キャップ)に挟める可動式クリップ付き。・マグネット付きなので金属面に固定して使用可能。・点灯モードを切り替えて作業環境に適した光源・光量を選択可能。・手が汚れている時など、スイッチを触れなくてもセンサーでON・OFFが可能。
    付属品USB Type-C充電ケーブル材質本体:ABS、レンズ:ポリカーボネート、スイッチ・充電部カバー:ゴム寸法(mm)52×49×25質量(g)36バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7点灯方式SMD白色光 low( 40 lm) - SMD白色光 high( 200 lm)-SMD 暖色光(lmテスト中)-ヘッド部LED(150 lm) - OFF充電時間(時間)1.5LEDSMDバッテリー容量(mAh)500充電方式USB Type-C
  • DEEN.J デュアルスネークライト DEEN.J

    DEEN.J デュアルスネークライト

    DEEN.J
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ・左右で異なるライトを搭載し、メイン側のライト部分は回転が可能です。・首に掛けての使用はもちろん、写真のように置いて使用することもできます。
    付属品30cm Type C充電ケーブル材質ABS/PS質量(g)160点灯方式パネルライト強モード + トーチライト:340lm(3h30m)、パネルライト強モード :267lm(4h30m)、パネル弱モード :85lm(8h)、トーチライト:63lm(11h30m)光束(Lm)【パネルライト】強:267、弱:85、【トーチライト】63
  • 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    マキタ18V完全対応: 2.0Ah~6.0Ahまで幅広く対応し、着脱式で電池切れも即座に解消。100W・9500lmの爆光: 実測値の圧倒的な明るさで、約50m先まで強力に照射。自由自在な3WAY設置: 床置き・手持ち・フック掛けに加え、三脚への2台同時搭載も可能。優れた耐久性とスタミナ: 落下や衝撃に強いタフ設計で、最大約12時間の連続点灯を実現。
    用途建築現場、内装工事、塗装作業、設備メンテナンス、ガレージ整備、倉庫作業、停電・防災対策、避難所照明、キャンプ、車中泊、DIY、写真・動画撮影、夜間イベント、店舗什器、車両点検、トンネル工事、農作業、夜釣り、アウトドア。セット内容投光器本体、M6ネジ、ナット、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ質量(kg)約1.4(本体のみ)発光色電球色~昼光色(2500K~6500K)±5%点灯方式無段階調光:10%~100%/、無段階調色:2500K~6500K適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V:型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)明るさ(Lm)約580(10%)~約5800(100%)(メーカー実測値)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4耐衝撃IK07本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×135×268連続点灯時間(時間)(18V/4Aバッテリー使用時)100%:2~2.5、10%:約20~22照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
  • 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    マキタ18V完全対応: お手持ちのバッテリー(2.0~6.0Ah)をそのまま活用。着脱式で手軽に差替え簡単。3WAY設置+頑丈設計: 「置く・持つ・吊るす」の自由自在。衝撃に強いタフボディでタフな現場も安心。最大12時間点灯&調光: 3段階調光+SOSモード搭載。作業内容に合わせて明るさ調整が可能
    用途建築現場、夜間工事、倉庫作業、ガレージ整備、停電対策、災害避難、キャンプ、屋外レジャー、DIY、トンネル内作業、農作業、夜釣り、看板照明、警備巡回、緊急車両、車両整備、スポーツ練習、野外イベントセット内容投光器本体、M6ネジ1セット、取扱説明書、保証書材質PC、ABS、アルミ、鉄質量(kg)約1.8(本体のみ)発光色昼光色(6500K)±5%点灯方式HIGH(100%)、MID(50%)、LOW(25%)、SOS適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V:型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)明るさ(Lm)約9500(メーカー実測値)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)(18V/4Aバッテリー使用時)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12照射角度(°)約60エコロジー商品省エネ
  • LED円柱形作業灯 JAPPY

    LED円柱形作業灯

    JAPPY
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    防災、作業、イベントなどに使える全方位配光の作業灯!。AC電源・充電兼用。全光束9,000lm(max)。三段階調光。防塵防水IP65
    用途防災、作業、イベントの照明にご使用いただけます電源AC100-240V及びバッテリー駆動コード長さ(m)約1.7全光束(Lm)9000(max)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー防塵防水性能IP65点灯方式3段階電池寿命2000サイクル点灯時間バッテリー:High(約3時間)、Mid(約6時間)、Low(約12時間)
  • LBA-420DD-G用 収納バッグ 日動工業

    LBA-420DD-G用 収納バッグ

    日動工業
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    バルーンライト灯具用の収納バッグです。
    適合機種LBA-420DD-G、LBA-420LD-G、LBA-420D-60K、LBA-420L04-60K寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×420×380
  • COBワークライトタフ トレードワン

    COBワークライトタフ

    トレードワン
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    強点灯・弱点灯・フラッシュの3つのモード切替。アウトドアやレジャー、緊急時の強い味方!
    材質ABS樹脂、スチロール樹脂、スチール他寸法(mm)170×49×126ブラック/オレンジ
  • バッテリーアダプタ ハイコーキ用 岩崎電気

    バッテリーアダプタ ハイコーキ用

    岩崎電気
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ハイコーキ用のバッテリーアダプタ。アダプタを使用することで、ハイコーキ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。
    適合器具LEDioc ProWorks ハンディワークライト
  • バッテリーアダプタ マキタ用 岩崎電気

    バッテリーアダプタ マキタ用

    岩崎電気
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    マキタ用のバッテリーアダプタ。アダプタを使用することで、マキタ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。
    適合器具LEDioc ProWorks ハンディワークライト
  • WL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライト TAKENOW

    WL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライト

    TAKENOW
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    ライト部分は360度調節できるため、照射角度を自在に変えられます。伸縮性があるため、様々な場所に引っかけ可能です。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。ライト本体の充電ポート、または取り外したバッテリーにある充電ポートから充電可能。充電ケーブル付属。
    用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル、取付用金具(ネジⅹ2、六角レンチ)材質PA+TPE+PC+アルミニウム合金寸法(mm)(展開時)1900×110×180 / (折りたたみ時)1170×110×180スイッチ弱 → 中 → 強 → 消灯本体質量(kg)1.1連続使用時間6.5時間 / 4時間 / 2時間バッテリー3.65V 5000mAh リチウムイオンバッテリー色温度6500K耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)【メインライト】高輝度SMD LED, 500 / 1000 / 2000防水性IP20エコロジー商品省エネ
  • ドーナツフラッシュセット YAMAZEN(山善)

    ドーナツフラッシュセット

    YAMAZEN(山善)
    36,980税込40,678
    1式
    翌日出荷
    ドーナツフラッシュ8個搭載の充電ケース付きセット。三角コーンの先端にはめ込むだけの注意喚起灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。8台までリンク可能。
    用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯仕様マグネット付保護等級IPX5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4.5~10.5バッテリー容量(mAh)2200使用場所屋外用点灯時間(時間)8.5~48.5
  • LEDスリムライト Elut

    LEDスリムライト

    Elut
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    狭い場所に差し込みやすい、ライト形状。厚み約1.2cm、長さ約20cmのライト形状により、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込んで、照らしやすくなっています。UVライト搭載。蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。長押しで調光が可能。LEDスイッチの長押しで、Loモード、Hiモードの順にそれぞれ調光が可能です。防塵防水設計。水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。ハンズフリー。底面のマグネットや本体上部の吊り下げフックを使えば、ハンズフリーで作業が可能です。フレキシブルに角度調整が可能。底面のマグネットと本体をボールジョイント方式で固定。フレキシブルに360度の角度調整が可能。
    付属品ライト本体 (1)、USB 変換ACアダプター (1)、USB Type-Cケーブル(長さ約100cm) (1)、取扱説明書(保証書付き)(1)材質ボディ:ナイロン+GLASS FIBER、USB カバー:PVC、ボタン:ABS幅(mm)34ブラック使用温度範囲(℃)-10~ +40 ※充電時温度 5~35本体質量(g)約285(本体のみ)コネクタ形状USB Type-C本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約34×375(吊り下げフック収納時)連続使用時間(時間)最大 約2.5 (LED Hi)、最大 約5.0 (LED Lo)、最大 約16 (UV)波長(nm)約405(UV LED)バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh色温度(K)約5700保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様※充電部ゴムカバーを閉めた状態ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約4.5照度(Lux)最大約890(LED Hi )/50cmケーブル長(cm)約100明るさ(Lm)約720 (LED Hi)、約380 (LED Lo)、約10(UV LED)エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットライト Elut

    LEDフラットライト

    Elut
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    超薄型ボディのため、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込み、。奥をしっかり照らせます。また重さは単一乾電池と同じ約118gで軽量であるため、持ち運びがしやすく防災やアウトドアにも最適です。手元をしっかり照らせます。明るさは約340lm(Hiモード時)で、しっかり手元を照らします。またLoモードで最大約8.5時間の連続使用ができますので、災害時などでも。安心してご利用頂けます。電池はリチウムイオン電池を採用。充電して繰り返しご使用頂けます。防塵防水IP54対応。水しぶきや埃などの過酷な作業現場でも使用できる、IP54対応。ハンズフリーで使える。背面の内蔵式マグネットや本体上部のフックを使用すればハンズフリーで使用が可能。LEDインジケーター搭載。電池残量や充電状況が分かる、。 LEDインジケーター搭載。
    付属品ライト本体(1)、USB 変換ACアダプター(1)、USB Type-Cケーブル(長さ約75cm)(1)、取扱説明書(保証書付き)(1)材質ボディ:アルミニウム / ABS / シリコン幅(mm)32.5レッド使用温度範囲(℃)-5~ +40 ※充電温度 5~35奥行(mm)10.5本体質量(g)約118(本体のみ)コネクタ形状USB Type-C連続使用時間(時間)最大 約4.0 (Hi)、最大 約8.5 (Lo)バッテリーリチウムイオン 3.7V 1800mAh色温度(K)約6500保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様 ※充電部カバーを閉めた状態ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約3.5照度(Lux)最大約38(Hi)/2mケーブル長(cm)75明るさ(Lm)約340 (Hi)、約170 (Lo)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.5×270.0×10.5
  • アップドラフト ソーラー充電式投光器 アップドラフト

    アップドラフト ソーラー充電式投光器

    アップドラフト
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    大容量3600mAhリチウムバッテリー内臓。ソーラーでもUSBでも充電できる!!。充電時間、USB使用で約6~7時間。太陽光38000LUX(薄曇)で約10時間。スマホの充電の可能
    用途災害時やアウトドアに仕様赤色点滅:約30時間使用時間(COB)4~8時間、(LED)7~8時間バッテリー容量(mAh)3600明るさ(Lm)(COB)350~150、(サイドLED)140
  • M18(TM) コンパクトワークライト ミルウォーキーツール

    M18(TM) コンパクトワークライト

    ミルウォーキーツール
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    1,000ルーメンのTRUEVIEW(TM) 高輝度出力。USB-A (12W)およびUSB-C (27W)の小型機器充電機能 。水平300°、垂直180°のライトヘッド可動性 。4つのモードで出力と連続使用時間を調節。高照度で12時間の連続使用が可能(5.0AHバッテリー装着時)。2.7mの耐衝撃性
    仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION、ルーメン:1,000 / 500 / 250 / 85質量(kg)0.9 kg - 2 kg (2.0Ah - 12.0Ahバッテリー装着時)(バッテリーを含む)電圧(V)18連続使用時間12 / 22 / 42 / 110 (B5装着時)耐衝撃性能2.7m照射角度(°)垂直方向 180° 水平方向 300°充電端子USB Type-C
  • LEDライト 折りたたみ式 J-CRAFT99

    LEDライト 折りたたみ式

    J-CRAFT99
    5,198税込5,718
    1個
    15日以内出荷
    プロの現場が生んだ「本物の色」を見るライト。驚異のRa97以上を実現。(90以上あればプロ現場レベル。)。落ちず、外しやすい絶妙マグネット。便利な充電式。光調整3段階。
    用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに。付属品USBTYPE-C充電ケーブル 50cm材質アルミニウム・ナイロン・シリコン寸法(mm)全長165×幅18.5×高さ25.3 ※最大時全長310.3バッテリー内臓:リチウムイオンバッテリー(3.7V・650mAh)色温度(K)LOW 5700、HIGH 5700、先端 6300充電時間(時間)1バッテリー容量(mAh)650光束(Lm)LOW 95、HIGH 180、先端 120演色指数(Ra)LOW 98、HIGH 98、先端70点灯時間(時間)LOW 3.0、HIGH 1.5、先端 3.0エコロジー商品省エネ
  • クリップライト アレス 日動工業

    クリップライト アレス

    日動工業
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    衝撃的な明るさをタフな現場に。単管にもしっかり固定。
    用途内装工事・工事現場・車両整備・アウトドア・夜釣り等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×129×250バッテリーリチウムイオン(7.4V・5200mAh)使用環境温度(℃)室内-10~35光源色昼光色(5000K)充電電圧(V)5/2A充電時間(時間)5.5~6定格光束(Lm)LOW 1380、MID 2500、HIGH 4500連続点灯時間(時間)LOW 19.5、MID 10、HIGH 6.5
  • ミニチュアワークライト ブラック 充電式 モーションセンサー 調色:5段階 調光:5段階 角度調整可 ANTEL

    ミニチュアワークライト ブラック 充電式 モーションセンサー 調色:5段階 調光:5段階 角度調整可

    ANTEL
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    電源:リチウムポリマー電池。バッテリー容量:500mAh。充電時間:約1.5時間。点灯時間:約1.5時間~2時間。明るさ:約250lm。調光:弱→中→強→赤点灯→赤点滅→OFF。調色:電球色、昼白色、昼光色。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
    用途充電式。 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯。 調色:5段階 電球色~昼白色~昼光色。 調光:5段階。 底面:マグネットと三脚取付穴。 角度調整

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ