絞り込み
ブランド
モノタロウ・エスコ・日動工業・嵯峨電機工業・ハタヤリミテッド・ANTEL・JEFCOM(ジェフコム)・TAKENOW・GENTOS・トライメイト・KTC・日機・Qlight・GOODGOODS(グッド・グッズ)・ELPA・EARTH MAN・オーム電機・岩崎電気・TRUSCO・ムサシ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
781件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式 LEDピラーライト 36W PROMOTE(プロモート)

    充電式 LEDピラーライト 36W

    PROMOTE(プロモート)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    照射方位360度!使用時間 約8時間(High時)の大容量バッテリー(36Ah)採用!脚を閉じるとコンパクトに収納できます。
    用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・専用充電器・コードホルダー仕様SMD LEDチップ使用質量(g)4650タイプ充電式寸法(幅W×高さH)(mm)850×1290バッテリーリチウムイオン色温度(K)6400バッテリー容量(Ah)36バッテリー電圧(V)7.4電池寿命約500回充電時間(時間)5~6防水仕様IP65(水中・暴雨での使用はしないで下さい)明るさ(Lm)1500/3050使用時間(時間)(HIGH)8/(LOW)16電球の種類LED特殊用途防噴流
  • Φ4.5x37mm ミニスティックライト(赤/5本) エスコ

    Φ4.5x37mm ミニスティックライト(赤/5本)

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
    用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-32材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液全長(mm)37レッド直径(Φmm)4.5タイプ使い切り質量(g/本)約1直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37発光時間(時間)4~6
  • Φ15x190mm スティックライト(高発光体/白) エスコ

    Φ15x190mm スティックライト(高発光体/白)

    エスコ
    180税込198
    1個
    当日出荷
    使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    エスコ品番EA983RM-23材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液全長(mm)190ホワイト直径(Φmm)15質量(g)35タイプ使い切り寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190点灯方式折り曲げライト種類化学発光発光時間(分)15
  • AC100V/4.5W/422mm 照明灯/LED エスコ

    AC100V/4.5W/422mm 照明灯/LED

    エスコ
    5,160税込5,676
    1個
    翌日出荷
    中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
    エスコ品番EA815LE-2A材質アルミニウム全長(mm)422材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)165周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.5スイッチあり定格電圧(V)AC100全光束(Lm)175取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED18灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m光源寿命20000時間(光束維持率70%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付) エスコ

    AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

    エスコ
    32,200税込35,420
    1個
    翌日出荷
    トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。 取付簡単、エコな照明です。 外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。 二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。 LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。 マイナス20℃まで使用可能です。 IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。 EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能。
    付属品50mm固定ホルダー×2個仕様二重絶縁構造エスコ品番EA815LD-76材質(LEDカバー)ポリカーボネート寸法(mm)Φ53×680質量(g)950電源AC100Vコード長さ(m)5照明装置LED12W直管型防塵防水性能IP66明るさ(Lm)842電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 高光度LEDライト 嵯峨電機工業

    高光度LEDライト

    嵯峨電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    全長(mm)293質量(kg)1.1電源(V)AC100消費電力(W)20コード長さ(m)5色温度(K)5000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 作業灯 ガレージランプ 10Mコード付 日平機器

    作業灯 ガレージランプ 10Mコード付

    日平機器
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    各種生産工場、自動車整備工場等の作業時に手元を照らす照明として最適。 小型で軽量。10mコード仕様。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番851-4004寸法(mm)【ランプ】380×55質量(kg)1.5コード長さ(m)10光源白熱球コード径(Φmm)0.75
  • saga マグネットホルダー 嵯峨電機工業

    saga マグネットホルダー

    嵯峨電機工業
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ネオジム磁石を使用しており鉄部に強力につきます。
    用途コードレスライトLEDシリーズおよびスリムライトLEDシリーズ専用のホルダー仕様マグネットにフェライトコア磁石を使用材質スチール、ホルダー:ビニールディップ質量(g)29
  • ストロングライトLED 嵯峨電機工業

    ストロングライトLED

    嵯峨電機工業
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDフローレンライト半透明カバー付(短) ハタヤリミテッド

    LEDフローレンライト半透明カバー付(短)

    ハタヤリミテッド
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。 防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。 省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 光を拡散するクリアレンズカバー付。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で、横吊りができます。
    付属品専用コンセントトラスコ品番851-4018質量(kg)1.7タイプ(カバー)半透明カバー消費電力(W)約10定格100V 50/60Hz兼用電線仕様-長さ(m)5電線仕様-種別VCTフックフック付電線仕様-太さ(mm2)0.75設置場所屋外電線仕様-心数(C)2アズワン品番64-4653-02LED寿命(時間)約40,000光色白色LED使用数(個)14(白色)電球の種類LED特殊用途防雨連結可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 防雨型フローライト ハタヤリミテッド

    防雨型フローライト

    ハタヤリミテッド
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。 インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。 吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。 手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。 雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。
    用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。全長(mm)425周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100消費電力(W)13定格100V・13W全光束(Lm)840光源インバーター内蔵、13Wコンパクト形、蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)電線太さ(mm2)0.75芯数2C電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数2フックフック付設置場所屋外替球FPL13EX-N使用場所屋外明るさ(Lm)840特性絶縁適合蛍光灯FPL13EX-N電球の種類蛍光灯特殊用途防雨、絶縁連結可否
  • 充電式コードレスライト(耐薬品性外筒タイプ) 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト(耐薬品性外筒タイプ)

    嵯峨電機工業
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    追加購入用のコードレスライト本体です。
    用途薬品、接着剤、油脂を使用する場所での作業。
  • 充電式LEDスリムライト(セット品) 嵯峨電機工業

    充電式LEDスリムライト(セット品)

    嵯峨電機工業
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。電源のない所での作業に使用できます。
    用途奥まった所や狭い所の作業に。全長(mm)418保護等級IP66明るさ(Lx)1400/0.3m連続点灯時間約5時間20分LED高輝度LED×30球材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式コードレスライト(防雨タイプ) 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト(防雨タイプ)

    嵯峨電機工業
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    追加購入用のコードレスライト本体です。
    特殊用途防雨
  • スーパーストロングライト耐薬品性 嵯峨電機工業

    スーパーストロングライト耐薬品性

    嵯峨電機工業
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    薬品・溶剤に冒されにくい特殊プラスチックを蛍光灯の外筒に採用した13Wのハンドタイプです。 薬品や溶剤が附着しても乳化して白くならないので照度が落ちません。 外筒部が汚れた時にはシンナーで拭きとって手入れができます。
    適合FPL13EX-Nトラスコ品番253-0597全長(mm)335質量(kg)0.35電源(V)100消費電力(W)15コード長さ(m)0.24点灯方式インバーター材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック蛍光灯13W明るさ(Lm)840電球の種類蛍光灯
  • スパイラルライト(蛍光灯型) TRUSCO

    スパイラルライト(蛍光灯型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    棚スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。熱、衝撃に強いポリカガード付。ゴムキャプライヤケーブル採用(屋内用)
    仕様(替球)TSL-32Wトラスコ品番287-4504全長(mm)325質量(g)300電圧(V)110消費電力(W)32外径(Φmm)145電気代の目安0.7円/h設置場所屋内替球TSL-32W電球の種類蛍光灯
  • フックホルダー 嵯峨電機工業

    フックホルダー

    嵯峨電機工業
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    LB-8シリーズに使用出来ます。
  • X21R フローティングチャージケーブル X21R フローティングチャージケーブル LED LENSER

    X21R フローティングチャージケーブル X21R フローティングチャージケーブル

    LED LENSER
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    X21Rなどのライトを充電するためのフローティングチャージケーブルです。
    トラスコ品番712-3379適合機種P17R、P17R Core、M17R、X21R、X21R.2、i17R長さ(mm)620幅(mm)30高さ(mm)620品名X21Rなどのライトを充電するためのフローティングチャージケーブルです。奥行(mm)30
  • オプションブラケット パトライト(PATLITE)

    オプションブラケット

    パトライト(PATLITE)
    1,198税込1,318
    1組(2個)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDワークライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDワークライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,780税込4,158
    1個
    5日以内出荷
  • LEDワークライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDワークライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズで 4000lm!AC電源・充電池兼用。充電しながら点灯可能。360°回転 強力マグネット内蔵ハンドル。USB出力ポート付。三脚取付可能
    付属品AC アダプター(5V2A)、USB Type-C ケーブル(80cm)質量(g)550(電池込)電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×120×51充電時間約5時間(5V2A)連続点灯時間【HIGHモード(4000 Lm)】6時間【LOWモード(1200 Lm)】10時間防塵防水性能IP66照射距離(m)約78
  • ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]

    ポケットCOBワークライト

    REX(レックス)[自動車用品]
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトで便利な0~100%調整可能LEDライト。作業着に装着可能。小型タイプ
    用途LED作業灯
  • ハンドランプ TAKENOW

    ハンドランプ

    TAKENOW
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    上下210°調整可能。左右360°調整可能。底面と背面にマグネット。USBケーブル5V DC 1A
    用途LED作業灯
  • ダブルスタンド&コードレスLED投光器2個セット TAKENOW

    ダブルスタンド&コードレスLED投光器2個セット

    TAKENOW
    49,980税込54,978
    1セット
    3日以内出荷
    ダブルスタンドとライト(WL4020)2個のセット。作業エリア全体を明るく照らします。
    用途スタンド付きLED作業灯
  • ウルトラスリムLEDCOBライト充電式 TAKENOW

    ウルトラスリムLEDCOBライト充電式

    TAKENOW
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    超高輝度COB使用。便利なUSB 5V充電。ダイヤル調光で好みの照度設定可能。超スリムタイプにより。狭所でも難なく照らせる!。強力マグネット付き。無段階調光型。
    用途LED作業灯
  • 充電式LED作業灯パノラマアップライト 日動工業

    充電式LED作業灯パノラマアップライト

    日動工業
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!仮設照明やイベントなどに。屋内・屋外兼用、充電式、作業用LED照明です。パススルー機能搭載なので充電しながら点灯できます。
  • 充電式LEDフレキシブルライト KTC

    充電式LEDフレキシブルライト

    KTC
    8,698税込9,568
    1個
    翌日出荷
    セット内容:充電式LEDフレキシブルライト×1、USB Type-C ケーブル×1、取扱説明書×1。ヘッドを無段階で90度角度調整できるコンパクトなフレキシブルライトです。ペンクリップ付きで、胸ポケットクリップボード、帽子などに取付け可能です。底面はマグネット付きです。
    用途自動車、設備などの点検、保守時に作業箇所を照らす作業に
  • ペン型LEDライト バッテリー内蔵タイプ ZATTA

    ペン型LEDライト バッテリー内蔵タイプ

    ZATTA
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    高輝度LED+側面7COB搭載の2WAYライト。4つの点灯モードをワンプッシュで切替。マグネット&クリップ付きで両手作業に便利。USB充電式・500mAhバッテリー内蔵。IPX4相当の防滴仕様。約47gの軽量・スリムなペン型デザイン。アルミ+ABS素材で扱いやすい
    用途自動車整備・設備点検・DIY・アウトドア・防災におすすめ材質アルミ、ABS寸法(mm)108×21質量(g)47ライト種類高輝度LED、COBバッテリー容量(mAh)500防水保護等級IPX4相当
  • ザジップスライト JEFCOM(ジェフコム)

    ザジップスライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    最大2000lmの高輝度TOPライト。TURBOモードでは最大2000lmを実現。暗所での作業を強力にサポートします。TURBOモード(2000lm)は連続点灯30秒間です。 用途に合わせて使い分けできる2灯式。TOPライト(XPE)とMAINライト(COB)の2種類を搭載。スポット照射とワイド照射をシーンに応じて使い分けられます。 多彩な点灯モード。TOPライトは5段階、MAINライトは4段階の明るさ調整に対応。MAINライトは赤色点滅モードも搭載し、非常時や注意喚起にも活躍します。赤色点滅モードは調光不可。 作業性を高める便利な機能。強力マグネットとクリップを装備し、ハンズフリー作業が可能。滑り止めグリップを採用し、持ちやすさにも配慮しています。 USB Type-C充電対応。USB Type-Cによる充電方式を採用。充電残量は1~100%表示で一目で確認でき、。点灯モードもディスプレイに表示されます。 現場で安心の耐久性能。IP53の防水性能を備え、粉じんや水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。ダークカーキカラーの堅牢なアルミボディが高い耐久性を実現しています。
    付属品USB Type-Cケーブル×1、巾着袋×1材質アルミ合金、PC、ナイロン質量(g)189定格電圧3.7V、2100mAh本体寸法(mm)40×25×134時間(運用)TOP:30秒(T)、2.4時間(H)、2.8時間(M)、11.0時間(L)、60時間以上(N)、MAIN:3.0時間(H)、7.0時間(M)、19.0時間(L)、70時間以上(N)、60時間以上(R)(※H=HIGH / M=MID / L=LOW / N=Night / R=赤色点滅 / T=TURBO)使用電池リチウムポリマー電池個装個装箱、W90×D60×H205mm・298gLEDTOP(XPE)、MAIN(COB)光束(Lm)TOP:MAX 2000(TURBO)、MAIN:MAX 500(HIGH)防水性IP53
  • LEDパランドル(ダブル・連結タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドル(ダブル・連結タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    自然な明るさの5000Kの白色LEDが2列に配置されて、全光束4800lm。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。・最大14本を連結可能。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。パイプ色:透明。用途。・屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、。 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、。 イベントの仮設照明など
  • 充電式LEDフレキシブルライト KTC

    充電式LEDフレキシブルライト

    KTC
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷
    ヘッドを無段階で90度角度調整できるコンパクトなフレキシブルライト。ペンクリップ付きで、胸ポケットやクリップボード、帽子などに取付け可能。底面はマグネット付き。
  • LEDワークライト 三協リール

    LEDワークライト

    三協リール
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    1m離れた時の明るさ1040Lx。従来品(TRC-HA)以上の細さと軽量化を実現。作業がより快適に。本体重量わずか約2.0kg。防水・防塵ランクIP65。360°照らす方向が調整可能です。設置場所に合わせた向きへ簡単調整可能です。15本繋げての点灯が可能です。長い距離や広範囲を照らすのに便利です。連結した状態でも、場所に応じて個別にON/OFFできます。使い分けや節電にも便利です。マグネットで簡単取付可能です。マグネットの位置調整が可能です。
  • LEDワークライト CL20R COAST

    LEDワークライト CL20R

    COAST
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    CL20Rは重量508gのクランプ式ワークライトです。3つの照射モード(ロー・ミディアム・ハイ)で、ワイドビームにより広範囲を均一に照射します。アルミニウム製の強力なクランプによりポールや脚立など様々な場所に本体をしっかりと固定することができます。クランプに対しライト本体は360度回転し115度まで傾けることができるため、自由度が高い照射範囲の調整が可能です。クランプはスタンドとしても使用できます。本体のUSB-Cポートから内蔵バッテリーへ直接充電ができ、低出力では最大11時間の使用が可能です。電源コード(USB-C)に繋いだ状態での連続点灯が可能です。(連続使用中は内蔵バッテリーに充電されません。)。内蔵バッテリーは外部デバイスへのパワーバンクとして使用できます。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
    付属品USB-Cケーブルトラスコ品番707-7987幅(mm)172高さ(mm)172奥行(mm)83保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)明るさ(Lm)1750(ハイ)、940(ミディアム)、200(ロー)照射距離(m)ハイ:60 / ミディアム:43 / ロー:20最大点灯時間3.75時間(ハイ)、6.25時間(ミディアム)、16時間(ロー)
  • 超小型充電式フラッシュライト【G5】適用収納ケース WUBEN(ウーベン)

    超小型充電式フラッシュライト【G5】適用収納ケース

    WUBEN(ウーベン)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    WUBEN超小型充電式フラッシュライト【G5】や同規模のEDCツールにフィットする収納ケースです。精密成型された内部構造が無駄な動きや衝突による損傷を防ぎ、日常の持ち運びやアウトドアの使用時に機器を傷から守り保護します。頑丈なハードシェルで、耐水性・耐傷性に優れた硬質EVA素材。ケース内面は柔らかな内張で施され、ケーブル等を収納できるメッシュポケット付き。シンプルなデザインのストラップ付ケースは、多様なシーンにマッチし、G5ケースとしてだけでなくワイヤレスイヤホンやUSBなど大切なガジェットを安全に持ち運ぶことが可能です。
    材質ナイロン寸法(mm)75×75×30質量(g)30ポケット数1
  • ハンディワークライト120W 岩崎電気

    ハンディワークライト120W

    岩崎電気
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    120WはAC 100Vのプラグ付きで配線工事不要。オプションの三脚を組合せて使用することで、高い位置からの照射が可能になります。
  • ハンディワークライト60W 岩崎電気

    ハンディワークライト60W

    岩崎電気
    48,980税込53,878
    1台
    5日以内出荷
    60WはAC100V又はバッテリー点灯が選べるハイブリッドタイプ。電動工具用の18Vバッテリーがそのまま使えます。120W・200WはAC 100Vのプラグ付きで配線工事不要。オプションの三脚を組合せて使用することで、高い位置からの照射が可能になります。
  • ハンディワークライト200W 岩崎電気

    ハンディワークライト200W

    岩崎電気
    74,980税込82,478
    1台
    5日以内出荷
    200WはAC 100Vのプラグ付きで配線工事不要。オプションの三脚を組合せて使用することで、高い位置からの照射が可能になります。
  • 三脚 岩崎電気

    三脚

    岩崎電気
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    高い位置からの照射が可能になります。
  • Honda ミニマグネット LEDライトアップ Mark 赤/黒 向島自動車用品製作所

    Honda ミニマグネット LEDライトアップ Mark 赤/黒

    向島自動車用品製作所
    2,000税込2,200
    1個
    5日以内出荷
    ガレージライフを彩る、光るマグネットです。両面印刷のミニタイプの看板。2個のマグネットでどこでも貼り付け可能です。ガレージ内の工具箱やロッカーにおすすめです。
    用途ガレージ内の工具箱やロッカーに。質量(g)27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×40×20電池ボタン電池:LR41(2個使用)エコロジー商品省エネ
  • Honda ミニマグネット LEDライトアップ Wing 赤/黒 向島自動車用品製作所

    Honda ミニマグネット LEDライトアップ Wing 赤/黒

    向島自動車用品製作所
    2,000税込2,200
    1個
    5日以内出荷
    ガレージライフを彩る、光るマグネットです。両面印刷のミニタイプの看板。2個のマグネットでどこでも貼り付け可能です。ガレージ内の工具箱やロッカーにおすすめです。
    用途ガレージ内の工具箱やロッカーに。質量(g)27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×40×20電池ボタン電池:LR41(2個使用)エコロジー商品省エネ

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ