カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(6)
- コンセント/スイッチ/プレート(1)
- ケーブル収納・配線(5)
- 電線/ケーブル(70)
- 電気材料
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(19)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(9)
- SFCC(旧:昭和電線)(7)
- 大阪電具(ODK)(5)
- 富士電線工業(5)
- タツタ電線(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- 冨士電線(四国)(3)
- 行田電線(2)
- 東日京三電線(2)
- 福電(2)
- 冨士電線(東京)(2)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 古河電工パワーシステムズ(1)
- ヨツギ(1)
- アメリカン電機(1)
- 東神電気(1)
- フジクラ(1)
- カワイ電線(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
電気材料 :「38sq」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。

KIV 38SQ
品川電線¥299,800税込¥329,7801本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)38仕上外径(Φmm)13定格電圧(V)600許容電流(A)166ケーブル長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS芯数単芯シールド無外径(mm)9.1絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)445導体構成(本/mm)7/34/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.496規格/略称KIV
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1巻(5m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
平編線メッキ付 TBC
東日京三電線(4件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781巻当日出荷種別より線種類産業機械用ケーブル全長(m)10JIS規格JCS 1236素線径(mm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線仕様書番号SPI150-0120B
難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本ほか当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
KIVケーブル
マリンテック¥2,498税込¥2,7481式6日以内出荷KIVケーブル 回路の配線・電装に!。。 ・柔軟性があり、取り回しが良好。 ・JIS規格準拠の太径ケーブル。 ・バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。 ・極性が分かりやすい 赤or黒 の2色より選択可能。。 ※本商品は1m単位での切り売り販売です。 ※数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。 ※1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。材質耐熱性PVC連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
可とう性フッ素樹脂絶縁電線
福電(3件のレビュー)¥96,980~税込¥106,678~1本(10m)ほか当日出荷から31日以内出荷スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等種別より線色黒定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線
古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から7日以内出荷燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。種別より線色黒種類難燃ケーブル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン難燃性優試験電圧(V/1分)3500定格温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ(6件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1巻(20m)ほか当日出荷から翌々日出荷6600V電気機器用EPゴム絶縁電線種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム連続使用温度(℃)80/最高材質(導体)すずめっき軟銅線
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC
タツタ電線¥49,980~税込¥54,978~1巻(10m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。種類電力ケーブル規格JIS C 3609定格電圧(V)6600試験電圧(V/1分)12000
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥29,980~税込¥32,978~1巻(5m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
平編線メッキ付 TBC
東日京三電線¥229,800税込¥252,7801巻6日以内出荷種別打数×持数(打×本):32×105材質すずめっき軟銅線種類産業機械用ケーブル全長(m)30寸法(幅W×厚さ)(mm)35×3.2素線径(mm)0.12公称断面積(mm2)38素線数3360導体抵抗(Ω/km)0.588
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600
2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥28,980~税込¥31,878~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥25,980~税込¥28,578~1巻(10m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980~税込¥27,478~1巻(10m)翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース
冨士電線(東京)¥31,980~税込¥35,178~1本(10m)ほか5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)紙シールド無シース色黒定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤケーブル
カワイ電線¥78,980~税込¥86,878~1巻(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
古河電工メタルケーブル¥22,980税込¥25,2781巻(10m)4日以内出荷から9日以内出荷600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60
フロンレックス電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥49,980税込¥54,9781巻(10m)当日出荷から13日以内出荷1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性です。用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。定格電圧(V)600色(絶縁体)黒定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980税込¥27,4781巻(10m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥229,800~税込¥252,780~1巻(30m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980税込¥27,4781巻(10m)翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。芯数(C)1
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(10m)翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻(5m)ほか7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥43,980税込¥48,3781巻(10m)翌々日出荷から62日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥16,980~税込¥18,678~1巻(5m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980~税込¥27,478~1巻(10m)当日出荷から62日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600定格温度(℃)90
IV撚り線タイプ38mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥229,800~税込¥252,780~1巻(100m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)430導体断構成(本/mm)7/2.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.487最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40
ゴムキャブタイヤケーブル2CT
富士電線工業¥25,980~税込¥28,578~1巻(10m)4日以内出荷絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。その他【耐曲げ性】破損又はひび割れを生ぜず、各線心の導体素線の断線率が30%を超えないこと。耐電圧【水中】3000Vに1分間耐えること
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料

















































![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)