カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(8)
- 結束バンド/結束工具/固定具(1)
- コンセント/スイッチ/プレート(4)
- ケーブル収納・配線(6)
- LAN製品(1)
- 電線/ケーブル(155)
- 電気部品(10)
- 電気材料
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(29)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(18)
- 倉茂電工(18)
- オーナンバ(9)
- SFCC(旧:昭和電線)(9)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(8)
- 富士電線工業(6)
- 大阪電具(ODK)(5)
- タツタ電線(5)
- 長岡特殊電線(5)
- 冨士電線(四国)(5)
- 行田電線(4)
- カワイ電線(4)
- ユーボン(4)
- 福電(4)
- 大栄電線工業(4)
- KHD(3)
- JAPPY(3)
- 大電(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
電気材料 :「8sq」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。

KIV 8SQ
品川電線¥69,980税込¥76,9781本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)8仕上外径(Φmm)6.1定格電圧(V)600許容電流(A)57ケーブル長(m)100規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100導体構成(本/mm)50/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.32規格/略称KIV
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
平編線メッキ付 TBC
東日京三電線(4件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷種別より線種類産業機械用ケーブル全長(m)10JIS規格JCS 1236素線径(mm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線仕様書番号SPI150-0120B
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
キャブタイヤケーブル
JAPPY(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)当日出荷から3日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。色灰
電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻(10m)ほか当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥179,800税込¥197,7801巻(300m)当日出荷から62日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線
日星電気(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等種別より線型式LKGB色白適合規格<PS>E定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500材質(編組)ガラス編組
KIVケーブル
マリンテック¥999~税込¥1,099~1式6日以内出荷KIVケーブル 回路の配線・電装に!。。 ・柔軟性があり、取り回しが良好。 ・JIS規格準拠の太径ケーブル。 ・バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。 ・極性が分かりやすい 赤or黒 の2色より選択可能。。 ※本商品は1m単位での切り売り販売です。 ※数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。 ※1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。材質耐熱性PVC連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
可とう性フッ素樹脂絶縁電線
福電(3件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1本(10m)ほか当日出荷から31日以内出荷スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等種別より線色黒定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線
古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から7日以内出荷燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。種別より線色黒種類難燃ケーブル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン難燃性優試験電圧(V/1分)3500定格温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC
タツタ電線¥7,898~税込¥8,688~1巻(10m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。種類電力ケーブル規格JIS C 3609定格電圧(V)6600試験電圧(V/1分)12000
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥7,398~税込¥8,138~1巻(5m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ(6件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1巻(20m)ほか当日出荷から翌々日出荷6600V電気機器用EPゴム絶縁電線種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム連続使用温度(℃)80/最高材質(導体)すずめっき軟銅線
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600
ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥42,980税込¥47,2781巻(100m)3日以内出荷色緑種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100シース色緑導体断構成(本/mm)7/1.2RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.31最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥7,198~税込¥7,918~1巻(10m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
平編線メッキ付 TBC
東日京三電線¥229,800税込¥252,7801巻6日以内出荷種別打数×持数(打×本):32×105材質すずめっき軟銅線種類産業機械用ケーブル全長(m)30寸法(幅W×厚さ)(mm)35×3.2素線径(mm)0.12公称断面積(mm2)38素線数3360導体抵抗(Ω/km)0.588
2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース
冨士電線(東京)¥18,980~税込¥20,878~1本(10m)ほか5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)紙シールド無シース色黒定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
フロンレックス電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥39,980~税込¥43,978~1巻(30m)ほか当日出荷から13日以内出荷1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性です。用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。定格電圧(V)600色(絶縁体)黒定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻(10m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980~税込¥27,478~1巻(10m)翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線
住友電気工業(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。 耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。 難燃性に優れています。 ゴム電線並の可とう性を有しています。用途炉回りなど、高温箇所への配線 高温多湿箇所のセンサ用リード線 油の飛散のある箇所への配線 耐熱モータの口出線種別より線材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂難燃性優許容温度(℃)連続:-40~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線導体最高許容温度(℃)200
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥149,800税込¥164,7801巻(300m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
古河電工メタルケーブル¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)4日以内出荷から9日以内出荷600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料















































![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)