カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(43)
        • 結束バンド/結束工具/固定具(3)
        • 電気部品(2)

電気材料 :「MITY」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
  • スミチューブ
  • スミチューブa
  • 網組チューブ
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ端子 圧着端子 オス ダイナミックシリーズ 圧着 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタ端子 圧着端子 オス ダイナミックシリーズ 圧着 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥489税込¥538
    1袋(10個)
    当日出荷
    。TE Connectivity DYNAMIC D-2000シリーズ圧着コンタクト。DYNAMIC D-2000シリーズタブ / レセプタクルコンタクトは、DYNAMIC D-2100シリーズコネクタハウジング向けです。ハウジングにコンタクトを挿入すると、ハウジング内のランスがコンタクトをしっかり固定します。また、カチッと音がするので、確実にロックしたことがわかります。また、専用工具で取り外が簡単です。これらのDYNAMIC D-2000シリーズコンタクトは捩れに強い箱形構造で、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。コンタクトのワイピング長が長いので、産業機械で使用する際に必要になる、高い電気的信頼性が実現します。特長と利点。こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 コンタクトのワイピング長が長い。製品用途の情報。DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号用途に適しています。
    仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:Dynamic 2000コネクタハウジング●シリーズ:Dynamic 2000●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:719-0201アズワン品番65-7790-76
  • コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥929税込¥1,022
    1袋(5個)
    欠品中
    TE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング。Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固
    仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 2000●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:8.9mm●幅:15.78mm●ハウジング材質:PET●コード番号:720-1780アズワン品番65-7790-69
  • コネクタ端子 圧着端子 オス ダイナミックシリーズ 圧着 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタ端子 圧着端子 オス ダイナミックシリーズ 圧着 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト。DYNAMIC D-3000シリーズタブとレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000 シリーズのコンタクトは同シリーズのすべてのハウジングで使用でき、最大 15 A の高電流を流すことができます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトを所定の位置に固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品とスズめっき品が用意されています。特長。高電流容量: 15 A こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性を実現 標準品と高圧品があります スズめっきと金めっきオプションがあります。用途。DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用します。
    仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:Dynamic 3000コネクタハウジング●シリーズ:Dynamic 3000●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:683-1289アズワン品番65-7786-37
  • 圧着ピン端子 Mini-Universal MATE-N-LOKシリーズ 錫めっき 14AWG 2mm2 20AWG 0.5mm2 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    圧着ピン端子 Mini-Universal MATE-N-LOKシリーズ 錫めっき 14AWG 2mm2 20AWG 0.5mm2 1袋 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥999税込¥1,099
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
    仕様●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●絶縁:非絶縁●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:680-5220アズワン品番65-7786-34
  • TE Connectivity 200.5mm フラットリボンケーブル Micro-Matchシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 200.5mm フラットリボンケーブル Micro-Matchシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥329税込¥362
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 2500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 2500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKプラグ又はソケットハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:16AWG●適合電線サイズAWG Max:13AWG●シリーズ番号:926868●コード番号:189-5853アズワン品番65-7775-38
  • コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 300個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 300個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.35mm2●適合電線サイズAWG Min:26AWG●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:135-4963アズワン品番65-7668-74
  • コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 4000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥85,980税込¥94,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:プラグハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●結線方法:圧着●シリーズ番号:170362●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5929アズワン品番65-7511-39適合電線範囲 AWG(#)22~18
  • コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥459税込¥505
    1袋(10個)
    欠品中
    TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
    仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:718-1181アズワン品番65-7483-98
  • コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:3mm2●適合電線サイズmm2 Max:5mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●適合電線サイズAWG Max:10AWG●コード番号:680-1840アズワン品番65-7560-20
  • コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥169税込¥186
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:864-9653アズワン品番65-7714-57
  • コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 6000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 6000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥86,980税込¥95,678
    1セット(6000個)
    7日以内出荷
    。TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
    仕様●入数:1リール(6000個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:錫●適合電線サイズAWG Max:22AWG●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:135-5130アズワン品番65-7666-54
  • IDCコネクタ 1.27mmピッチ 4極 2列 オス 1セット 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    IDCコネクタ 1.27mmピッチ 4極 2列 オス 1セット 250個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity Micro-MaTchパドルボードコネクタ。電線対基板相互接続で使用するMicro-MaTchパドルボード(IDCトランジションコネクタ)です。これらのMicro-MaTchパドルボードコネクタにより、かん合相手のコネクタなしでリボンケーブルを直接基板に接続できます。基板パ
    仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:4●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1.5A●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:100.0 V dc●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:191-8370アズワン品番65-7644-49
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 24.4mm 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 2極 24.4mm 1列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity Dynamic 8000 シリーズ水平基板実装ヘッダです。黒色です。電線対基板コネクタシステムです 基板実装は水平 動作温度: -55 → 105 ℃
    仕様●シリーズ:Dynamic 8000●ピッチ:24.4mm●極数:2●行数:1●接続方向:横型●コード番号:217-9971アズワン品番65-7706-39
  • 熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    MA47 heat shrinkable tubing in 4 sizes packed in a handy transportation tube。Insulation and protection of low voltage cable joints and terminations above and below ground.Re-usable transportation tube in adjustable length 4 sizes of MA47 for different applications in 1 kit Medium wall tubing with robust insulation characteristics Shrink tubing for above and underground cable applications Protects against humidity and other environmental impacts after shrinking
    仕様●スリーブ径:12 mm, 19 mm, 30 mm, 40mm●シュリンク径:3 mm, 6 mm, 8 mm, 12mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●コード番号:188-9440アズワン品番65-7474-80
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1袋 2個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity Micro-Match 産業用リボンケーブルコネクタは、12 ポジションのコネクタで、基板対基板コネクタシステムと統合されています。Micro-Match オスオンボードコネクタは、公称厚が 1.6 mm の基板にはんだ付けするように設計されています。インココアリボンケーブルコネクタヘッダタイプ - シュラウド付き コネクタシステム - 基板対基板 コネクタ / ハウジングタイプ - プラグ
    仕様●シリーズ:Micro-MaTch●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:217-5504アズワン品番65-7505-17
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 900個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 900個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥659,800税込¥725,780
    1セット(900個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity Micro-Match 産業用リボンケーブルコネクタは、24 ポジションで基板対基板コネクタシステムと統合されています。保持力を高めるため、はんだレグがインデントされた Micro-Match コンタクトスプリングシステムを搭載しています。リボンケーブルコネクタヘッダタイプ - シュラウド付き コネクタシステム - 基板対基板 コネクタ / ハウジングタイプ - レセプタクル
    仕様●入数:1リール(900個入り)●シリーズ:Micro-MaTch●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:217-5513アズワン品番65-7504-89
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 1列 1セット 1520個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 1列 1セット 1520個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥559,800税込¥615,780
    1セット(1520個)
    7日以内出荷
    D-3100 シリーズハウジングとかん合する製品については、; 品番 680-1571参照してください 品番 680-1571参照してください。Dynamic D-3100 シリーズヘッダ。TE Connectivity Dynamic Range D-3100シリーズヘッダには、安定性向上のためスズめっき保持脚が付属しています
    仕様●入数:1チューブ(1520個入り)●シリーズ:Dynamic 3000●ピッチ:3.81mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●コード番号:165-0754アズワン品番65-7668-39
  • コネクタハウジング 2極 ピッチ:5.08mm 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタハウジング 2極 ピッチ:5.08mm 1列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥179税込¥197
    1個
    7日以内出荷
    D-3000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-0988 680-0988 を参照してください。 D-3200シリーズヘッダのかん合については、代表品番 ; 706-8047 706-8047 を参照してください。TE Connectivity DYNAMIC D-3200S / D-3200M 5.08 mm高電圧タブ及びレセプタクル
    仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 3000●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:23.03mm●幅:12.7mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:720-1623アズワン品番65-7775-70
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 1列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥519税込¥571
    1個
    7日以内出荷
    D-3100 シリーズハウジングとかん合する製品については、; 品番 680-1571参照してください 品番 680-1571参照してください。Dynamic D-3100 シリーズヘッダ。TE Connectivity Dynamic Range D-3100シリーズヘッダには、安定性向上のためスズめっき保持脚が付属しています。D-3100シリーズヘッダの基板はんだテールにはスズめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。D-3100シリーズヘッダの推奨基板厚さは、1.0 → 1.6 mmです。
    仕様●シリーズ:Dynamic 3000●ピッチ:3.81mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●コード番号:706-8006アズワン品番65-7709-77
  • リングターミナル 内径:6.73mm スタッド径:M6 赤 1箱 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リングターミナル 内径:6.73mm スタッド径:M6 赤 1箱 2000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1箱(2000個)
    7日以内出荷
    MIL-T-7928、タイプII、クラス2。TE Connectivity TERMINYL圧着リング端子。8 AWG → 4/0 AWGのサイズの大きなワイヤと併用するように設計されたTERMINYL圧着リング端子 これらのTERMINYL圧着リング端子の材質は、ASTM B-152規格に適合した高グレードの高導電性銅、ASTM B-545規格に適合したスズめっきで、過度の衝撃、振動や高温に耐えるように設計されています。 これらのTERMINYLワイヤコネクタのファネル入力、識別カラー付き成形ナイロンによる絶縁のおかげで、簡単にワイヤを挿入し、絶縁サポートとして機能できます。
    仕様●シリーズ:TERMINYL●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●内側リング直径:6.73mm●適合電線サイズmm2 Min:6.6mm2●適合電線サイズAWG Min:8AWG●スタッド径:M6●色:赤●コンタクト材質:銅●全長:36.2mm●コード番号:190-3853アズワン品番65-7772-49
  • リングターミナル 内径:4.43mm スタッド径:M4 #8 黄 1箱 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リングターミナル 内径:4.43mm スタッド径:M4 #8 黄 1箱 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥71,980税込¥79,178
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    。MIL-T-7928、タイプII、クラス2。TE Connectivity TERMINYL圧着リング端子。8 AWG → 4/0 AWGのサイズの大きなワイヤと併用するように設計されたTERMINYL圧着リング端子 これらのTERMINYL圧着リング端子の材質は、ASTM B-152規格に適合した高グレードの高導電性銅、ASTM B-545規格に適合したスズめっきで、過度の衝撃、振動や高温に耐えるように設計されています。 これらのTERMINYLワイヤコネクタのファネル入力、識別カラー付き成形ナイロンによる絶縁のおかげで、簡単にワイヤを挿入し、絶縁サポートとして機能できます。
    仕様●シリーズ:TERMINYL●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●外側リング直径:11.1mm●適合電線サイズmm2 Min:16.8mm2●適合電線サイズAWG Min:4AWG●スタッド径:M4 (#8)●色:黄●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:1.22mm●全長:34.95mm●コード番号:190-3895アズワン品番65-7668-67
  • コネクタ端子 圧着端子 メス ダイナミックシリーズ 圧着 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタ端子 圧着端子 メス ダイナミックシリーズ 圧着 1袋 50個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト。DYNAMIC D-3000シリーズタブとレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000 シリーズのコンタクトは同シリーズのすべてのハウジングで使用でき、最大 15 A の高電流を流すことができます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトを所定の位置に固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Dynamic 3000 Connector Housing●シリーズ:Dynamic 3000●適合電線サイズmm2 Min:1.25mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:16AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:719-4565アズワン品番65-7790-91
  • コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 1袋 3200個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 1袋 3200個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥539,800税込¥593,780
    1袋(3200個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング。Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固
    仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 2000●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:10.2mm●幅:14.7mm●ハウジング材質:PET●コード番号:164-2715アズワン品番65-7529-19
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥429税込¥472
    1個
    7日以内出荷
    。D-2100シリーズハウジングとかん合する製品については、; 品番719-0135 品番719-0135 を参照してください。ダイナミック 2100 シリーズヘッダー。TE Connectivity Dynamic Range D-2100シリーズヘッダには、安定性向上のためスズめっき保持脚が付属しています。D-2100シリーズヘッダの基板はんだテールにはスズめっきが施され、コンタクトタブには金めっきが施されています。D-2100 シリーズヘッダの推奨基板厚さは1.6 mmです。
    仕様●シリーズ:Dynamic 2000●ピッチ:2.5mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:5.0A●コード番号:719-5322アズワン品番65-7531-95
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1セット 46個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1セット 46個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(46個)
    7日以内出荷
    D-2100シリーズハウジングとかん合する製品については、; 品番719-0135 品番719-0135 を参照してください。ダイナミック 2100 シリーズヘッダー。TE Connectivity Dynamic Range D-2100シリーズヘッダには、安定性向上のためスズめっき保持脚が付属しています。D-2100シリーズヘッダの基板はんだテールにはスズめっきが施され、コンタクトタブには金めっきが施されています。D-2100 シリーズヘッダの推奨基板厚さは1.6 mmです。
    仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:Dynamic 2000●ピッチ:2.5mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5.0A●コード番号:161-8838アズワン品番65-7707-65
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 メス AMP-LATCHシリーズ 1箱 1500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 メス AMP-LATCHシリーズ 1箱 1500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥349,800税込¥384,780
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity AMP-Latch MIL規格IDCリボンケーブルソケットコネクタ。TE Connectivityのピッチ間隔1.27 mm (0.05インチ)リボンケーブル用コネクタ製品 このメスソケットコネクタは、従来なら基板にはんだ付けされていたような、長さが最大6.22 mm (0.245インチ)、最小4.45 mm (0.175インチ)の、0.64 mm (0.025インチ)角型又は丸型ポストとかん合します。
    仕様●極数:14●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:AMP-LATCH●動作温度 Min:-65.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:500 → 0 V ac●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:189-5879アズワン品番65-7777-83
  • IDCコネクタ 1.27mmピッチ 6極 2列 オス 1セット 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    IDCコネクタ 1.27mmピッチ 6極 2列 オス 1セット 250個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity Micro-MaTchパドルボードコネクタ。電線対基板相互接続で使用するMicro-MaTchパドルボード(IDCトランジションコネクタ)です。これらのMicro-MaTchパドルボードコネクタにより、かん合相手のコネクタなしでリボンケーブルを直接基板に接続できます。基板パドルボードコネクタは、IDCコンタクトを備えているため、ワイヤを前処理する必要がありません。このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、コンパクトな省スペース設計です。メスコンタクトは、フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリングシステムを装備しています。位置決めスプリングが、振動や熱膨張によって発生するオスコンタクトとメスコンタクト間の動きを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止します。これらのMicro-MaTchパドルボードIDCコネクタは、基板への確実な保持を可能にするキンク処理レグと基板スタンドオフを備えています。特長。コンパクトな省スペース設計 ケーブルを基板に直接接続可能 完全スズめっき IDC コンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 キンク加工端子で確実に保持可能 基板スタンドオフ。用途。これらのMicro-MaTchコネクタは、幅広い用途向けに設計されています。主な用途: 製造装置とマテハン機器 ロボットとモータ 制御ユニット セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーション・システム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
    仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:6●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1.5A●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:100.0 V dc●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:191-7212アズワン品番65-7664-48
  • IDCコネクタ 1.27mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 2500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    IDCコネクタ 1.27mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 2500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥599,800税込¥659,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity Micro-MaTchパドルボードコネクタ。電線対基板相互接続で使用するMicro-MaTchパドルボード(IDCトランジションコネクタ)です。これらのMicro-MaTchパドルボードコネクタにより、かん合相手のコネクタなしでリボンケーブルを直接基板に接続できます。基板パドルボードコネクタは、IDCコンタクトを備えているため、ワイヤを前処理する必要がありません。このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、コンパクトな省スペース設計です。メスコンタクトは、フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリングシステムを装備しています。位置決めスプリングが、振動や熱膨張によって発生するオスコンタクトとメスコンタクト間の動きを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止します。これらのMicro-MaTchパドルボードIDCコネクタは、基板への確実な保持を可能にするキンク処理レグと基板スタンドオフを備えています。特長。コンパクトな省スペース設計 ケーブルを基板に直接接続可能 完全スズめっき IDC コンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 キンク加工端子で確実に保持可能 基板スタンドオフ。用途。これらのMicro-MaTchコネクタは、幅広い用途向けに設計されています。主な用途: 製造装置とマテハン機器 ロボットとモータ 制御ユニット セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーション・システム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1.5A●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:100.0 V dc●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:191-8321アズワン品番65-7662-70
  • リングターミナル 内径:5mm スタッド径:#10 グレー 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リングターミナル 内径:5mm スタッド径:#10 グレー 1袋 2個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity リング & スペード、20 AWG ワイヤサイズはリングタング Terminal で、スタッド径は 5 mm です。リング / スペードバレルタイプ - クローズドバレル サポートスタイル - 非絶縁サポート
    仕様●シリーズ:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:5mm●スタッド径:#10●色:グレー●コード番号:217-5382アズワン品番65-7503-31
  • 基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 900個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 900個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット(900個)
    7日以内出荷
    保持力を高めるため、はんだレグをインデントした Micro-MaTch コンタクトスプリングシステムが組み込まれています。 TE Connectivity ( TE ) Micro-MaTch コネクタファミリは、1.27 mm のコンタクト間隔で、さまざまな電線対基板及び基板対基板相互接続が可能です。Micro-MaTch コンタクトは、フレッチング腐食を防止します。これは、スズめっき接続での従来の故障モードです。オスコンタクトとメスコンタクトの間の振動 / 熱膨張によって発生する相対的な動きは、メス部品の追加の位置決めスプリングによって吸収されます。接触点のずれを防止すると、気密性の高い接続が実現され、Micro-MaTch コンタクトスプリングシステムのフレッチング腐食を防止できます。ワイヤコネクタはテープ状に供給され、28 AWG [0.08 → 0.09 mm2] のリボンケーブルの大量終端に適しています スズめっきコンタクト設計 気密性の高い接続 フレッチング耐腐食仕上げ 手動工具から完全自動装置まで、あらゆる用途に対応する工具です 電線対基板及び基板対基板相互接続システムです 用途 製造 / マテハン機器 制御ユニット ロボット / モータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
    仕様●入数:1リール(900個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1.5A●定格電圧:100 V●シリーズ:Micro-MaTch Industrial●コンタクト材質:青銅●シリーズ番号:1-188275●コード番号:189-5954アズワン品番65-7778-46
  • TE Connectivity シリアルケーブルアセンブリ, Micro-Matchシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity シリアルケーブルアセンブリ, Micro-Matchシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥569税込¥626
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジング。1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは小型でコンパクトな設計になっており、高さはわずか6 mmです。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは、電線対基板、電線対パネル、電線対電線の用途に使用され、ワイヤハーネスの作成に最適です。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは誤かん合を防ぐ極性を備えています。また、ディテントロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。このハウジングは、30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズ向けのMini-CT圧着スナップイン式コンタクトに対応します。これらのコンタクトは別売りです。これらの1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは、あらゆるMini-CT基板ヘッダとかん合します。特長と利点。コンパクト設計 誤かん合防止用の極性 確実な接続を実現するディテントロック機構 30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズに対応。製品用途の情報。これらの小型1.5 mm Mini-CTコネクタはハーネス製造に最適で、幅広い用途に使用できます。これらの用途には、事務機器、C-TV、オーディオ、エアコン、LED照射制御と照明があります。
    仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AMP Mini CT●接続方向:ストレート●長さ:7.5mm●幅:3.6mm●コード番号:756-0956アズワン品番65-7785-83
  • リングターミナル 内径:5mm スタッド径:#10 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リングターミナル 内径:5mm スタッド径:#10 1袋 2個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity リング & スペード、18 → 16 AWG ワイヤサイズはリングタング Terminal で、スタッド径は 5 mm です。リング / スペードバレルタイプ - クローズドバレル サポートスタイル - 非絶縁サポート
    仕様●シリーズ:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:5mm●スタッド径:#10●コード番号:217-5384アズワン品番65-7507-99
  • スプライスコネクタ 絶縁 バット 赤 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スプライスコネクタ 絶縁 バット 赤

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様制御文書D-200-82/-83/-84 次の要件をクリア: SAE-AMS-DTL-23053/13 (絶縁スリーブのみに該当)、SAE-AS81824/1 (200C 用途向けに改良) EN 3373-014の必要条件未満。TE Connectivity D-200 MiniSeal圧着スプライス。ニッケルめっきのD-200 MiniSeal耐浸水圧着スプライスは、最大200℃までの高温使用に適しています。 これらのD-2100 MiniSealスプライスは、環境保護及びストレインリリーフのための熱収縮可能の青い透明の放射状クロスリンク変性フッ素樹脂の絶縁スリーブ、溶解性熱可塑樹脂リング、ニッケルめっき(SAE AMS-QQ-N-290)銅合金(101 or 102 per ASTM B75)スプライスバレルを備えています。 これらのD-200 MiniSealスプライスに適した用途には、航空宇宙及び防衛などが含まれます。RCW及びBMS13-60 ニッケルめっきワイヤの保護にも適しています。 品番 ; 782-4831 782-4831 は、ワイヤ範囲26~20 AWG用で、赤で色分け 品番 ; 782-4822 782-4822 は、ワイヤ範囲20~16 AWG用で、青で色分け 品番 ; 782-4828 782-4828 はワイヤ範囲16~12 AWG用で、黄色で色分け 適した圧着工具については、品番 ; 444-5693 444-5693 を参照のこと
    仕様●スプライスタイプ:バット●適合電線サイズ:20 → 26 AWG●絶縁:絶縁●色:赤●シリーズ:MiniSeal●コード番号:782-4831アズワン品番65-7533-56
  • TE Connectivity, TRSA-1019/E/1/MINUS, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/E/1/MINUS, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥819税込¥901
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブ最小ケーブル径 = 2mm最大ケーブル径 = 6mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/MINUS, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/MINUS, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥739税込¥813
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブ最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングターミナル 内径:4.34mm スタッド径:M4 / #8 茶 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リングターミナル 内径:4.34mm スタッド径:M4 / #8 茶 1袋 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥579,800税込¥637,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity リング & スペード、24 → 22 AWG ワイヤサイズはリングタング Terminal を備えており、スタッド径は 4.34 mm です。リング / スペードバレルタイプ - クローズドバレル サポートスタイル - 被覆サポート
    仕様●シリーズ:STRATO-THERM●シリーズ番号:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:4.34mm●スタッド径:M4 / #8●色:茶●コード番号:217-5377アズワン品番65-7506-75
  • リングターミナル 内径:M4 スタッド径:#8 M4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リングターミナル 内径:M4 スタッド径:#8 M4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity リング & スペード、14 → 12 AWG ワイヤサイズはリングタング Terminal を備えており、スタッド径は 4.34 mm です。リング / スペードバレルタイプ - クローズドバレル サポートスタイル - 非絶縁サポート
    仕様●シリーズ:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:M4●スタッド径:#8, M4●コード番号:217-5386アズワン品番65-7705-15
  • コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 2列 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 2列 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング。Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。特長と利点:。コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン。用途:。これらのコネクタは、自動車業界で使用するように設計されています。具体的には、次のような用途があります ミラー マルチメディアアプリケーション 画面を表示します エアバッグ ECU /安全アプリケーション スイッチ ハンズフリースマートフォン エンジンイモビライザ ダッシュボード 安全用途 トランク LID ラッチの電気制御 タイヤ空気圧監視システム ボディコントローラの管理
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 2000●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:12.7mm●幅:14.7mm●ハウジング材質:PET●コード番号:720-1834アズワン品番65-7790-72

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料