カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート(1)
- 電気部品(265)
- 電気材料
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
エコロジープロダクト
電気材料 :「rma」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)150幅(mm)3.5シリーズT30R引張強度(N)135RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
HellermannTyton ケーブルスリーブツール Helawrapシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥819~税込¥901~1個当日出荷から7日以内出荷仕様HF、RoHS. 塗布用工具. Helawrap保護チューブ. Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。. 主な特徴 ; すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ; ポリプロピレン(PP)製 ; さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 ; 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 ; 再使用可能 ; 自消性(UL9 HB等級) ; ハロゲンフリータイプHAT工具シリーズHelawrapRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Helawrapケーブルカバー
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RTT750HRシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,898~税込¥3,188~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)750幅(mm)13シリーズRTT750HR引張強度(N)888RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)210
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 6mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質架橋ポリオレフィン色緑/黄シリーズTREDUX難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)6シュリンク径(Φmm)2スリーブ長(m)1
HellermannTyton 354-02260 ホットメルトテープ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷仕様熱収縮チューブ及び形状用のHMT200A熱溶解性テープ. HMT200Aは、熱収縮スリーブや成形物と使用するために設計された熱溶解性の接着テープで、湿気が侵入しないように密閉できます。 この製品は、チューブ又は熱溶解性の形状の下で使用するように設計されています。. 湿気の侵入を防止するために加熱すると、熱溶解性テープが流動します。 熱収縮チューブ及び成形物 半透明 融点は+95 ℃以上です。 動作温度: -55 → +105 ℃材質EVA色クリア長さ(m)10動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, PEEK PT2Aシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥87,980税込¥96,7781袋(100個)当日出荷材質PEEK長さ(mm)145幅(mm)3.4色グレータイプリリース不可シリーズPT2A引張強度(N)230動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+260RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
結束バンドベース HellermannTyton, TY, ポリアミド,
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥17,980税込¥19,7781袋(100個)当日出荷仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:4mm 、 固定穴径:2.2mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ポリアミド 、 シリーズ:TY 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 燃焼挙動:自消性RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ) 自消性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,398税込¥5,9381袋(50個)当日出荷固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性
HellermannTyton 712-10002 ハーネステープ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮材質ポリエステル幅(mm)19色黒タイプテープ長さ(m)25動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6シリーズT50R引張強度(N)225RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Lシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,598~税込¥2,858~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)190幅(mm)3.5シリーズT30L引張強度(N)135RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T18R HRシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥12,980税込¥14,2781袋(100個)当日出荷材質46ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5色乳白使用温度範囲(℃)-40~130(常時)シリーズT18R HR結束径(Φmm)1.0~22適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)翌々日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5シリーズT18R引張強度(N)80RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)22
HellermannTyton グリップタイ(R) PA (ループ)、PE (フック)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)翌々日出荷から7日以内出荷材質PA (ループ)、PE (フック)長さ(mm)200幅(mm)12.5シリーズTextie動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+75RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)60
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 12mm, 収縮後 4mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)翌々日出荷から7日以内出荷材質架橋ポリオレフィン難燃性あり収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)12シュリンク径(Φmm)4
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 3mm, 収縮後 1mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)翌々日出荷から7日以内出荷材質架橋ポリオレフィンシリーズHIS-3 BAG難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)200スリーブ径(Φmm)3シュリンク径(Φmm)1
HellermannTyton 710-00104 ハーネステープ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,798税込¥4,1781袋(10個)翌々日出荷幅(mm)15色黒長さ(m)10シリーズHelaTape Flex 15動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 Tシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,898~税込¥2,088~1袋(1000個)翌々日出荷材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5色ナチュラルタイプCable TieシリーズT動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105、+85最大バンドル直径(Φmm)22
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Lシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,498~税込¥4,948~1袋(100個)翌々日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)390幅(mm)4.6タイプリリース不可シリーズT50L引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)110
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120XMシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,298~税込¥5,828~1袋(50個)翌々日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)600幅(mm)7.6シリーズT120XM引張強度(N)535動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)175
HellermannTyton グリップタイ(R) PA (ループ)、PP (フック)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷材質PA (ループ)、PP (フック)シリーズTextie動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+75
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50MOSシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398~税込¥3,738~1袋(100個)翌々日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)245幅(mm)4.6シリーズT50MOS引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)66
HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ポリプロピレン(PPMP) MCTシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,498~税込¥8,248~1袋(100個)翌々日出荷から7日以内出荷仕様HellermannTyton金属検知型ケーブルタイMCTPPシリーズ. 金属検知ケーブルタイは、食品加工及び製薬生成産業での使用を前提に設計されています。 このタイは独自の工程(金属塗料の配合など)で製造されており、たとえ小さな切れ端でも一般的な金属検知器で検出されます。 これらのケーブルタイは、生産工程及び工程関連のケーブルの取り付けに適しています。. 特長と利点 ; 磁気装置及びX線装置で検出可能 ; ほとんどの液体の表面に浮かぶので、簡単に除去可能 ; 高耐薬品性 ; 高温で柔軟性と弾性を維持 ; タイの全体に金属化合物を分散 ; 着色されているため識別が容易 ; HACCPプロセスの一部として使用可能 ; 自消性(UL94 HB等級)適合ELV準拠、REACH準拠、RoHS対応、UL 94 HB材質金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)色青タイプリリース不可シリーズMCT動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+115燃焼挙動自消性
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 6mm, 収縮後 2mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)翌々日出荷から7日以内出荷材質架橋ポリオレフィンシリーズHIS-3 BAG難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)200スリーブ径(Φmm)6シュリンク径(Φmm)2
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 19mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質架橋ポリオレフィン色黒RoHS指令(10物質対応)対応スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)19シュリンク径(Φmm)6スリーブ長(m)1
HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 24mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷材質ポリオレフィン色黒シリーズTA42難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)24シュリンク径(Φmm)6接着面ありスリーブ長(m)1.2
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T25Lシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398税込¥3,7381袋(100個)4日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)240幅(mm)2.8色ナチュラルタイプリリース不可シリーズT25L引張強度(N)110動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)65
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Mシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,798~税込¥9,678~1袋(100個)4日以内出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)460幅(mm)7.6シリーズT120M引張強度(N)535RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T25LLシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,998税込¥6,5981袋(100個)4日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)330幅(mm)2.8色ナチュラルタイプリリース不可シリーズT25LL引張強度(N)110動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)95
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18Iシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66幅(mm)2.5シリーズT18I引張強度(N)80RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
HellermannTyton 熱収縮パーツ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷仕様(ブレークアウト数)1材質流体抵抗性エラストマー色黒収縮温度+135℃動作温度(℃)(Min)-75、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応接着面なし
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料












































![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)