絞り込み
材質
  • FRPP
  • その他(6)
  • アルミ(212)
  • ガラス繊維(2)
  • ゴム(142)
  • ゴム(内面:NR/SBR)(1)
  • シリコン(30)
  • スチール(814)
  • ステンレス(1,022)
  • メタル(7)
  • 亜鉛合金(6)
  • 塩化ビニール(PVC)(591)
  • (1)
  • 樹脂(1,887)
  • 綿・布(1)
  • (25)
  • 鋳鉄(4)
  • 青銅(4)
  • 黄銅(真鍮)(598)
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラインエースしめTAC(SUSボルト) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ラインエースしめTAC(SUSボルト)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のため軽量です。樹脂製のため錆びません。高い耐久性を持ちます。繰り返し耐圧試験実施。直管状態のラインエース両端にしめTACを取付け、0~0.5MPaの繰返し圧力を20秒間隔で加えました。(結果)全サイズ10万回以上なし
    材質FRPPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインエースしめTAC(SSボルト) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ラインエースしめTAC(SSボルト)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のため軽量です。樹脂製のため錆びません。高い耐久性を持ちます。繰り返し耐圧試験実施。直管状態のラインエース両端にしめTACを取付け、0~0.5MPaの繰返し圧力を20秒間隔で加えました。(結果)全サイズ10万回以上なし
    材質FRPPRoHS指令(10物質対応)対応
  • TACエコラインしめTAC TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコラインしめTAC

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のため軽量です。樹脂製のため錆びません。SUS304製ボルト・平ワッシャ・ナット。信頼の耐圧性能。金具を取り外して洗浄が可能。安心の抜け止め構造
    材質FRPP許容圧力(MPa)0.5以下(常温)RoHS指令(10物質対応)対応洗浄熱湯洗浄:0.1MPa以下(80℃、3分以内)
  • TACエコライン耐熱耐油100℃仕様しめTAC TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコライン耐熱耐油100℃仕様しめTAC

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    9,098税込10,008
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のため軽量です。樹脂製のため錆びません。SUS304製ボルト・平ワッシャ・ナット。信頼の耐圧性能。金具を取り外して洗浄が可能。安心の抜け止め構造
    材質FRPP許容圧力(MPa)0.7以下(常温)RoHS指令(10物質対応)対応洗浄熱湯洗浄:0.3MPa以下

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース