絞り込み
材質
- FRPP
- その他(4)
- アルミ(28)
- ガラス繊維(2)
- ゴム(128)
- ゴム(内面:NR/SBR)(1)
- シリコン(28)
- スチール(8)
- ステンレス(20)
- 亜鉛合金(2)
- 塩化ビニール(PVC)(568)
- 木(1)
- 樹脂(1,663)
- 綿・布(1)
- 青銅(4)
- 黄銅(真鍮)(6)
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

ラインエースしめTAC(SUSボルト)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥6,898~税込¥7,588~1個4日以内出荷樹脂製のため軽量です。樹脂製のため錆びません。高い耐久性を持ちます。繰り返し耐圧試験実施。直管状態のラインエース両端にしめTACを取付け、0~0.5MPaの繰返し圧力を20秒間隔で加えました。(結果)全サイズ10万回以上なし材質FRPPRoHS指令(10物質対応)対応
ラインエースしめTAC(SSボルト)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷樹脂製のため軽量です。樹脂製のため錆びません。高い耐久性を持ちます。繰り返し耐圧試験実施。直管状態のラインエース両端にしめTACを取付け、0~0.5MPaの繰返し圧力を20秒間隔で加えました。(結果)全サイズ10万回以上なし材質FRPPRoHS指令(10物質対応)対応
TACエコラインしめTAC
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷樹脂製のため軽量です。樹脂製のため錆びません。SUS304製ボルト・平ワッシャ・ナット。信頼の耐圧性能。金具を取り外して洗浄が可能。安心の抜け止め構造材質FRPP許容圧力(MPa)0.5以下(常温)RoHS指令(10物質対応)対応洗浄熱湯洗浄:0.1MPa以下(80℃、3分以内)
TACエコライン耐熱耐油100℃仕様しめTAC
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,098~税込¥10,008~1個4日以内出荷樹脂製のため軽量です。樹脂製のため錆びません。SUS304製ボルト・平ワッシャ・ナット。信頼の耐圧性能。金具を取り外して洗浄が可能。安心の抜け止め構造材質FRPP許容圧力(MPa)0.7以下(常温)RoHS指令(10物質対応)対応洗浄熱湯洗浄:0.3MPa以下