絞り込み
ブランド
- THB
- モノタロウ(205)
- SMC(191,779)
- コガネイ(5,566)
- Festo(3,337)
- CKD(3,109)
- エスコ(2,248)
- RS PRO(1,945)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- PISCO(ピスコ)(1,783)
- NORGREN(1,132)
- 千代田通商(1,124)
- SK11(558)
- ParkerTAIYO(518)
- TRUSCO(510)
- 日東工器(450)
- ニッタ(376)
- フジキン(375)
- 潤工社(319)
- CEJN(セイン)(294)
- コンバム(旧:妙徳)(291)
- ブランドをもっと見る
特価

レギュレーター(圧力調整-水抜き-オイラー)
THB¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷圧力調整・水抜き・給油(オイラー)の3つの機能を備えたFRLレギュレーターです。コンプレッサーから供給されるエアの圧力を適切に調整し、エアツールの性能維持や寿命延長に役立ちます。整備工場や板金塗装、各種エア工具を使用する現場に最適なエアメンテナンスユニットです。用途適正なエアー圧力への「減圧」と「維持」に
レギュレーター(圧力調整-水抜き)
THB¥6,980税込¥7,6781個5日以内出荷圧力調整と水抜き機能を備えたエアレギュレーターです。コンプレッサーから供給されるエアの圧力を0.05~1.0MPaの範囲で調整し、エアツールの性能維持や安定した作業をサポートします。エアシステムのメンテナンスに欠かせないアイテムです。用途適正なエアー圧力への「減圧」と「維持」に
レギュレーター(圧力調整)
THB¥4,980税込¥5,4781個5日以内出荷コンプレッサーから供給されるエア圧を適切な圧力に調整できる圧力調整専用エアレギュレーターです。圧力調整範囲は0.05~1.0MPaで、エアツールや空圧機器に合わせた安定したエア供給を実現します。整備工場や板金塗装、製造現場など幅広い用途で活躍し、エア機器の性能維持や作業品質の向上に役立つ実用的なレギュレーターです。用途適正なエアー圧力への「減圧」と「維持」に
ハイパーブローガン
THB¥2,980税込¥3,2781個5日以内出荷内部スリット機構により流量がアップ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。操作バランスがよく、引き金を引くことで流量調整できます。用途ゴミ・ホコリ・切粉の清掃材質アルミダイカスト、真鍮、アルミ他質量(g)255使用空気圧力(MPa)0~1.0ノズル長(mm)44使用温度-10~60℃
エアーガンペン型
THB¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷コンパクト設計のペン型タイプ、点検時などに活躍します。先端ゴムカバー付きで接触による傷防止機能付き。軽量アルミボディ。用途狭い場所・精密な場所へのピンポイントな作業に
4連分岐カプラ
THB¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷ライン用としても使用できます。4連分岐カプラです。(オス 1/4 22PMタイプ、メス 1/4 22SMタイプ)用途複数のエアー工具を「同時」に使うときに色ブルー
3連分岐カプラ
THB¥3,980税込¥4,3781個5日以内出荷ライン用としても使用できます。3連分岐カプラです。(オス 1/4 22PMタイプ、メス 1/4 22SMタイプ)用途複数のエアー工具を「同時」に使うときに色ブルー
2連分岐カプラ
THB¥2,980税込¥3,2781個5日以内出荷ライン用としても使用できます。2連分岐カプラです。(オス 1/4 22PMタイプ、メス 1/4 22SMタイプ)用途複数のエアー工具を「同時」に使うときに色ブルー
ハイパーブローガン(ロングノズル)
THB¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷内部スリット機構により流量がアップ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。操作バランスがよく、引き金を引くことで流量調整できます。用途ゴミ・ホコリ・切粉の清掃材質アルミダイカスト、真鍮、アルミ他質量(g)350使用空気圧力(MPa)0~1.0ノズル長(mm)295使用温度-10~60℃
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース