カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(9)
        • 方向制御機器(11)
        • エアシリンダ(4,669)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(121)
        • 汎用管継手(2)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
4,813件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZE SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZE

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZL SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZL

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパボディオプション(BL) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100Z SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100Z

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなしボディオプション(BL) 対称形
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZE SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZE

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZA SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZA

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(BL) 対称形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZHF SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZHF

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZHF) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZG SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZG

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバボディオプション(BL) 対称形
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZA SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZA

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(BL) 対称形オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZD SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZD

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZC SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZC

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(Z) 5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZEJ SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZEJ

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZEJ) 前進端ラバーストッパ + 後退端ショックアブソーバボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZB SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZB

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZG SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZG

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZF SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZF

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZB SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZB

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZM SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZM

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動仕様(-X12) アジャストボルトロング仕様(調整範囲20mmUP)アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZP SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZP

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZN SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZN

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(BL) 対称形
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZQ SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZQ

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZQ) 全長短縮タイプ後退端ショックアブソーバボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZN SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZN

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商

    タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(10件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3
  • ブルーホース FBL フローバル

    ブルーホース FBL

    フローバル
    5,998税込6,598
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷
    用途一般の送排水用 土木・建設の排水・給水・汚水処理用 農業の給水・排水・灌漑用ブルー使用流体
  • TEタッチチューブ (100m) 千代田通商

    TEタッチチューブ (100m)

    千代田通商(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)100材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
  • 二層スパッターチューブSP4 潤工社

    二層スパッターチューブSP4

    潤工社
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。
    用途スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用材質特殊難燃樹脂使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二層スパッターチューブSP4 8X6X1Tmm SP4-08シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 8X6X1Tmm SP4-08シリーズ

    潤工社
    26,980税込29,678
    1巻
    翌々日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
  • 二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ

    潤工社
    33,980税込37,378
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には
  • 二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ

    潤工社
    44,980税込49,478
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    。火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
  • RBL - ショックアブソーバ: 耐クーラントタイプ SMC

    RBL - ショックアブソーバ: 耐クーラントタイプ

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ

    潤工社
    22,980税込25,278
    1巻
    翌々日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
  • MBL10 SMC

    MBL10

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
  • 標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB SMC

    標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • 標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDB SMC

    標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDB

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL100 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL100

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
  • MB Series(MBL100) SMC

    MB Series(MBL100)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
  • タッチチューブTP 千代田通商

    タッチチューブTP

    千代田通商
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から50日以内出荷
    作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
  • MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8BL) SMC

    MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8BL)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL100) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL100)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
  • MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12BL) SMC

    MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12BL)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL100 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL100

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース