絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度・番手
適合材
厚さ(mm)
砥材
A・AC・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・CX・CXY・GC・MC・PA・PAA・SA・SD・SG・ST・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
シリーズ
その他・グリーンエース・スキルタッチ・スーパーグリーン・レヂボンエース
ブランド
モノタロウ・日本レヂボン・エスコ・ニューレジストン・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・SK11・マキタ・ミニター・HiKOKI(ハイコーキ)・クレトイシ・レヂトン・永興電機工業・Lifework(ライフワーク)・京セラインダストリアルツールズ・BIGMAN(ビッグマン)・TRUSCO・サンフレックス・TACT(タクト)・ポリマスター(松風プロダクツ京都)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 研削砥石

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
710件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベストRB GC 日本レヂボン

    ベストRB GC

    日本レヂボン
    9,498税込10,448
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
    用途石材・ガラスなどの非金属の研削作業に。材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維厚さ(mm)6砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度M最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
  • ベストRB WA 日本レヂボン

    ベストRB WA

    日本レヂボン
    9,998税込10,998
    1箱(25枚)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)厚さ(mm)6砥材WA硬度P最高使用周速度(m/s)72
  • 高速度用といしRK 日本レヂボン

    高速度用といしRK

    日本レヂボン
    15,980税込17,578
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    高速度の研削に対応した重研削用オフセット砥石です。耐磨耗性を向上させ優れた耐久性を発揮します。
    用途一般鋼・鋳鉄の研削作業に。高速度研削用。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度24(#)厚さ(mm)6砥材A最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)22.23
  • 高速度用といしRK WA 日本レヂボン

    高速度用といしRK WA

    日本レヂボン
    28,980税込31,878
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    高速度の研削に対応した重研削用オフセット砥石です。耐磨耗性を向上させ優れた耐久性を発揮します。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。高速度研削用。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)厚さ(mm)6砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480最高使用周速度(m/s)80外径(mm)180穴径(mm)22.23
  • ベストRB AWA 16穴 日本レヂボン

    ベストRB AWA 16穴

    日本レヂボン
    8,598税込9,458
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
    用途一般鋼・鋳鉄の研削作業に。トラスコ品番852-4567材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度60(#)厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度P最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
  • エースゴールド RAG 日本レヂボン

    エースゴールド RAG

    日本レヂボン
    15,980税込17,578
    1箱(50枚)
    4日以内出荷
    優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセット砥石の汎用品です。RA-G・RA-GIIが統合された新しい製品となります。
    用途一般鋼の研削作業に。トラスコ品番345-8992粒度24(#)厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000硬度M使用工具ディスクグラインダ最高使用周速度(m/s)72外径(mm)125穴径(mm)22
  • 高速度用といしRK C 日本レヂボン

    高速度用といしRK C

    日本レヂボン
    25,980税込28,578
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    高速度の研削に対応した重研削用オフセット砥石です。耐磨耗性を向上させ優れた耐久性を発揮します。
    用途アルミニウム・真鍮・砲金などの非鉄金属、石材・ガラスなどの非金属の研削作業に。高速度研削用。トラスコ品番852-4613材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度24(#)厚さ(mm)6砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480硬度M最高使用周速度(m/s)80外径(mm)180穴径(mm)22.23
  • オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-3 16穴 日本レヂボン

    オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-3 16穴

    日本レヂボン
    7,898税込8,688
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼の研削・研磨に優れた威力を発揮します。鋼材に吸い付きソフトな感触で高い作業性能が得られます。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要の弾性といしです。
    用途ステンレス鋼・一般鋼の軽研削・研磨作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
  • パッド スーパーバイオタッチソフト 日本レヂボン

    パッド スーパーバイオタッチソフト

    日本レヂボン
    73税込80
    1枚
    4日以内出荷
    用途スーパーバイオタッチソフトSVT-S 100mm を使用する際に、お取り付けください。トラスコ品番852-4494適合機種パッドスーパーバイオタッチソフトSVT-S100mm用材質プラスチック
  • パッド スキルタッチプレミアム SP 100mm用 日本レヂボン

    パッド スキルタッチプレミアム SP 100mm用

    日本レヂボン
    81税込89
    1枚
    当日出荷
    スキルタッチプレミアムSP100mmを使用する際に、取り付けます。
    トラスコ品番126-7587適合機種パッドスキルタッチプレミアムSP100mm用材質プラスチック
  • パッド スキルタッチ 日本レヂボン

    パッド スキルタッチ

    日本レヂボン
    149税込164
    1枚
    翌々日出荷
    用途スキルタッチR2 125/150mm を使用する際に、お取り付けください。トラスコ品番852-4485適合機種パッドスキルタッチR2125/150mm兼用材質プラスチック
  • パッド スキルタッチ 日本レヂボン

    パッド スキルタッチ

    日本レヂボン
    149税込164
    1枚
    翌々日出荷
    用途スキルタッチR-2CC16 180mm を使用する際に、お取り付けください。トラスコ品番852-4484適合機種パッドスキルタッチR2CC16180mm用材質プラスチック
  • パッド 左官道 日本レヂボン

    パッド 左官道

    日本レヂボン
    159税込175
    1枚
    4日以内出荷
    色が透明から赤色に変更となりました。
    用途左官道 125/150mm を使用する際に、お取り付けください。トラスコ品番852-4487適合機種パッド左官道125/150mm兼用
  • パッド 左官道 日本レヂボン

    パッド 左官道

    日本レヂボン
    77税込85
    1枚
    翌々日出荷
    用途左官道 100mm を使用する際に、お取り付けください。トラスコ品番852-4486適合機種パッド左官道100mm用材質プラスチック
  • オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:WA 日本レヂボン

    オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:WA

    日本レヂボン
    6,698税込7,368
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。フレキシブル砥石の定番商品です。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。トラスコ品番440-6885セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度180(#)厚さ(mm)2砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
  • ガラスクロスディスク スパイダーネット 日本レヂボン

    ガラスクロスディスク スパイダーネット

    日本レヂボン
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。2種類の専用パッドを切り替えることで、目的に応じた性能を発揮します。95mmパッドは別売り、60mmパッドは付属品です。鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です。工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の焼け取り・サビ取り・平面出しに。トラスコ品番699-1167粒度150(#)厚さ(mm)2P砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270使用工具ディスクグラインダ最高使用周速度(m/s)80外径(mm)100穴径(mm)M10
  • レヂック28R28 日本レヂボン

    レヂック28R28

    日本レヂボン
    23,980税込26,378
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    黒皮取り作業専用のオフセットといしです。カップ形状と特殊配合により、黒皮を効率よく研削除去します。
    用途一般鋼の黒皮取りに。トラスコ品番852-4517材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度24(#)厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600硬度M最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
  • フレキシブル砥石ステン用 SK11

    フレキシブル砥石ステン用

    SK11
    489税込538
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    もらい錆しないアイアンフリータイプの砥石です。ステンレス向けの砥石です。ソフトな使用感を著しく向上させています。
    用途研削作業。仕様ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF寸法(mm)外径100×厚さ3×孔径15最高使用周速度(m/s)72
  • スーパータッチ ニューレジストン

    スーパータッチ

    ニューレジストン
    4,998税込5,498
    1箱(20枚)
    当日出荷
    鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削に。面取りに。スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業に。付属品専用パット×1枚トラスコ品番858-1813粒度80(#)厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセット砥石JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)

    オフセット砥石JITAN(ジタン)

    高速電機(富士製砥)
    13,980税込15,378
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    ワーク研削時に衝撃が加わってもコバ欠けしないです。ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。研削時に跳ね返る振動、粉塵が少ないです。多用途に使用できるオールマイティー仕様です。
    用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムの研削作業に。材質レジノイド砥材AZ硬度P最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)22
  • 研磨用フレキシブル砥石ファインタッチ ステンレス鋼用 ニューレジストン

    研磨用フレキシブル砥石ファインタッチ ステンレス鋼用

    ニューレジストン
    4,798税込5,278
    1箱(20枚)
    当日出荷
    研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
    用途ステンレス鋼用。研磨作業。付属品専用パット×1枚トラスコ品番852-4237粒度150(#)厚さ(mm)2砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルストーン ベルスター研磨材工業

    ベルストーン

    ベルスター研磨材工業
    18,980税込20,878
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    ステンレス用
  • ゴム製 弾性研磨ディスク”ベルストーン” 金属用1枚入り ベルスター研磨材工業

    ゴム製 弾性研磨ディスク”ベルストーン” 金属用1枚入り

    ベルスター研磨材工業
    3,098税込3,408
    1枚
    翌々日出荷
    ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。4型電動ディスクグラインダー専用です。
    用途小さなバリ取り、小キズ取り、面取り、薄塗膜除去などに。金属用。BSW:金属用、BSA:アルミ用、BSWA:ステンレス用。トラスコ品番835-8191粒度(#)24厚さ(mm)5摘要金属用砥材WA穴径(Φmm)15入数(枚)ブリスターパックに1入り硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])63[3780]外径(Φmm)100回転数(推奨使用)6000rpm、(最高使用)12000rpm
  • ハイニューレジエース ニューレジストン

    ハイニューレジエース

    ニューレジストン
    16,980税込18,678
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    【進化した赤い砥石で、業界トップクラスの研削量】 ハードな研削にタフな性能を発揮従来品と比較し研削スピード約30%UP ※メーカー実験値 研削力に特化し、優れたコストパフォーマンス。鋼材によって砥粒を使い分ける必要がありません。 一般鋼、ステンレス鋼にも最適です。従来品と比較し、対一般鋼に約1.8倍、対ステンレス鋼に約1.2倍の総研削量。※メーカー実験値 砥石のオモテ面にラインを印字。最後まで無駄なくお使いいただけます。 ニューレジエースの高速度用です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り厚さ(mm)6穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])8490外径(Φmm)180適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Σジェイド ニューレジストン

    Σジェイド

    ニューレジストン
    7,998税込8,798
    1箱(25枚)
    翌々日出荷
    【サクサク研削&スピーディ 快削砥石】 従来品よりサクサク作業。作業時間約1/2 ※メーカー実験値 スピード重視の独自設計です。 バリバリ削れて、ストレスフリー。 オフセット砥石以上の研削力と、柔軟性を兼ね備えたフレキシブル砥石です。 適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間ラクラク作業。
    用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り粒度36厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセット砥石 東安

    オフセット砥石

    東安
    5,198税込5,718
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    経済性、作業性を追及し素材にマッチした標準普及タイプ。枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
    用途溶接ビード除去、開先加工厚さ(mm)6穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • グリーン砥石ホイール 永興電機工業

    グリーン砥石ホイール

    永興電機工業
    2,698税込2,968
    1パック
    3日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。被削材の目安として、 板材であれば0.3mm以下、 丸棒であればΦ1.0mm以下の材料に適します。専用マンドレール (M1.7タイプ) に装着して、 正回転 (時計回り) でご使用ください。超硬合金やセラミックス、 ガラス等の非鉄金属の 研削に適しています。
    用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス粒度120グリーンねじ【固定ねじ】M1.7タイプ適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
  • カッティング砥石ディスク (GC) 永興電機工業

    カッティング砥石ディスク (GC)

    永興電機工業
    3,198税込3,518
    1パック
    3日以内出荷
    緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。GC砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより 経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいです。
    粒度100ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ砥粒GC砥粒入数5
  • カッティング砥石ディスク (WA) 永興電機工業

    カッティング砥石ディスク (WA)

    永興電機工業
    2,798税込3,078
    1パック
    3日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。WA砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより 経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいです。
    粒度100ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ砥粒WA砥粒入数5
  • アングルゴム砥石ディスクセット (非鉄) 永興電機工業

    アングルゴム砥石ディスクセット (非鉄)

    永興電機工業
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷
    砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。各粒度1本入りセットです。(6本)画像はイメージです。
    軸径(Φmm)3区分セット最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)30入数6
  • スポンジディスク 永興電機工業

    スポンジディスク

    永興電機工業
    2,998税込3,298
    1パック
    3日以内出荷
    特殊繊維で弾力性に富み、くいこみがなく、平滑な仕上げ面がスピーディに得られます。目詰まりや粉塵が少なく、鉄系、非鉄金属を問わず研磨能力の高いディスクです。裏面は粘着処理が施してあります。1パック10枚入りです。画像はイメージです。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数10
  • スポンジディスクセット 永興電機工業

    スポンジディスクセット

    永興電機工業
    3,500税込3,850
    1セット
    3日以内出荷
    特殊繊維で弾力性に富み、くいこみがなく、平滑な仕上げ面がスピーディに得られます。目詰まりや粉塵が少なく、鉄系、非鉄金属を問わず研磨能力の高いディスクです。セットは各粒度が3枚ずつ、計12枚入ったセットです。裏面は粘着処理が施してあります。
    区分セット最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数12
  • アングルゴム砥石ディスク (金属) 永興電機工業

    アングルゴム砥石ディスク (金属)

    永興電機工業
    5,698税込6,268
    1パック
    3日以内出荷
    砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。1パック3本入りです。
    軸径(Φmm)3粒度#500オレンジ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)30入数3
  • アングルゴム砥石ディスク (金属) 永興電機工業

    アングルゴム砥石ディスク (金属)

    永興電機工業
    10,980税込12,078
    1セット
    翌々日出荷
    砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。各粒度1本入りセットです。(6本)画像はイメージです。
    軸径(Φmm)3区分セット最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)30入数6
  • アングルゴム砥石ディスク (金属) 永興電機工業

    アングルゴム砥石ディスク (金属)

    永興電機工業
    5,298税込5,828
    1パック
    3日以内出荷
    砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。1パック3本入りです。画像はイメージです。
    軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)30入数3
  • アングルゴム砥石ディスク (研削タイプ) 永興電機工業

    アングルゴム砥石ディスク (研削タイプ)

    永興電機工業
    5,298税込5,828
    1パック
    3日以内出荷
    砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。1パック3本入りです。画像はイメージです。
    軸径(Φmm)3粒度#120タイプ研削最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)30入数3
  • アングルゴム砥石ディスク (非鉄) 永興電機工業

    アングルゴム砥石ディスク (非鉄)

    永興電機工業
    5,698税込6,268
    1パック
    翌々日出荷
    砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。1パック3本入りです。
    軸径(Φmm)3粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)30入数3
  • アングルゴム砥石ディスク (研削タイプ) 永興電機工業

    アングルゴム砥石ディスク (研削タイプ)

    永興電機工業
    5,298税込5,828
    1パック
    3日以内出荷
    砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。1パック3本入りです。
    軸径(Φmm)3粒度#80タイプ研削最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)30入数3
  • アングルゴム砥石ディスク (非鉄) 永興電機工業

    アングルゴム砥石ディスク (非鉄)

    永興電機工業
    5,298税込5,828
    1パック
    3日以内出荷
    砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。1パック3本入りです。画像はイメージです。
    軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)30入数3
  • ゼットRZ 日本レヂボン

    ゼットRZ

    日本レヂボン
    21,980税込24,178
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能といしです。
    用途鋳鉄・一般鋼の研削作業。トラスコ品番852-4637材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度24(#)厚さ(mm)6砥材Z穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100硬度P外径(Φmm)150適合材鋳鉄・一般鋼最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
研削砥石