絞り込み
外径(Φmm)
粒度・番手
適合材
厚さ(mm)
砥材
A・AC・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・CO・GC・GXA・HZ・MC・S・SNZ・ST・WA・WAZ・Z・ZA・ZR・その他・砥材をもっと見る
ブランド
- 日本レヂボン(84)
- ニューレジストン(35)
- エスコ(22)
- 高速電機(富士製砥)(20)
- NORITAKE(ノリタケ)(11)
- Lifework(ライフワーク)(8)
- PFERD 馬印(6)
- フジケン(6)
- Minimo(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- レヂトン(5)
- マキタ(4)
- SK11(4)
- 新栄製砥(4)
- クレトイシ(3)
- トーケン(3)
- TRUSCO(3)
- サンフレックス(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- ブランドをもっと見る
日本レヂボン・ニューレジストン・エスコ・高速電機(富士製砥)・NORITAKE(ノリタケ)・Lifework(ライフワーク)・PFERD 馬印・フジケン・Minimo・HiKOKI(ハイコーキ)・レヂトン・マキタ・SK11・新栄製砥・クレトイシ・トーケン・TRUSCO・サンフレックス・BIGMAN(ビッグマン)・ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む

スーパーホーク4.0
NORITAKE(ノリタケ)¥379税込¥4171枚7日以内出荷「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。あえて柔軟性を少なくしました。研削性重視の設計です。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
イケメンエース
日本レヂボン¥7,398税込¥8,1381箱(25枚)3日以内出荷面取り作業に適した粒度で研削材を配合することにより、効率よく研削できます。粒度100P厚さ(mm)6寸法(mm)(外径X厚さX孔径)100×6×15穴径(Φmm)15硬度(と材粒硬度)WA100P砥粒WA最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100
ハイスーパーレッド
ニューレジストン¥21,980税込¥24,1781箱(25枚)当日出荷スーパーレッドをベースに幅広い分野での研削作業が可能な超高速度用研削砥石です。用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。トラスコ品番762-0683粒度36厚さ(mm)6質量(g)329穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180砥粒ST適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
4型フレキシブルオフセット砥石(非鉄用)
サンフレックス¥359税込¥3951枚6日以内出荷ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。用途各種非金属の研削に使用します。粒度#60厚さ(mm)2砥材CC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒CC許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種非金属
4型フレキシブルオフセット砥石(金属用)
サンフレックス¥359税込¥3951枚6日以内出荷ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。用途各種金属の研削に使用します。粒度#60厚さ(mm)2砥材AC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒AC許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
4型オフセット砥石(金属用)#24
サンフレックス¥259税込¥2851枚5日以内出荷ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。用途各種金属の研削に使用します。粒度#24厚さ(mm)4砥材A材/WA材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒A/WA許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
レヂボンゼット高速度用RZK
日本レヂボン¥29,980税込¥32,9781箱(25枚)3日以内出荷レヂボンゼットの高速度用タイプです。 レヂボンの高速度用オフセット砥石の中で最も優れた研削力を誇ります。用途一般鋼・鋳鉄の研削粒度24P厚さ(mm)6砥材Z穴径(Φmm)22.23硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180砥粒Z適合材一般鋼・鋳鉄
レヂボンベストRB
日本レヂボン¥6,898~税込¥7,588~1箱(25枚)3日以内出荷から4日以内出荷独自の原料配合で鋭い切れ味を実現。 用途の広さが自慢です。用途一般鋼などの金属研削作業。厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
オフセット型砥石セバグリーン
トーケン¥6,998税込¥7,6981箱(25枚)4日以内出荷低振動・低騒音タイプです。軟鉄からステンレスまで、マルチに使える次世代・新設計砥石です。ジルコニア砥粒と独自の製法により、ソフトに使えハードに削れます。「砥石が仕事をしてくれる」感覚、ステンレスでもその研削力を実感します。用途SG-4型:鉄、ステンレス鋼両用の弾性オフセット型高性能砥石。トラスコ品番335-8593粒度36厚さ(mm)4砥材AZ質量(g)82穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)105適合材鉄・ステンレス鋼質量(g/枚)82
#36 180x6mm オフセット砥石
エスコ¥19,300税込¥21,2301セット(25枚)翌日出荷エスコ品番EA809YA-36粒度36厚さ(mm)6穴径(Φmm)22砥粒A/WA外径(mm)180
#36 125x6mm オフセット砥石
エスコ¥13,600税込¥14,9601セット(25枚)翌日出荷エスコ品番EA809YB-36粒度36厚さ(mm)6穴径(Φmm)22砥粒A/WA外径(mm)125
#24 180x6mm オフセット砥石
エスコ¥19,300税込¥21,2301セット(25枚)翌日出荷エスコ品番EA809YA-24粒度24厚さ(mm)6穴径(Φmm)22砥粒A/WA外径(mm)180
#24 125x6mm オフセット砥石
エスコ¥13,600税込¥14,9601セット(25枚)翌日出荷エスコ品番EA809YB-24粒度24厚さ(mm)6穴径(Φmm)22砥粒A/WA外径(mm)125
ハイエース
ニューレジストン¥18,980~税込¥20,878~1箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷重研削用。高研削用超高速度研削砥石。高速度回転で研削する時に砥石のアタリの硬さから生じる作業者の疲労度を軽減させるように設計された超高速度用砥石。用途一般鋼のバリ・ビード取り。厚さ(mm)6
スーパーF2石材用
富士¥5,798税込¥6,3781箱(25枚)当日出荷はつりや面取り(バリ取り)などに使用でき、経済性、作業性が良い砥石です。トラスコ品番430-5964粒度#24厚さ(mm)6砥材GC砥粒GCフランジ内径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15周速度(m/min)(50/60Hz)4300適合ホイール内径24mm
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ高速回転用(一般鋼材・鋳物用)
高速電機(富士製砥)¥9,798税込¥10,7781箱(25枚)5日以内出荷粒度24P厚さ(mm)6穴径(Φmm)22.23砥粒A/WA外径(mm)180
オフセット砥石 スーパーZ ステンレス用・鉄用
高速電機(富士製砥)¥6,998~税込¥7,698~1箱(25枚)5日以内出荷厚さ(mm)6砥粒ZA適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
フェアッド ポリファンカーブ
PFERD 馬印¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)4日以内出荷ポリファンカーブは特に溶接部のビード取り用に開発されたフェアッド社の技術革新です。 独自の丸形状のデザインにより、複雑な形状のワークのビード(肉盛り)取りに威力を発揮します。 独特の砥石形状により、非常に速く研削ができ作業コストを軽減します。 溶接のビード取りには抜群の長寿命。用途ステンレス鋼・鉄鋼用砥粒酸化セラミック(CO)#60適合材ステンレス鋼・鉄鋼最高使用回転速度(min-1)12200
フェアッド ポリファンカーブ
PFERD 馬印¥23,980税込¥26,3781箱(10個)4日以内出荷ポリファンカーブは特に溶接部のビード取り用に開発されたフェアッド社の技術革新です。 独自の丸形状のデザインにより、複雑な形状のワークのビード(肉盛り)取りに威力を発揮します。 独特の砥石形状により、非常に速く研削ができ作業コストを軽減します。 溶接のビード取りには抜群の長寿命。 特にアルミや柔い材質に対して、目詰まりせず、速く研削できます。 余計な含有物を含まないので、研削後すぐに溶接ができます。用途アルミ・非鉄用砥粒酸化アルミナA #40適合材アルミ・非鉄内幅(mm)>8最高使用回転速度(min-1)12200
フェアッド ポリファンカーブ
PFERD 馬印¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)4日以内出荷ポリファンカーブは特に溶接部のビード取り用に開発されたフェアッド社の技術革新です。 独自の丸形状のデザインにより、複雑な形状のワークのビード(肉盛り)取りに威力を発揮します。 独特の砥石形状により、非常に速く研削ができ作業コストを軽減します。 溶接のビード取りには抜群の長寿命。用途鉄鋼・ステンレス鋼用粒度ジルコニア・アルミナZ#40適合材鉄鋼・ステンレス鋼