絞り込み
外径(Φmm)
粒度・番手
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
シリーズ
グリーンエース・スキルタッチ・スーパーグリーン・レヂボンエース
砥材
A・AC・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・CO・GC・GXA・HZ・MC・S・SNZ・ST・WA・WAZ・Z・ZA・ZR・その他・砥材をもっと見る
ブランド
日本レヂボン・ニューレジストン・エスコ・高速電機(富士製砥)・NORITAKE(ノリタケ)・Lifework(ライフワーク)・PFERD 馬印・フジケン・Minimo・HiKOKI(ハイコーキ)・レヂトン・マキタ・SK11・新栄製砥・クレトイシ・トーケン・TRUSCO・サンフレックス・BIGMAN(ビッグマン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: オフセット砥石

特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プロの現場向け3M人気商品特集
275件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • オフセット砥石GC石材用 テイケン

    オフセット砥石GC石材用

    テイケン(4件のレビュー)
    499税込549
    1枚ほか
    当日出荷
    御影石・大理石などの石材専用のオフセット砥石です。ダイヤモンドカップ型に比べ安価で軽く、ちょっとした作業に最適です。
    用途御影石・大理石などの石材の研削粒度36厚さ(mm)6穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒GC結合剤レジノイド適合材石材(御影石・大理石など)結合度M最高使用周速度(m/s)72
  • レヂボンカットRC ラフサイドタイプ 日本レヂボン

    レヂボンカットRC ラフサイドタイプ

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(25枚)
    3日以内出荷
    豊富な種類とサイズのバリエーションで、切断作業のニーズにお応えします。
    用途一般鋼などの金属研削作業。粒度30厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4硬度R砥粒A適合材一般鋼
  • カップ砥石 ヤナセ(柳瀬)

    カップ砥石

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    当日出荷
    適合本体マイクロアングルグラインダー(AG3-90DX2、AG3-120DX2)
  • レヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用) 日本レヂボン

    レヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用)

    日本レヂボン
    6,698税込7,368
    1箱(25枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    研削用オフセット砥石の汎用品です。 優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。
    用途ステンレス・アルミ等の金属研削作業。粒度24M厚さ(mm)6砥材アルミ用シリーズレヂボンエース硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒アルミ用適合材ステンレス・アルミ等
  • エースゴールドRA-G 日本レヂボン

    エースゴールドRA-G

    日本レヂボン
    309税込340
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    抜群の耐久力と研削力を誇り、経済性に優れた砥石です。優れた切れ味を長時間維持する、高性能汎用タイプです。卓越な切れ味・長時間の研削性能・安全性等のメリットを、これまで以上にレベルアップした高性能の汎用オフセット砥石です。
    用途一般鋼の研削作業。材質と材粒:A/WA、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂タイプ一般鋼用・汎用タイプ最高使用周速度(m/s)72m/s
  • セラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン

    セラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプ

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(10枚)
    当日出荷
    【セラミック砥粒で高い研削力】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。 ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。 クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。 研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業粒度36適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削
  • オフセット砥石 E-Value

    オフセット砥石

    E-Value
    1,098税込1,208
    1パック(5枚)
    当日出荷
    切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削量が多く、耐久性のある汎用砥石の5枚セットです。
    用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。仕様砥材・粒度・硬度:A/WA36Pタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15結合剤BF適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
  • ファイバータッチGC 松永トイシ

    ファイバータッチGC

    松永トイシ
    399税込439
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    適度な柔軟性があるのでワークにソフトに当たり、作業性が良く使いやすい非金属用フレキシブル砥石です。
    用途石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属の研削厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/min)MAX.4300外径(Φmm)100砥粒GC適合材石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属
  • Zエース ニューレジストン

    Zエース

    ニューレジストン(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削厚さ(mm)6
  • フジポリッシャー フジケン

    フジポリッシャー

    フジケン
    11,980税込13,178
    1箱(20枚)
    当日出荷
    耐熱・機械的強度及び弾力性に優れたポリビニールアルコール(P.V.A)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、乾式研磨に用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。
    用途各種金属の錆取り、疵取り、微小バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ、ガラス・セラミック・プラスチック・木材など。厚さ(mm)10砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600硬度M最高使用周速度(m/s)33外径(mm)100穴径(mm)15
  • X-LOCK研削砥石125x6mm鉄用スタンダード BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK研削砥石125x6mm鉄用スタンダード

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    X-LOCK研削砥石です。オフセット型です。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。
    用途鉄、非鉄金属の研削作業に。トラスコ品番276-8816材質アルミナ砥粒♯24、A24PBF粒度(#)24厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22.23
  • オフセット砥石(鉄工・ステン用) Lifework(ライフワーク)

    オフセット砥石(鉄工・ステン用)

    Lifework(ライフワーク)
    239税込263
    1セット
    翌日出荷
    一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに
    砥材WA硬度P最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15
  • エコ砥石 F-1 高速電機(富士製砥)

    エコ砥石 F-1

    高速電機(富士製砥)(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)7最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼材・鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーホーク3.0 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーホーク3.0

    NORITAKE(ノリタケ)
    359税込395
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性がありながら研削性も高い。頼れるオールラウンダーです。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。
    用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業厚さ(mm)3穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
  • オフセット砥石 スーパーレヂテクマSRT 16穴 日本レヂボン

    オフセット砥石 スーパーレヂテクマSRT 16穴

    日本レヂボン
    7,398税込8,138
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性砥石の最高級品です。当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削・研磨作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
  • エコフレックス 富士

    エコフレックス

    富士
    5,898税込6,488
    1箱(30枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    エコ形により外周部が内周部より1mm厚いので従来品に比較し1.5倍長持ちします。使用面模様の溝が外周部で1.8mmと通常品より0.8mmと深くなっているので模様がすぐ無くならず切れ味が持続します。砥粒と結合剤の組み合わせにより、従来品より切れ味が30%UPしステンレス薄板等の研削で焼けが少なくなります。
    用途ステンレス鋼(中・軽)研削用・一般鋼鉄骨・製缶溶接部バリ取り・溶接のビード取りなど。厚さ(mm)2(3)砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼(中・軽)・一般鋼鉄骨・製缶溶接部最高使用周速度(m/s)72
  • 弾性型溝入オフセット砥石 BIGMAN(ビッグマン)

    弾性型溝入オフセット砥石

    BIGMAN(ビッグマン)
    449税込494
    1枚
    4日以内出荷
    弾性機能によりタッピングと研削騒音への抑制と、溝入加工による作業スピードの向上を備えた、重研削作業者向けの商品です。
    粒度24厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)105
  • オフセット砥石ベビートイシ 新栄製砥

    オフセット砥石ベビートイシ

    新栄製砥
    3,500税込3,850
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。広島県で製造。
    用途一般鋼用厚さ(mm)6砥材A/WA穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • 高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用) 高速電機(富士製砥)

    高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用)

    高速電機(富士製砥)
    8,298税込9,128
    1パック(25枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)6適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物
  • スーパーホーク2.0 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーホーク2.0

    NORITAKE(ノリタケ)
    329税込362
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。
    用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
  • 電子ディスクグラインダ用標準付属研削砥石 180-36P マキタ

    電子ディスクグラインダ用標準付属研削砥石 180-36P

    マキタ
    3,998税込4,398
    1セット(5枚)
    当日出荷
    適合本体GA7011C
  • ミニサンドホイル ニューレジストン

    ミニサンドホイル

    ニューレジストン
    6,998税込7,698
    1箱(25枚)
    当日出荷
    網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。穴径(Φmm)9.53適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
  • オフセット砥石 金属用 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    オフセット砥石 金属用

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    4,198税込4,618
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    優れた研削能力と経済性を追求。 優れた安全性と耐久性。
    用途金属用砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • トクマルエース TRUSCO

    トクマルエース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(25枚)
    当日出荷
    研削用エコノミータイプです。 黒と茶色のツートンカラーの砥石です。 優れた切れ味と作業性を追及した汎用研削砥石です。
    用途一般鋼・ステンレスの研削作業。厚さ(mm)6質量(kg)2.58砥材A/WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100砥粒A/WA適合材一般鋼・ステンレス質量(kg/枚)0.10
  • タフカットシルバー フジケン

    タフカットシルバー

    フジケン
    1,298税込1,428
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷
    タフカットシルバーはステンレス等の難研削材をも容易に切断可能です。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
    用途一般鋼材・ステンレス鋼材用。粒度36(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/s)80
  • オフセット砥石 スキルタッチS ガラス用 日本レヂボン

    オフセット砥石 スキルタッチS ガラス用

    日本レヂボン
    6,898税込7,588
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途ガラスの研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)2砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
  • オフセット砥石”ミニオフセット MO” 日本レヂボン

    オフセット砥石”ミニオフセット MO”

    日本レヂボン
    10,980税込12,078
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    細部の加工に適した小径サイズの砥石です。特殊砥材の配合により、優れた作業性を発揮します。
    用途一般鋼、鋳鉄の研削加工。トラスコ品番836-7770粒度36(#)厚さ(mm)4砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])22910硬度P最高使用周速度(m/s)60外径(mm)50穴径(mm)9.53
  • ブラックゼットRBZ 180×6×22 Z24L 日本レヂボン

    ブラックゼットRBZ 180×6×22 Z24L

    日本レヂボン
    24,980税込27,478
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    鋳物研削用オフセット砥石です。鋭い切れ味により、目詰まりを抑え、軽快な鋳物研削を可能にします。1枚あたりの研削量も豊富で、長時間の作業にも耐えます。
    用途鋳鉄の研削作業に。トラスコ品番236-9821材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度24(#)厚さ(mm)6砥材Z最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600硬度L使用工具ディスクグラインダ最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
  • パッド スキルタッチ 日本レヂボン

    パッド スキルタッチ

    日本レヂボン
    77税込85
    1枚
    翌々日出荷
    用途スキルタッチSC 100mm を使用する際に、お取り付けください。トラスコ品番852-4493適合機種パッドスキルタッチSC100mm用材質プラスチック
  • オフセット砥石納得 高速電機(富士製砥)

    オフセット砥石納得

    高速電機(富士製砥)
    4,398税込4,838
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないです。薄鉄板のソリを軽減します。研削時に跳ね返る振動が少ないです。研削時の粉じんが少ないです。耐久性に強く、研削量に対し磨耗量が少ないです。
    用途一般鋼材・超合金鋼・鋳造・アルミニウムの研磨作業に。粒度30(#)厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800硬度P最高使用周速度(m/s)80
  • 研磨用フレキシブル砥石ニュータッチ ステンレス鋼用 ニューレジストン

    研磨用フレキシブル砥石ニュータッチ ステンレス鋼用

    ニューレジストン
    4,798税込5,278
    1箱(20枚)
    当日出荷
    研磨用汎用品です。ソフトで当たりが軽く被研削物に食い込むことなく、優美な仕上面が得られます。柔軟度を必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上げ面の研磨作業に最適です。
    用途ステンレス鋼用。研磨作業。付属品専用パット×1枚砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースゴールドステン用 日本レヂボン

    エースゴールドステン用

    日本レヂボン
    449税込494
    1枚
    翌々日出荷
    ステレンス鋼に抜群の耐久力と研削力を誇り、経済性に優れた砥石です。ステンレス鋼に適した研削砥石です。
    用途ディスクグラインダー用研削作業。材質と材粒:ステンレス用、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂タイプステンレス鋼・合金鋼用最高使用周速度(m/s)72m/s
  • レヂノックスHZ24L 高速電機(富士製砥)

    レヂノックスHZ24L

    高速電機(富士製砥)
    39,980税込43,978
    1箱(50枚)
    4日以内出荷
    研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。HZ砥粒は鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
    用途レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス厚さ(mm)6砥材HZ24L BF穴径(Φmm)22外径(Φmm)180適合材レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス最高使用周速度(m/s)72
  • X-LOCK オフセット砥石 プレミアムタイプ 125mm TYROLIT

    X-LOCK オフセット砥石 プレミアムタイプ 125mm

    TYROLIT
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。トラスコ品番388-8275粒度30厚さ(mm)7砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材一般鋼、ステンレス鋼など最高使用周速度(m/s)80
  • オフセット砥石 (金属用) サンピース

    オフセット砥石 (金属用)

    サンピース
    5,598税込6,158
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。
    用途一般鋼用砥材A/WA厚さT(mm)6最高使用周速度(m/s)72
  • オフセット砥石(石材用) Lifework(ライフワーク)

    オフセット砥石(石材用)

    Lifework(ライフワーク)
    299税込329
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    砥材GCを使っているので切れ味・持ちがよいです。 バリ取り・粗研削
    砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高周速度(m/min)4300適合材石材穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)100×6
  • オフセット砥石 レッドウェーブ Lifework(ライフワーク)

    オフセット砥石 レッドウェーブ

    Lifework(ライフワーク)
    279税込307
    1セット
    翌日出荷
    リピート率が高い人気の波型形状 目づまり・衝撃が少ない 鉄・ステンレス用 軽いタッチで削れ、焼けが少ない 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
    粒度36砥材WAZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300適合材ステンレス、鉄穴径(mm)22寸法(外径×厚さ)(mm)125×3.5/4.5
  • オフセット砥石 グリーンウェーブ Lifework(ライフワーク)

    オフセット砥石 グリーンウェーブ

    Lifework(ライフワーク)
    199税込219
    1セット
    翌日出荷
    群を抜く研削性能と耐摩耗性3倍 衝撃が少なく静か 特許製法による放熱効果 アルミ・ステンレス・鉄工用 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 切削面:WAVE・波状 波型・山2段
    砥材WAZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15
  • オフセット砥石 ゴールドファン Lifework(ライフワーク)

    オフセット砥石 ゴールドファン

    Lifework(ライフワーク)
    349税込384
    1セット
    翌日出荷
    群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍 特許製法による放熱効果 衝撃が少なく静か アルミ・ステンレス・鉄工用 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 切削面:FAN・扇状 ウロコ型
    砥材GXA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×4
  • 180x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚) エスコ

    180x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809YA-136

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

オフセット砥石