絞り込み
外径(Φmm)
粒度・番手
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
シリーズ
グリーンエース・スキルタッチ・スーパーグリーン・レヂボンエース
砥材
A・AC・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・CO・GC・GXA・HZ・MC・S・SNZ・ST・WA・WAZ・Z・ZA・ZR・その他・砥材をもっと見る
ブランド
日本レヂボン・ニューレジストン・エスコ・高速電機(富士製砥)・NORITAKE(ノリタケ)・Lifework(ライフワーク)・PFERD 馬印・フジケン・Minimo・HiKOKI(ハイコーキ)・レヂトン・マキタ・SK11・新栄製砥・クレトイシ・トーケン・TRUSCO・サンフレックス・BIGMAN(ビッグマン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: オフセット砥石

プロの現場向け3M人気商品特集
275件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • 180x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚) エスコ

    180x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809YA-136
  • レジケントS ヤナセ(柳瀬)

    レジケントS

    ヤナセ(柳瀬)
    6,798税込7,478
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石です。
    適合材一般鋼
  • 7エース メントリ用 ニューレジストン

    7エース メントリ用

    ニューレジストン
    5,898税込6,488
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。
    用途造船、橋梁など厚さ(mm)6
  • 高速度用といしRK 日本レヂボン

    高速度用といしRK

    日本レヂボン
    18,980税込20,878
    1箱(20枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高速度の研削に対応した重研削用です。
    用途一般鋼などの金属研削作業。 高速度研削用。穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材一般鋼など
  • 次世代型研削砥石 JITAN 高速度用 高速電機(富士製砥)

    次世代型研削砥石 JITAN 高速度用

    高速電機(富士製砥)
    18,980税込20,878
    1箱(20枚)
    3日以内出荷
    ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないです。研削時に跳ね返る振動が少ないです。ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。研削時の粉塵が少ないです。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ないです。多用途に使用できるオールマイティ。日本製です。
    用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムその他【補強】BF粒度30厚さ(mm)6砥材AZ穴径(Φmm)22.23硬度P最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)180最高使用周速度(m/s)80
  • 安全砥石 シェル ジェイドタイプ(パット付オフセット型弾性砥石) ニューレジストン

    安全砥石 シェル ジェイドタイプ(パット付オフセット型弾性砥石)

    ニューレジストン
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【重大な切創事故を防ぐ】。砥石を覆う一体型の専用パットで、研削作業中の切創事故の被害を軽減します。もしもの時も、砥石外周より大きい専用パットが介在し、ガードの役割をすることで切創被害を軽減します。専用パットは砥石と一緒に摩耗するため、研削作業に影響を与えません。従来砥石と比較し、研削スピードが速いので、効率よく作業ができます。弾性砥石特有の低振動砥石なので、作業者の負担や疲労の軽減に繋がります。
    用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り粒度36厚さ(mm)7.5最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨用ゴム砥石(軸径6mm) Minimo

    研磨用ゴム砥石(軸径6mm)

    Minimo
    1,998税込2,198
    1袋(5本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)6
  • 研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ハード) Minimo

    研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ハード)

    Minimo
    2,898税込3,188
    1袋(10本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)2.34砥粒WA
  • ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:GC・硬さ:ミディアム) Minimo

    ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:GC・硬さ:ミディアム)

    Minimo
    3,998税込4,398
    1袋(10本)
    9日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)17全長(mm)47最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)6砥粒GC
  • ゴールデンバットワン フジケン

    ゴールデンバットワン

    フジケン
    1,398税込1,538
    1箱(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番684-3840粒度60(#)砥材WA硬度T刃厚(mm)1最高使用周速度(m/s)80外径(mm)107穴径(mm)15
  • フジケンカット フジケン

    フジケンカット

    フジケン
    2,498税込2,748
    1箱(10枚)
    当日出荷
    フジケンカットは三重補強の極薄切断砥石で、被切断物に対する抵抗が少なく低荷重で作業が可能です。作業者の疲労を軽減、粉塵の発生及び切断騒音も一般の砥石に比較して少ないなど、人と環境に優しく、作業性に優れた砥石です。バリの発生を極力抑え、シャープな切れ味に加え切断時間の短縮も実現しました。
    用途ステンレス鋼材・一般鋼材用。トラスコ品番683-6147粒度36(#)砥材A硬度T刃厚(mm)1.3最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
  • パッド スキルタッチ 日本レヂボン

    パッド スキルタッチ

    日本レヂボン
    159税込175
    1枚
    4日以内出荷
    用途スキルタッチS 180mm を使用する際に、お取り付けください。仕様緑色から透明に色変更トラスコ品番852-4489適合機種パッドスキルタッチS180mm用材質プラスチック
  • パッド スキルネット 日本レヂボン

    パッド スキルネット

    日本レヂボン
    149税込164
    1枚
    翌々日出荷
    用途スキルネットSN 180mm を使用する際に、お取り付けください。トラスコ品番852-4491適合機種パッドスキルネットSN180mm用材質プラスチック
  • パッド スキルネット 日本レヂボン

    パッド スキルネット

    日本レヂボン
    69税込76
    1枚
    翌々日出荷
    用途スキルネットSN 100mm を使用する際に、お取り付けください。トラスコ品番852-4490適合機種パッドスキルネットSN100mm用材質プラスチック
  • ニューレジエース ニューレジストン

    ニューレジエース

    ニューレジストン
    6,598税込7,258
    1箱(25枚)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    【進化した赤い砥石で、業界トップクラスの研削量】 ハードな研削にタフな性能を発揮従来品と比較し研削スピード約30%UP ※メーカー実験値 研削力に特化し、優れたコストパフォーマンス 鋼材によって砥粒を使い分ける必要がありません。 一般鋼、ステンレス鋼にも最適です。従来品と比較し、対一般鋼に約1.8倍、対ステンレス鋼に約1.2倍の総研削量。※メーカー実験値 砥石のオモテ面にラインを印字。最後まで無駄なくお使いいただけます。
    用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り厚さ(mm)6適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Σジェイド ニューレジストン

    Σジェイド

    ニューレジストン
    7,998税込8,798
    1箱(25枚)
    翌々日出荷
    【サクサク研削&スピーディ 快削砥石】 従来品よりサクサク作業。作業時間約1/2 ※メーカー実験値 スピード重視の独自設計です。 バリバリ削れて、ストレスフリー。 オフセット砥石以上の研削力と、柔軟性を兼ね備えたフレキシブル砥石です。 適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間ラクラク作業。
    用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り粒度36厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローバルソー ガチメタボックス モトユキ

    グローバルソー ガチメタボックス

    モトユキ
    9,698税込10,668
    1箱
    翌々日出荷
    GM-105/切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。GAT-105-1.0/多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します。
    用途GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)など。GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番687-6896セット内容GAT-105-1.0(12枚入)、外径(mm):105、刃厚(mm):1.0、穴径(mm):20 / リング使用時15適合材GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)、GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレス
  • 速攻切断キレモノ 富士

    速攻切断キレモノ

    富士
    2,198税込2,418
    1箱(10枚)
    当日出荷
    カットスピードが速く、熱を持ちにくく焼けを軽減します。スリップせず、バリが少ないです。最高級セラミック砥粒を使用しています。ラフサイドによる抜群の切れ味です。劣化しにくい真空パック採用しています。超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応しています。
    用途ライニング管・アクリル板などの切断に。アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属全般に。トラスコ品番598-1388粒度46(#)砥材SG穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材ライニング管・アクリル板・アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属
  • オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S 日本レヂボン

    オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S

    日本レヂボン
    5,998税込6,598
    1箱(20枚)
    当日出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。トラスコ品番827-8490セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度(#)120厚さ(mm)3砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700適合材ステンレス鋼・合金鋼最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:WA 日本レヂボン

    オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:WA

    日本レヂボン
    5,998税込6,598
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。トラスコ品番852-4746セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度(#)100厚さ(mm)3砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターフレックス 100×2×15 富士製砥

    スターフレックス 100×2×15

    富士製砥
    5,798税込6,378
    1箱(30枚)
    当日出荷
    特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性を実現したフレキシブル砥石です。特殊配合により高い研磨能力を発揮します。目詰まりしにくい研磨面のスリット形状です。
    用途一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100
  • オフセット砥石”グリーンカップ” ニューレジストン

    オフセット砥石”グリーンカップ”

    ニューレジストン
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)
    当日出荷
    【黒皮キラー】。黒皮取り専用です。黒皮取りに驚異的な性能を発揮します。難しい作業とされているH鋼・ボンデン鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石です。
    用途黒皮取り、ステンレス鋼の粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。粒度(#)24厚さ(mm)6穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニアルミ13 ニューレジストン

    ミニアルミ13

    ニューレジストン
    1,798税込1,978
    1箱(5枚)
    当日出荷
    【アルミの研削作業にこの1枚】 アルミの研削作業にこの1枚 100mmでは届かなかった狭い箇所のアルミ研削作業に! 特殊処理で非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解消します。 砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2.7倍です。
    用途アルミ・銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管(白管)、亜鉛メッキ鋼管の溶接前メッキ剥がし粒度#36穴径(Φmm)9.53適合材アルミ・銅合金などの非鉄金属最高使用周速度(m/s)50(3000m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材WA) TRUSCO

    オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材WA)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷
    金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
    用途一般鋼、ステンレス鋼。ヤケ取り、平面だし、ぼかし作業に。砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス
  • オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材C) TRUSCO

    オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材C)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷
    金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
    用途アルミ・真鍮・FRP。研磨用、塗膜剥がし、サビ取りに。砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)100適合材アルミ・真鍮・FRP
  • オフセット砥石    5枚組 E-Value

    オフセット砥石 5枚組

    E-Value
    829税込912
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削量が多く、耐久性のある汎用砥石の5枚セットです。
    用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。粒度WA36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)15外径(Φmm)100対応ディスクグラインダー専用適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
  • スーパーブラック ニューレジストン

    スーパーブラック

    ニューレジストン
    9,698税込10,668
    1箱(25枚)
    当日出荷
    【ハードな研削作業に頼れる漆黒の1枚!】 抜群の耐久性で砥石1枚あたりの作業量が大幅にアップ! 汎用オフセット砥石と比較し、約3倍の総研削量! 適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、人に優しい砥石です。
    用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業粒度#36厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
  • レヂボンエースゴールド 高速度用といしRA-G 日本レヂボン

    レヂボンエースゴールド 高速度用といしRA-G

    日本レヂボン
    11,980税込13,178
    1箱(25枚)
    3日以内出荷
    高速度の研削に対応した重研削用オフセットといしです。
    用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。シリーズレヂボンエース
  • GC砥粒オフセット砥石 iHelp

    GC砥粒オフセット砥石

    iHelp
    389税込428
    1枚
    4日以内出荷
    一般的なコンクリート・石材用のオフセット砥石です。
    厚さ(mm)6砥粒GC(グリーンカーボン)砥粒適合材コンクリート・石材
  • 鉄工用オフセット砥石 iHelp

    鉄工用オフセット砥石

    iHelp
    179税込197
    1枚ほか
    4日以内出荷
    重研削も軽研削作業にも適しておりマルチに使える商品です。
    粒度36内径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒A砥粒(アルミナ系)
  • 汎用性オフセット形砥石 ニューオーフ・Jet 大築(ダイチク)

    汎用性オフセット形砥石 ニューオーフ・Jet

    大築(ダイチク)
    7,898税込8,688
    1箱(10枚)ほか
    翌々日出荷
    アルミニウム用オフセット形砥石 【New off-Jet】。特殊製法により、研削素材を選ばない【画期的な汎用性】。砥石を交換する手間が省けます。特にアルミ・銅といった難研削材に威力を発揮。優れた経済性。特殊製法により、砥石の目詰まり、減耗を抑えて【研削量の増加】【作業効率の向上】の合理化を生みます。
    用途アルミなどの非金属のバリ取りや、表面研削に能力を発揮!。常識をはるかに超えた研削力で、優れた切れ味を長時間維持する、汎用タイプの砥石です。厚さ(mm)6砥粒A/WA適合材アルミ
  • FAー2Cー1用 オフセットトイシ 不二空機

    FAー2Cー1用 オフセットトイシ

    不二空機
    529税込582
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番798-3310適合本体FA-20-1、2CX-1厚さ(mm)4質量(g)450穴径(Φmm)9.53外径(Φmm)50
  • スーパーエース高速度用といし RSA-K 日本レヂボン

    スーパーエース高速度用といし RSA-K

    日本レヂボン
    26,980税込29,678
    1箱(25枚)
    当日出荷
    ステンレスから鋳物まで対応可能な高性能の高速度用砥石。 キュービトロン砥粒を採用することで、多様な鋼材に対応。
    トラスコ品番296-6174粒度24厚さ(mm)6砥材キュービトロン質量(g)370穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320]外径(Φmm)180砥粒キュービトロン適合材ステンレス
  • スーパーホークX NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーホークX

    NORITAKE(ノリタケ)
    11,980税込13,178
    1箱(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高性能オフセット砥石。とにかくバリバリ削れ、重研削作業で大いに威力を発揮します。特殊砥材+専用ボンドにより切れ味と砥石寿命が格段に向上します。
    用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥粒SX適合材鋳物、ステンレス鋼、一般鋼
  • オフセット砥石 HiKOKI(ハイコーキ)

    オフセット砥石

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,898税込3,188
    1セット(20個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100
  • 切断砥石小次郎 トーケン

    切断砥石小次郎

    トーケン
    2,990税込3,289
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    巌流の耐久性・切れ味! 鉄工・ステンレス両方OK! 両面補強
    粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15硬度R外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
  • オフセット型砥石セバグリーン トーケン

    オフセット型砥石セバグリーン

    トーケン
    6,698税込7,368
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキシブル砥石でありながら、耐久性と研削力を併せ持つパットレス構造! ジルコニア砥石と独自製法でソフトに使えハードに削ります。 弾性オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、軟鉄からステンレスまでマルチに使える新設計の砥石です。 パットレスの強い腰がフレキシブル砥石において最大限研削力と耐久性を発揮します。
    用途鉄・ステンレス鋼(難削材)両用厚さ(mm)3砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)105適合材鉄・ステンレス鋼
  • ハイ7エース ニューレジストン

    ハイ7エース

    ニューレジストン
    17,980税込19,778
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    7エースをベースにした超高速度用研削砥石です。
    厚さ(mm)6
  • ミニブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン

    ミニブルーセラック オフセットタイプ

    ニューレジストン
    4,398税込4,838
    1箱(10枚)
    当日出荷
    三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業【パット】黄RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンエースシルバー 日本レヂボン

    グリーンエースシルバー

    日本レヂボン
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)ほか
    翌々日出荷
    粒度36外径(mm)100

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

オフセット砥石