絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 研磨材

プロの現場向け3M人気商品特集
18,718件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BSネジタルフラップU型ホイル(六角軸) イチグチ

    BSネジタルフラップU型ホイル(六角軸)

    イチグチ(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷
    サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。六角軸1本同梱しています。
    用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工、パイプ内のバリ取り、コーナー、底面研磨に。材質アルミナ砥材質量(g)63最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
  • プレミアムタフコーティングチップソー マキタ

    プレミアムタフコーティングチップソー

    マキタ
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    ヤニや接着剤の付着を防止。超硬質特殊チップ採用。 プレミアムタフコーティングを施すことにより集成材の接着剤やヤニの付着を防止し、抵抗の少ない軽快な作業を実現。
    用途丸ノコ用穴径(Φmm)20
  • 一般鋼・ステンレス用切断砥石 超薄0.8mm アックスブレーン

    一般鋼・ステンレス用切断砥石 超薄0.8mm

    アックスブレーン(11件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10枚)
    当日出荷
    超薄刃厚0.8mmでスピード切断!! 充電グラインダーに最適!! 両面補強
    用途一般鋼・ステンレス用切断砥石粒度60厚さ(mm)0.8砥材A穴径(Φmm)15硬度T外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼・ステンレス最高使用周速度(m/s)80
  • GC/C角コンビ朝日虎印 サンタイガー

    GC/C角コンビ朝日虎印

    サンタイガー(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。 金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。 金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
    用途庖丁、ハサミ、ナイフ、かんな等刃物全般。 荒研ぎ、刃こぼれ修正用仕様両面タイプトラスコ品番818-3861粒度#120/#250寸法(mm)205×50×25
  • S/Bロール 3M(スリーエム)

    S/Bロール

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    パッドやシートでは長さ・幅共にもの足りない場合に自由に切って使えます。 パッド・NO7447と同じ程度の仕上げです。 鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のスリキズのぼかし、ヘアーライン仕上げ等に使用できます。
    粒度#320研磨材の構造不織布長さ(m)10グレードVF(ベリーファイン)砥粒A(酸化アルミニウム)適合材鋼板、アルミなど
  • ムゲン軸付フラップ ヤナセ(柳瀬)

    ムゲン軸付フラップ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,998税込2,198
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハンドラッパー ツボサン

    ハンドラッパー

    ツボサン(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
    用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め) 超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。全長(mm)175砥石寸法(mm)45×12×5適合材超硬金属工具・ガラス・セラミックス等
  • スーパーマムシ105 タジマツール(TJMデザイン)

    スーパーマムシ105

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ステンレス・金属用切断砥石 薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。 高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒 高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)
    用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105
  • 鋼線メッキ線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線ベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質黄より線(STC)適合ツール電動・空気工具グラインダー
  • レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業

    レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)

    ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
    幅W×全長(mm)30×540適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
  • スキルネット オフセット形 FRP、非金属用 SK11

    スキルネット オフセット形 FRP、非金属用

    SK11(5件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    ガラス基材(補強)を2枚重ねています。 塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。
    用途FRP、非金属用厚さ(mm)1.5砥材Cタイプ2P穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)100研削角度(°)15~30適合材FRP、非金属
  • ブタ毛ブラシ エスコ

    ブタ毛ブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    445税込490
    1個
    当日出荷
    軽量ハンドル。豚毛ブラシで、錆びにくく、簡単な汚れやほこり払いに最適。
    材質(ブラシ部)豚毛
  • #800 耐水ペーパー エスコ

    #800 耐水ペーパー

    エスコ(1件のレビュー)
    380税込418
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    粒度800サイズ(mm)230×280
  • 耐水ペーパー エスコ

    耐水ペーパー

    エスコ
    380税込418
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
    用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。基材Cw紙シートサイズ(mm)230×280砥粒CC適合材金属、木工接着剤R/R
  • スーパービック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパービック

    NORITAKE(ノリタケ)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    抜群の高耐久性と切れ味により、短時間で能率良く切断でき、大幅なコストダウンが計れます。
    用途・建築用鋼製下地材(軽天材:角スタッド、ランナー等) ・薄板鋼板 ・小径パイプ 等の切断作業仕様両面補強粒度30砥材A穴径(Φmm)25.4硬度P結合剤BAF
  • DEERFOS ディスクペーパー DEERFOS

    DEERFOS ディスクペーパー

    DEERFOS
    5,598税込6,158
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊樹脂採用により最後まで安定した優れた切削性。目詰まりが少なく長持ち・平滑性と柔軟性を兼ね備えています。鋭い研磨材が研磨スピードを向上。フィルムの平滑性が高く、均一に切削が可能です。マジック式でペーパー交換がワンタッチで行えます。
    用途金属焼付塗装研磨作業。建築塗装研磨作業。自動車補修塗装研磨作業。金属表面の肌ならし研磨作業などに。形状ディスクタイプ砥材AA(酸化アルミニウム)基材(フィルム)ポリエステル寸法(Φmm)125
  • 空研ぎペーパー228X280 5枚入 TRUSCO

    空研ぎペーパー228X280 5枚入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(5枚)
    当日出荷
    目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。長さ(mm)280幅(mm)228
  • コンビブラシP.P 5本入 SK11

    コンビブラシP.P 5本入

    SK11(1件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    狭い所や細かい作業に最適です。細いブラシと太いブラシが入っているので、作業に応じて使い分けができます。1本で細(1行)、太(3行)の2役です。素材を傷付けにくいポリプロピレンのブラシです。
    用途水洗い、汚れ落し。全長(mm)180タイプコンビブラシ毛材PP線
  • 切断砥石 51782 3M(スリーエム)

    切断砥石 51782

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(5枚)
    当日出荷
    入り込みが良く、ブレにくいので切り口がキレイに仕上がります 軽い力でも作業が可能なので、負荷が軽減し安心して作業できます
    用途一般鋼、ステンレス鋼等の切断に。砥材セラミックの精密成型砥粒(酸化アルミニウム)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550硬度R最高使用周速度(m/min)80適合材一般鋼、ステンレス鋼
  • ダイワラビン 軸付 CMタイプ ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ダイワラビン 軸付 CMタイプ

    ダイワラビン(旧大和化成工業)
    9,898税込10,888
    1袋(25本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥材WA適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
  • ソフトグリップ ワイヤーブラシ SUN UP

    ソフトグリップ ワイヤーブラシ

    SUN UP(3件のレビュー)
    589税込648
    1セット(3本)
    当日出荷
    滑りにくく、しっかり握って作業ができるグリップ。大きいブラシで幅広く、先端の小さいブラシで細かい作業にも使える2WAYブラシ。ステンレスブラシ:サビ落としや水回りの作業に。ブラシが錆びにくく長持ちします。真鍮ブラシ:傷を嫌う作業に。簡単なサビ落としや真鍮・銅・合金製品の研磨に。ナイロンブラシ:ホコリ払い。傷つきやすい場所の掃除に。
    材質ステンレス、真鍮、ナイロン全長(mm)235質量(g)105
  • 先曲チャンネルブラシ (塩ビ) サンフレックス

    先曲チャンネルブラシ (塩ビ)

    サンフレックス
    379税込417
    1個
    当日出荷
    多様な用途に使用される手作業ブラシです。
    用途あらゆる場面で汚れ落とし等に使われています。全長(mm)225毛丈(mm)15材質(ブラシ部)塩ビブラシ寸法(mm)75
  • ベベルワイヤブラシ E-Value

    ベベルワイヤブラシ

    E-Value
    899税込989
    1本
    当日出荷
    鉄、非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがしなどに最適です。硬鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているためサビ・折れが少ない安全タイプです。
    用途鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。適合機種ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5外径(Φmm)85適合材鉄・非鉄金属材質(ワイヤー部)硬鋼線に真鍮メッキ
  • 精密チタンDヤスリ E-Value

    精密チタンDヤスリ

    E-Value(2件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの平型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
    用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150厚さ(mm)1.5材質(本体)S45Cヤスリ部寸法(mm)50適合材金属・樹脂
  • オイルストーン スティック SK11

    オイルストーン スティック

    SK11(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スティックタイプのオイルストーンです。油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。 別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。
    用途彫刻刀やノミまたはカットしたパイプの内径に発生したバリの除去作業。粒度320相当
  • ブライト900 ヴァリト ツボサン

    ブライト900 ヴァリト

    ツボサン(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。 ツボサン独自のコーティングを施すことによって、ヤスリの目詰まりが無く、切削粉のハク離性に優れ、また耐蝕・耐久性にも優れた性能を発揮します。
    用途バリ取り作業に、鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に
  • 純毛バフ(シャフト付) PROXXON(プロクソン)

    純毛バフ(シャフト付)

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    759税込835
    1パック(5枚)
    当日出荷
    用途みがき、つや出し用(研磨剤が必要です)材質純毛(シャフト付き)シャフト径(Φmm)2.35
  • ハイスビット5種セット PROXXON(プロクソン)

    ハイスビット5種セット

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(5本)
    当日出荷
    用途鉄、アルミ、真鍮、木材の彫刻、切削材質ハイス
  • 真鍮ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入) サンフレックス

    真鍮ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)

    サンフレックス(6件のレビュー)
    539税込593
    1箱(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)22
  • Φ10サンダーバンド(替) サンフレックス

    Φ10サンダーバンド(替)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。長さ(mm)20幅(mm)20砥材A材適合材金属、木材
  • エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) 京セラインダストリアルツールズ

    エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(3枚)
    当日出荷
    ●木材の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです。●中仕上用です。●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です
    用途●木材の研削適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tセット内容中仕上用×3枚材質砥粒:ホワイトアランダムベルト幅(mm)100種類中仕上ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材木工
  • ステンレス(切削用)ヤスリ ツボサン

    ステンレス(切削用)ヤスリ

    ツボサン(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
    用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。形状平形目の粗さトリカット適合材ステンレス鋼など
  • ボードヤスリ TRUSCO

    ボードヤスリ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    片目が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっており、ヤスリ本体に幅があるため、切削力を必要とする作業に最適です。
    用途石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂の加工用ヤスリ。材質一般構造用炭素鋼適合材石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂
  • 竹ヨージ 180mm 大塚刷毛製造

    竹ヨージ 180mm

    大塚刷毛製造(4件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    用途細かい部分のサビ落とし・バリ取りなど全長(mm)180毛丈(mm)11植付(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • トサエメリー 宇治電化学工業

    トサエメリー

    宇治電化学工業(6件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(20kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特異な結晶構造を持ち、自生発刃作用があります。高い硬度と適度な靭性があります。研磨にムラがなく、均一な研磨仕上りが得られます。親水性が高く、また、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
    用途メッキの下地研磨・塗装の下地研磨・スケール除去・バリ取り・面取り・研掃作業・梨地仕上げ他
  • エンド型ブラシ真鍮 TRUSCO

    エンド型ブラシ真鍮

    TRUSCO(2件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
    用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。 真鍮、銅製品及び合金製品の研磨軸径(Φmm)3摘要真鍮、銅製品および合金製品の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具マイクログラインダー
  • 積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用) TRUSCO

    積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚ほか
    当日出荷
    白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
    用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
  • ダイヤモンドバー(2.35mm軸) TRUSCO

    ダイヤモンドバー(2.35mm軸)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
    適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)粒度140全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
  • セラブロック サンフレックス

    セラブロック

    サンフレックス(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1箱(3枚)
    当日出荷
    消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
    用途ヘアライン修正。 各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。 ローラ等のキズ取り、クリーニング。 電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。 電極部のクリーニング。 各種部品の部分スケール除去。 ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。 調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング。寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10
  • アトマ1/4 ツボ万

    アトマ1/4

    ツボ万(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を、全面ではなくパターン状の分散式で電着していますので、切れ味よく目詰まりなく研ぐことができます。 持ちやすい台付き。 経済的な替刃方式。
    用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材