カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • 手研磨(2,282)
        • 切断(3)
        • ディスク研磨材(12)
        • マジックディスク・サンディングペーパー(47)
        • 軸付研磨(212)
        • ベルト研磨(1)
        • 研磨材料(13)
絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

研磨材 :「ヤス」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
関連キーワード
  • ヤスリ
  • ヤスリ 鉄工
  • ヤスリ セット
2,570件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
魚地球印精密ヤスリ 広島ヤスリ製造所魚地球印精密ヤスリ広島ヤスリ製造所(11件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(5本)ほか
当日出荷
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上種別精密
魚地球印精密ヤスリ 広島ヤスリ製造所魚地球印精密ヤスリ広島ヤスリ製造所(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(5本)ほか
当日出荷
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。目の粗さ#6形状仕様精密仕上種別精密粒度6
ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット モノタロウダイヤモンドヤスリ 小細工用 セットモノタロウ(67件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(5本)
当日出荷
全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)50セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
魚地球印精密ヤスリ 広島ヤスリ製造所魚地球印精密ヤスリ広島ヤスリ製造所(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(5本)ほか
当日出荷
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上種別精密
鉄工ヤスリ 平型 ツボサン鉄工ヤスリ 平型ツボサン(34件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工ヤスリ 平形 モノタロウ鉄工ヤスリ 平形モノタロウ(48件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
ダイヤモンドヤスリセット 215mm モノタロウダイヤモンドヤスリセット 215mmモノタロウ(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(5本)
当日出荷
セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm)全長(mm)215質量(g)290適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
ヤスリ KTCヤスリKTC(12件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220目の粗さ中目種別金属用
魚地球印精密ヤスリ 広島ヤスリ製造所魚地球印精密ヤスリ広島ヤスリ製造所(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(5本)
当日出荷
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。タイプ5本組全長(mm)200ヤスリの長さ(mm)90寸法・サイズ(mm)幅×厚み:平7.8×1.5 半丸6.2×2.3丸の径:丸3.9Φ角 三角の1辺:角3.3 三角5.0目の粗さ#6形状セット仕様精密仕上セット内容平、半丸、丸、角、三角種別精密粒度6
ヤスリ 木柄 ツボサンヤスリ 木柄ツボサン(54件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
材質雑木材形状鉄工ヤスリ木柄
鉄工ヤスリ 半丸形 モノタロウ鉄工ヤスリ 半丸形モノタロウ(16件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
組ヤスリセット ツボサン組ヤスリセットツボサン(11件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(5種類)ほか
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリ 平形 5本組 モノタロウ組ヤスリ 平形 5本組モノタロウ(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5本)
当日出荷
種別材質ベアリング鋼GCr15厚さ(mm)3.5質量(g)350
チタンコートダイヤモンドヤスリ SUN UPチタンコートダイヤモンドヤスリSUN UP(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
細かい精密な研磨作業に最適なダイヤモンドシャープナーチタン加工してあるから寿命が長い。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
全長(mm)140
組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット モノタロウ組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セットモノタロウ(36件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(5本)
当日出荷
5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。全長(mm)215ヤスリの長さ(mm)100形状セットセット内容平、半丸、丸、角、三角種別材質ベアリング鋼GCr15質量(g)2801辺(角)(mm)5.51辺(三角)(mm)8.2径(丸)(Φ)5.6厚さ(半丸)(mm)4厚さ(平)(mm)3.5幅(半丸)(mm)11.5幅(平)(mm)11
ダイヤモンドヤスリセット 極細丸形 モノタロウダイヤモンドヤスリセット 極細丸形モノタロウ(14件のレビュー)
679税込747
1セット(4本)
当日出荷
極細丸形タイプのダイヤモンドヤスリのため 細かい丸穴の拡大や、小物の丸面・凹面の研削に便利です。
用途ヤスリとして粒度240適合材鉄工、セラミック、ガラスなど全長(mm)100セット内容(研磨部径)約1.0mm、約1.2mm、約1.4mm、約1.8mmダイヤモンド電着により±0.1程度の寸法公差がございます。材質刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)形状
鉄工ヤスリ 2WAY HANDIWORK鉄工ヤスリ 2WAYHANDIWORK(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
切削力があり、鉄・一般金属の加工に最適。 手にやさしいエラストマーグリップハンドル。
用途金属用鉄・一般金属の加工に材質(本体)SKS-8材質(ハンドル)PVC+TPRヤスリ部厚T(mm)3
組ヤスリ 半丸形 5本組 モノタロウ組ヤスリ 半丸形 5本組モノタロウ(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5本)
当日出荷
よく使う半丸形の組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。種別材質ベアリング鋼GCr15厚さ(mm)3.5質量(g)350
鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)平型TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
ダイヤモンドシャープナー 先細半丸 モノタロウダイヤモンドシャープナー 先細半丸モノタロウ(27件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。 また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。 水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして粒度400刃幅(mm)先端:4、末端:27.5刃長(mm)155全長(mm)270材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)162材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)4.5
組ヤスリ 平 ツボサン組ヤスリ 平ツボサン(14件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(5本)ほか
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工ヤスリセット trad鉄工ヤスリセットtrad
2,498税込2,748
1セット(5本)
当日出荷
鉄・アルミ・銅・真鍮などのヤスリ作業に! 握りやすいソフトグリップ! 平・四角・三角・丸・半丸の5本セット
用途平:平面の仕上げに 四角:直角の仕上げに 三角:直角より小さい角度の仕上げに 丸:丸穴の仕上げに 半丸:曲内面とすみの仕上げに質量(g)平:190、四角:125、三角:170、丸:120、半丸:170適合材真鍮、銅
精密用ダイヤモンドヤスリ平 TRUSCO精密用ダイヤモンドヤスリ平TRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170形状平型適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
のこやすり(両刃ヤスリ) ツボサンのこやすり(両刃ヤスリ)ツボサン(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
チタンコートダイヤモンドヤスリセット SUN UPチタンコートダイヤモンドヤスリセットSUN UP(2件のレビュー)
689税込758
1セット(3本)ほか
当日出荷
細かい精密な研磨作業にチタン加工してあるから寿命が長い。ダイヤモンドシャープナー。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
全長(mm)140
ヤスリセット ホーザンヤスリセットホーザン(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10本組)
当日出荷
10本組で用途が広く、様々な場面で活躍。 ビニールケース入。
質量(g)165ケース寸法(mm)147(W)×218(H)硬度HRC58
ヤスリ柄 TRUSCOヤスリ柄TRUSCO(16件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
手になじみやすく、滑りにくいヤスリ柄です。
用途鉄工ヤスリの柄に
鉄工用ヤスリ 平 TRUSCO鉄工用ヤスリ 平TRUSCO(6件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
ダイヤモンドシャープナー 先細平 モノタロウダイヤモンドシャープナー 先細平モノタロウ(26件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
先細タイプで細かいところまで研げます。 軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして粒度#400/#600刃幅(mm)先端:6、末端:22刃長(mm)134全長(mm)235材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)75材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)1.6
ダイヤモンドシャープナー モノタロウダイヤモンドシャープナーモノタロウ(42件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!
用途刃物研磨全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)20刃厚(mm)2粒度#150/#320化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平 ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平ツボサン(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。材質炭素工具鋼形状平型対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
両面ダイヤモンドヤスリ アイウッド両面ダイヤモンドヤスリアイウッド(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
硬い刃先も短時間で鮮やかに研磨。
目の粗さ#300粒度300
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)ツボサン(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
鉄工ヤスリ 丸形 モノタロウ鉄工ヤスリ 丸形モノタロウ(12件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。形状材質炭素工具鋼タイプ単目
極細ヤスリ ツボサン極細ヤスリツボサン(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全長(mm)150刃長(mm)40目の粗さ細目材質炭素工具鋼(SK-2)
組ヤスリ 半丸 ツボサン組ヤスリ 半丸ツボサン(12件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット(5本)ほか
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
プレートヤスリ(大) 中間目 ミネシマプレートヤスリ(大) 中間目ミネシマ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
すべり止めマット付き。ヤスリの目立て部が大きいので非常に便利です。
目の粗さ中目・細目の中間目立て
精密ヤスリ 8本組 楕円 ツボサン精密ヤスリ 8本組 楕円ツボサン
12,980税込14,278
1セット(8本)
当日出荷から5日以内出荷
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。厚さ(mm)2.7刃幅(mm)4.3適合材鉄などの金属全般
組ヤスリ8本組丸荒目 ヤマグチ組ヤスリ8本組丸荒目ヤマグチ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに仕様荒目(目切幅100mm)トラスコ品番811-6798材質SKS8形状寸法(mm)200×4.3Φ質量(g)28
クイックカットヤスリ 組 ツボサンクイックカットヤスリ 組ツボサン
4,698税込5,168
1セット(5本)
当日出荷
最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼
...

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材