カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • 手研磨(62)
        • 切断(27)
        • ディスク研磨材(25)
        • マジックディスク・サンディングペーパー(9)
        • 研削砥石(2)
        • 軸付研磨(25)
        • ベルト研磨(107)
絞り込み
粒度・番手
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

研磨材 :「レジン」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
  • レジンクロスベルト
  • レジンベルト
  • レジンペーパー
257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨ベルト セラミック 幅10mm 長さ330mm モノタロウ研磨ベルト セラミック 幅10mm 長さ330mmモノタロウ(51件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(50本)
当日出荷
ジルコニアよりも高い研削力と耐久性を誇るセラミック砥材のレジンクロスベルト。 セラミック砥粒は、耐衝撃性、耐摩耗性に優れており、寿命が長くかつ切削力があります。 特に重研削・切削に向いています。
用途ステンレス/チタン/炭素鋼/クロム合金/ニッケル合金/普通鋼など、難削材。 溶接ビート除去。 バリ取り。 面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材セラミック砥粒基材綿布適合材ステンレス、チタン、炭素鋼、クロム合金、ニッケル合金、普通鋼など化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
ディスクペーパー ベルスター研磨材工業ディスクペーパーベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
精密加工用軸付砥石 リューター精密加工用軸付砥石リューター
1,498税込1,648
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材の仕上げ用。軸径(Φmm)2.34粒度(#)600最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッターテーバー型大 浦和工業超硬カッターテーバー型大浦和工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷
スチールカッターやハイスカッターに比べて硬く切削性能が高いです。耐摩耗性に優れた長寿命の製品です。
用途プラスチック、レジン、金属、木材等の切削に。トラスコ品番680-1746長さ(mm)50幅(mm)0.2高さ(mm)0.2
VTX 不織布ディスク 赤 ノートン(サンゴバン)VTX 不織布ディスク 赤ノートン(サンゴバン)
969税込1,066
1箱(2枚)
当日出荷
溶接痕クリーニングや、焼け取り、錆び取り、目合わせなどの表面処理ができます。 ヴォルテックステクノロジーで鋭い切れ味と美しい仕上がりを同時に確保でき、クリーンボンドテクノロジーでワーク材へのレジンのこびり付きを防ぎます。
用途金属の中磨き、塗料剥ぎ、化粧仕上げ。粒度P240番仕上り相当(中目)適合材金属付属品バックアップパッド1枚付適合100mmディスクグラインダ用材質不織布、集合砥粒(アルミナ)。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)102×16/15
超硬カッタータケノコ型大 浦和工業超硬カッタータケノコ型大浦和工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷
スチールカッターやハイスカッターに比べて硬く切削性能が高いです。耐摩耗性に優れた長寿命の製品です。
用途プラスチック、レジン、金属、木材等の切削に。トラスコ品番680-1747長さ(mm)50幅(mm)0.2高さ(mm)0.2
超硬カッタータマゴ型小 浦和工業超硬カッタータマゴ型小浦和工業
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
スチールカッターやハイスカッターに比べて硬く切削性能が高いです。耐摩耗性に優れた長寿命の製品です。
用途プラスチック、レジン、金属、木材等の切削に。トラスコ品番680-1745長さ(mm)38幅(mm)0.1高さ(mm)0.1
ユニソフト 日本研紙ユニソフト日本研紙
4,498税込4,948
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)115×150厚さ(mm)30砥材CC(シリコンカーバイド)基材特殊合成繊維不織布適合材木工、金属接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応
363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム)363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト3M(スリーエム)(10件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(10本)
当日出荷
優れた研削力と耐久性。
用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属寸法(mm)100×915砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造研磨布基材コットン混紡布
レジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)レジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材AA(酸化アルミニウム)適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
耐水布シートペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)耐水布シートペーパーNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(8件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(50枚)
当日出荷
接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。
用途木工用品、金属製品などの研磨シートサイズ(mm)228×280砥材A基材適合材木工、金属など
10x330mm レジンベルト(# 80/10本) エスコ10x330mm レジンベルト(# 80/10本)エスコ(1件のレビュー)
1,220税込1,342
1パック
当日出荷
用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#80幅×長さ(mm)10×330入数10本
10x330mm レジンベルト(#120/10本) エスコ10x330mm レジンベルト(#120/10本)エスコ
1,200税込1,320
1パック
当日出荷
用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#120幅×長さ(mm)10×330入数10本
ミニモ レジンボンドストーン GC#120 3×6mm ミニターミニモ レジンボンドストーン GC#120 3×6mmミニター
6,898税込7,588
1袋(10個)
当日出荷
厚さ(mm)3幅(mm)6全長(mm)150粒度120砥粒GCトラスコ品番852-9225質量(g)68対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
切断砥石 信長0.8 ノートン(サンゴバン)切断砥石 信長0.8ノートン(サンゴバン)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
ダイヤシートアルファ 三和研磨工業ダイヤシートアルファ三和研磨工業(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1~#4)を使い分ける事が可能です。
用途オービタルサンダー用のガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。寸法(mm)105×73品種レジンダイヤ加工湿式裏面面ファスナー使用機械リュービミニサンダーS-550M(推奨)
木工用クロスベルト モーター印木工用クロスベルトモーター印(13件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(10本)
当日出荷から16日以内出荷
木工研削に適した新しいタイプの砥材を耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着しロングライフを極限まで可能とし仕様になっております。 木工生地研磨・合板研磨・不燃材研磨・化粧合板やつき板の仕上げ研磨・塗装研磨等、研削から研磨等、幅広い活躍を約束する製品です。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材AA基材Xw適合材木工接着剤R/R
レジンダイヤベルト ハード ヤナセ(柳瀬)レジンダイヤベルト ハードヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378特価
1箱(10本)
当日出荷から41日以内出荷
ダイヤ状パターンのハードタイプです。ガラス・石材などの重研削に適しています。耐久性、耐熱性があります。 寿命も長く、研削力抜群です。耐久性のある特殊基布を使用しています。
適合材ガラス、石材など
エンドレスベルト(EBB) ベルスター研磨材工業エンドレスベルト(EBB)ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(5本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)材質アルミナ(研磨材)基材綾織りXw綿布寸法(幅W×長さL)(mm)100×915接着剤レジンボンド
手磨き ダイヤアルファ 三和研磨工業手磨き ダイヤアルファ三和研磨工業(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1~#4)を使い分ける事が可能です。
用途日常のお手入れに便利な手磨きタイプです。ガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。厚さ(mm)25(スポンジ)寸法(mm)105×55品種レジンダイヤ加工湿式
切断砥石 秀吉1.0 ノートン(サンゴバン)切断砥石 秀吉1.0ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
レジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)レジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
5,098税込5,608特価
1箱(50本)
当日出荷から92日以内出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
砥材AA(アルミナ)
ディスクペーパー(マジック式)75mm/#120 エスコディスクペーパー(マジック式)75mm/#120エスコ(1件のレビュー)
655税込721
1パック(10枚)
当日出荷
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。
粒度#120直径(Φmm)75エスコ品番EA162KT-120Aタイプマジック式基材Cw紙(クラフト紙)砥粒AA適合品番エアーグラインダーEA159DC・EA159DJ接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
レジボンエンドレスベルト 光陽社レジボンエンドレスベルト光陽社(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(10本)
4日以内出荷から5日以内出荷
継ぎ目のない厚手の袋織綿布を基材としたベルト(非接合)。継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)基材袋織綿布接着剤R/R(レジンボンド)
空研ぎペーパー レジンペーパー KOVAX(コバックス)空研ぎペーパー レジンペーパーKOVAX(コバックス)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(100枚)
当日出荷
鋭い刃先をもつ研磨材(砂)を使用しているため、軽い力で楽に研磨できます。 基材(紙)・研磨材(砂)はネバリ強く、さらに目詰まり防止加工をしているため耐久性に優れています。 手研ぎからクリツプ止めのサンダーまで、幅広い用途で使用できます。 レジンボンドは湿気に影響されることが少ないため、四季を通じて耐久力が落ちません。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。FRPやプラスチック製品の素地研磨。建機、工作機械などのパテ研磨と中研ぎ。金属塗装における下地調整から硬質塗膜の中研ぎまで。アルミ・ステンレスなどのバリ取り、及びヘアーライン。木工木地研磨。建設塗装、インテリア工事における研磨作業。適合材金属、木工、樹脂などRoHS指令(10物質対応)対応
アルタオクトロン NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)アルタオクトロンNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。砥材ダイヤモンド基材適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属接着剤レジン
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)20×520
レジンベルト(10×330mm) エスコレジンベルト(10×330mm)エスコ(7件のレビュー)
785税込864
1セット(5本)
当日出荷
砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業アルミダイカストの研削作業ステンレスの研削、研磨作業作業工具などのバリ取り、黒皮取りその他、金属の重研削作業ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合EA163K、DA、PA、SA用寸法(mm)幅10×長さ330基材合織布適合材アルミダイカスト、ステンレスなど接着剤R/R主研磨剤の種類ZA
【オーダー】木工用クロスベルト(寸法指定) #100 モーター印【オーダー】木工用クロスベルト(寸法指定) #100モーター印
3,998税込4,398
1箱(10本)
7日以内出荷
木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。粒度100砥粒AA(アルミニュームオキサイド)基材Xw適合材木工接着剤R/R(レジンオーバーレジン)サービス分類オーダー・加工
レジンベルト 理研コランダムレジンベルト理研コランダム(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
最も広範囲に使用されている製品です。
用途あらゆるものの研削、研磨にご利用下さい。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915タイプA767基材X砥粒A適合ジョイントE
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(50本)
当日出荷
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)10×330
マジック式ロール 75mm×20m ST-TOOLSマジック式ロール 75mm×20mST-TOOLS(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
用途金属、木工の研磨。家具などの素材調整。砥膜研磨。車両等の塗装研磨寸法(mm×m)75×20砥材WA(白色溶融アルミナ)基材Cw適合材金属、木工接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
ユニウール 日本研紙ユニウール日本研紙(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10枚)
当日出荷
木工研磨の仕上げ、金属面の凸凹面や曲面研磨に適します。 木工分野を中心として、木地研磨から塗装仕上げ研磨まで、広範囲にその威力を発揮する細いナイロン繊維を使用した不織布研磨材です。特にスチールウールの代用として優れた性能を発揮します。
用途プレス製品の錆取り及び汚れの除去。木工分野及び漆器類の塗面研磨。金属製品のヘアーライン仕上げ。寸法(mm)150×230厚さ(mm)約8砥材CC(シリコンカーバイド)基材特殊合成繊維不織布適合材木工、金属接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応
SGブレイズ R980セラミックベルト ノートン(サンゴバン)SGブレイズ R980セラミックベルトノートン(サンゴバン)(8件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
従来のセラミック砥粒を大幅に進化させたレジンクロスベルトです。摩耗の少ないシャープなエッジの砥粒がダイナミックな研削力と耐久力を発揮します。
用途チタン合金、ニッケル、クロム合金、ステンレス、炭素鋼、一般鋼のバリ取り、表面処理、研削作業に。
ダイヤモンドハンドラッパー NORITAKE(ノリタケ)ダイヤモンドハンドラッパーNORITAKE(ノリタケ)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで固めた、みがき用の工具です。
用途金型等の磨き作業、バリ取り作業適合材各種金属幅(mm)10全長(mm)140砥粒SDダイヤ層厚さ(mm)5ダイヤ層長さ(mm)40
木工用レジンクロス NWXB FUJI STAR(三共理化学)木工用レジンクロス NWXBFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(10枚)
5日以内出荷から32日以内出荷
乾式専用タイプ
用途一般木工用布ベルト。木工重研削(厚み規制)から仕上げ研磨まで広範囲に対応可能。ベルトサンダー、エッジサンダー、ストロングサンダー、スピンドルサンダーなど。砥粒ホワイトアランダム適合材木工長さ(mm)915幅(mm)100
カッタネット 光陽社カッタネット光陽社(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10枚)
当日出荷
カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#80厚さ(mm)約2砥材C/(炭化けい素)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)100主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 家康1.6 ノートン(サンゴバン)切断砥石 家康1.6ノートン(サンゴバン)
1,498税込1,648
1箱(10枚)
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。耐久性を重視した長寿命タイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
砥石ドレッサー NSK(ナカニシ)砥石ドレッサーNSK(ナカニシ)
789税込868
1本
当日出荷
ダイヤモンド、CBNホイールのドレッシングやメタルボンド、レジンボンドなどのドレッシングに使用します。
2018年トラスコ掲載ページ5 1029

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材